絞り込み
校正証明書
  • 付き(10)
ブランド
  • GW INSTEK
  • モノタロウ(208)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,856)
  • 理研計器(2,006)
  • エスコ(1,720)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(992)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(782)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](577)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • ホーザン(508)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(475)
  • カネテック(456)
  • アズワン(454)
  • 佐藤計量器製作所(453)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマルチメータ GW INSTEK

    デジタルマルチメータ

    GW INSTEK
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷
    5 1/2桁表示:239,999カウント デュアルディスプレイ。4.3インチカラーTFT液晶。DCV基本確度:0.012%。自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出。12種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W/4W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度※、キャパシタンス。真の実効値(AC、AC+DC)。デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能。豊富な演算機能:最大値/最小値、REL/REL#、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X。デュアルモード(標準比較モードとユーザー定義モード)に対応したデジタルI/O。標準インタフェース:RS-232C、USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)
    付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約 3.2周波数(Hz)電源電圧:50/60電源AC電源消費電力最大消費電力 : 30VAmax寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースRS-232C、 USB (USBCDC & USBTMC)、 Digital I/Oディスプレイ4.3インチTFT カラー液晶 (480×272)直流電流(DCA)10交流電流(ACA)2直流電圧(DCV)0~1000交流電圧(ACV)0~750RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ RS-232C ケーブル(クロスケーブル、約2m) GW INSTEK

    アクセサリ RS-232C ケーブル(クロスケーブル、約2m)

    GW INSTEK
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    RS-232Cを使用する機種 フロー制御無し、ヌルモデムケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DMM用テストリードセット GW INSTEK

    DMM用テストリードセット

    GW INSTEK
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    DMM用テストリードセット
    仕様DMM用 テストリード 1組 (赤・黒 各1)、テストチップ類、ラインナップ:DMM用テストリード (CAT IV 600V) 1組 (黒・赤 各1本) 0.8mファインチッププローブ 1組 (黒・赤 各1本)SMTグラバー 1組 (黒・赤 各1本)ミニグラバー 1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ ケルビンクリップテストフィクスチャ 最大電圧:90V(GDS-3000 用) GW INSTEK

    アクセサリ ケルビンクリップテストフィクスチャ 最大電圧:90V(GDS-3000 用)

    GW INSTEK
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    ケルビンクリップ テストフィクスチャ、最大90V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全試験器 GPTシリーズ GW INSTEK

    安全試験器 GPTシリーズ

    GW INSTEK
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    各種試験設定条件は、100個まで保存可能です。(単独(MANU)試験・自動(AUTO)試験可)。高効率、高安定のPWMアンプを採用しています。作業者と被試験物の安全性を重視した各種保護機能を搭載しています。スイープ機能による簡易解析機能を搭載しています。(試験推移のイメージとデータを表示確認可)。スイープ機能の測定条件:100ms間隔で190ポイント(19s)
    表示大型240×64ドットマトリクス液晶ディスプレイ安全規格IEC/EN/UL/CSA/JISに対応容量(VA)試験:AC500
  • ファンクションジェネレータ JCSS校正証明書付 AFGシリーズ GW INSTEK

    ファンクションジェネレータ JCSS校正証明書付 AFGシリーズ

    GW INSTEK
    84,980税込93,478
    1個
    15日以内出荷から20日以内出荷
    周波数・振幅・DCオフセット・パラメーターを同時に表示できます。パソコンからのリモートコントロールと波形データの受信が可能です。
    校正証明書JCSS校正
  • 安全規格試験器 GW INSTEK

    安全規格試験器

    GW INSTEK
    399,800税込439,780
    1台ほか
    5日以内出荷から21日以内出荷
    8チャンネルスキャナ内蔵 AC最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W) 絶縁抵抗試験は最高10GΩ 電圧上昇(Ramp)と電圧下降(Fall)の時間を独立設定可能 本体メモリおよびUSBメモリに設定パラメータの保存、読み出しが可能 統計機能により判定結果を集計 オープン/ショートチェック機能搭載(AUTOモード) RS-232C、USB Host/Device、Signal I/Oを標準装備 チャンネルステータス:H、L(RETURN)、X(オープン)
    質量(kg)約11電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)出力電圧AC耐電圧(ACW):0.05kV~5.000kV 30mA / 150VA、DC耐電圧(DCW):0.05kV~6.000kV 10mA / 50W、絶縁抵抗(IR)試験: 50V-1000Vチャンネル数8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×120×435メモリー自動(AUTO)/単独(MANU)モードを合計 500個保存可能ディスプレイ4.3インチ カラー LCD(480×272)消費電力(VA)400 MAXRoHS指令(10物質対応)対応チャンネルタイプチャンネルステータス:H、L(RETURN)、X(オープン)最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)
  • 安全規格試験器 GW INSTEK

    安全規格試験器

    GW INSTEK
    359,800税込395,780
    1台ほか
    11日以内出荷から21日以内出荷
    8チャンネルスキャナ内蔵 AC最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W) 絶縁抵抗試験は最高10GΩ 電圧上昇(Ramp)と電圧下降(Fall)の時間を独立設定可能 本体メモリおよびUSBメモリに設定パラメータの保存、読み出しが可能 統計機能により判定結果を集計 オープン/ショートチェック機能搭載(AUTOモード) RS-232C、USB Host/Device、Signal I/Oを標準装備 チャンネルステータス:H、X(オープン)
    質量(kg)約11電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)出力電圧AC耐電圧(ACW):0.05kV~5.000kV 30mA / 150VA、DC耐電圧(DCW):0.05kV~6.000kV 10mA / 50W、絶縁抵抗(IR)試験: 50V-1000Vチャンネル数8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×120×435メモリー自動(AUTO)/単独(MANU)モードを合計 500個保存可能ディスプレイ4.3インチ カラー LCD(480×272)消費電力(VA)400 MAXRoHS指令(10物質対応)対応チャンネルタイプチャンネルステータス:H、X(オープン)最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)
  • 安全規格試験器 GW INSTEK

    安全規格試験器

    GW INSTEK
    689,800税込758,780
    1台ほか
    5日以内出荷から21日以内出荷
    ACW/DCW/IR/GB 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
    質量(kg)約21電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×546(突起等含む)インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)ディスプレイ7インチカラーLCD消費電力(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応試験項目ACW/DCW/IR/GB最大出力電力AC500VA
  • 安全規格試験器 GW INSTEK

    安全規格試験器

    GW INSTEK
    489,800税込538,780
    1台ほか
    5日以内出荷から21日以内出荷
    ACW/DCW/IR 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
    質量(kg)約11電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む)インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)ディスプレイ7インチカラーLCD消費電力(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応試験項目ACW/DCW/IR最大出力電力AC500VA
  • 安全規格試験器 GW INSTEK

    安全規格試験器

    GW INSTEK
    459,800税込505,780
    1台ほか
    91日以内出荷から101日以内出荷
    ACW/DCW 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
    質量(kg)約11電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む)インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)ディスプレイ7インチカラーLCD消費電力(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応試験項目ACW/DCW最大出力電力AC500VA
  • 安全規格試験器 GW INSTEK

    安全規格試験器

    GW INSTEK
    429,800税込472,780
    1台ほか
    91日以内出荷から101日以内出荷
    ACW 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
    質量(kg)約11電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む)インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)ディスプレイ7インチカラーLCD消費電力(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応試験項目ACW最大出力電力AC500VA
  • 交流電子電圧計 試験成績書付 GW INSTEK

    交流電子電圧計 試験成績書付

    GW INSTEK
    109,800税込120,780
    1台
    21日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
  • バッテリーメータ 試験成績書付 GW INSTEK

    バッテリーメータ 試験成績書付

    GW INSTEK
    319,800税込351,780
    1台
    106日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
  • 安全試験機 試験成績書付 GW INSTEK

    安全試験機 試験成績書付

    GW INSTEK
    329,800税込362,780
    1台
    21日以内出荷
    ACW/DCW/IR 世界各国の安全試験規格に対応した200VA 安全規格試験器 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ制御により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
    用途生産工程質量(kg)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×436インターフェースRS-232C、USB(仮想COM)、SIGNAL I/O端子(標準装備) 、GP-IB(オプション)ディスプレイ7インチカラーLCDRoHS指令(10物質対応)対応最大出力電力AC 200VA校正証明書一般校正
  • アクセサリ GPT-12000シリーズ用GP-IBカードオプション GW INSTEK

    アクセサリ GPT-12000シリーズ用GP-IBカードオプション

    GW INSTEK
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    GPT-12000シリーズ用GP-IBカード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ 4 線式ケルビンクリップテストリード(LCR用) GW INSTEK

    アクセサリ 4 線式ケルビンクリップテストリード(LCR用)

    GW INSTEK
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    LCRメータ用ケーブル 4線ケルピンクリップ テストリード DC~1MHz、±35V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電子電圧計 GW INSTEK

    交流電子電圧計

    GW INSTEK(1件のレビュー)
    96,980税込106,678
    1台
    4日以内出荷
    交流電圧の平均値を測定する高感度な電子電圧計
    チャンネル数2ch周波数10Hz~1MHz入力インピーダンス1MΩ、50pF以下RoHS指令(10物質対応)対応指示フルスケール±3%以内
  • アクセサリ PFR/ASR用GP-IBケーブル(約2m) GW INSTEK

    アクセサリ PFR/ASR用GP-IBケーブル(約2m)

    GW INSTEK
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    PFR/ASRシリーズ用GP-IBケーブル
    ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ トランジェントリミッタ GW INSTEK

    アクセサリ トランジェントリミッタ

    GW INSTEK
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    GKT-008に含まれるPR-01(電圧プローブ)などに使用するリミッタです。 直接ACラインなどを接続した場合の過大なRFパワー、DCトランジェント、ESDからスペクトラムアナライザの入力を保護します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ ユニバーサルターミナルボックス GW INSTEK

    アクセサリ ユニバーサルターミナルボックス

    GW INSTEK
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ASRシリーズ用ユニバーサルターミナルオプション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ ゼロ調整用ショートボード(GBM-02/03 用) GW INSTEK

    アクセサリ ゼロ調整用ショートボード(GBM-02/03 用)

    GW INSTEK
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    GBM-02/GBM-03用ゼロ点調整用ショートボード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ ツインピンプローブテストフィクスチャ 最大電圧:300V(GDS-3000 用) GW INSTEK

    アクセサリ ツインピンプローブテストフィクスチャ 最大電圧:300V(GDS-3000 用)

    GW INSTEK
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    ツインピンプローブ テストフィクスチャ 、最大300V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクセサリ 同軸ピンプローブテストフィクスチャ 最大電圧:80V(GDS-3000 用) GW INSTEK

    アクセサリ 同軸ピンプローブテストフィクスチャ 最大電圧:80V(GDS-3000 用)

    GW INSTEK
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    同軸ピンプローブ テストフィクスチャ、最大80V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーメータ GW INSTEK

    バッテリーメータ

    GW INSTEK
    289,800税込318,780
    1台
    91日以内出荷
    電池の出力電圧測定 最高分解能10uV、測定基本確度0.01% 電池の内部抵抗測定(AC 1kHz) 最高3.2kΩ、最高分解能0.1uΩ、測定基本確度0.5% TFT 320×240 Color LCD コンペア機能(電圧・抵抗独立でHigh/Pass/Low) 測定ログ・統計機能(最大10,000ポイント) インタフェース:USBホスト(USBメモリ)、USBデバイス(PC接続)、RS-232C、ハンドラー 4線ケルビンクリップ付属(GBM-01、1.1m、最大90V)
    用途電気回路設計/各種シミュレーション試験機能接続異常検出、コンペア機能(電圧・抵抗独立)、測定ログ・統計機能(最大10000ポイント)測定速度(秒)Slow(3回)、Medium(14回)、Fast(25回)、Extreme Fast(65回)測定電流1kHz(±0.5Hz)、最大100mAインターフェイスUSBホスト(USBメモリ)、USBデバイス(PC接続)、RS-232C、ハンドラRoHS指令(10物質対応)対応基本確度電圧:0.5%+5digit、抵抗:0.01%+3digit
  • 安全試験機 GW INSTEK

    安全試験機

    GW INSTEK
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    ACW/DCW/IR 世界各国の安全試験規格に対応した200VA 安全規格試験器 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ制御により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
    用途生産工程質量(kg)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×436インターフェースRS-232C、USB(仮想COM)、SIGNAL I/O端子(標準装備) 、GP-IB(オプション)ディスプレイ7インチカラーLCDRoHS指令(10物質対応)対応最大出力電力AC 200VA
  • デジタルストレージオシロスコープ GW INSTEK

    デジタルストレージオシロスコープ

    GW INSTEK
    469,800税込516,780
    1個
    4日以内出荷
    FPGA並列処理で高速波形更新レートを実現し、発生頻度の少ない現象も表示できます。ソフトウェアをインストールすると、シリアルバス解析や電源品質解析機能が使用できます。

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品