使用温度範囲(℃)-20~60
入力電圧(V)5(USB Type-C)
通信方式Bluetooth(R) 4.2
使用湿度範囲90%RH以下(結露および氷結なきこと)
使用電池交換電池:CR123A×1個、電池寿命:最大2年(室温)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×65×40 / 32×65×47(センサーホルダー含む)
分電盤内の温度管理にご利用ください。
温度変化により、三段階で変化します。
一度発色すると、元に戻らず、温度の履歴を残します。
精度(℃)±2
分電盤内の温度管理にご利用ください。
一度発色すると、元に戻らず、温度の履歴を残します。
精度(℃)±2
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。