デジタルノギス カーボンFE-Value(19件のレビュー)当日出荷
軽量・測定物に傷をつけにくいカーボンファイバー製です。
測定値を瞬時にデジタル表示します。
簡易測定に最適です。
何も操作しない状態が約5分続くとオートOFF機能が作動し電池の消耗を防止します。
スライダーを動かすと自動で電源が入ります。
材質表示部:ABS樹脂材質(本体)カーボンコンポジットPC使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.1繰返し精度(mm)0.1使用電池SR44×1個保存温度範囲(℃)-10~60
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
配管用内視鏡SIGHT PIPE税込¥76,978~¥69,980~
コンベックスハゼット税込¥6,158¥5,598