絞り込み
ブランド
  • 日本緑十字社
  • モノタロウ(196)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,077)
  • エスコ(2,506)
  • 長野計器(1,220)
  • SK(新潟精機)(978)
  • テクロック(787)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(688)
  • A&D(674)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(631)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(541)
  • テサ (tesa)(482)
  • アズワン(474)
  • カネテック(456)
  • RS PRO(455)
  • testo(テストー)(453)
  • 佐藤計量器製作所(448)
  • オーハウス(443)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2WAYアルコールチェッカー 日本緑十字社2WAYアルコールチェッカー日本緑十字社
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
J-BAC認定品(JB10003-67)です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定できます。約20秒弱で測定完了です。1000件まで測定記録(年月日・時刻・測定者番号)を本体のメモリーにデータ保存できます。測定者をコード番号で1から10まで設定できるので測定者番号別に記録管理できます。パソコンにUSBでデータ転送できるので、安全運転管理者の記録作成をサポートします。交換式のマウスピースから息の吹き込みができて衛生的です。測定タイミングを電子音でお知らせします。測定結果を3段階の液晶バックライト色で表示します。
用途始業・点呼時のアルコールチェックに。付属品取扱説明書、保証書、マウスピース×10個、データ転送用USBコード、収納ポーチトラスコ品番664-2703材質ABS、PC規格J-BAC認定品(JB10003-67)入力電圧(V)3センサー半導体ガスセンサー電池単アルカリ乾電池×2本使用(別売)寿命センサー:約1000回又は1年
数取器 台座付 日本緑十字社数取器 台座付日本緑十字社
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
在庫管理や数量管理等に。
用途取り付けネジは付属しておりません。材質スチール、POM、ABS、ポリカーボネートシルバー質量(g)85タイプ台付きタイプ、3箇所穴有り寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×42×51穴径(mm)約3.5Φ台座径(Φmm)53
伸縮式点検用ミラー 日本緑十字社伸縮式点検用ミラー日本緑十字社
7,598税込8,358
1台
当日出荷
3倍拡大鏡で細かなところも大きく表示できます。
用途狭所や高所など見にくい場所の確認に。トラスコ品番147-8254材質/仕上ミラー:ガラス シャフト:ステンレス質量(g)70ミラー寸法(mm)45×55シャフト長さ(mm)140~535日本緑十字社品番289110
数取器 手持ち式 日本緑十字社数取器 手持ち式日本緑十字社
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
在庫管理や数量管理等に。
材質スチール、POM、ABS、ポリカーボネートシルバー質量(g)60タイプ手持ち式タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×42×51
発汗チェッカー 日本緑十字社発汗チェッカー日本緑十字社
2,098税込2,308
1組(10枚)
当日出荷
腕に貼るだけで全身の発汗量を測定。給水のタイミングや、給水量の参考に。 はじめてお使いのときに(局所発汗量は個人差が大きいため、事前に補正値を求めることをお勧めします) 〈補正値の求め方〉衣類を脱ぎ体重を計測し、発汗後の体重減少量を発汗量とします。(この間の飲食や排尿は補正が必要です) パッチを前腕の内側に貼り付け、発汗後たとえば体重の減少が300gで目盛り数値が250を指す場合は、 補正値=300÷250=1.2発汗量mL=目盛り数値×補正値として算出します。
トラスコ品番105-5231厚さ(mm)10質量(g)6縦(mm)60横(mm)85
熱中症指数モニター 日本緑十字社熱中症指数モニター日本緑十字社
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
WBGT指数、気温、相対湿度に加えて、乾燥指数(絶対湿度VH)・露点(DEW)の切り替え表示が可能です。ストラップ付きで携帯に便利です。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能付きです。オートパワーオフ機能付きです。
用途屋内用。熱中症予防対策に。付属品取扱説明書、電池(テスト用)、ストラップトラスコ品番815-1756幅(mm)174高さ(mm)37タイプ携帯型奥行(mm)22使用電池CR2032ボタン電池×1個電池寿命約300時間
温湿度計 デジタル快適計 日本緑十字社温湿度計 デジタル快適計日本緑十字社
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
熱中症注意目安と季節性インフルエンザ感染防止目安をお知らせしてくれるスリムな薄型デジタル温・湿度計です。
用途熱中症対策予防に。仕様熱中症とインフルエンザ注意自動切り替え機能付き、アラーム時間機能付き付属品取扱説明書、電池(テスト用)トラスコ品番259-2239材質ABS樹脂幅(mm)59ホワイト/ブルー高さ(mm)90タイプ背面マグネット付奥行(mm)15使用電池LR44ボタン電池×1個電池寿命約1年
工業用スコープ(工業用内視鏡) 日本緑十字社工業用スコープ(工業用内視鏡)日本緑十字社
52,980税込58,278
1台
7日以内出荷
狭い場所や奥深い場所の確認や検査ができます。ケーブル先端に暗所を明るく照らすLEDを搭載しています。表示部は4.3型の大きく見やすいカラー液晶ディスプレイを採用し、カメラケーブルはIP67準拠の防塵防水を採用しています。付属のmicroSDカードで動画・静止画の記録が可能です。カメラケーブルは本体に巻き付けて収納が可能です。
用途壁の中の配線等の確認に。車等の内部点検に。排水口内のつまりや落下物の捜索に。仕様先端部外径(mm):5.2付属品取扱説明書(保証書付き)、収納ケースUSB(micro-B)ケーブル、microSDカード(16GB)、専用アタッチメント(マグネット、ミラー、フック)トラスコ品番662-0028材質ABS樹脂幅(mm)88高さ(mm)154奥行(mm)32ケーブル長(m)約1最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30表示部4.3型カラー液晶ディスプレイ(800×480ピクセル)センサーCMOSセンサー使用電池単3乾電池×4本解像度カメラ(ピクセル):1280×720焦点距離(mm)30~80電池寿命約4時間(アルカリ電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性カメラケーブル部IP67準拠(接続部除く)
伸縮式点検用ミラー ストラップ付き 日本緑十字社伸縮式点検用ミラー ストラップ付き日本緑十字社
10,980税込12,078
1台
当日出荷
3倍拡大鏡で細かなところも大きく表示できます。取り扱いに便利なストラップが付いています。
用途狭所や高所など見にくい場所の確認に。付属品ストラップ×1本トラスコ品番147-9828材質/仕上ミラー:ガラス シャフト:ステンレス質量(g)120ミラー寸法(mm)45×55シャフト長さ(mm)210~1180日本緑十字社品番289111
熱中症指数モニター 日本緑十字社熱中症指数モニター日本緑十字社
33,980税込37,378
1セット
翌日出荷
WBGT指数の上限アラーム設定可能です。

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品