絞り込み

21ページ目: 測定用品

40,924件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流) A&Dデジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流)A&D(24件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
1999カウント表示 デジタルマルチメーター 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、電池チェックオートパワーオフ機能あり付き保護カバーの裏面に、テストリードを収納するスロット付
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス最大カウント数1999カウント
高精度電子天びん AjⅡ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん AjⅡVIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台ほか
当日出荷から62日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。 はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種 音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応 バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
リストアラーム 長谷川電機工業リストアラーム長谷川電機工業(4件のレビュー)
13,880税込15,268
1個
当日出荷
発音及び発光により充電部への接近を警報します。 電源スイッチがなく、常時待機状態であり、ヒューマンエラーの防止に最適です。
用途高圧活線作業者の誤認錯覚による感電災害防止に。仕様警報開始距離6.6kV-60□トラスコ品番486-7432周波数(Hz)50/60使用電池コイン型リチウム電池CR1620×1個(付属)アズワン品番64-3881-59音量(dB)65寸法(幅×奥行×高さ)(mm)37×13×40
デジタルマルチメーター カイセデジタルマルチメーターカイセ(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
多機能ハイコストパフォーマンスモデル机上での測定に便利なスタンド付き。テストリード固定機能ディスプレイホールド、レンジホールド機能オートパワーオフ、リセット機能温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602のみ)
仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオード、静電容量寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×75×29表示4000カウントLCD文字高(mm)12機能偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ、リセット機能サンプリング2回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ開放端子電圧約0.44V
携帯形電流信号発生器 MG(旧エム・システム技研)携帯形電流信号発生器MG(旧エム・システム技研)(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5出力モニタ/出力電流を直接測定接続Φ2のテストプラグ連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)材質(ハウジング)ABS樹脂出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能LED色赤色(POWERスイッチON時点灯)負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ωモニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
剛厚セフGロック25 タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフGロック25タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から31日以内出荷
弾性樹脂で全身をガード、ストロングテープ仕様コンベックス 強度に優れた焼き爪仕様 衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内爪部0点補正移動爪
O型メートルパイプ 右下精器製造O型メートルパイプ右下精器製造
1,998税込2,198
1個
当日出荷
蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質仕様O型種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)1
交直両用クランプメータ 三和電気計器交直両用クランプメータ三和電気計器(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から10日以内出荷
4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 40A/400Aの直流および交流電流測定+オートレンジ式デジタルマルチメータ(交流電圧、直流電圧、抵抗) ゼロボタンを押すことにより相対値測定可能 データホールド機能、レンジホールド機能付 約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ 電池消耗表示機能 導通ブザー
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×50×28周波数特性50~500Hz電池寿命(時間)連続約50(アルカリ電池)表示桁数4000サンプルレート(回/s)2(数値部)、20(バーグラフ部)使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少直流電流40/400許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V導通チェック約40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付40A/400Aの直流および交流電流測定 データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) 導通ブザー オートパワーオフ(約30分) 解除不可 電池消耗表示機能導体サイズ(mm)10×34関連資料単品カタログ(0.32MB)
LANケーブルハイテスタ HIOKI(日置電機)LANケーブルハイテスタHIOKI(日置電機)(4件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷から10日以内出荷
CAT6Aに対応! ネットワークの敷設工事に便利な簡易チェッカー。 断線/短絡位置がわかるケーブル長測定。 スプリットペアも検出可能なワイヤマップ。 最大21本のケーブルが識別できるディレクションチェック機能。
用途3つのチェックで確実に敷設質量(g)160(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、1.4VAmax.連続使用時間(時間)50(1分間に1回測定)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×130×33RoHS指令(10物質対応)対応測定可能コネクタRJ-45コネクタワイヤマップ測定オープン、 ショート、 リバース、 トランスポーズ、 スプリット、 その他の誤配線を検出し表示 (ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能)ケーブル長測定2~300m、測定確度:±4%rdg.±1m(規定条件:単線)、表示分解能:0.1mディレクション測定ターミネータ9690(付属品)および9690-01~9690-04(オプション)を使用して21本のケーブルを識別可能
デジマチック デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック デプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1台ほか
当日出荷から60日以内出荷
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型シリーズ571繰返し精度(mm)0.01
汎用圧力計 第一計器汎用圧力計第一計器
2,798税込3,078
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)標準シリンダゲージMitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
煙感知器加煙試験用ガス 日本ドライケミカル煙感知器加煙試験用ガス日本ドライケミカル
2,698税込2,968
1缶
5日以内出荷
グリーン購入法の調達品目である加煙試験に対応したノンフロンの試験用ガスです。ノンフロン対応(HFO-1234ZEガス使用)1缶あたりの煙感知器試験個数:約500個
用途加煙試験用適合感知器:光電式スポット型感知器材質(缶)スチール質量(g)330使用温度範囲(℃)0~40本体寸法(mm)65.8×120ガスの種類HFO-1234ZE ノンフロン材質(キャップ)プラスチックガス容量(g)250
点検鏡 LEDライト付き 東安点検鏡 LEDライト付き東安
779税込857
1本
当日出荷
1)鏡の部分を360度、角度を自由に変えれるため見にくい機器の裏側なども確認できます!2)持ち手は伸縮式なので手の届きにくい場所もしっかり見えます!3)鏡は四角形をしているので見える部分が広く、より確認しやすくなっています!4)LEDライト付きのため暗い場所でも点検箇所を明るく照らすことが可能です!
用途メンテナンス、工業等の点検作業用ミラー見えにくい機器の裏側、奥深いところ等の死角を確認できます。仕様Inspection-mirror付属品リチウム電池CR2032×2枚(テスト電池付属)質量(g)89寸法(cm)持ち手部分:約12、通常時:約18、最長時:約77寸法(縦×横)(cm)【鏡】約8.3×約5.3、
デジタル照度計 LED照明対応 シンワ測定デジタル照度計 LED照明対応シンワ測定
13,980税込15,378
1個
当日出荷
蛍光灯・LEDどちらも使える照度計。オフィスなどの照度確認に使用できる。受光部が自由に回転することができ、受光部を光源に向けることができる。ホールド機能で数値を固定して手元で読み取ることもできる。
用途オフィスなどの照度確認に。材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂寸法(mm)185×68×38質量(g)175(電池含む)電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0~199.9ルクス:0.1ルクス/1~1999ルクス:1ルクス/10~19990ルクス:10ルクス/100~199900ルクス:100ルクス(分解能)精度0~20000ルクス:±(4%+10dgt)・20000~199900ルクス:±(5%+10dgt)・「dgt」...デジタル表示の最小桁。再現性±2.0%測定レンジ0~199.9ルクス/1~1999ルクス/10~19990ルクス/100~199900ルクス使用環境温度:0~40℃、湿度:0~70%三脚取付ねじ1/4インチ測定範囲(Lux)0~199900保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%測定周期2回/秒
ネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴 マグエバーネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴マグエバー(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応
ロック-19 7.5M タジマツール(TJMデザイン)ロック-19 7.5Mタジマツール(TJMデザイン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
便利なロック機能付きです。テープを固定できる、ロックタイプです。ケース裏面は鉛筆でメモが書けます。ショックアブソーバー付です。0点補正移動爪です。
用途一般測定用コンベックス。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付・ストラップ付・ベルトクリップ・爪飛び防止用プロテクター付材質バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂種類ロック付テープ幅(mm)19テープ長さ(m)7.5目盛仕様メートル目盛JIS規格JIS1級材質(テープ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
デジタルノギス 大文字2 防塵防水 シンワ測定デジタルノギス 大文字2 防塵防水シンワ測定(1件のレビュー)
9,788税込10,767
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
用途様々な寸法測定に。材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01文字高(mm)13防塵防水性能IP67(防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分間水中に沈めても水が侵入しません。)オートパワーオフ無操作状態で約5分後デプスバー(有・無)
マグネット付きストラップ HIOKI(日置電機)マグネット付きストラップHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
モニター付きスコープカメラ SMTモニター付きスコープカメラSMT(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
レンズ径(Φmm)5.5ケーブル長(m)3.5表示部4.3インチ/1080P/30fps解像度320×240画素数640×480/1280×720/1920×1080視野角70度焦点距離5~500cm充電時間(時間)約2電源充電:5V・2A/500mAバッテリーリチウム電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2600連続使用時間(時間)5防水性IP67(レンズのみ)ケーブル径(Φmm)4.85寸法(mm)150×85×17付属品microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型めねじ貫通 滑り止めゴム付ラクテム
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。滑り止めゴムをセットにした商品です。めねじ貫通タイプ、相手側のねじサイズに合わせて取り付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ストップウォッチ セイコー(SEIKO)ストップウォッチセイコー(SEIKO)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様キャリバーNo:S321材質(ケース)プラスチック、(ガラス)ハードレックス厚さ(mm)(ケース)16.1質量(g)54電池寿命約2年駆動方式電池式クオーツ防水性日常生活用防水
マグネット キャッチ SK11マグネット キャッチSK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷
安全に素早く部品や鉄くずを回収します。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。
用途部品や鉄くずの回収。
デジタルノギス 大文字2 300mm シンワ測定デジタルノギス 大文字2 300mmシンワ測定(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)270使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)60寸法a(mm)400本体寸法(mm)400×102×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)102保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)400×102×15.5寸法c(mm)19寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)17保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
アルコール検知器 ソシアック・アルファネクスト 中央自動車工業アルコール検知器 ソシアック・アルファネクスト中央自動車工業(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 自宅や出張先でのチェック可能 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音 データ記録型
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂質量(g)約110(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)135×48×23電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能形態ハンディ型電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)関連資料関連資料(0.5MB)再生紙使用マーク適合
防風スクリーン リオン防風スクリーンリオン(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
屋外で使用する際の風雑音を減少させることを目的としています。また、マイクロホン部を保護することもできます。(降雨に対する防水効果はありません)
帯マグネット 等方性 粘着剤付 モノタロウ帯マグネット 等方性 粘着剤付モノタロウ(10件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。裏面に粘着剤が付いているので樹脂面などにも貼り付け可能です。
用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。材質ゴムマグネット、離型紙、粘着剤厚さ(mm)1.2仕様等方性磁石
アクセサリ バナナプラグーワニ口ケーブル (1.2m) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)アクセサリ バナナプラグーワニ口ケーブル (1.2m)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
バナナプラグ-ワニ口
長さ(m)約1.2アズワン品番64-4286-97RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)4レンジ【DC125、DC250、DC500、DC1000】測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5、1000V/1RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(DC125V)100MΩ、(DC250V)100MΩ、(DC500V)100MΩ、(DC1000V)2000MΩ有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC660V(10s)
計測用記録紙 azbil(旧:山武)計測用記録紙azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
用途ハイブリッド記録計の折りたたみチャート紙関連資料寸法、仕様情報(7.33MB)
ストップウォッチソーラー スタンダード セイコー(SEIKO)ストップウォッチソーラー スタンダードセイコー(SEIKO)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
最大計時100時間最小計時1/100(秒)質量(g)61電源ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状耐で24ケ月持続)寸法(縦×横×厚さ)(mm)73×61×23計測内容最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示防水性5気圧防水
非接触検相器 共立電気計器非接触検相器共立電気計器(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
電線の被覆の上から安全に測定 2mm2~325mm2(IV)の電線に対応 配電盤内に設置が出来るマグネット付
用途検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適仕様正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音付属品9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7コード長さ(m)約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青)連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分)測定周波数範囲(Hz)45~66測定機能検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能使用電池単3アルカリ乾電池(LR6)×4測定原理静電誘導方式使用温湿度範囲-10~50℃、80%(結露なきこと)表示機能LEDライトアップ機能保存温湿度範囲-20~60℃、80%(結露なきこと)被測定導体径Φ2.4~30mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)112×61×36電池電圧表示(警告)電池消耗時/電源LED点減RoHS指令(10物質対応)対応
完全スコヤ TRUSCO完全スコヤTRUSCO(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等寸法(mm)180×101厚さ(mm)1.5幅(mm)18台厚(mm)6.5台の幅(mm)18仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目トラスコ品番232-7279材質SUS420J2相当品質量(g)102種類完全スコヤ
圧力計 TRUSCO圧力計TRUSCO(12件のレビュー)
989税込1,088
1台
当日出荷
構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途空気の圧力を表示します。種類汎用圧力計使用圧力0~1MPa測定流体圧縮空気圧力レンジ(MPa)0~1圧力レンジ0~1MPa
PT-06 パット スクエアデジタル温湿度計 カクセーPT-06 パット スクエアデジタル温湿度計カクセー(2件のレビュー)
598税込658
1個
当日出荷
3秒認識。ぱっと見るだけでよくわかる。スタンドで立てて卓上で。フック等に掛けて。日付表示、温度計、湿度計、時刻表示、時報・アラーム機能付き。
材質ディスプレイ部:PS・ガラス、本体:ABS寸法(mm)幅106×高さ98×奥行22質量(g)105電源単四乾電池1本使用(別売)機能日付表示・温度計・湿度計・時刻表示・時報・アラーム
デジタル温湿度計 TT585 タニタデジタル温湿度計 TT585タニタ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
インテリアになじむデザインのデジタル温湿度計
用途お部屋に合わせて選べる5つのカラー。快適度表示付き。過去の最高・最低温湿度表示付き。付属品お試し用電池(単4形乾電池(R03)×1本)材質ABS、PMMA電源DC1.5V 単4形乾電池(R03)×1本本体質量(g)約72(乾電池含む)測定方式温度:サーミスタ、湿度:抵抗変化型湿度センサー表示最高最低温湿度表示:あり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×73×46温度測定範囲(℃)-5~50湿度測定範囲(%)20~95単位湿度:0.01表示文字サイズ時計:10 mm、温湿度:8.4 mm時計機能12時間 ・ 24時間表示湿度測定精度35 ~ 75 % ±5 % それ以外 ±10 %温度設定単位0.1 ℃快適機能3段階表示(カラカラ:湿度40%未満、カイテキ:温度17℃以上28℃以下、湿度 40%以上70%未満、 ジメジメ:湿度70%以上。これ以外の範囲の場合は、快適レベル表示なし)取扱説明書(0.77MB)表示周期20 秒毎測定精度(℃)0 ~ 40 ℃ ±2.0 ℃ それ以外 ±3.0 ℃
赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラFlir(フリアーシステムズ)
93,980税込103,378
1式ほか
当日出荷から25日以内出荷
コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。 サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。 FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。 操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。 ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング質量(kg)0.19(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-10~50測定範囲(℃)-20~+300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上)接続Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード保存方法内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー測定機能スポット、ボックス(最小/最大)解像度サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素視野角54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad温度分解能(℃)(NETD)<0.07充電時間(時間)2モード(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)記録ファイル形式標準JPEG、14ビットの測定データを含む画面サイズ3.5インチ保管温度範囲(℃)-40~70特性防水・防塵、耐衝撃計測機能(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正バッテリー稼動時間4時間焦点距離(最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m保存可能枚数5000枚を超える画像カメラ仕様カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り充電端子USB-C(1 A)タッチスクリーン静電容量式落下耐久(m)2
マグネット付数取器 三商マグネット付数取器三商(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
裏面に強力マグネットが付いており自由に好みの場所に固定でき、又必要な数を並べて使用することができます。金属面以外の場合は両面接着テープで固定することもできます。
表示4桁材質(ケース)ステンレス
プリンタ用普通紙ロールペーパー(5巻入) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)プリンタ用普通紙ロールペーパー(5巻入)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
4,298税込4,728
1組(5巻)
当日出荷
幅(mm)57タイププリンタアクセサリー主な用途一般計量幅(m)20
デジタル温度計 プローブ付 モノタロウデジタル温度計 プローブ付モノタロウ(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
設定温度になるとブザーが鳴るアラーム付き。 HOLD機能付き。 クリップと自立用スタンド付き。
用途工場や工事現場等での簡易温度確認用に。使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)仕様クリップ、スタンド付き付属品プローブ保護キャップ、取扱説明書材質(本体・キャップ)ABS樹脂、(プローブ部)ステンレス[SUS304]質量(g)約103電源単4乾電池(1.5V)×1個(別売り)測定範囲(℃)-50~+200コード長さ(m)約0.97プローブΦ3.5×100mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×107×13分解能0.1℃温度測定精度(-50℃~-25℃)±5℃ (-24℃~-5℃)±3℃ (-4℃~80℃)±2℃ (81℃~145℃)±5℃ (146℃~200℃)±12℃温度表示方式デジタル

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品