49ページ目: 測定用品

特価
本日2月2日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
40,861件中 1,921~1,960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラー部には割れにくいアクリル製樹脂ミラーを採用しています。ボールジョイントにより幅広い角度調整が可能です。ボールジョイント部はボルトナットで固定されていますので保持力が向上しています。7段シャフトの採用により長さ調整が容易になっています。グリップ部は握りやすく滑りにくいソフトグリップを採用しています。
用途エンジンルームの奥、エンジン補機等の見づらい部分の点検・確認作業。 寸法l(mm)145
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途№7008-10 シグマミニキューブ温湿度記録計用 適合シグマミニキューブ トラスコ品番308-3560 種別備品 質量(g)160 アズワン品番1-615-13
1箱(55枚)
4,398 税込4,838
当日出荷

シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。赤
適合シグマシリーズ、シグマIIシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン トラスコ品番805-1165
1個
2,998 税込3,298
当日出荷



KOKUSAI(国際チャート)チャート紙
国内製造。国内製紙メーカーの計測用紙使用
1箱(10箱×2冊)ほか
14,880 税込16,368
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)YDP30ロール紙、インクリボン 90m
仕様YDP30熱転写用普通紙ロール・インクリボン/各90m 種類関連商品
1個
12,799 税込14,079
当日出荷

小型ながら400Nの吸着力を実現したマグネットベース台です。取付用のタップはM5、M6、M8の3種類があります。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。 幅(mm)30 高さ(mm)35 質量(g)210 奥行(mm)38 吸着力(N)400
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HB-A03-W アルコールテスター オーム電機 動画あり
フ~ッとひと吹き簡易測定。 測定結果は3色(グリーン、オレンジ、赤)で表示。・ グリーン…0.100mg/L未満(アラーム音なし)。・ オレンジ…0.100~0.225mg/L(ゆっくりしたアラーム音「ピッ、ピッ」)。・ 赤…0.250mg/L以上(速いアラーム音「ピピピピ」)。 前回測定結果を記憶するメモリー機能付き。 1500回までのカウント機能付き。 吹込み部は回転式スイッチ兼用で衛生的。 単4形乾電池2本使用(別売)
仕様●測定準備時間:約15秒●過去メモリー:前回測定値1回分 付属品保証書付取扱説明書、収納用ポーチ 材質ABS樹脂、PMMA 使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと) 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 最小表示0.025mg/L 測定範囲(mg/L)吸気中アルコール濃度:0.000~0.500(0.025未満は0.000表示) 本体質量(g)約40(電池含まず) 表示センサー使用回数:1~1500 測定精度+0.15/-0.05mg/L(アルコール濃度0.250mg/Lでの測定時) センサー半導体ガスセンサー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)43×113×17 測定時間(秒)約3~5 寿命センサー:購入後18か月経過またはセンサー検知回数1500回以上になった場合(どちらか早い方) 電池寿命約3ヶ月(1日2回測定した場合) 保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 取扱説明書(1.39MB)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

温度が大きく表示されて見やすい。 インフルエンザ・熱中症注意機能付き。 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 4段階で熱中症予防指針を表示します。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します。・危険…すべての生活活動でおこる危険性。・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性。・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性。・注意…強い生活活動でおこる危険性。 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き。快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します。・高…湿度60%を超えている。・快適…湿度50~60%。・低…湿度50%未満。 フック穴付きで壁掛けができます。 スタンド付きで据え置きができます。 マグネット内蔵で金属面に取り付けできます
付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池 材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル ホワイト 質量(g)約30(電池除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17 使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個 表示範囲湿度:20~95% 表示範囲(℃)温度:-5~40 温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません 電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時) 湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません 取扱説明書(1.43MB)
1個
879 税込967
翌々日出荷

TST-DP24 ペン型デジタルマルチテスター TRMS オーム電機 動画あり
測定項目自動検知。 4000カウント表示。 真の実効値(TRUE RMS)タイプ。 LEDライト付き/表示画面にバックライト付き。 データ保持機能。 オートパワーオフ機能。 市販のワニ口クリップとの併用で、片手操作も可能
仕様安全基準:CEマーク、IEC1010、600V CATIII 付属品単4形乾電池2本(動作確認用)、黒テストリード1本、保証書付取扱説明書 質量(g)約112(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)25.7×184.5×29.2 機能直流電圧、交流電圧、抵抗、導通検査、ダイオード、電圧検知(NCV)、極性検査(ニュートラル/ライブ) 使用電池単4形乾電池×2本 レンジ切替オート 動作環境5℃~35℃、80%RH以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと) 電池寿命連続使用約10時間 LCD仕様デジタル表示、最大表示「3999」 極性表示自動(「-」のみ点灯) オーバーレンジ表示「.OL」マークが点灯 取扱説明書(7.75MB)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット 動画あり
・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:4.7 タイプ双眼 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定値が読みやすい段差型目盛の直尺です。信頼のJIS1級目盛です。
用途長さの測定、測定対象物へのケガキ。 材質ステンレス サイズ(mm)300
1本
999 税込1,099
欠品中

無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示
電流(A)最大5 出力5,5/2,1 Dcplug 出力電圧3A~12A可変 入力AC100、PSE:cable and plug
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様LEDライト付 付属品側視ミラー・フック・マグネット ケーブル長(m)5 レンズ径(Φmm)7.9 表示【画面回転】90° 最大解像度1920×1440ピクセル ズーム2倍(デジタル) 視野角70° 画素数200万画素 モニタ無し 防水性IP67(カメラ・ケーブルのみ) 焦点距離2-10cm ケーブル径(Φmm)4.5
1個
5,698 税込6,268
欠品中

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。 接続ねじR1/8 測定流体気体、流体 外径(mm)40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。 形状A型 精度±2.5%F.S. 外径(mm)60
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Clover(クロバー)ケガキゲージ
木材への印付けが苦手な方でも思い通りに測定と印付けができます。基準面に対して、平行線・垂直線の印付けができます。基準面に対して、45度角度線の印付けができます。基準面への垂直線の延長ができます。等分割ができます。板厚の測定ができます。
用途一般工作における木材の測定・印付け。 材質本体:ポリカーボネート、ボタン:ポリアセタール、スライダー:ポリアセタール 角度(°)測定可能:45・90
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

バッテリー内蔵、コンパクトで持ち運びに便利なアルコールチェッカーです。呼気内アルコール濃度(mg/l=呼気中のアルコール濃度)表示です。結果に応じて3色のライトの点灯と音でお知らせします。USB・TypeCの充電式です。難しい操作はなく、ボタン1つで簡単に操作できます。カバンに入れての持ち運び、車内に収納しやすいコンパクトサイズです。
用途呼気内アルコール濃度の測定。 仕様動作温度:5~35度・保管温度:0~40度・保証期間:1年 セット内容USBTypeCケーブル、チャック付きポリ袋、取扱説明書兼保証書 材質ABS樹脂 測定範囲0.00~0.95mg/L(0.05mg/L単位)切り上げ表示 サイズ約24.6×18×82.4mm・重量:約20g(本体のみ) 表示方式LCDディスプレイバックライト付 範囲【結果ランプ】(緑)0.00mh/L・(黄)0.01~0.15mh/L・(赤)0.16mh/L以上 寿命【センサー】1000回もしくは1年 検知方式半導体ガスセンサー(センサー交換不可) 内蔵電池リチウムポリマー電池3.7V・120mAh・入力電圧:DC5V1A(USB-TypeC)
1個
2,898 税込3,188
欠品中

SK(新潟精機)石定盤用ワックス
RoHS
石定盤表面を汚れから守ります。汚れが再付着しても簡単に除去できます。石定盤と測定器、ゲージの摩耗防止に効果を発揮します。
用途石定盤表面の保護に 成分カルナウバワックスなど 容量(mL)300 本体質量(g)340 pH6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×163 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

二酸化炭素濃度(CO2濃度)、温度、湿度をリアルタイムで計測できる、コンパクトサイズなCO2濃度測定器。CO2濃度から密状況を簡単に判別でき、適切な換気のタイミングが一目で分かります。自宅や店舗、オフィスなど様々な場所で大活躍。換気が滞りがちなこれからの季節の感染症対策の必需品です。
セット内容CO2モニター・ミニ本体、USBケーブル、取扱説明書・保証書 寸法(mm)約70×48×82 質量(g)約97 ガスの種類CO2 入力電圧(V)DC5 温度測定範囲(℃)-10~50 連続使用時間(時間)6 測定範囲(ppm)CO2濃度:400~5000 バッテリー容量(mAh)1600リチウムイオン電池 充電方式micro-USB 湿度測定範囲(%RH)20~85
1台
9,500 税込10,450
当日出荷

高性能を詰め込んだ新しいカタチ。コンパクトサーモグラフィカメラ。
付属品カメラ本体・専用ポーチ・USBケーブル(Type-c、Type-A)・ストラップ 寸法(mm)138×84×24 質量(g)190 測定範囲(℃)2レンジ:-20~300 精度±3℃または3%(環境温度15~35℃) 機能画面自動回転/スポット/ボックス 検出器非冷却マイクロボロメーター バッテリーリチウムイオン電池 ディスプレイ3.5インチタッチスクリーン(静容量式) プリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値 解像度熱画像解像度(可視):128×96(500万画素) 視野角53.6°/瞬時視野角(IFOV):7.9mrad 温度分解能(℃)(NETD)0.07 充電時間(時間)2 表示モードカラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC 耐衝撃性能耐落下2m モード熱画像/可視画像/MSX(TM)/ピクチャーインピクチャー 静止画対応規格温度データ付JPEG 保管温度範囲(℃)‐40~70 バッテリー稼動時間4時間 保存可能枚数内蔵メモリ5000枚 動作温度範囲(℃)‐10~50 Wi-Fi802.11a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)※5GHzは屋内のみ 最短撮像距離(MSX時)サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m
1台
93,980 税込103,378
当日出荷

ジャバっと洗える防水・防塵のデジタルスケール。 様々なシーンで計量作業をサポート 防水タイプ※IP68相当 国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。 スピーディな計量:安定速度が0.6秒以下でスピーディな計量作業をサポートします。 LEDディスプレイ:LEDディスプレイは明るく見やすく、輝度調整も可能です。 2電源仕様:ACアダプターと乾電池を使用場所に応じて使い分け可能です。(乾電池仕様で最大780時間稼働) オートパワーオフ:電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFF。5分/15分/30分(常時ON)から設定できます。 IP68相当の防塵防水性による優れた衛生性:水の浸透や湿気に対する高い保護機能を備えており、水に浸けて丸洗いすることができます。もちろん水気の多い場所でも安心してお使い頂けます。 電解次亜水での洗浄も可能:電解次亜水は、食中毒事故の原因となる菌の除菌にも効果があります。
質量(kg)約2.3 種類台はかり 使用温度範囲(℃)‐10~40 保護構造IP68相当 電源専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能) 本体質量(kg)約2.3(電池除く本体) 表示方式LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き 計量皿寸法(mm)182×226 使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと) 表示内容質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク 風袋引き範囲キーによる実量風袋引き 計量精度1/3000 ひょう量単位kg
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サンワダイレクトデジタル騒音計
サンワダイレクトオリジナル商品 簡単に操作でき、デジタル表示とアナログバー表示可能な騒音測定器です。 周波数特性 A特性(dBA)、C特性(dBC)の測定が可能です。 事務所、図書館、病院、体育館、住居などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。 測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 風音防止の為のマイクカバーが付いています。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 便利な電池残量表示機能付です。
測定範囲30dB~130dB Lo:30dB~80dB、Med:50dB~100dB、Hi:80dB~130dB 質量(g)178 電源9V形乾電池(006P型)×1個 適合規格IEC61672-1 Class2 精度±1.4dB 表示3 1/2桁LCDディスプレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×33×189 マイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサ 周波数特性dBA(A特性)、dBC(C特性) 解像度0.1dB 周波数範囲31.5Hz~8kHz 保管温湿度範囲-20℃~60℃、10%RH~75%RH オートパワーオフ約15分後に自動的電源オフ 警告「OVER」入力がレンジの上限を超えた場合、「UNDER」入力がレンジの下限未満の場合 電池寿命約30時間 動作温度(℃)-20~60 動作湿度(%RH)10~90 表示周期0.5秒 ダイナミックレンジ50dB
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

サンワダイレクトデジタル照度計
サンワダイレクトオリジナル商品 簡単に操作できるデジタル表示とアナログバー表示可能な照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~400KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 便利な電池残量表示機能付です。
仕様分光感度:CIE (国際照明委員会)の比視感度に近似、分光応答度:標準分光視感効率(標準比視感度)からのずれ (f1’)6%以下、(f2’)2%以下 質量(g)258 電源9V形乾電池(006P型)×1個 ケーブル長(m)(プローブ)2.5 精度±3%rdg±0.5%f.s.(<10000Lux)、±4%rdg±10dgts.(<10000Lux) 表示4桁LCD表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×158 センサー分光感度フィルタ付シリコンフォトダイオード 保管温湿度範囲-20℃~60℃、10%RH~75%RH サンプリング周期0.5秒 電池寿命約30時間 測定範囲(Lux)0~400K オーバー表示”OL”か”LO”を表示 動作温度(℃)-20~60 動作湿度(%RH)10~90
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)PROコンベックス
ナイロンコートテープで、摩擦、ホコリから目盛をガード。W固定ボタンで、テープロックボタンと巻取スピード調整にも便利な押しボタンを装備。二重成形グリップにより、高いグリップ性能で作業効率がアップ。巻取スピード調整ボタン付。
用途テープには目盛りが振られており、先端のツメを使って基点から測定ができます。手際よく寸法や長さを測定するときに活躍します。 テープタイプナイロンコートテープ
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)タジマセフレーザー距離計G03ブラック
セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス 測定範囲(m)0.1~30 タイプセフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計 質量(g)106/104(セフフック有/無・電池含む) レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)635 レーザー出力(mW)1以下 電池単4乾電池2本 測定精度±2.0mm 測定単位1mm
1個ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。 屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。 ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途酸素欠乏症(酸欠)予防に、対象ガスの測定・警告に トラスコ品番250-7786 セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書 材質樹脂 幅(mm)48 高さ(mm)105 質量(g)110 奥行(mm)37 分解能0.1vol%(酸素) 検知原理ガルバニ電池式 対象ガス酸素 測定範囲(vol%)0~25
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)Bluetooth版U-WAVE-TMB
RoHS
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途デジマチック出力付きマイクロメータをBluetoothで簡単にペアリングできます。 電源リチウム電池CR2032×1個 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムワニ口ピンリード
RoHS
テスターのテストリード先端に取り付けるピンリード。狭小部の測定に最適。
質量(g)約 17.3 先端寸法(mm)Φ 1 × 20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 295 × 10 × 10 (ピン長:20mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 シンワ測定 動画あり
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。 材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 動画あり
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、 電源ACアダプタ(標準付属) 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備 タイプ分銅内蔵型 種類電子天秤 表示形式デジタル 表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS316
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有 付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ACアダプタ (AD-05A4), 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源ACアダプタ、PoE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83X102X28 通信方式USB通信(設定時のみ)、光通信、無線/有線LAN、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2 動作環境温度: -10~60℃湿度: 90%RH以下(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類確認方法:外部接点出力、Eメール、ブラウザ、本体LED 防水性なし
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。 材質本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅 幅(mm)対応曲尺:20 厚さ(mm)対応曲尺:2以内 質量(g)89 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下 本体サイズ(mm)83×43×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
寸法(mm)個装箱:310×373×225 質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台) 種類上皿はかり 消費電力(W)通常0.03 電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H) 検定検定品 機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能 表示形式デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198 電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時) カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台) 計量皿形状
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高い光の透過で、明るい視界を確保。 倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。 見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。
対物レンズ有効径(mm)21 最短合焦距離3m 寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×102 本体質量(g)74 コーティングマルチコート
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様色 = 黒コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)コンタクトめっき = 金(ボディ)、ニッケル(スプリング)オス/メス = メス-オスMuellerバナナプラグ. Muellerバナナプラグシリーズです。 さまざまな色とサイズのモデルが用意されています。 どの4 mmモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様色 = 赤定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
1個
259 税込285
当日出荷

SEC-970PS ブレーカー配線チェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレーカー配線チェッカー
活線&死線状態のブレーカーの配線経路を探知できる
セット内容活線用受信機・死線用受信機・送信機・クリップ付コード・ACプラグ付コード 寸法(mm)【活線用受信器】142×35×19.5、【死線用受信器】105×75×26.4(本体のみ)、【送信機】90×50×31 出力【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】4点のLEDランプ点灯表示/ブザー鳴動、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】LEDランプ点滅表示/ブザー鳴動 使用電池【活線用受信器】リチウム電池 CR2032×1、【死線用受信器】単3アルカリ乾電池×2 動作表示【活線用受信器(検電機能)】赤色LED点灯 ブザー鳴動 付加機能【活線用受信器(検電機能)】導通チェック10MΩ以下/DC極性チェック1.2V 24V 出力信号【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】信号電流による磁束検出 絶縁耐力【活線用受信器(検電機能)】AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間) 動作距離(m)【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】300、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】300
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

セット内容ロールペーパー10巻、インクリボン2個 サイズ(mm)57.5×60(外径)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります