カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 定盤・ゲージ・ケガキ(2)
        • はかり(16)

測定用品 :「500円」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼製コンパス シンワ測定鋼製コンパスシンワ測定(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製コンパス 超硬チップ付 シンワ測定鋼製コンパス 超硬チップ付シンワ測定(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
先端部には超硬チップが施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス仕様先端超硬チップ材質本体:炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
校正用分銅 OIML型組分銅 A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 OIML型組分銅A&D(エー・アンド・デイ)
35,980税込39,578
1セット
翌日出荷から22日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース材質(ケース)アルミRoHS指令(10物質対応)対応特性AD1603を便利なセットにしたモデル
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 500gセット(1g~200g) VIBRA(新光電子)セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 500gセット(1g~200g)VIBRA(新光電子)
259,800税込285,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)11個/610形状円筒型等級F1級(特級)セット内容500gセット(1g~200g)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 1kgセット(1g~500g) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 1kgセット(1g~500g)VIBRA(新光電子)
289,800税込318,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)12個/1110形状円筒型等級F2級(1級)セット内容1kgセット(1g~500g)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 500gセット(1g~200g) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 500gセット(1g~200g)VIBRA(新光電子)
249,800税込274,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)11個/610形状円筒型等級F2級(1級)セット内容500gセット(1g~200g)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス 1kgセット(1g~500g) VIBRA(新光電子)セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス 1kgセット(1g~500g)VIBRA(新光電子)
249,800税込274,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)12個/1110形状円筒型等級M1級(2級)セット内容1kgセット(1g~500g)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 500gセット(1g~200g) VIBRA(新光電子)セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 500gセット(1g~200g)VIBRA(新光電子)
249,800税込274,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)11個/610形状円筒型等級F2級(1級)セット内容500gセット(1g~200g)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス 500gセット(1g~200g) VIBRA(新光電子)セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス 500gセット(1g~200g)VIBRA(新光電子)
229,800税込252,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)11個/610形状円筒型等級M1級(2級)セット内容500gセット(1g~200g)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 1gセット(1mg~500mg) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 1gセット(1mg~500mg)VIBRA(新光電子)
93,980税込103,378
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(mg)12個/1110形状円筒型等級F1級(特級)セット内容1gセット(1mg~500mg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 1gセット(1mg~500mg) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 1gセット(1mg~500mg)VIBRA(新光電子)
83,980税込92,378
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(mg)12個/1110形状円筒型等級F2級(1級)セット内容1gセット(1mg~500mg)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 1kgセット(1g~500g) VIBRA(新光電子)セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス 1kgセット(1g~500g)VIBRA(新光電子)
289,800税込318,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)12個/1110形状円筒型等級F2級(1級)セット内容1kgセット(1g~500g)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス 500gセット(1g~200g) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス 500gセット(1g~200g)VIBRA(新光電子)
229,800税込252,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)11個/610形状円筒型等級M1級(2級)セット内容500gセット(1g~200g)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 1kgセット(1g~500g) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 1kgセット(1g~500g)VIBRA(新光電子)
299,800税込329,780
1セットほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)12個/1110形状円筒型等級F1級(特級)セット内容1kgセット(1g~500g)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 500gセット(1g~200g) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 500gセット(1g~200g)VIBRA(新光電子)
249,800税込274,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)11個/610形状円筒型等級F1級(特級)セット内容500gセット(1g~200g)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 1kgセット(1g~500g) VIBRA(新光電子)セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 1kgセット(1g~500g)VIBRA(新光電子)
299,800税込329,780
1セットほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)12個/1110形状円筒型等級F1級(特級)セット内容1kgセット(1g~500g)種別OIML型材質非磁性ステンレス
セット分銅 OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス 1kgセット(1g~500g) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス 1kgセット(1g~500g)VIBRA(新光電子)
269,800税込296,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)12個/1110形状円筒型等級M1級(2級)セット内容1kgセット(1g~500g)種別OIML型材質非磁性ステンレス
校正用分銅 OIML型組分銅 E2級 A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 OIML型組分銅 E2級A&D(エー・アンド・デイ)
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)材質(ケース)アルミ

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品