カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(1)
        • 力量測定(トルク等)(1)
        • 電気測定(3)
        • 圧力・流量測定(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

測定用品 :「6000RS」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LCRメータチップテストフィクスチャ RS PRO(1235979) RS PROLCRメータチップテストフィクスチャ RS PRO(1235979)RS PRO
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
仕様RS Pro LCRテストフィクスチャ、4線式、ケルビンクリップ. RS Proケルビンクリップテストリードは、RS Pro LCR-6000シリーズの高精度LCRメータとの併用向けです。. 特長と利点. 周波数: DC → 1 MHz 最大電圧: ±45 VRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro クランプメータ 60 x 31 x 147mm ICMA1 RS PRORS Pro クランプメータ 60 x 31 x 147mm ICMA1RS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様絶対最大交流電流測定 = 300A ac絶対最大直流電流測定 = 300A dcモデル番号 = ICMA1AC電流測定分解能 = 0.01ADC電流測定分解能 = 0.01A最高直流電流精度 = ±1.5 % + 5ディジットクランプメータータイプ = 電圧, 電流最高交流電流精度 = ±2.5 % + 5ディジット安全カテゴリ電圧 = 600VIEC61010-1: CAT III 600 V. LR44ボタン電池(充填済み)、ユーザーマニュアル、キャリングポーチ. RS Pro ICMA1電流クランプメータ. ホール効果技術とニッケルスチール合金ジョーを備えたRS Pro ICMA1クランプメータを使用すれば、最高で300 AのAC / DC 電流を正確に測定できます。. 特長と利点:. 6000カウント、バックライト付き大型LCDディスプレイ 最高300 AのAC / DC電流を測定可能 AC True RMS読み取りモードでDCA / ACAを自動検出 分解能: 10 mA DCA / ACA基本精度: 1.5 % モータ始動電流をモニタリングするための突入電流測定 スマートデータ保持 可変速ドライブ用途用のローパスフィルタ DCAゼロ設定 自動電源オフ(20分) VoltSense(TM)機能(非接触式の電圧検出) 最大導体サイズ: 直径25 mm
LCRメータチップテストフィクスチャ RS PRO(1235978) RS PROLCRメータチップテストフィクスチャ RS PRO(1235978)RS PRO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = テストフィクスチャ併用可能製品 = アキシャル / ラジアルリードのコンポーネントRS Pro LCRテストフィクスチャ、4線式. アキシャル / ラジアルコンポーネントを測定するためのRS Proテストフィクスチャは、RS Pro LCR-6000シリーズの高精度LCRメータとの併用向けです。. 特長と利点. 周波数: DC → 1 MHz 最大電圧: ±35 VRoHS指令(10物質対応)対応
LCRメータチップテストフィクスチャ RS PRO(1235980) RS PROLCRメータチップテストフィクスチャ RS PRO(1235980)RS PRO
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = テストフィクスチャ併用可能製品 = SMD / チップコンポーネントRS Pro LCRテストフィクスチャ、4線式、SMD / チップテストフィクスチャ. RS Pro SMD / チップテストフィクスチャは、RS Pro LCR-6000シリーズの高精度LCRメータとの併用向けです。. 特長と利点. 周波数: DC → 10 MHz 最大電圧: ±45 V 該当サイズ: 0201 → 1812RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ付パージフローメータ MODEL RK1600R SERIES RK1600Rシリーズ コフロックニードルバルブ付パージフローメータ MODEL RK1600R SERIES RK1600Rシリーズコフロック
23,980税込26,378
1台
32日以内出荷
コンパクト設計優れた再現性・安定性
デジタルインジケイ ミネベアミツミデジタルインジケイミネベアミツミ
92,980税込102,278
1個
79日以内出荷
・JIS B7611-2:2009附属書C(環境試験レベルH)適合3級6000目量・文字高11.55mmの蛍光表示管による明瞭な計量値表示。・RS-485インターフェイスと2線式シリアルインターフェイスを標準装備。・CEマーク適合品。・保護等級:IP65・ワイド電源対応。・機器設定ソフトウェアEzCTS対応(別売品)
仕様アナログフィルター:2、4、6、8、10Hzより選択(アナログフィルタ、デジタルフィルタ、安定化フィルタデフォルト設定にて)適合変換器:ひずみゲージ式変換器(350Ω)6台まで並列接続可能質量(kg)約1.0電源ブリッジ電源:DC10V±0.5V(5V、2.5V) 180mA以内、リモートセンシング付電源電圧(V)AC100~AC240(許容可変範囲AC85~AC264)、50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×146.7(突起部含まず)入力感度0.2μV/d以上(d=最小目盛)温度の影響零点±0.2μV/℃、感度±0.0015%F.S./℃、(入力感度0.2μV/d以上にて校正時)非直線性0.01%F.S.入力ノイズ±0.2μVp-p以下(アナログフィルタ、デジタルフィルタ、安定化フィルタデフォルト設定にて)ゼロ調整範囲±2.5mV/V入力範囲-3.1mV/V~3.1mV/V

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品