カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 光学測定器(443)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(6)
        • 電気測定(3)
        • コンベックス・巻尺・距離測定(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

測定用品 :「CMOS」の検索結果

453件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル顕微鏡 サンワダイレクトデジタル顕微鏡サンワダイレクト
88,980税込97,878
1個
当日出荷
高精細 4K カメラモジュールを内蔵。 裏面照射型CMOSを採用することで低輝度の環境化でもノイズの少ない映像が撮影可能です。 光学倍率最大9倍-390倍まで拡大できるPC専用デジタル顕微鏡。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です 本体とソフト、両方でピント調整をすることができます。 オートフォーカスの機能もついています。 スタンドのジョイント部分を交換すれば、斜めの角度など様々な角度から撮影できます。 8個のLEDを内蔵しており、被写体に最適な点灯パターンを選択できます。 システム要件 Intel(R) Core(TM) i3 Kaby Lake(第7世代)以降 8GB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USB3.0ポートに1つの空き以下は英文を翻訳ViTiny UM22 USB マイクロスコープは高精細 4K カメラモジュールを内蔵し、390X を拡大し、マイクロサンプルを明確に検査します。 裏面照射型CMOSは高感度な輝度を持ち、高ISO下での撮像品質を改善します。 また、CMOSの受光面積を大きくし、広い角度からの入射光を十分に吸収できるようにしました。 レンズとCMOSの位置を最適化するマッチング技術により、ノイズを大幅に低減し、画像周辺部の画質と被写界深度を向上させます。 USBケーブルでコンピュータに接続し、マニュアルまたはオートフォーカスを行い、UM Viewerソフトウェアでライブ画像の表示、画像のキャプチャ、測定、編集を行うことができます。 7 セクションの光源の設計は軽い反射を下げ、大きい被写界深度のサンプルの観察を助けるために観察の必要性に会うために軽い方向を転換できます。 強い金属キャビネットとスマートなデザインは、異なる観察環境の間でよく使用することができます。 独自のボール式ユニバーサルコネクタを採用し、レンズを柔軟に回転させることができ、幅広いサンプルの観察効率を高めます。 また、その標準的な立場は底からの上まで高さを絶えず調節できます、非常に便利。 このような完全なデザインは、専門家や消費者に歓迎されています。
付属品取扱説明書セット内容USB顕微鏡本体、USBケーブル(ケーブル長/約170cm)、スタンド一式、スタンド組み立て説明書、取扱説明書兼保証書、キャリブレーションスケール、キャリブレーションパッド倍率最大390倍(32インチモニター使用時)対応OSWindows11、10、8.1、8、7センサーCMOS、1/2.8インチインターフェースUSB解像度(ビデオ)最大3840×2160、(静止画)最大3840×2160LED8灯(白色)フォーカス手動、 オートフォーカス対応フォーマット(静止画保存)JPEG、BMP画素数840万画素カメラ仕様デジタル顕微鏡ビデオ仕様AVI
Cマウントズームアダプター マイクロネットCマウントズームアダプターマイクロネット
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
あらゆるCCD/CMOSカメラを、あらゆる顕微鏡に取り付け可能にするためのアダプター。 顕微鏡の接眼レンズ部や古い顕微鏡の写真鏡筒など、本来Cマウントにならない顕微鏡に取り付け、Cマウントにすることができます。 さらにズーム光学系を内蔵し、1/4~2/3インチのCCD/CMOSセンサーサイズに対応。 お使いの顕微鏡をそのままに、最新の撮影装置を取り付け可能にします。
ファンクションジェネレータ MCPファンクションジェネレータMCP
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
幅広い波形数/VCF入力/TTL出力/周波数カウンタ付/CMOS入力/スイープ機能付
質量(kg)1チャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195出力波形正弦/方形/三角/ランプ/パルス出力レベル最大20Vp-p周波数帯域(Hz)0.2~2
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。スタンダード仕様(2倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-815/L-509/L-521倍率8.6~250×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野20×15~2.8×2.1mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-73フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。エクステンションリングで倍率を変更できます。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-521倍率6.0~150×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)175~45ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野29×22~4.6×3.5mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-81RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。高倍率仕様(4倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-816/L-509/L-521/L-703倍率17~500×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野9.9×7.4~1.4×1.0mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-02フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高倍率仕様(6倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-817/L-509/L-521倍率26~755×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野6.6×4.9~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-25フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
98,980税込108,878
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容L-836/L-630/L-521/L-509倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-73RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps
モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 モノタロウモニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応モノタロウ(9件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書質量(g)約280(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)ケーブル長(m)1本体寸法(mm)154×32.5×87.5センサー1/9インチ CMOS記録方式(静止画)JPG、(動画)AVIズーム2倍解像度(RGB)800×480視野角72±2°対応メディアmicroSD(別売)防塵防水性能IP67(カメラ)液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵動作温度(℃)-10~50画素数1280×720保管温度(℃)-20~60先端径(Φmm)5.2焦点距離3~8cm取扱説明書(5.8MB)動作湿度(%RH)15~85ビデオフォーマットNTSC、PAL最大電流(mA)390±10対応microSDカード2~32G
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
70,980税込78,078
1台
5日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-35/L-505倍率2.7~17×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)400~250動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野64×48~40×30mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-90フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。作動距離自在ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-870/L-50-2/L-525/L-518/L-703/L-703-1倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)350~150ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野195×146~6.9×5.2mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-39フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-876/L-521/L-509倍率31~755×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)55ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野5.6×4.1~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-41フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高倍率仕様(4倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-816/L-509/L-521倍率17~500×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野9.9×7.4~1.4×1.0mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-99フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。作動距離自在ズームレンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-870/L-50-2/L-803倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)350~150動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野195×146~6.9×5.2mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-32フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。スタンダード仕様(2倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-815/L-509/L-521/L-711/L-711-1倍率8.6~250×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)90ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野20×15~2.8×2.1mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-74フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT790 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT790ホーザン
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容9点)L-836/L-846/L-846-3/L-461/L-546-20/L-424/L-525/L-711/L-711-1倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/14~90×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)74(カメラ)/74(顕微鏡)ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/14.3~2.2mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-22フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
96,980税込106,678
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-521/L-509/L-600-12倍率1.8~15×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)205~100ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野96×72~45×34mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-48RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。作動距離自在ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-870/L-50-2/L-525/L-518倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)350~150ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野195×146~6.9×5.2mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-38フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。高倍率仕様(6倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-817/L-509/L-521/L-711/L-711-1倍率26~755×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)90ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野6.6×4.9~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-26フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高倍率仕様(4倍)ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-816/L-509/L-523/L-525倍率17~500×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野9.9×7.4~1.4×1.0mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-03フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。エクステンションリングで倍率を変更できます。
セット内容(セット内容8点)L-836/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-521/L-711/L-711-1倍率6.0~150×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)155~45ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野29×22~4.6×3.5mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-82RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。スタンダード仕様(2倍)ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-815/L-509/L-523/L-525倍率8.6~250×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野20×15~2.8×2.1mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-77フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。スタンダード仕様(2倍)ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-815/L-509/L-525/L-518倍率8.6~250×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野20×15~2.8×2.1mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-34フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。高倍率仕様(4倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-816/L-509/L-521/L-711/L-711-1倍率17~500×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)90ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野9.9×7.4~1.4×1.0mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-01フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。エクステンションリングで倍率を変更できます。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-523/L-525倍率6.0~150×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)175~45ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野29×22~4.6×3.5mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-85フレームレート最大30fps
USB顕微鏡 200万画素 MCOUSB顕微鏡 200万画素MCO
8,398税込9,238
1個
当日出荷
USB接続でPCにダイレクト出力! PCを通して観察ができるUSBデジタル顕微鏡 USB接続ですぐに使用可能 ドライバーをインストールする必要がなく、PCとUSBで接続してすぐに使えます。 高精細200万画素センサー搭載 高精細な200万画素のCMOSセンサーを搭載し、静止画や動画を鮮明に撮影することができます。 静止画と動画を撮影できる スナップボタンを押して静止画を簡単に撮影することができます。 ※スナップボタンを使用する場合、付属の専用アプリケーションが必要です。 シンプルな簡単操作 焦点調整ダイアルを回転させるだけで倍率を切り替えることができるほか、 LED調整ダイアル、ワンタッチで記録が可能な撮影ボタンなどを搭載。 難しい操作の必要がなく、どなたでも簡単にお使いいただけます。 LEDライト搭載 LEDライトを搭載し、暗い場所でも被写体を明るく照らして観察できます。 手元のLED調整ダイアルで簡単に明暗の調整が可能。 固定用スタンド付属 観察に便利な固定用スタンド付属。長時間の定点観測にも便利です。
センサー200万画素 CMOSセンサー倍率最大約400倍(約60倍/約400倍の2段階切り替え)※任意の倍率で対象物を見ることはできません。焦点調整動作:手動焦点距離(mm)10~50最大解像度1920×1080フレームレート30fpsホワイトバランス自動光源LED(8灯)記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI接続USB2.0寸法(Φ×mm)約33×112質量(g)約250ケーブル長(m)約1.2付属品専用スタンド、アプリケーションCD、取扱説明書兼保証書、計測用スケール対応OSWindows11、10保証期間お買い上げ日より1年間
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-711/L-711-1/L-876/L-521/L-509倍率31~755×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)45ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野5.6×4.1~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-42フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容L-836/L-630/L-509/L-525/L-523倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-77フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容L-836/L-630/L-803倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-81フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 軽量・コンパクトなLEDリング照明。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。
セット内容L-836/L-630/L-521/L-509倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)165~63ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-74RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高倍率仕様(6倍)ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-817/L-509/L-523/L-525倍率26~755×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野6.6×4.9~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-28フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
83,980税込92,378
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。 ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容L-836/L-630/L-505倍率5.9~113×※24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)185~83視野29×22~6.1×4.6mmコネクタUSB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-8085-85フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT784 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT784ホーザン
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-846/L-846-3/L-461/L-546-10/L-462倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/7~45×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)84(カメラ)/84(顕微鏡)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/28.5~4.4mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-17フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
88,980税込97,878
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。省スペース化に適したフレキシブルアーム。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-35/L-803倍率2.7~17×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)400~250動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野64×48~40×30mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-08フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。高倍率仕様(4倍)ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-816/L-509/L-523/L-525/L-711/L-711-1倍率17~500×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)90ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野9.9×7.4~1.4×1.0mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-04フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。エクステンションリングで倍率を変更できます。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容9点)L-836/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-523/L-525/L-711/L-711-1倍率6.0~150×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)155~45ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野29×22~4.6×3.5mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-86フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。スタンダード仕様(2倍)ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-815/L-509/L-523/L-525/L-711/L-711-1倍率8.6~250×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)90ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野20×15~2.8×2.1mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-78フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-600-35/L-509/L-525/L-518/倍率1.9~17×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)560~250ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野90×68~40×30mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-56フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-600-12/L-509/L-525/L-518倍率0.6~15×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)550~100ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野257×193~45×34mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-53フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。スタンダード仕様(2倍)ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-815/L-509/L-525/L-518/L-711/L-711-1倍率8.6~250×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)90ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野20×15~2.8×2.1mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-35フレームレート最大30fps
...

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品