カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(3)
        • 直尺・曲尺・角度(2)
        • 光学測定器(1)
        • はかり(21)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(95)
        • 電気測定(182)
        • 圧力・流量測定(2)
        • コンベックス・巻尺・距離測定(1)
        • その他測定用品(16)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

測定用品 :「LR2」の検索結果

323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 室内液晶温度シール ミクロン

    室内液晶温度シール

    ミクロン(5件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    色の変化が数字とともに現れる可逆性。
    用途室内温度、体温、食品の現在の温度管理。寸法(幅W×高さH)(mm)20×132測定方式可逆性表示16点表示耐熱性120℃連続加熱:120℃×10時間応答速度1sec以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDクリスタルレンズルーペ 共栄プラスチック

    LEDクリスタルレンズルーペ

    共栄プラスチック(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。 4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。 ※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。 明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。 LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。 透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。 電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。 付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
    付属品単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池質量(g)約214(電池含む)倍率(倍)[大レンズ]4、[小レンズ]25材質(グリップ)ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×32照明4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト)レンズ有効径(mm)[大レンズ]径100、[小レンズ]径24連続点灯時間(時間)約30
  • レーザー距離計 LR-20 カスタム

    レーザー距離計 LR-20

    カスタム
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    長い距離でも、巻尺を使わずにひとりで手軽に距離を測定できます 消費生活用製品安全法に適合し、PSCが付いています 連続測定で、移動しながら測定が可能です 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付 バックライト付
    用途建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業などの様々な現場、一般家庭でも、引っ越し・模様替えなどの採寸に付属品取扱説明書、単4形乾電池 × 2本質量(g)約 80 (電池含む)電源単4形乾電池 × 2本測定精度±3.0mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×100×24測定単位1mm測定範囲(m)0.2~20レーザークラスクラス2RoHS指令(10物質対応)対応
  • くじら尺 BeHAUS

    くじら尺

    BeHAUS
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    用途和裁の印付けに材質厚さ(mm)4全長(mm)758質量(g)45全幅(mm)22
  • LRノギス SK(新潟精機)

    LRノギス

    SK(新潟精機)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    右手にも左手にも対応。持ち手を選ばず測定できます。バーニヤの正・逆目盛+2つの指かけで作業効率UP。
    用途外側・内側・段差・深さ測定付属品ソフトケース材質ステンレス鋼タイプアナログ最小読取値(mm)0.05仕上シルバーデプスバー主な用途外側・内側・段差・深さ測定に最大許容誤差(μm)±50特性●バーニヤ目盛上下2段タイプ●右手にも左手にも対応、持ち手を選ばずに測定できます。●バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ●反射しにくいシルバー仕上げです。
  • ロングライフ 2m プラスチック折尺 (10折) オレンジ Wiha(ビーハ/ノガ)

    ロングライフ 2m プラスチック折尺 (10折) オレンジ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    ロングライフ折尺:3-7mのケーブルレトラクターに繋げて使うことができます。UVライトで光るので、暗い場所で見つけやすくなっています。10,000VACでテストされ、1,000VACで使用できます。
    オレンジ測定範囲(m)200
  • アルコールチェッカー EA-110 タニタ

    アルコールチェッカー EA-110

    タニタ(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
    付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、取扱説明書(本書)保証書付、チャック付きポリ袋仕様●センサー使用回数表示:(0~999回1000回以上はSENSOR・OVER表示)●前回値増減比較:(↑←↓)表示●測定結果:8秒間表示質量(g)(約31/乾電池含まず)測定範囲(mg/L)0.00~0.25、0.01単位(0.05未満は0.00表示)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×17×105保存温度(℃)0~40メモリー過去:前回値寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回(「SENSOR/OVER」点灯表示)を超える(どちらか早い方)使用環境温度(℃)5~35検知方式半導体ガスセンサー保存湿度(%)10~90(結露なきこと)主材質ABS、PMMA使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)
  • 検電器 HIOKI(日置電機)

    検電器

    HIOKI(日置電機)(47件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
    用途検電器適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326使用周波数(Hz)50/60動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ対象電線非接触RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧用音響/発光式検電器 長谷川電機工業

    低圧用音響/発光式検電器

    長谷川電機工業(22件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
    周波数(Hz)50/60共用使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)色(本体)イエロー
  • AC/DC検電器 カスタム

    AC/DC検電器

    カスタム(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
    付属品取扱説明書トラスコ品番494-9803周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC)電源LR44ボタン電池×2測定方式接触、非接触ディスプレイ検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)感度調整あり対象電線交流/直流両用RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラフ付きデジタル温湿度計TT-594IV タニタ

    グラフ付きデジタル温湿度計TT-594IV

    タニタ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ・温度、湿度、気圧の変化を24時間グラフで見れる。・当日を含む7日間の過去メモリーが見れる。・常に「24時間履歴」とカレンダーによる「日ごとの履歴」を 。 選択して見れる
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(3V DC 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)仕様【グラフ】温度:-9.9~50.0℃、、1目盛:0.5/1/2/3/4℃(自動切替)、湿度:20~95%、、1目盛:1/2/3/4%(自動切替)、気圧:850~1100hPa、、1目盛:0.5/1/2/5/15hPa(自動切替)、【過去メモリー】当日含む、7日間その他フック穴付き測定範囲気圧:850~1100hPa、(850hPa未満のとき「Lo」、1100hPaを超えるとき「Hi」)電源3V DC 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本測定範囲(℃)温度:‐9.5~50.0、(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)、 湿度:20~95%、(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)、 気圧:850~1100hPa、(850hPa未満のとき「Lo」、1100hPaを超えるとき「Hi」)測定項目温度・湿度・気圧精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0、(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)湿度測定範囲(%)20~95(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)メモリーあり設置方法置き型電池寿命約1年時計機能24時間温度表示方式デジタルカレンダー月・日・曜日表示周期約20秒に1回測定精度(℃)温度:0.0~40.0 ±1.0 それ以外±2.0 、湿度:35~75% ±5% それ以外±10%、気圧:850~1100hPa ±2hPa最小表示(℃)温度:0.1単位 、湿度:1%単位、気圧:1hPa
  • ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器

    ポケット型デジタルマルチメータ

    三和電気計器(5件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    本体を持ったままで測定できるテスト棒固定機能付
    付属品取扱説明書種別デジタルマルチメータ形状ポケット型全長(m)約0.5(テストリード)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×76×18測定方式平均値方式表示数値部 4000 バーグラフ部最大40セグメント周波数特性45~1kHzサンプルレート(回/s)1.3(数値部)、13(バーグラフ部)使用環境0~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V導通チェック約35Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.2VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.8%最高確度 バーグラフ テストリード本体収納式 テストリード固定機能ピン長さ(mm)15
  • ACデジタルクランプメータ 共立電気計器

    ACデジタルクランプメータ

    共立電気計器(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    薄型・超軽量なクランプメータ 最大電流AC1000A 被測定導体径Φ33mm AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計 最小分解能0.01A
    用途薄型・超軽量の為、込み入った配線での測定に便利。付属品7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2(AC A)、CAT.III 300V/CAT.II 600V 汚染度2(AC/DC V)、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC)耐電圧AC5320V/5秒間 (コアと外箱間)、AC3540V/5秒間 (電気回路と外箱間)直流電圧(V)400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く)連続使用時間(時間)約350(オートパワーオフ/約10分)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt導通50±30Ω以下でブザー鳴動被測定導体径最大Φ33mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×68×20導通(Ω)50±30以下でブザー鳴動RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温度計 外部センサー付き はくでん

    デジタル温度計 外部センサー付き

    はくでん(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    非常に小型なサイズの温度計です。電池を入れることですぐに使用することができます。1mの外部センサーが付いているため、モニター(ディスプレイ)とセンサーを離してご利用頂けます。お届けの際、動作確認用の電池が内蔵されている場合がありますが、残量が少ないため、新品の電池と交換頂くことをお勧め致します。
    ケーブル長(m)センサー:1本体寸法(mm)約48×30×16センサータイプNTC(10K/3435)取付寸法(mm)約46×27温度測定範囲(℃)-50~70分解能(℃)0.1使用電池LR44ボタン電池×2(別売)測定精度(℃)±1
  • 赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    赤外線放射温度計

    A&D(エー・アンド・デイ)(54件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    小型で軽量設計、ペン型放射温度計。測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。オートパワーオフ機能付き
    用途食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。電源LR44形ボタン電池2個測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=1:1放射率設定範囲0.95(固定)応答速度約1秒(90%)
  • デジタルストップウォッチ 佐藤計量器製作所

    デジタルストップウォッチ

    佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠) 時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
    材質ABS樹脂質量(g)約41(電池含む)電源ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×76×19機能時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付表示内容ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能防水性IPX2準拠
  • 高・低圧用検電器 長谷川電機工業

    高・低圧用検電器

    長谷川電機工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    高圧伸縮式のスタンダードモデル。伸ばして離れたところから検電
    付属品収納ケース仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 300V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)1500V質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+40漏洩電流絶縁耐力試験時 0.1mA以下周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個電池寿命連続動作状態約8時間 放置状態約1.5年使用電圧範囲(V)AC80~7000絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態AC20kV 1分間検知部と銘板部間:AC4kV 1分間
  • ブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(20時間形) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(20時間形)

    A&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    20時間タイマー。ステンレストップ。大型液晶表示なので読みやすい。アラーム音量(大/小)切替可能。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき。マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
    用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番838-3679質量(g)約80(電池含む)電源LR44形ボタン電池2個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×18タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00時間00分からスタートさせた場合、最大最大19分59秒)表示形式デジタル設定範囲最大19時間59分、最小1分設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年タイマー設定最大19時間59分、最小1分タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cmアラームブザー音:約1分間音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cmカウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
  • デジタル水温計 テトラ

    デジタル水温計

    テトラ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
    付属品センサ用吸着板 マジックテープ寸法(mm)66×15×30電源ボタン電池LR44×2(テスト電池付属)温度範囲(℃)0~50コード長さ(m)約1分解能(℃)0.1測定周期10秒毎測定精度(℃)±1(0~30
  • 検電器(低圧交流専用) 長谷川電機工業

    検電器(低圧交流専用)

    長谷川電機工業(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    LEDライト付きです。被覆電線の上からでも検電可能です。先端検知部には導電性ゴムを使用しています。
    トラスコ品番469-5569周波数(Hz)50/60測定方式接触式、非接触式使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)ディスプレイ対象電線交流アズワン品番64-3881-54
  • デジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流) A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流)

    A&D(エー・アンド・デイ)(24件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    1999カウント表示 デジタルマルチメーター。 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、電池チェック。オートパワーオフ機能あり付き。保護カバーの裏面に、テストリードを収納するスロット付
    用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス最大カウント数1999カウント
  • デジタル照度計 共立電気計器

    デジタル照度計

    共立電気計器
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
    付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326表示デジタル表示連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
  • 低圧用検電器 共立電気計器

    低圧用検電器

    共立電気計器(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    被覆の上からでも交流電圧を検知可能。 音と光で、交流電圧をお知らせ・暗所での作業に便利な先端ライト付・2種類の感度(Hi&Lo)をボタン一つで切り換え。
    付属品単4形乾電池(LR03)×2、取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)20適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V 汚染度 2測定方式非接触式連続使用時間(時間)約10(検電状態、LR03使用時)使用周波数(Hz)50/60使用電池単4形乾電池 LR03/R03(1.5V) ×2ディスプレイ光、音感度調整あり対象電線交流RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプメーター 大口径 モノタロウ

    クランプメーター 大口径

    モノタロウ(51件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
    用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース直流電圧(V)0~500(5レンジオート)表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)
  • 有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ)

    有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり)

    T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    TR-71nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
  • 三次元測定機用QuickLoadレールキット メートル法 QLR 50X600MM X2 1セット 2本入 レニショー

    三次元測定機用QuickLoadレールキット メートル法 QLR 50X600MM X2 1セット 2本入

    レニショー
    266,800税込293,480
    1セット(2本)
    32日以内出荷
    QuickLoad レール(QLR)は三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります。 付属のボルトや位置決めワッシャを使用して、三次元測定機の花崗岩テーブルにいくつでもレールを直接固定することができます。 QLRx2本のキットになります。 プレートは付属しませんので、QLR専用プレートを追加でご購入頂く必要が御座います。 三次元測定機用
    仕様●ねじサイズ:M4、M6、M8●高さ×幅×奥行(mm):12.4×50×600●セット内容/付属品:R-QLR-1350600 クイックロードレールx2●QLRを使用する為には、QLR用のプレート(R-RLPC-。。。。)が必要です。●詳細はレニショーのFixtureカタログを参照願います。●原産国:イギリス●コード番号:346-7859アズワン品番67-5641-12
  • 低圧用検電器 マザーツール

    低圧用検電器

    マザーツール(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    被覆の上から検電 LEDとブザーで検知 感度調整ボリューム付
    用途コード類の活電チェックに コンセント通電チェックに周波数(Hz)50/60共用電源LR-44(1.5V)×2 お試し電池付測定方式接触式表示(検知)LED/ブザーディスプレイ光、音使用環境温度(℃)0~40感度調整あり対象電線交流使用環境湿度(%)80RH以下
  • キュースナップ ACクランプメーター 共立電気計器

    キュースナップ ACクランプメーター

    共立電気計器(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    AC20/200Aのレンジ切替 データホールドスイッチ付 電源及びレンジスイッチはロータリータイプ
    付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2分解能0.01A (最小)連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分)応答時間(秒)約1使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2被測定導体径最大Φ24mmオートパワーオフ約10分安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×58.5×26RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • ハンディタイプ温度計 理化工業

    ハンディタイプ温度計

    理化工業(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    測定値ホールド、ピークホールド等の便利な機能を搭載。携帯電話サイズの持ちやすいラウンドフォルムデザイン。シンプルで簡単操作の携帯用温度計です。
    質量(g)約140(電池含む)測定範囲(℃)-200~1200表示液晶表示入力K(JIS/IEC)周囲温度0~50℃寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×52×25精度(℃)±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内(いずれか大きい方の値)※-100以下は±4以内電池寿命(時間)約4000.1℃表示可能範囲(℃)-199.9~199.9周囲湿度(%RH)45~85設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • デジタルテスタ SK(新潟精機)

    デジタルテスタ

    SK(新潟精機)(15件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    コンパクトに持ち運べるポケットサイズ。ソフトケース付
    用途電気製品や部品のチェック、各種測定が1台でOK付属品テスト用電池LR44×2個(本体内蔵)・ソフトケース形状ハンドヘルド周波数(Hz)10/100/1k/10k/100k測定項目直流電圧、交流電圧、抵抗、直流電流、交流電流、周波数、静電容量、ダイオード測定、導通測定表示4000カウント液晶表示消費電流(mA)約1.4レンジ切替オートレンジ直流電流40mA/200mA電池寿命(連続時間)約100交流電流40mA/200mAダイオードテスト開放端子間電圧約0.4V静電容量4n/40n/400n/4μ/40μ/100μFオートパワーオフ約15分寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×120×18導通テスト約50Ω以下でブザー音測定周期(回/秒)2~3直流電圧(DCV)400m/4/40/400/600交流電圧(ACV)4/40/400/600
  • ACリーククランプメータ HIOKI(日置電機)

    ACリーククランプメータ

    HIOKI(日置電機)
    57,980税込63,778
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用) 高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠 コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。 フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。 電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面 自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。 電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート 波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認 突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。
    用途漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認仕様フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:75×20連続使用時間(時間)48(Z3210未装着時)、30h(Z3210装着時、無線通信)測定周波数範囲(Hz)15~2000その他の機能最大/ 最小/ 平均/ 波高値最大/ 波高値最小値の表示、 表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定通信方式Bluetooth(オプションZ3210が必要)測定機能交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT)表示更新レート5回/秒検波方式真の実効値整流(RMS)確度規定範囲:0.06mA~200A最大カウント数6000電圧レンジ(V)[交流]機能なし測定可能導体径(Φmm)40クレストファクタ3 (200A レンジ以外)、15 (200A レンジ)周波数レンジ15Hz~2000Hz電流レンジ[交流]6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A、6レンジ、真の実効値整流基本確度[交流電流レンジ]45-400Hz:±1%rdg±5dgt(6mA~6A)±1.5%rdg±5dgt(60A、200A)/15Hz-45Hz:400Hz-2kHz:±2%rdg±5dgt
  • デジタルクランプメータ 三和電気計器

    デジタルクランプメータ

    三和電気計器(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    IEC61010に準拠した安全設計 小型軽量コンパクトサイズ 非正弦波も測定可能な真の実効値(TrueRMS)変換方式 オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能) バックライト
    用途電気工事や各種産業機器の電流測定。付属品キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×54×31周波数特性5~400Hz電池寿命(時間)約500表示桁数6000サンプルレート(回/s)2(数値部)使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300VRoHS指令(10物質対応)対応特性IEC61010に準拠した安全設計 コンパクトなポケットサイズ 真の実効値(TrueRMS)変換方式 堅牢なCTセンサ採用 オートパワーオフ(約15分)機能付き 解除可 バックライト導体サイズ(mm)10×25
  • ワイヤレスクランプロガー HIOKI(日置電機)

    ワイヤレスクランプロガー

    HIOKI(日置電機)
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    交・直負荷電流/交流漏れ電流測定に 選べる電流センサ8種類 配電盤の中に入れ、扉を閉めても外で測定値をモニタできる 電圧と力率を設定し簡易的な電力測定が可能 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
    仕様実効値演算:ソフトウェアによる真の実効値演算チャンネル数2ch(GND共通)適合機器【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m連続使用時間約3か月(記録間隔1分、BluetoothOFF)、約10日(記録間隔1秒、BluetoothON)、約5日(記録間隔0.5秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)単3アルカリ乾電池使用時機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン測定対象AC負荷電流、DC負荷電流、AC漏れ電流(電流センサによる)測定レンジAC500mA~2000A、DC10A~2000A (電流センサによる)(間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません)測定確度±0.5%rdg.±5dgt.(DC、AC50Hz/60Hz)(電流センサ接続時はセンサ確度を加算)記憶容量1チャネルあたり50万データ表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 などRoHS指令(10物質対応)対応記録モード瞬時値、平均値、最大値記録記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
  • ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器

    ポケット型デジタルマルチメータ

    三和電気計器(7件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    シェル型のポケットに収まる小型サイズ 4000カウント液晶表示 電源スイッチの切れ忘れを防ぐ節電設計 レンジホールド機能付き オートパワーオフ機能付き
    付属品取扱説明書種別デジタルマルチメータ全長(m)約0.5(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×57×18表示数値部4000周波数特性40~400Hzサンプルレート(回/s)3(数値部)使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)ダイオードテスト開放電圧:約1.5V許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.7%最高確度 レンジホールド オートパワーオフ(約15分) 解除不可 導通レンジは印加電圧約0.4Vローパワーオーム 電源ONの時には蓋が閉まらない機構設計ピン長さ(mm)15
  • デジタルテスター オーム電機

    デジタルテスター

    オーム電機(15件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ワイヤレス温湿度ロガー HIOKI(日置電機)

    ワイヤレス温湿度ロガー

    HIOKI(日置電機)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    Android端末(タブレット/スマートフォン)、Windows PCでデータ回収。 ワイヤレスロギングステーションLR8410、ワイヤレス熱流ロガーLR8416のユニットとしても使用可能。
    付属品測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2測定範囲[温度] -40~80℃/レンジ100℃f.s./最高分解能0.1℃、[湿度] 0~100%RH/レンジ100% rh f.s./最高分解能0.1%rh質量(g)95(電池含まず)電源ACアダプタ Z2003 (AC100 V~240 V、50 Hz/60 Hz)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、外部電源DC5 V~13.5 V (USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要)チャンネル数温度2ch+湿度2ch (センサ2個取り付け可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×61×31適合機器【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末、【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m連続使用時間約3.5か月 (記録間隔1分、 Bluetooth OFF)、約20日 (記録間隔1秒、 Bluetooth ON)、約5日 (記録間隔0.5秒、 LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン測定対象温度、湿度測定確度Z2010/Z2011使用(別売)、[温度基本確度] ±0.5℃(10℃~60℃)※上記温度範囲から外れる場合0.015℃/℃を加算(-40~10℃)・0.02℃/℃を加算(60℃~80℃)、[湿度基本確度] ±3% rh (20~30℃/20~90%rh)・ヒステリシス±1% rh (湿度測定確度に加算)記憶容量1チャネルあたり50万データ表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 などRoHS指令(10物質対応)対応記録モード瞬時値、平均値、最大値記録記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
  • デジタルタイマー「ポケッティ」 ドリテック

    デジタルタイマー「ポケッティ」

    ドリテック(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1台
    当日出荷
    シンプルでコンパクト。 ポケットに入る大きさです。 強力マグネット付・リピート機能付・カウントアップ機能付
    用途薄型コンパクトサイズのデジタルタイマー付属品アルカリボタン電池LR44×2個仕様最大セット時間99分59秒 警鳴時間約1分材質ABS樹脂質量(g)25表示形式デジタル寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)9×53×70
  • 高低圧用検電器 長谷川電機工業

    高低圧用検電器

    長谷川電機工業(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    交流専用検電器。85gの軽量コンパクト、ポケットサイズの伸縮型。低圧、高圧を音と光で判別ができる(低圧:断続音光、高圧:連続音光)。※低圧は絶縁棒を縮めて検電 重さ85gと超小型軽量 導電性ゴムの検知部は交換可能 動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。 ※伸ばして低圧は検電できません。
    トラスコ品番731-0129漏洩電流絶縁耐力試験時 0.5mA以下周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音電池寿命連続動作状態8時間 放置状態約1.5年使用電圧範囲AC80~7000V動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 80V(操作棒は縮めた状態)高圧:露出充電部 400V(操作棒は縮めた状態)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,400V絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態 AC20kV 1分間
  • AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機)

    AC/DCクランプメータ

    HIOKI(日置電機)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 防じん防水性能:IP54 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
    付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能電圧(V)(交流+直流) 6~1000(±1% rdg.±13 dgt.)温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算測定方式(交流)真の実効値測定方式周波数9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.)機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)導通範囲(ブザー)(Ω)導通ONしきい値:25Ω±10Ω導通OFFしきい値:245Ω±10Ω防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時)ダイオード1.8V(基本確度:0.7%rdg.±5dgt.)静電容量1μF~1000μF(基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.)安全規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
  • タイマー タニタ

    タイマー

    タニタ
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    触れずにスタート/ストップできるから衛生的。 音(音量3段階切り替え)とLEDランプでお知らせ。 フック穴・マグネット・スタンド付き。
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池LR03)×2本材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)153(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×110×24音量大(80dB以上)、小(70dB以上)、オフ設定時間最大99分59秒 1秒単位保証期間1年設置方法フック穴・マグネット・スタンド電池寿命約1年(1日50回10秒鳴らした場合)アラーム警鳴時間(秒)約3・5・10・30タイマーカウントダウン方式

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品