カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • マグネット用品(1)
        • 定盤・ゲージ・ケガキ(1)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

測定用品 :「NEOTEC」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サインバー式永磁チャック NEOTEC(榮製機)サインバー式永磁チャックNEOTEC(榮製機)
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
平面研削盤や放電加工機のふところを大きく使用できるので、中小小物の角度加工に最適です。 傾斜角はブロックゲージ使用によるサインバー式で、秒単位の角度が得られます。 ローラーに2mmの段差があり、微少角度の設定が容易です。 SKS鋼を全面焼入(HRC62°)し、精密研削仕上げしてあります。
ピッチ(mm)磁極3傾斜角度(°)0~45RoHS指令(10物質対応)対応
精密Vブロック NEOTEC(榮製機)精密VブロックNEOTEC(榮製機)
75,880税込83,468
1台
4日以内出荷
精密研削、放電加工、検査、ケガキ用精密治具として使用できます。 クランプアームがVブロック幅より狭い為、Vブロックを横倒しで使用出来ます。 MB-503SU(マルテンサイト系ステンレス鋼)は、上下V溝面にツバの逃し加工が施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
研削音 検出器 NEOTEC(榮製機)研削音 検出器NEOTEC(榮製機)
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
フィルタースイッチONにより無用な機械音をシャットアウト。 治具研・成形研削などの微細加工時の研削音が正確に聞き取れます。 機械回転部のベアリング音や異常音のチェックができます。
仕様(レベルメーター)LEDデジタル表示付属品加速度センサー、センサーケーブル、ヘッドフォン、ACアダプター寸法(mm)(アンプ)165×140×6質量(kg)0.5センサータイプ圧縮型、(感度)80PC/GAC電源アダプタ(V)6(400mA)出力(mW)90RoHS指令(10物質対応)対応

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品