カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(4)
        • マグネット用品(1)
        • 定盤・ゲージ・ケガキ(30)
        • 光学測定器(5)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(96)
        • 電気測定(9)
        • コンベックス・巻尺・距離測定(1)
        • その他測定用品(6)
絞り込み
ブランド
校正証明書
なし・付き
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

測定用品 :「OS1」の検索結果

152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レールアンビル 大西測定工具レールアンビル大西測定工具(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から80日以内出荷
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。上面幅(mm)50下面幅(mm)100材質S50C
箱型定盤 機械仕上 大西測定工具箱型定盤 機械仕上大西測定工具(6件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から87日以内出荷
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別機械仕上材質FC250
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上大西測定工具(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から12日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
角台トースカン(サーフェスゲージ) 大西測定工具角台トースカン(サーフェスゲージ)大西測定工具(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から11日以内出荷
任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。 罫書針の先端は焼きが入っています。
種別角台材質ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250)
アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上 大西測定工具アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上大西測定工具(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から62日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)B級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)B級仕上大西測定工具
43,980税込48,378
1本
当日出荷から34日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
OSS精密石定盤 JIS0級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS0級大西測定工具
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石
蜂之巣床 大西測定工具蜂之巣床大西測定工具(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。 側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。種別鋳鉄製材質FC250
箱型定盤 A級仕上 大西測定工具箱型定盤 A級仕上大西測定工具
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。材質FC250
OSS精密石定盤 JIS00級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS00級大西測定工具
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷から31日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS00級材質黒御影石
鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入大西測定工具
59,980税込65,978
1本
6日以内出荷から50日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級焼入材質炭素工具鋼
精密検査用定盤 JIS1級 大西測定工具精密検査用定盤 JIS1級大西測定工具
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別JIS1級材質FC300
精密検査用定盤 JIS2級 大西測定工具精密検査用定盤 JIS2級大西測定工具
97,980税込107,778
1台
6日以内出荷
強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別JIS2級材質FC300
箱型定盤 B級仕上 大西測定工具箱型定盤 B級仕上大西測定工具(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別B級仕上材質FC250
工型ストレートエッジB級仕上 大西測定工具工型ストレートエッジB級仕上大西測定工具
229,800税込252,780
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別B級仕上材質炭素工具鋼
アイビーム型高級ストレートエッジA級焼入 大西測定工具アイビーム型高級ストレートエッジA級焼入大西測定工具
82,980税込91,278
1本
6日以内出荷から50日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級焼入材質炭素工具鋼
普通型イケール(ペンガラス) 機械仕上 大西測定工具普通型イケール(ペンガラス) 機械仕上大西測定工具(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
6日以内出荷から62日以内出荷
鋳抜き孔を利用した固定が可能です。
用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250
鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上大西測定工具
8,798税込9,678
1本
6日以内出荷から35日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
精密検査用定盤 JIS0級 大西測定工具精密検査用定盤 JIS0級大西測定工具
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別JIS0級材質FC300
アイビーム型高級ストレートエッジB級仕上 大西測定工具アイビーム型高級ストレートエッジB級仕上大西測定工具
44,980税込49,478
1本
6日以内出荷から46日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別B級仕上材質炭素工具鋼
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級焼入 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級焼入大西測定工具
41,980税込46,178
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級焼入材質炭素工具鋼
工型ストレートエッジA級焼入 大西測定工具工型ストレートエッジA級焼入大西測定工具
339,800税込373,780
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別A級焼入材質炭素工具鋼
工型ストレートエッジA級仕上 大西測定工具工型ストレートエッジA級仕上大西測定工具
269,800税込296,780
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。種別A級仕上材質炭素工具鋼
アジャスター付石定盤 大西測定工具アジャスター付石定盤大西測定工具
95,980税込105,578
1台
6日以内出荷
精密石定盤に標準でアジャスターが付いています。定盤使用面に使い勝手の良いM8タップ穴が付いています。(一ヶ所)
用途小さい測定物を想定した使い勝手の良い構造になっています。厚みを抑え、重量を軽くしたので移動が容易です。平面度(μm)3材質黒御影石寸法a(mm)50
サニタリーマグネット十字管 スーパーツールサニタリーマグネット十字管スーパーツール
1,198,000税込1,317,800
1個
3日以内出荷
ジュース、ハム、ソーセージ、ジャム、ミンチ肉、調味料、乳製品、味噌等の高粘性食品の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を強力マグネットに吸着させ捕捉させます。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
仕上バフ#400材質SUS304
溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 機械仕上 大西測定工具溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 機械仕上大西測定工具
9,890税込10,879
1台
7日以内出荷から66日以内出荷
内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250
溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 大西測定工具溝なしベタイケール(精密アングルプレート)大西測定工具
8,690税込9,559
1台
8日以内出荷から65日以内出荷
内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250リブ本数2
鋳鉄製精密ヤゲン台B型A級仕上 大西測定工具鋳鉄製精密ヤゲン台B型A級仕上大西測定工具
22,980税込25,278
1セット(2個)
10日以内出荷から80日以内出荷
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。直角度(mm)±0.03(V溝)平行度(mm)0.02種別A級仕上材質FC250型式B型
GGEVOステンレス 19巾 ムラテックKDSGGEVOステンレス 19巾ムラテックKDS
3,798税込4,178
1個
当日出荷から21日以内出荷
サビにくいステンレステープとステンレスバネを採用操作性の良いショートストロークストッパー爪飛び防止 エラストマーダンパー強度UP 耐久爪
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19材質(テープ)ステンレス目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ショートストロークストッパー材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)シリカ+ステンレス爪部強度UP 耐久爪質量(g)272
OSS精密石定盤 JIS1級 大西測定工具OSS精密石定盤 JIS1級大西測定工具
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品
用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS1級材質黒御影石
スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGE Pro Flir(フリアーシステムズ)スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGE ProFlir(フリアーシステムズ)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
スマホ/タブレットとワイヤレス接続する新しいタイプの赤外線サーモグラフィーカメラです。これ1台でiOSおよびandroid OSのどちらにも互換性があり、OS・端子・サイズや将来のアップグレードに柔軟に適合します。
付属品充電用USBケーブルトラスコ品番508-3784幅(mm)20高さ(mm)100使用温度範囲(℃)15℃~35℃奥行(mm)27精度±3℃または±5%の大きい方(本体が15℃~35℃、シーンが5℃~120℃ の場合、起動後60秒間適用)解像度赤外線:19200画素温度分解能(℃)0.07測定温度範囲(℃)-20~400画素数160フレームレート8.7Hz測定視野角(°)54°×42°最小表示(℃)0.07℃画素数(垂直)120
壁掛け騒音計 データロガー機能付 データ容量1年分 PCソフト付 SNDWAY壁掛け騒音計 データロガー機能付 データ容量1年分 PCソフト付SNDWAY
15,980税込17,578
1台
当日出荷
PCソフト付データロガー機能付壁掛け騒音 本体メモリ1年分を記録可能 専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。 パソコンOS:windosのみ
仕様●スペック:●分解能:0.1dB(<100dB) 1dB (>100dB)●A特性 反応時間(FAST)●アラーム設定範囲50~130dB●アラーム設定時間6~120秒●音声アラームレベル1~3段階、設定可能●6mmマイク内蔵●データロガー機能付きです。自動保存2秒/1回1年分●記録されたデータは、付属のUSBケーブルでパソコンにダウンロードできます。リアルタイム測定結果パソコンへ、●付属のCDをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続するだけリアルに測定出来、グラフとテキストデータが表示されます。印刷も可能です。テキストデータは簡単にエクセルデータに変換して保存することができます。●壁掛け穴4つ●普通の携帯電話USB充電器使用可能です。●測定環境温度:0-40℃ 10-80%RH●サイズ:210×130×28mm●メーカ保証3か月付属品MicroUSB給電ケーブル、日本語取扱説明書、保証書、CD説明書:日本語材質(本体)硬質ABS質量(g)453電源(V)DC5/1A精度±1.5dB周波数範囲(Hz)31.5~8.5K測定レベル範囲(dB)30~130アズワン品番68-4065-77給電方式MicroUSB給電
T&D 電圧ロガー T&D(ティアンドデイ)T&D 電圧ロガーT&D(ティアンドデイ)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
1台で4チャンネルの電圧(DC±24V)を測定・記録でき、レコーダー本体は4台まで連結でき最大16チャンネル同期測定と記録が可能。電池のみで駆動し、USB経由での給電、データ転送可能。大容量の内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。チャンネル毎にスケールと単位を変換し表示と記録が可能。本体液晶画面上で計測値をリアルタイムでグラフ表示。
測定範囲(測定範囲:±300mV)、±(0.3%+0.3mV)(測定範囲:±1.5V)、±(0.3%+0.6mV)(測定範囲:±6V)、±(0.3%+2.4mV)(測定範囲:±24V)仕様フルデータ吸い上げ時間:記録中(記録間隔2ミリ秒の場合):約3分30秒、記録停止中:約1分30秒、スレーブ機:約4分30秒付属品単3アルカリ電池×2、USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、カードスロットカバー、取扱説明書一式及び保証書質量(g)約190(電池含む)外形寸法(mm)75×32×120電圧(V)印加可能:±50電源単3アルカリ電池×2、単3ニッケル水素電池×2、ACアダプタ:AD-05A2、USBバスパワー:5V 250mA本体質量(g)140精度50~60HzフィルタON、かつ測定レンジが以下の場合:±300mV:±(0.06mV+読み値の0.3%)、±1.5V:±(0.3mV+読み値の0.3%)、±6V:±(0.6mV+読み値の0.3%)、±24V:±(2.4mV+読み値の0.3%)、Auto:使用中の測定レンジに準じる対応OSMicrosoftinosVista32bit(SP1以降)/732/64bit/832/64bit/10入力方式スキャニング方式、差動入力、チャンネル間絶縁分解能0.01mV:50~60HzフィルタON、0.1mV:50~60HzフィルタOFF絶縁体CH1、CH2、CH3、CH4、USB、プレヒート端子間は絶縁記録方式同期:最大4台16chまで同期記録が可能機能プレヒート:3V~24Vの外部電源までスイッチ可能、1.0Aまで駆動可能測定対象電圧4ch入力インピーダンス(Ω)約1.1M絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC±250V)測定レンジ±300mV、±1.5V、±6V、±24V、Auto動作環境温度0 ~ 50 ℃湿度90 %RH 以下 (結露しないこと)表示内容測定値、記録状態、記録モード、トレンドグラフ、電池残量、その他(日本語/英語切り替え可)入力端子スクリューレス端子台 適合電線:単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~22)、素線径Φ0.12mm以上、ムキしろ:9~10mm電池寿命約4.5~130日(4ch、瞬時値記録時/単3アルカリ電池使用)入力周波数(Hz)DC~100外部メモリーSDメモリカード、SDHCメモリカード使用可能最大入力電圧±50V動作温度、湿度範囲温度:0~50℃、湿度:90%rh以下(結露しないこと)アズワン品番61-8493-91インターフェイスUSB通信:USB2.0(Mini-Bコネクタ)RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性なしデータ記録件数1ch記録時:フルデータ480000個/ch、2ch記録時:フルデータ240000個/ch、3ch記録時:フルデータ160000個/ch、4ch記録時:フルデータ120000個/ch記録間隔2・5・10・20・50・100・200・500ミリ秒1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分記録開始即時スタート、予約スタート記録終了トリガあり
シュクレミディクリア ELPAシュクレミディクリアELPA
711税込782
1個
当日出荷
卓上・壁掛兼用スタンド付
質量(g)35電源なし測定項目温度・湿度精度温度計:バイメタル式温度センサ/精度±1℃(0~30℃)±2℃、湿度計:バイマテリアル式湿度センサ/精度±5%RH(30~70%RH)±9%1目盛(℃)1分解能温度計1目盛1℃、湿度計1目盛2%RH温度測定範囲(℃)-20~50精度(%)±5RH(30~70RH)±9精度(℃)±1(0~30)±2湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×13×75湿度計バイマテリアル式湿度センサ設置方法壁掛・卓上特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
USBカメラ ホーザンUSBカメラホーザン
56,980税込62,678
1個
当日出荷
赤外線専用の500万画素USBカメラ USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。 赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。
質量(g)200、 340g(個装質量)消費電力(W)0.35出力USB 2.0(出力コネクター)電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。最大解像度【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素)動作環境OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンササイズ(mm)155×110×70(個装サイズ)パソコン動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×46.5×48RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fpsレンズマウントCマウント検出波長(mm)940~960
記憶計 (R) SK-Lシリーズ 佐藤計量器製作所記憶計 (R) SK-Lシリーズ佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷
最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。 ※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。 ※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。 ※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 一体型センサSK-L754-1が付属されております。 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。 記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。 直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。 不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。 それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。 1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属 ※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。 また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 ※併用時はACアダプターが優先されます。 停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。 リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
付属品一体型センサSK-L754-1(センサフィルター・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂測定範囲温度/-10.0~60.0℃、湿度/5.0~95.0%rh質量(g)本体/約227、センサ/約9タイプ温湿度一体型電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)測定項目温度・湿度測定精度温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at20~30℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at10~20℃及び30~40℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~50℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他)分解能温度0.1℃/湿度0.1%温度測定範囲(℃)-10~60直径×長さL(Φmm×mm)センサ部/11×60、コネクタ部/9×30電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。測定チャンネル数温度1チャンネル、湿度1チャンネル表示機能温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示記憶容量各チャンネル16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り設置方式据置外部メモリーmicroSD・SDHC/32GBまで※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい/本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です/NTFS形式はご使用頂けません使用環境条件-10~60℃85%rh以下(結露なき事)アズワン品番1-7793-13温度表示方式デジタル特性防塵・防水記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×80×35(突起部除く)湿度測定範囲(%RH)5~95校正証明書なしスマート連携USB接続
電子数取器 ライン精機電子数取器ライン精機
16,980税込18,678
1台
当日出荷
カウント値と日時を併せて記録し本体及びPCで確認できます 減算が可能です
仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB、メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)付属品取扱説明書トラスコ品番778-2268質量(g)約130(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作記録/任意のタイミング(メモリーキー)
モニター出力カメラ ホーザンモニター出力カメラホーザン
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像 / 動画保存(microSDカード)も可能です。フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。※1 静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
用途パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画保存が出来るカメラ。仕様●保存画素数:静止画:1920×1080(200万画素) / 動画:1920×1080(200万画素)●出力コネクター:HDMI付属品USBマウス・HDMIケーブル(2m)・USB電源ケーブル(1.5m)・ACアダプター・USBメモリ 付質量(g)166消費電力(W)3電源DC5V(ACアダプター付)倍率(倍)1~10有効画素数1920×1080(200万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×52×44(突起物含まず)機能専用OS搭載【基本機能】プレビュー、静止画・動画撮影【表示機能】デジタルズーム(1~10倍)、画像反転、画面固定、モノクロ表示、ライン表示、HDR表示【調整機能】露出、ホワイトバランス、周波数、ガンマ、コントラスト、彩度、明度、シャープネス、ノイズ低減、RGB【簡易計測機能】座標、フリーハンド、2点間距離、平行線距離、直線-点間距離、3点角度、長方形、多角形、円弧、円、直線-円心間距離、同心円間距離、円心2点間距離記録媒体USBメモリ(USB2.0 / 最大128GB)撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画:JPG / 動画:AVIフレームレート最大60fps取扱説明書(1.73MB)レンズマウントCマウント
記憶計 (R) SK-Lシリーズ 佐藤計量器製作所記憶計 (R) SK-Lシリーズ佐藤計量器製作所
32,980税込36,278
1個
当日出荷
最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。 ※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。 ※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。 ※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 分離型センサSK-L754-2が付属されております。 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。 記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。 直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。 不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。 それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。 1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属 ※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。 また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。 ※併用時はACアダプターが優先されます。 停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。 リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
付属品分離型センサSK-L754-2(センサフィルター・試験成績書付き)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂、コード/PVC樹脂測定範囲温度/-20.0~80.0℃、湿度/5.0~95.0%rh質量(g)本体/約227、センサ/約35タイプ温湿度分離型電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)測定項目温度・湿度コード長さ(m)約1.6測定精度温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at15~40℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at0~15℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~60℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他)分解能温度0.1℃/湿度0.1%温度測定範囲(℃)-20~80直径×長さL(Φmm×mm)センサ部/11×34、コネクタ部/12×40電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨いたします。測定チャンネル数温度1チャンネル、湿度1チャンネル表示機能温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示記憶容量各チャンネル16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り設置方式据置外部メモリーmicroSD・SDHC/32GBまで※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい/本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です/NTFS形式はご使用頂けません使用環境条件-10~60℃85%rh以下(結露なき事)アズワン品番1-7793-14温度表示方式デジタル特性防塵・防水記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×80×35(突起部除く)湿度測定範囲(%RH)5~95校正証明書なしスマート連携USB接続
みるサーチミニ 4m伸縮ロッドセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)みるサーチミニ 4m伸縮ロッドセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
手の届かない場所を、スマホで確認できる!収納時は57cmでコンパクト屋根裏、床下、狭い場所などの点検に竿をねじって伸縮をロック・解除できる ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない【ロックフィッシャー DWF-4000】・フリーストップの「偏芯ロック機構」で最適な長さに調整できる・偏芯ロック機構で電線押込みができる・先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー・外竿は滑り止めソフトパッド巻き
セット内容らくらくみるサーチミニ CMS-WC1:スマホで見る!ワイヤレスカメラ・録画、再生をスマホで操作・水がかかってもOK!(IP64)・LEDライト付・USB充電式材質【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】本体:ABS/アルミ・フレキシブルジョイント:鉄/炭素鋼・ワイヤージョイント:真鍮/ナイロン・フック金具 マグネット金具:鉄/真鍮・アダプター:真鍮・ケース:EVA/ポリエステル【ロックフィッシャー DWF-4000】手元第1竿:アルミ(PVC被覆)・本体:アルミ・底部:アルミ・先端金具:スチール質量(kg)【ロックフィッシャー DWF-4000】1長さ(cm)【ロックフィッシャー DWF-4000】収納時:57(※先端金具含まず)本体寸法(mm)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】22×32×82本体質量(g)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】35対応OS【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】iOS 8以降、Android OS 6以降使用電池【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh通信距離【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)竿寸法(mm)【ロックフィッシャー DWF-4000】最大:Φ42竿数【ロックフィッシャー DWF-4000】8本関連資料(0.26MB)通信規格【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n防水保護等級【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】IP64(キャップが締まった状態) 水中通信は不可取扱説明書(3.79MB)伸長(m)【ロックフィッシャー DWF-4000】4タイプ(※先端金具含まず)カメラ仕様【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】720p HD画質

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

osb特集
おすすめ人気ランキング
測定用品