カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

測定用品 :「RK 520」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100シリーズ 理研計器マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100シリーズ理研計器
269,800税込296,780
1台
91日以内出荷
新検知方式採用で作業効率・安全性がアップします。高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります。)信頼の安全設計です。<ガス検知部>1.非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2.のみ使用可能)2.バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます3.耐衝撃性(1.0m落下試験をクリア)4.さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)Bluetooth通信:無料専用アプリ『RKLink』を介して現場の状況を遠隔地とリアルタイムで共有できます。『RKLink』は、GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロードすることができます。1.警報情報のEメール送信2.ガス濃度・電池残量を通信端末に表示可能3.所有者情報(会社名・個人名など)の登録が可能です。
仕様【リール】自動巻き取り式その他【1デジット】(メタン)1%LEL(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)1ppm(硫化水素)0.5ppm付属品ガス検知部プロテクトカバー×1個、単2形乾電池×2本トラスコ品番635-0520幅(mm)275測定範囲【サービスレンジ】メタン0-100%LEL(-)、酸素0-25.0%(25.1~40.0%)、一酸化炭素0-100ppm(101-300ppm)、硫化水素0-30.0ppm(30.5-150.0ppm)高さ(mm)340奥行(mm)180電源AC100Vまたは単2形アルカリ乾電池×2本構造<本体>防滴構造JIS防滴2型相当<検知部>防塵防水構造IP67相当、落下耐久10m表示<本体>LCDデジタル(フルドット)<検知部>LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)連続使用時間20時間(新品乾電池使用、25℃、無警報、バックライト常時ON、手動ランプOFF時)機能スナップショット、データロガ検知原理(メタン)ニューセラミック式(酸素・一酸化炭素・硫化水素)定電位電解式対象ガスメタン・酸素・一酸化炭素・硫化水素表示項目ガス濃度表示 / 時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示 / 温度表示防爆構造<本体>非防爆<検知部>非点火防爆構造ExnA[[R2]] BT4Gc(TIIS)ケーブル10m(オプション 延長ケーブルで最長30mまで延長可)動作【ガス警報】自己保持、【故障警報】自己保持警報設定値(メタン)1st10%LEL、2nd30%LEL、OVER警報100%LEL(酸素)1st18.0%、2nd18.0%、OVER警報40.0%(一酸化炭素)1st25ppm、2nd50ppm、OVER警報300ppm(硫化水素)1st10.0ppm、2nd10.0ppm、OVER警報150.0ppm言語表示日本語RoHS指令(10物質対応)対応警報種類【故障警報】システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 校正不良警報の表示【ガス警報】ガス警報時はランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示無線通信方式BLE伝送規格RS232C(外部電光表示器用※1、PC接続) / RS485(検知部との通信)※RC-2100通信ケーブル(別売品)およびデータロガマネジメントプログラム(別売品)が必要となります。

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

麻ひも 520特集
おすすめ人気ランキング
測定用品