曜日別特売

ACクランプメーター

ACクランプメーター - HIOKI(日置電機)ACクランプメーター - HIOKI(日置電機)ACクランプメーター - HIOKI(日置電機)ACクランプメーター - HIOKI(日置電機)ACクランプメーター - HIOKI(日置電機)ACクランプメーター - HIOKI(日置電機)

センサ部をスリムにリニューアル!新形状で挟みやすさ抜群。
高調波成分まで含めて指示する真の実効値型。
CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応。

付属品
携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、コイン型リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1
質量(g)
100
電源
コイン形リチウム電池(CR2032)×1
交流電圧(V)
4.2~600、4レンジ(45~500Hz、真の実効値整流)、基本確度:±1.8%rdg、±7dgt
抵抗(Ω)
420~42M、6レンジ、基本確度:±2%rdg、±4dgt
表示
LCD、max:4199dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
57×181×16
連続使用時間(時間)
70
機能
データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ:コンクリート上1 mの落下に耐える
交流電流(A)
42~1000、3レンジ(40Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度:±1.5%rdg、±5dgt
表示更新レート
400ms
クランプ径(Φmm)
33以下
直流電圧
420m~600V、5レンジ、基本確度:±1%rdg、±3dgt
導通(Ω)
50±40以下でブザー音
クレストファクタ
2500カウント以下は2.5(4200カウントで1.5以下へ直線的に減少)
内容量
1セット
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。
※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※品番に「(JCSS校正証明書付)」を含む商品は、ISO/IEC 17025に基づき、外部校正機関が定める校正ポイントで校正を実施し、ILAC MRAマークおよびJCSS認定シンボル付校正証明書を添付して出荷いたします。JCSS認定シンボル付校正証明書は、ISO/IEC 17025をはじめ、ISO 9001やIATF 16949などの品質マネジメントシステムにおけるトレーサビリティの要求に対応しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82541737CM3289(JCSS校正証明書付)
オープン
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする