カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 電気測定(8)
        • その他測定用品(4)

測定用品 :「SCHWARZ」の検索結果

特価
本日3月3日(火)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドヘルド・オシロスコープ RTH1004 ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)ハンドヘルド・オシロスコープ RTH1004ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
889,800税込978,780
1台
45日以内出荷
堅牢かつポータブルな設計で開発向けの性能を実現。 開発段階での組み込みシステムのデバッグでも、 フィールドでの複雑なトラブルの解析を行う場合でも、R&S(R)Scope Riderは有効なツールです。 開発用途としてのオシロスコープと同等の性能と能力を発揮するとともに、 バッテリー駆動型のハンドヘルドデバイスとしての利便性と耐久性も兼ね備えています。
仕様【マスク定義】トレランス・チューブ、【違反時のアクション】なし、警告音、停止、【電圧および電流】電流プローブ、またはシャントによる電流測定DC、AC、AC + DC質量(kg)2.4(バッテリー含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×293×74分解能(デジタル電圧計)999カウント温度PT100/温度センサ使用時インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN、無線LAN(オプション)測定機能33サンプリング5GSa/sスクリーン7.0インチLC TFTカラーディスプレイ(800×480ピクセル)防水保護等級IP51、IEC60529に準拠トリガモードオート、ノーマル、シングルメモリ長さ(最大)500kサンプル
ソフトキャリーバッグ ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)ソフトキャリーバッグローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
PR100,FSH4/8,RTH,FPH,ETH,ZPH用 ソフト・キャリングバッグ
スペクトラム・アナライザ FPC ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)スペクトラム・アナライザ FPCローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
349,800税込384,780
1台
45日以内出荷
低価格でありながら期待を超えるパフォーマンスを提供します。 ドイツにおいてハイエンド機器と同じ品質基準で設計されています。
用途IoTデバイスの開発など、大学の研究室、研究機関、製造/サービスでの使用に最適仕様【分解能帯域幅】1Hz~3MHz(1/3シーケンス)【1ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ】(出力パワー)-10dBm、【トラッキング・ジェネレーター】(出力パワー)-30dBm~0dBm、【独立した信号源】(出力パワー)-30dBm~0dBm周波数設定分解能1Hz
スペクトラム・アナライザ FPH ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)スペクトラム・アナライザ FPHローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
979,800税込1,077,780
1台
45日以内出荷
R&S(R)Spectrum Rider FPHは、お手頃な価格で、ドイツで設計された性能と人間工学に基づいたデザインを実現しています。 優れたRF性能により、-163dBmというDANLで微弱な信号を捕捉することができます。 ポータブルなR&S(R)Spectrum Rider FPHの重量はたった2.5kgで、バッテリーの寿命は6時間以上です。 いつでもどこでも測定できるお手頃なアナライザ。
用途移動体通信、レーダー/衛星通信、放送などのスペクトラム解析に最適質量(kg)2.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×294×76ディスプレイWVGA、800×480ピクセル周波数設定分解能1Hz局発位相雑音(dBc/Hz)【500MHZ(1MHZオフセット)】‐125(1)/代表値、【500MHZ(100MHZオフセット)】-105(1)/代表値
デジタル・オシロスコープ RTA4004 ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)デジタル・オシロスコープ RTA4004ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
2,198,000税込2,417,800
1台
45日以内出荷
クラス最高のシグナルインテグリティーと超大容量メモリを備えたデザインにより、 R&S(R)RTA4000はPower of tenを新たなレベルに引き上げます。 ローデ・シュワルツがデザインした10ビットADCにクラス最高のノイズ特性とメモリ容量が追加され、 想定外の測定の課題に直面した際にもシャープな波形、非常に正確な測定、信頼性を提供します。
仕様【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A)質量(kg)3.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×220×152入力感度すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10 V/div、(50Ω)500μV/div~1V/divインターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバーサンプリング5GSa/s解像度(ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビットスクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280 × 800ピクセル)トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバスメモリ長さ(最大)200MサンプルDCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃(入力感度>5 mV/div)±フルスケールの1%、(入力感度≦5mV/div~≧1mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度 <1mV/div)±フルスケールの2.5 %
スペクトラムアナライザ 3GHz GSP-730シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ 3GHz GSP-730シリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
周波数範囲:150kHz 3GHz スパン 1MHz~3GHz、フルスパン, ゼロスパン RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz リファレンスレベル範囲:-40dBm~+20dBm 入力:N型-メスプラグ、50Ω 振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択 平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz) スイープ時間:300ms~8.4s(SPAN設定により自動切り替え) 電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個 USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用 USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能 VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能 5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480) PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能
仕様表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存付属品クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード質量(kg)約2.2消費電力(W)約82寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×152×115入力N型-メスプラグ、50Ω電源電圧(V)AC100~240、50/60HzインターフェースRS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポートディスプレイ5.7インチ カラーTFT液晶、680×480周波数範囲150kHz~3GHz表示単位振幅:dBm、dBV、dBμV選択RoHS指令(10物質対応)対応RBWレンジ分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHzリファレンスレベル-40dBm~+20dBm
ハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH) OWONハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH)OWON(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1台ほか
4日以内出荷から32日以内出荷
【3in1多機能設計】ハンディサイズの筐体にオシロスコープ・マルチメーター・波形発生器(波形発生器はSモデルのみ)を集約。これ1台で開発・実験・現場作業まで幅広く対応。 【幅広い帯域と高速サンプリング】25MHz~200MHz帯域(モデルによる)と最大1GSa/sサンプリングで、高速信号や突発波形を高精度に解析。 【高機能マルチメーター内蔵】20,000~24,000カウント分解能で電圧・電流・抵抗・容量・温度・導通チェックなど多彩な測定に対応。研究・教育・現場作業を効率化。 【携帯性とPC連携】コンパクト設計&約4時間連続駆動。USB Type-C充電・通信対応で、SCPIコマンドによるリモート制御やPCデータ連携も可能。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
ハンドヘルド・オシロスコープ RTH1002 ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)ハンドヘルド・オシロスコープ RTH1002ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
719,800税込791,780
1台
45日以内出荷
堅牢かつポータブルな設計で開発向けの性能を実現。 開発段階での組み込みシステムのデバッグでも、 フィールドでの複雑なトラブルの解析を行う場合でも、R&S(R)Scope Riderは有効なツールです。 開発用途としてのオシロスコープと同等の性能と能力を発揮するとともに、 バッテリー駆動型のハンドヘルドデバイスとしての利便性と耐久性も兼ね備えています。
仕様【マスク定義】トレランス・チューブ、【違反時のアクション】なし、警告音、停止、【電圧および電流】電流プローブ、またはシャントによる電流測定DC、AC、AC + DC質量(kg)2.4(バッテリー含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×293×74分解能(デジタルマルチメータ)10000カウント温度PT100/温度センサ使用時インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN、無線LAN(オプション)測定機能33サンプリング5GSa/sスクリーン7.0インチLC TFTカラーディスプレイ(800×480ピクセル)防水保護等級IP51、IEC60529に準拠トリガモードオート、ノーマル、シングルメモリ長さ(最大)500kサンプル
ケーブル&アンテナ・アナライザ ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)ケーブル&アンテナ・アナライザローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
779,800税込857,780
1台
45日以内出荷
Cable Rider ZPHは、ケーブル/アンテナ・アナライザです。 フィールドでのアンテナシステムの設置および保守に必要となる基本的な測定機能をすべて搭載しています。 独自の機能によって、ケーブルおよびアンテナを高速かつ効率的に測定することができます。 タッチスクリーンと大型キーパッドを特徴とする使いやすいアナライザです。
質量(kg)2.5定格電圧 DC V(最大)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×294×76分解能(周波数)1HzディスプレイWVGA/800×480ピクセルポート【CW RFパワー】ポート1(パワーメータ入力)/30dBm、ポート2(リフレクトメータ入力)/23dBm
デジタル・オシロスコープ RTM3004 ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)デジタル・オシロスコープ RTM3004ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
919,800税込1,011,780
1台
45日以内出荷
日常的な問題解決ツールとしてデザインされたR&S(R)RTM3000には、Power of ten(10ビットADC、10倍のメモリ、10.1インチタッチスクリーン)と すべてのローデ・シュワルツ製プローブ用ローデ・シュワルツ・プローブインタフェースが統合されています。
仕様【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A)質量(kg)3.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×220×152入力感度すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10V/div、(50Ω)500μV/div~1V/div入力インピーダンス(Ω)50Ω±1.5 %(実測)、1MΩ±1%(実測)||14pF±1pF(実測)インターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバーサンプリング5GSa/s解像度(ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビットスクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280×800ピクセル)トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバス、タイムアウトメモリ長さ(最大)80MサンプルDCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃、(入力感度>5mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度>5mV/div±)フルスケールの2%
デジタル・オシロスコープ RTM3002 ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)デジタル・オシロスコープ RTM3002ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)
889,800税込978,780
1台
45日以内出荷
日常的な問題解決ツールとしてデザインされたR&S(R)RTM3000には、Power of ten(10ビットADC、10倍のメモリ、10.1インチタッチスクリーン)と すべてのローデ・シュワルツ製プローブ用ローデ・シュワルツ・プローブインタフェースが統合されています。
仕様【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A)質量(kg)3.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×220×152入力感度すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10V/div、(50Ω)500μV/div~1V/div入力インピーダンス(Ω)50Ω±1.5 %(実測)、1MΩ±1%(実測)||14pF±1pF(実測)インターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバーサンプリング5GSa/s解像度(ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビットスクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280×800ピクセル)トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバス、タイムアウトメモリ長さ(最大)80MサンプルDCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃、(入力感度>5mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度>5mV/div±)フルスケールの2%
スペクトラム・アナライザ DSA800シリーズ RIGOL(リゴル)スペクトラム・アナライザ DSA800シリーズRIGOL(リゴル)(3件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
用途無線機などの点検、無線機の不調の原因を探る、アンテナなどを建てる調査

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品