カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(1)
        • 定盤・ゲージ・ケガキ(1)
        • 力量測定(トルク等)(13)
        • 圧力・流量測定(7)

測定用品 :「SVH」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル式小型手動計測スタンド イマダハンドル式小型手動計測スタンドイマダ
80,980税込89,078
1台
翌々日出荷
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。 ハンドルタイプで安定した測定が可能です。 A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。 軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。 測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。 求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
取付可能対象デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ質量(kg)約 7.7高さ(mm)(サンプル最大高さ)約 265タイプハンドル式寸法H(mm)【標準仕様】410/【支柱延長(-EXT)仕様】610機能メカニカルストッパー寸法R(mm)【標準仕様】265/【支柱延長(-EXT)仕様】465最大ストローク(mm)60許容荷重(N)1000荷重方向引張および圧縮送り量(mm)3 (ハンドル 1 回転)
スクライバ SK(新潟精機)スクライバSK(新潟精機)(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ハイトゲージのスクライバです。 先端超硬チップ付です。
用途ハイトゲージのスクライバとして商品タイプパーツ品適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60RoHS指令(10物質対応)対応
トルクアナライザー用アタッチメントAT-5 KANON(中村製作所)トルクアナライザー用アタッチメントAT-5KANON(中村製作所)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
適合KDTA-N100SV SVHKDTA-N200SV SVS SVHトラスコ品番808-6082材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)14×17-19-21-22-23-24-26RoHS指令(10物質対応)対応
トルクアナライザー用アタッチメントAT-4 KANON(中村製作所)トルクアナライザー用アタッチメントAT-4KANON(中村製作所)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
適合KDTA-N100SV SVHKDTA-N200SV SVS SVHトラスコ品番808-6081材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)14×8-9-10-11-12-13-14RoHS指令(10物質対応)対応
トルクアナライザー用アタッチメントAT-6 KANON(中村製作所)トルクアナライザー用アタッチメントAT-6KANON(中村製作所)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
適合KDTA-N100SV SVHKDTA-N200SV SVS SVHトラスコ品番808-6083材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)14×27-29-30-32-36RoHS指令(10物質対応)対応
トルクアナライザー用アタッチメントAT-1 KANON(中村製作所)トルクアナライザー用アタッチメントAT-1KANON(中村製作所)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVHトラスコ品番808-6076材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)12×5.5-6-7-8RoHS指令(10物質対応)対応
トルクアナライザー用アタッチメントAT-2 KANON(中村製作所)トルクアナライザー用アタッチメントAT-2KANON(中村製作所)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVHトラスコ品番808-6079材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)12×9-10-11-12RoHS指令(10物質対応)対応
トルクアナライザー用アタッチメントAT-9 KANON(中村製作所)トルクアナライザー用アタッチメントAT-9KANON(中村製作所)
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
適合KDTA-N300SVHトラスコ品番808-6084寸法(mm)22×19-22-24RoHS指令(10物質対応)対応
トルクアナライザー用アタッチメントAT-11 KANON(中村製作所)トルクアナライザー用アタッチメントAT-11KANON(中村製作所)
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
適合KDTA-N300SVHトラスコ品番808-6078寸法(mm)22×36-41RoHS指令(10物質対応)対応
トルクアナライザー用アタッチメントAT-3 KANON(中村製作所)トルクアナライザー用アタッチメントAT-3KANON(中村製作所)
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVHトラスコ品番808-6080材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)12×6.35RoHS指令(10物質対応)対応
トルクアナライザー用アタッチメントAT-10 KANON(中村製作所)トルクアナライザー用アタッチメントAT-10KANON(中村製作所)
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
適合KDTA-N300SVHトラスコ品番808-6077寸法(mm)22×27-30-32RoHS指令(10物質対応)対応
自動横型サーボスタンド ロング 日本計測システム自動横型サーボスタンド ロング日本計測システム
449,800税込494,780
1台
8日以内出荷
「ハンディフォースゲージ HFシリーズ」と組み合わせて、荷重測定を補佐するためのテストスタンドです。ボールねじ、サーボモーターによる自動制御を実現します。簡単モードと詳細モードで設定方法が選べる。簡単モード:試験画面上でスピーディーに設定が行えるモード。機能は限定されますが、一時的な試験に便利です。詳細モード:設定項目が細かく用意され、緻密な試験条件の設定が行えるモード。公差判定や繰り返し回数の設定など、本格的な自動試験が行えます。オーバーロード防止機能を搭載しています。HFとの通信により過負荷を判断すると自動停止します。視認性に優れたバックライト付LCDを採用。また操作感に優れたキー割り当てで、HF本体に触れる必要がありません。※事前にHF本体の設定が必要です。また特殊な公差判定の使用時はHF本体での設定が必要になります。PCから試験設定を行い、本格的な波形をリアルタイムに見ることができるソフトウェアが標準付属いたします。測定条件の保存や過去の測定結果の閲覧機能など、シンプルながらも充実した機能を持っています。印刷やMicrosoft Excelへの出力も可能で、データ管理が容易になります。日本語、英語、中国語、韓国語の4ヵ国語に対応。電源電圧も100 V~240 Vまで使用可能です。実用的なコンパクト設計でありながら、1 kN(100 kgf)までの負荷能力を持っています。さまざまな秤量のハンディフォースゲージ「HF」シリーズと組み合わせることで、コストを抑えながら、幅広い試験が可能です。
仕様・ヘッド制御方式:精密ボールねじとサーボモーターによる・保護停止機能:上下ハードリミットスイッチ、オーバーロード停止システム、上下ソフトリミット設定、STOPキーおよび非常停止スイッチ・荷重分解能:取り付けるHFに準じる・荷重表示の精度:取り付けるHFに準じる(F.S.の±0.2 %以下)・試験速度:1~600 mm/min付属品AC電源コード、アース線、HF取付用ボルト&レンチ、PCソフト SOP-EG1ダウンロード用紙、USBケーブル(A-B)、取扱説明書等ストローク(mm)350質量(kg)約18タイプ縦型ロング電源電圧(V)AC100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×335×661消費電力(VA)100(HF含む)最小表示単位【長さ】0.01mm(100mm以上は0.1mm単位)許容荷重(N)1000言語表示日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語 4か国語対応インターフェイスUSB(Type-B) / RS232C(9pin)
簡易型手動計測スタンド イマダ簡易型手動計測スタンドイマダ
99,980税込109,978
1台
31日以内出荷
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。ハンドルタイプで安定した測定が可能です。A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
用途SVHシリーズは最大荷重1000Nまで対応のコストパフォーマンスが高い手動計測スタンドです。ハンドル操作のため安定した測定が可能です。仕様取付可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ質量(kg)約7.7最高高さ(mm)サンプル:約 225機能メカニカルストッパー最大ストローク(mm)60許容荷重(N)1000送り方式ハンドル式荷重方向引張および圧縮送り量(mm)3 (ハンドル 1 回転)
デジタルマスフローコントローラ MQV0010~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV0010~azbil(旧:山武)
389,800税込428,780
1個
41日以内出荷
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジタルマスフローコントローラ MQV9500~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV9500~azbil(旧:山武)
389,800税込428,780
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)使用温度範囲(℃)-10~60関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジタルマスフローコントローラ MQV0005~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV0005~azbil(旧:山武)
389,800税込428,780
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)使用温度範囲(℃)-10~60関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
デジタルマスフローコントローラー (水素・ヘリウムガス対応) azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラー (水素・ヘリウムガス対応)azbil(旧:山武)
489,800税込538,780
1個
40日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、アンモニア(NH3)、アセチレン(C2H2)関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
治具固定用 T溝テーブル イマダ治具固定用 T溝テーブルイマダ
32,980税込36,278
1台
31日以内出荷
取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適なテーブルです。T ナットが左右に移動するため、バイスやアタッチメントなどの取り付けの際、センター合わせが簡単に行えます。テーブル左右からアタッチメントを取り付けたTナットを差し込むことが可能です。複数のアタッチメントを交換して使用される場合に便利です。
用途TS-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の治具固定用T溝テーブルです。取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適です。仕様●T ナット間隔:最大 125mm●T ナット穴径:M8●X 移動量:±60mm (T ナット 1 個の場合)、±30mm(バイス治具 GT-2000N を取り付けた場合)●Y 移動量:±15mm●取付可能計測スタンド:【縦型電動タイプ】MX シリーズ、MX2 シリーズ、EMX シリーズ【縦型手動タイプ】SVL-1000N、SVH-1000N、HV シリーズ付属品T ナット(2 個)、スタンド取付用ボルト(2 本)質量(g)約 5300、許容荷重(N)5000(T ナット 2 個使用し、バイス等を取り付けた場合)、2500N(T ナット 1 個で治具等を固定する場合)
オプショントレー イマダオプショントレーイマダ
2,098税込2,308
1台
30日以内出荷
ゼリーカップの開封力測定や、缶の開封力測定など内容物が飛び出るような場合の受け皿として、アタッチメントの下に固定をして・置いてご利用いただけます。計測スタンドに取り付けて使用します。対象アタッチメントは簡易45度剥離試験治具P45-50N、食品・飲料缶開封治具PTシリーズとシリンジ圧縮試験治具MED-SCT-500Nです。(PTW-10INのみ)
用途PTW-10IN/OT-8INは計測スタンドに取り付けて使用するオプショントレーです。内容物が飛び出るような測定を行う際に受け皿として治具の下に固定して・置いてご利用いただきます。
デジタルマスフローコントローラ MQV0050~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV0050~azbil(旧:山武)
389,800税込428,780
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
デジタルマスフローコントローラ MQV9020~ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ MQV9020~azbil(旧:山武)
399,800税込439,780
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
ガスの種類空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10)使用温度範囲(℃)-10~60関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品