カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • はかり(2)
        • 電気測定(4)
        • その他測定用品(1)

測定用品 :「Seeed Studio」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベクトルネットワークアナライザ SV6301A Seeed Studioベクトルネットワークアナライザ SV6301ASeeed Studio
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
ハンドヘルドベクトルネットワークアナライザ 7インチの静電容量式タッチスクリーンを搭載したハンドヘルドベクトルネットワークアナライザ(VNA)です。1MHz~6.3GHzの広い周波数範囲に対応し、正確なS11およびS21の測定が可能です。さらに、ユーザーフレンドリーなインターフェースで、CE、FCC、RoHSによって認定されています。 ・7インチのIPS LCD静電容量式タッチスクリーンを搭載 ・ダイナミックレンジは、3GHz未満では75dB(S21)と50dB(S11)、3GHzを超えると65dB(S21)と40dB(S11) ・25MHzを超える周波数で1秒あたり500ポイントの高速スキャンを実現 ・8GBのストレージを内蔵し、TFカード拡張をサポート
その他【IFBW】12.5kHz(デフォルト)/6.25kHz/3.12kHz/1kHz/300Hz/100Hz/30Hz【スイープポイント】1001(101~1001まで設定可能)【スムージング】算術平均(平均回数:1~25)電源RF:【出力】-40dBm~-10dBm(ステップ:1dB)【入力】-100dBm(max)(DC<5V)周波数【ステップ】10kHz(min)速度【スイープ】500ポイント/s (f >25MHz)周波数範囲1MHz~6.3GHzコネクタ【RF】N型メス(N-to-SMAアダプターが付属)周波数精度±1ppm以下ダイナミックレンジ【S11】50dB(<3GHz)、40dB(>3GHz)【S21】75dB(<3GHz)、65dB(>3GHz)
RF Explorer 4G Combo+ Seeed StudioRF Explorer 4G Combo+Seeed Studio
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ RF Explorer 4G COMBO+は、ギャップなしに50kHzから4GHzまでのフルレンジをカバーするポケットサイズのスペクトラムアナライザです。従来の3G COMBOモデルと比較するとSLIMなデザインで、周波数範囲が拡張され、電力感度が向上しています。 RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に最適な計測器です。 ・内蔵のローノイズアンプと可変アッテネータにより、パワーレンジの変更が可能です。 ・LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzからの低周波領域をサポート ・高周波領域は、ギャップなしで最大4GHzまでの範囲をカバーします。 ・HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能 ・10時間以上の連続運転ができるUSBで充電可能なリチウム電池を内蔵 ・Windows/Linux/MacOSに対応
用途FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSM、4G/5G、IoT、GPS、BluetoothなどのRFスペクトル分析 Wi-Fiの分析と微調整 電波障害の調査 EMCの事前テスト RFデバイスの調整(信号発生器がトラッキングSNAとして機能している場合)仕様2.4GHz帯用無線LANアナライザ、屋外で優れた視認性のあるグラフィックスLCD、128×64ピクセル、屋内での視認性を高めるバックライト、1800mA/hリチウムイオン充電式バッテリー内蔵、標準SMA50Ωコネクタ、広帯域144/433MHzデュアルバンド伸縮アンテナ付属、UHF400MHz~900MHzラバーダック関節アンテナ付属、2.4GHzホイップアンテナ付属その他【シングルスイープ時の周波数スパン】2MHz~960MHz、【可変ローノイズアンプ】25dBゲイン、【可変アッテネータ】30dB、60dB周波数左コネクタ:0.05MHz~960MHz、 右コネクタ:240MHz~4000MHz
RF Explorer WSUB1G+ Seeed StudioRF Explorer WSUB1G+Seeed Studio
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ50kHz~1GHzの周波数範囲をカバーする、高性能なデジタルスペクトラムアナライザです。SLIMなデザインで堅牢なソリッドメタルケースを採用し、大容量のバッテリーを搭載しています。FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSMなど、人気のあるすべてのサブ1GHzバンドをカバーします。160mから33cmまでのHAMバンドに適しています。RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅
仕様●周波数帯域:0.05MHz~960MHz●周波数スパン:0.1MHz~960MHz●可変ローノイズアンプ:25dBゲイン●可変アッテネーター:30dB●屋外での視認性に優れたグラフィックスLCD:128×64ピクセル●屋内での視認性を高めるバックライト●1800mA/hリチウムイオン充電式バッテリー内蔵●標準SMA 50Ωコネクタ●広帯域144/433MHzデュアルバンド伸縮式アンテナ付属●UHF 400~900MHz ラバーダック関節アンテナ付属●振幅分解能 0.5dBm●ダイナミックレンジ:-125アズワン品番67-0383-65
RF Explorer 4G Combo+ Seeed StudioRF Explorer 4G Combo+Seeed Studio
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザRF Explorer 4G COMBO+は、ギャップなしに50kHzから4GHzまでのフルレンジをカバーするポケットサイズのスペクトラムアナライザです。従来の3G COMBOモデルと比較するとSLIMなデザインで、周波数範囲が拡張され、電力感度が向上しています。RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に適した計測器です。内蔵のローノイズアンプと可変アッテネータにより、パワーレンジの変更が可能です。LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzからの低周波領域をサポート高周波領域は、ギャップなしで最大4GHzまでの範囲をカバーします。HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能10時間以上の連続運転ができるUSBで充電可能なリチウム電池を内蔵Windows/Linux/MacOSに対応
仕様●シングルスイープ時の周波数スパン:2MHz~960MHz●分解能帯域幅(RBW):自動的に2.6kHz~600kHz●可変アッテネータ:30dB、60dB●可変ローノイズアンプ:25dBゲイン●周波数の安定性と精度(typ):±1.0ppm●振幅の安定性と精度(typ):±3dBm●振幅分解能:0.5dBm●絶対最大入力電力:+30dBm周波数(kHz)分解能:1周波数帯域(MHz)右コネクタ:240~4000、左コネクタ:0.05~960ノイズレベル平均(標準的なLNAA):-125dBmアズワン品番67-0383-67ダイナミックレンジ-125dBm~10dBm
RF Explorer ISM Combo+ Seeed StudioRF Explorer ISM Combo+Seeed Studio
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ50kHz~1GHzと2.35GHz~2.55GHzの周波数をカバーするデジタルスペクトラムアナライザです。SLIMなデザインで堅牢なソリッドメタルケースを採用し、大容量のバッテリーを搭載しています。FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSMなど、人気のあるすべてのサブ1GHzバンドをカバーします。160mから33cmまでのHAMバンドに適しています。RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に適した計測器です。サブ1GHz帯の内部LNAアンプと選択できるアッテネータを搭載LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzから960MHzまでの低周波領域をサポート高周波領域は、2.35GHz~2.55GHzまでの2.4GHz帯をサポートHELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能USBで充電でき、20時間以上の連続運転が可能な大容量リチウム電池を内蔵Windows/Linux/MacOSに対応ピークマックスアンドホールド、ノーマル、オーバーライト、アベレージングモードのスペクトラムアナライザモード
仕様●周波数スパン:右コネクタ:2MHz~85MHz、左コネクタ:0.1MHz~960MHz●信号発生器(右コネクタ):+11dBm(max)●分解能帯域幅(RBW):自動的に2.6kHz~600kHz●可変アッテネータ(左コネクタ):30dB●可変ローノイズアンプ(左コネクタ):25dBゲイン●周波数の安定性と精度(typ):±1.0ppm●屋外で優れた視認性のあるグラフィックスLCD:128×64ピクセル●振幅の安定性と精度(typ):±2dBm●振幅分解能:0.5dBm●絶対最大入力電力:+30dBm周波数(kHz)分解能:1周波数帯域(MHz)右コネクタ:2350~2550、左コネクタ:0.05~960ノイズレベル平均(標準的なLNAA):-125dBmアズワン品番67-0383-64ダイナミックレンジ-125dBm~10dBm
Weight Sensor(Load Cell) Seeed StudioWeight Sensor(Load Cell)Seeed Studio
2,798税込3,078
1個
33日以内出荷
電子スケール、価格コンピュータスケール、電子プラットホームスケール、デジタルスケールに適用可能、小包郵便はかり、電子天秤、および単一のロードセルによるすべての種類の市販はかりに採用推奨励起電圧:10V~15V動作温度:-35℃~80℃ロードセルの材質:アルミニウム
アズワン品番67-0451-91
Weight Sensor Load Cell 0-500g Seeed StudioWeight Sensor Load Cell 0-500gSeeed Studio
4,798税込5,278
1個
33日以内出荷
アズワン品番67-0477-26

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品