カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 定盤・ゲージ・ケガキ(29)

測定用品 :「UNC8-32」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジリングゲージ UNC UNC-GRIR2A#8-32 測範社ネジリングゲージ UNC UNC-GRIR2A#8-32測範社
54,980税込60,478
1個
13日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2A●ねじの径:8●ピッチ:32●コード番号:119-0170643アズワン品番67-4847-34
ユニファイネジプラグゲージ並目 UNC-GPIP2B#8-32 第一測範ユニファイネジプラグゲージ並目 UNC-GPIP2B#8-32第一測範
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
仕様●ユニファイねじ。●アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。●JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)●種類:通り止まり(検査用)●等級:2B●ねじの径:No、8●ピッチ32●ピッチ幅:並目●山角度:60°●コード番号:119-0165541アズワン品番67-4841-13
限界ネジプラグゲージ 検査用 測範社(JPG)限界ネジプラグゲージ 検査用測範社(JPG)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から72日以内出荷
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
限界ネジプラグゲージ 工作用 測範社(JPG)限界ネジプラグゲージ 工作用測範社(JPG)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
限界ネジリングゲージ 検査用 測範社(JPG)限界ネジリングゲージ 検査用測範社(JPG)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から72日以内出荷
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
限界ゲージ(インサートねじ) OSG(オーエスジー)限界ゲージ(インサートねじ)OSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から86日以内出荷
ユニファイ並目ねじプラグゲージ 測範社ユニファイ並目ねじプラグゲージ測範社
17,980税込19,778
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
ユニファイねじ。アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)
ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール 二連式 SITYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
関連資料(4.1MB)
ねじテスターアルミ製 OHSATO(大里)ねじテスターアルミ製OHSATO(大里)
19,880税込21,868
1台
翌々日出荷
旧JISや細目、UNC、UNF規格の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(旧JIS):ねじの呼びM3・M4・M5が測定できます。測定サイズ(細目):ねじの呼びM8(ピッチ1.0)・M10(ピッチ1.25)・M12(ピッチ1.5)・M12(ピッチ1.25)が測定できます。測定サイズ(UNC):ねじの呼びNO.2(56山)・NO.4(40山)・NO.6(32山)・NO.8(32山)・NO.10(24山)・1/2(13山)が測定できます。測定サイズ(UNF):ねじの呼びNO.10(32山)・1/4(28山)・5/16(24山)・3/8(24山)・1/2(20山)が測定できます。
用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ高さ(mm)100横幅(mm)470入数1台
限界ネジリングゲージ 工作用 測範社(JPG)限界ネジリングゲージ 工作用測範社(JPG)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
インサートねじ用限界プラグゲージ ユニファイ(U)ねじHLーLG(GPWP) OSG(オーエスジー)インサートねじ用限界プラグゲージ ユニファイ(U)ねじHLーLG(GPWP)OSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
管用テーパねじのめねじ内径を精査する為のゲージです。
タイププラグねじU等級2B級
ネジピンゲージ 伊東NCネジピンゲージ伊東NC
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷から18日以内出荷
ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
ユニファイネジプラグゲージ 第一測範ユニファイネジプラグゲージ第一測範
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
規格JIS規格ねじ山角度(°)60
ユニファイ並目ネジプラグゲージ 第一測範ユニファイ並目ネジプラグゲージ第一測範
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
タップ 下穴用 チェックピン(CPC-T) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPC-T)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
ねじ簡易検査ツール SIT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール SITYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
関連資料(4.1MB)
タップ 下穴用 チェックピン(CPR) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPR)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
Waters ユニファイねじ用プラグゲージ(UNC) WATERSWaters ユニファイねじ用プラグゲージ(UNC)WATERS
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から43日以内出荷
ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
適合規格ANSI B1.2ねじの種類UNC
タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
Waters ユニファイねじ用リングゲージ(UNC) WATERSWaters ユニファイねじ用リングゲージ(UNC)WATERS
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
適合規格ANSI B1.2ねじの種類UNC
ユニファイネジプラグゲージ 並目 3B 検査用通り止り UNC-GPシリーズ 第一測範ユニファイネジプラグゲージ 並目 3B 検査用通り止り UNC-GPシリーズ第一測範
24,980税込27,478
1本
8日以内出荷
仕様規格:JIS規格 等級:3B ねじ山の全角:60° 呼び寸法:8 ピッチ:32 種類:検査用通り止りアズワン品番65-3647-60
ネジリングゲージ UNC UNC-GRWR2A#8-32 測範社ネジリングゲージ UNC UNC-GRWR2A#8-32測範社
54,980税込60,478
1個
48日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2A●ねじの径:8●ピッチ:32●コード番号:119-0170644アズワン品番67-4847-35
ユニファイネジリングゲージ 第一測範ユニファイネジリングゲージ第一測範
62,980税込69,278
1セット
20日以内出荷
規格JIS規格等級2Aねじ山角度(°)60校正証明書一般校正

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

unc #6-32特集
おすすめ人気ランキング
測定用品