カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 厚さ測定(2)
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(68)
- マグネット用品(1)
- 力量測定(トルク等)(28)
- 光学測定器(90)
- はかり(111)
- 環境測定(自然環境/安全環境)(230)
- 電気測定(168)
- 圧力・流量測定(4)
- コンベックス・巻尺・距離測定(28)
- その他測定用品(42)
- 測定用品
- 測定・測量用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(90)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(65)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(55)
- 理研計器(44)
- SKC(環境測定)(30)
- HIKMICRO(22)
- ショットナビ(18)
- フルーク(FLUKE)(15)
- オーハウス(14)
- Pico Technology(14)
- マザーツール(13)
- ナリカ(13)
- イマダ(12)
- T&D(ティアンドデイ)(11)
- SIGLENT(11)
- リオン(10)
- GW INSTEK(10)
- 島津製作所(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
測定用品 :「USB c」の検索結果

USBテスター Type-C
JTT¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スマートフォンの充電状況を数値で確認できるので、Type-C電源やType-Cケーブルの組合せでによる充電速度の違いを確認するなどにご活用いただけます。 また、USB充電器の出力やモバイルバッテリーの容量を計測するなど、様々な機器の状況を数値で確認できるようになります。 通電するだけで計測可能 Type-C電源と接続機器が通電を開始すると様々な情報を確認することができます。 ボタンを押して画面を切替えます。[電圧(V)・電流(A)・時間・電力(W)・放電容量(mAh)・内部温度・電流の向き・記録番号(1~9)] 本製品は、Type-C(オス)とType-C(メス)の2つのポートがあり、ごちらのポートに接続しても自動で電流の方向を確認して、計測を開始いたします。 Type-C充電には、QuickCharge2.0/3.0やPD充電など様々な急速充電の規格があり、接続機器を最適な電圧と電流で充電する仕組みとなっております。 ご利用の充電器と接続機器が適切な電圧、電流で充電されているか確認することができます。寸法(mm)約63×27×12電流(A)0~5.1電圧(V)4~30時間0~99時間使用環境温度(℃)0~60出入力ポートType-C
USBテスター Multi
JTT(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷各種USBの電圧、電流、放電容量、電力、電力量などを計測することができるUSB簡易計測器 スマートフォンの充電状況を数値で確認できるので、USB電源やUSBケーブルの組合せでによる充電速度の違いやQi充電台の最適な充電ポイントを探すなどにもご活用いただけます。 また、USB充電器の出力やモバイルバッテリーの容量を計測するなど、様々な機器の状況を数値で確認できるようになります。 豊富な計測モード USB接続した機器の情報を様々な数値で確認することができます。 ボタンを押して画面を切替えます。[電圧(V)・電流(A)・放電容量(mAh)・電力(W)・電力量(mWh)・内部温度・抵抗値(Ω)・電圧ブザー・電流ブザー] OTG機能に対応したmicroUSBポート搭載スマートフォンやタブレットの出力電力を測定することができます。 OTG接続した機器の消費電力やOTG機能で利用できる電流値の目安を確認することもできます。 本製品は、3つの入力ポート(USB/microUSB/Type-C)と、2つの出力ポート(USB/Type-C)を利用して接続機器の 動作を数値で確認することができます。 付属のmicroUSB変換チップを利用することで、OTG機器の消費電力を書くにすることもできます。付属品microUSB変換チップ寸法(mm)約62×73×11電流(A)0~5電圧(V)3.6~32時間0~99時間使用環境温度(℃)0~60ポート出力ポート:USB(オス)/Type-C(オス)/microUSB(メス、オス:変換コネクタにて対応)、出力ポート:USB(メス)/Type-C(メス)
USBテスター
FNIRSI¥10,980税込¥12,0781個当日出荷FNB58 USBテスターは、高い信頼性と安全性を備えたUSB電圧・電流テストメーター、モバイル通信端末用急速充電トリガー測定器です。2.0インチフルカラー超広視野角TFT LCDディスプレイを搭載し、USB-A、Micro-USB、Type-Cインターフェースを内蔵しています。独立した(専用の)外部16ビットADC、PDプロトコル物理チップを使用。USBインターフェース、携帯電話充電器、USBフラッシュドライブ、その他の製品の電源の測定に使用できます。また、携帯電話の充電電力、モバイル電源の入力と出力の状態を測定するために使用することができます。インターフェース完全対応、自動プロトコル検出、PCアプリでコンピュータと連携。アップグレードしたPD3.1プロトコル、PD240ケーブル検知、リアルタイム検出、PCアプリでコンピュータと連携。色ブルー電流(A)モニター:0~7電圧(V)D+/D-:0~3.3、モニター:4~24電源モニター:0~140W抵抗(Ω)負荷換算内部:0~9999.9サイズ(mm)42 × 13 × 82モニターサイズ仕様:2.0インチ LCD 高精細ディスプレイ
抵抗計(EXT I/O・RS-232C・USB付)
HIOKI(日置電機)¥139,800税込¥153,7801台欠品中低抵抗測定に対応したロングセラーモデル 基本確度0.02%,最小分解能1μΩ,最大測定電流300mA 測定可能範囲0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定 生産現場で良否判定が確実に伝わる、手元コンパレータランプ(オプション)と大音量判定音 NPN/PNP対応のEXTI/Oでさまざまな自動ラインに対応(-01仕様)用途生産ラインでの調整・検査や受け入れ検査に仕様測定速度:FAST(50Hz:21ms、60Hz:18ms)、 MED(101ms)、SLOW(401ms)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×166×80機能温度補正機能、コンパレータ (ABS/REF%)、キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)、スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロードインターフェース通信:RS-232C/PRINTER(RS-232C)/USB から1つを選択して使用、リモート機能/通信モニタ機能/データ出力機能測定温度(℃)-10~99.9、基本確度:±0.5℃(温度センサZ2002との組合せ確度)表示更新レート規定なし開放端子電圧DC5.5Vmax.測定電流[30mΩレンジ時] DC300mA~[3MΩレンジ時]DC500nAメモリー機能なし有効最大表示値30mΩ(最大表示35mΩ、分解能1μΩ)~3MΩレンジ(最大表示3.5MΩ、分解能100Ω)、9切替え、基本確度:±0.02%rdg.±0.007%f.s.
USBテスター
FNIRSI¥6,498税込¥7,1481個欠品中FNB48P USBテスターは、高い信頼性と安全性を備えたUSB電圧・電流検出器およびモバイル通信端末用急速充電トリガーです。1.77インチTFT LCDディスプレイを搭載し、USB-A、micro-USB、Type-C、USB-A/USBインターフェースを備えています。独立した(専用の)外部16ビットADC、PDプロトコル物理チップを使用。USBインターフェース、携帯電話充電器、Uディスクなどの電源や消費電力の測定に使用できます。携帯電話の充電電力、モバイル電源入出力条件を測定するために使用することが可能で、充電器の急速充電プロトコル試験に。360°自動重力感知、パワフルなCPUを搭載、PCアプリでコンピュータと連携。4つの機能曲線、マルチトリガープロトコル、リアルタイムモニタリング。仕様負荷換算内部抵抗:0~9999.9Ω寸法(mm)38.6×14×77色ブラック電流(A)モニター:0~6.5電圧(V)D+/D-:0~3.3、モニター:4~24電源モニター:0~156Wモニタ1.77 インチ LCD高精細ディスプレイ
USB Type-C電圧・電流チェッカー PD対応 ブラック
ルートアール(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷USB Type-C搭載スマートフォンなどの端末充電時の電圧・電流を簡単に確認できます。 電圧と電流を2秒ずつ交互に表示します。 USB PD (Power Delivery)に対応し、20V/5A (100W) までの測定が可能です。 ※本製品はType-Cオス端子・メス端子どちらが電源側となる場合でも電流の表示が可能です。 通電方向は接続する機器の充電状態を表すアイコンやインジケーターを確認してください。 ※本製品は電源や端末に常時接続することを避け、測定時のみ接続をしてください。 ※本製品は簡易的に通電状態の確認を行うものです。正確性の求められる用途にはご使用になれません。 ※本製品はUSBのデータ通信機能は保証対象外となります。 通信行う機器に使用しないでください。 ※出荷時には表示窓にキズ防止のフイルムが貼られています。 はがしてから使用してください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間付属品簡易説明書、保証書測定範囲電圧4V~20V、電流50mA~5A質量(g)約6表示3桁7セグメントLED(電圧・電流を2秒ごと交互に表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×17×8.5色(本体)ブラック入出力端子USB Type-C オス、USB Type-C メス
双方向・メタル筐体・多機能表示 USB Type-C電圧・電流チェッカー
ルートアール¥2,798税込¥3,0781個当日出荷付属品簡易説明書、保証書仕様●測定機能:電圧 4V~20V 、 電流 50mA~5A 、 通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧●表示:1インチ カラースクリーン●入力出端子:USB Type-C オス、USB Type-C メス●サイズ:W55×D20×H8.5mm(ケーブル・突起部含まず)質量(g)約17色(本体)ブラックケーブル長(cm)約10
USB電圧電流チェッカー
ルートアール¥2,498税込¥2,7481個当日出荷小型ながらType-C機器の電圧や電流、通電方向など確認できる簡易チェッカーです。 接続する向きに合わせて画面表示を180度回転させることができます。 USB PDなどの規格に対応し、最大 30V/8A(240W)までの測定が可能です。付属品簡易説明書、保証書仕様●測定機能(他):通電方向、時間、電力、積算電流、他●端末側端子:USB Type-C オス●表示画面:0.79インチ OLEDスクリーン●電圧測定:4V~30V●電流測定:50mA~8A●電源入力端子:USB Type-C メス質量(g)約8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×9×16保証期間6ヵ月
USB-RS232C変換ケーブル
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷PSWシリーズにRS-232Cインターフェースを追加するオプションです。D-sub9ピンの出力で、クロスケーブルでPCとつなぎます。PSWシリーズのファームウエアがVer2.25以上で対応となります。ファームウエアのバージョンアップについては別途ご相談ください。GUR-001Bは取付ねじがインチネジとなります。本機はPSWシリーズのUSB-Bポートに接続してRS-232Cからの制御が可能となる専用変換器です。PCのUSBポートや他の機器に接続しての利用はできません。
RS-232C/USB インタフェース(APS-7000用)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷APS-7000シリーズ用RS-232C/USBオプション
オプション PSF-L/Hシリーズ用 RS-232C/USBボード
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷RS-232C/USBコントロールボードRoHS指令(10物質対応)対応
オプション LSAシリーズ用 GP-IB/USB/RS-232Cボード
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷GP-IB/USB/RS-232CコントロールボードRoHS指令(10物質対応)対応
USBコンバータケーブルセット
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。仕様コンバータ:D-Sub 9pin-USB(約82cm)長さ(mm)(コンバータ)約820
HV-C(P)/HW-C(P)用USBインタフェース(双方向)
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用USBインタフェース(双方向)適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
USB通信ケーブル
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。セット内容USB通信ケーブル US-15C質量(g)70ケーブル長(m)1.5対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機アズワン品番61-8494-03RoHS指令(10物質対応)対応
USBカメラ フレキシブルタイプ
MCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。 フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。 車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。付属品マイクロUSB/USBケーブル( Type-C)色ブラック本体質量(g)59対応OSWindows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません先端径(mm)5.5光源白色LED6灯インターフェースUSB2.0準拠解像度VGA 640 × 480防塵防水性能IP67相当映像素子CMOS 30万画素フォーカス約3cm~10cm本体長さ(mm)2000画素数30万画素明るさオート画角約60°
USBリアルタイム・スペクトラム・アナライザ
Tektronix(テクトロニクス)¥1,298,000~税込¥1,427,800~1台ほか5日以内出荷から21日以内出荷6.2GHz仕様【リアルタイム取込帯域幅】最大40MHz、【表示平均/ノイズ・レベル:DANL、代表値】25MHz~1.0GHz:-163dBm/Hz、【位相ノイズ@1GHz】-84dBc/Hz(10kHZ)、【SFDR】-60dBc、【RF取込み時間】最大2秒間(ストリーミング記録の場合はSSDの容量まで)、【スペクトラム解析】スペクトラム、DPXスペクトラム表示、スペクトグラム、スプリアス、【地図への自動マッピング(MAPxx-SVPC)】Pitney Bows Mapinfo(.mif)、Bitmap(.Bmp)、JPEG(,jpg)の地図データをインポート、測定結果をGoogle Earth(KMZ)、Mapinfoの互換のMIF/MIDファイルでエキスポート質量(g)750対応機種USB3.0搭載のPCが必要入力直流電圧(V)+/-40Vその他の機能Bluetooth解析機能、LTEダウリング解析機能、AM/FM/PM変調&オーディオ解析、P25解析機能測定周波数レジン:9kHz~6.2GHz動作環境USB3.0インターフェイス(必須)、OS:Windows7/8/8.1/10 64bit(32bit動作不可)、CPU:IntelCore 15以上(い7推奨)、メモリ:4GB以上(8GB以上を推奨)表示機能(DPXリアルタイム)DPXスペクトラム表示、DPXスペクトログラム、DPX掃引振幅確度+/-1.5dB以下(-10℃~+55℃)入力レベル最大:+23dBm(リファレンス・レベル≧-10dBm)、+15(リファレンス・レベル<-10dBm)トリガモードIFレベル・トリガ、外部トリガ無線規格(LAN)IEEE802.11a/b/g/j/p(SV23xx-SVPCが必要)、)IEEE802.11n(SV23xx-SVPC/SV24xx-SVPCが必要)、IEEE802.11ac(SV23xx-SVPC/SV24xx-SVPC/SV25xx-SVPCが必要)変調方式【アナログ変調解析】AM、FM、PM、【デジタル変調解析】APSK、BPSK、C4FM、DBPSK、DPSK、FSK、GFSK、MSK、PSK、QAM、QPSK、など音声(復調)AM/FM、帯域8kHz~200kHz
USBカメラ
ホーザン¥56,980税込¥62,6781個当日出荷赤外線専用の500万画素USBカメラ USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。 赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。質量(g)200、 340g(個装質量)消費電力(W)0.35出力USB 2.0(出力コネクター)電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。最大解像度【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素)動作環境OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンササイズ(mm)155×110×70(個装サイズ)パソコン動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×46.5×48RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fpsレンズマウントCマウント検出波長(mm)940~960
インタフェース<クイックUSB>
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷GX-02、GX-04、GX-06、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能。仕様クイックUSB適合機種GX/GFシリーズアズワン品番1-4038-25RoHS指令(10物質対応)対応
計量データロガー/クイックUSBアダプター用本体付属接続ケーブル
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷セット内容AD-1688計量データロガー、AD-8527クイックUSBアダプター用RS-232C通信ケーブル 1mケーブル長(m)約1RoHS指令(10物質対応)対応
おんどとり USB
T&D(ティアンドデイ)¥40,980税込¥45,0781個欠品中温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温度湿度センサタイプです。温度測定範囲(℃)-25~70(±0.3)湿度測定範囲0~99(±2.5)%RH温度精度±0.3、±0.5湿度精度±0.25(at 15~35℃、30~80%RH)記録間隔1秒~60分 計15通りから選択インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信電源単3アルカリ×1防塵防水性能非対応測定項目温度、湿度、照度、紫外線 (各1チャンネル)付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲照度(精度):0~130000lx(±5%)、紫外線(精度):0~30mW/cm2(±5%)本体質量(g)約40精度照度:10lx~100klx:±5% (at 25℃・50 %RH)、紫外線強度:0.1~30mW/cm2:±5%( at 25℃, 50 %RH)、温度:±0.3℃(at10~40℃)、±0.5℃(atそれ以外)、湿度:±0.25%RH(at 15~35℃、30~80%RH)表示測定値、電池寿命警告、その他センサー照度紫外線センサ(ISA-3151)、温湿度センサ(SHA-3151)分解能0.1℃、1%RH、0.01lx、0.001mW/cm2湿度測定範囲(%)0~99RH(±2.5RH)メモリー8000データ×4ch測定チャンネル数照度:1ch、紫外線強度:1ch、温度:1ch、湿度:1ch動作環境温度-10~60℃ 湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)電池寿命約6ヶ月本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55×78×18アズワン品番62-5001-31記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし湿度測定範囲(%RH)0~99
USB(Type-C)+RS-232C(D-Sub 9ピン) インタフェース
A&D(エー・アンド・デイ)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷◆EKシリーズ用USBおよびRS-232Cインタフェース。◆USBおよびRS-232Cで双方向通信が可能
温湿度データロガー(USB) testo 174H
testo(テストー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g。測定値が読みやすい大画面。本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示。高精度±3%の湿度センサ。USBタイプC ケーブル直結可能、PCソフトで設定・データ抽出。汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単用途作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング付属品壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書材質プラスチック幅(mm)38高さ(mm)60使用温度範囲(℃)-20~+70奥行(mm)18.5最小表示湿度(%RH):0.1センサーNTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度)温度表示最小:0.1℃インターフェースUSBバッテリー交換可能測定温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:16000測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0~100
USB接続マイクロスコープ
スリーアールソリューション¥9,298税込¥10,2281個当日出荷検査や確認業務で、作業の流れを止めずにその場でさっと拡大確認できるUSB接続のマイクロスコープ。スマートフォンやタブレットにつなぐだけで、対象物の表面状態や、切削工具の刃先・バリなど、品質チェックが必要な細部をすぐに確認できます。ケーブルで直接つなぐ有線接続のためネット環境に左右されず、Wi-Fiが不安定な個室でも、安定した映像を表示できます。 接続や設定に時間を取られず現場の流れを止めない、日常業務に使いやすい設計です。仕様●光学×デジタルズーム:最大280倍●光学ズーム:43倍/140倍※モニタサイズ:7.6インチにおける倍率ですセット内容本体・スタンド・レンズキャップ・Type-C to Lightning変換アダプタ寸法(mm)長さ 約120、直径(最大) 約33.5質量(g)(約)68対応OSAndroid6.0以上、iOS10.0以上、iPad OS11以上※PCでの使用不可 ※対応OSは各種端末や環境下での動作を保証するものではありません。光源白色LED×8保証期間ご購入から6カ月間焦点距離(mm)0~40撮像素子1/6.5インチCMOSフォーカス手動画素数カメラ:約30万画素デジタルズーム1.5倍、2倍静止画サイズ1920×1440、JPG動画サイズ1920×1440、MP4
おんどとり USB
T&D(ティアンドデイ)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷CO2濃度・温度・湿度各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温湿度センサタイプです。付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式測定範囲CO2(精度):0~9999ppm(±50ppm+読値の5%)、温度(精度):-25~70℃(±0.3℃)、湿度(精度):0~99%RH(±2.5%RH)質量(g)約214電源ACアダプタ(付属)、単3電池×4(付属)測定項目CO2、温度、湿度本体質量(g)約120精度CO2濃度:±(50ppm + 読み値の5%) at 5,000ppm以下、温度:±0.3℃(at10~40℃)、±0.5℃(atそれ以外)、湿度:±2.5%RH(at15~35℃、30~80%RH)表示測定値、電池残量、その他センサー温湿度センサ(SHA-3151)分解能1ppm、0.1℃、0.1%RH温度測定範囲(℃)-25~70温度精度±0.3、±0.5通信方式USB通信、シリアル通信(RS-232C)、赤外線通信インターフェースシリアル通信(RS-232C)、USB通信、赤外線通信メモリー8000データ×3ch測定チャンネル数CO2濃度1ch、温度1ch、湿度1ch動作環境温度0~45℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)記憶容量8000×3ch防塵防水性能非対応電池寿命約2日間湿度精度±2.5(at15~35℃、30~80%RH)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×66×46アズワン品番62-5001-32記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔1秒~60分 計15通りから選択湿度測定範囲(%RH)0~99
USBケーブル(2m)
A&D(エー・アンド・デイ)¥999税込¥1,0991本翌々日出荷◆USBケーブル(Type-A - Type-C)、2m長さ(m)2コネクタ形状Type-A - Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
USBデジタルマイクロスコープ
セレストロン¥22,980税込¥25,2781個(1個)欠品中パソコンに接続して使用するハンディタイプの顕微鏡です。見たいものに直接あてたり、スタンドを使用して観察するなど、簡易的な実体顕微鏡として使えます。付属品専用スタンド ソフトウェアCD寸法(mm)32Φ×108質量(g)約113出力USB2.0倍率10~200×(倍率は19インチモニタ時)対応OSWindows 7以降 Mac OS 10.12以降記録方式静止画:JPG(1920×1080) 動画:AVI(1920×1080)照明装置白色LED 8個画素数200万画素映像出力USBライブカメラ仕様CMOS 画素数:200万画素
USB出力密閉構造小型ロードセル CMX-USBシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.06mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量500N(50.99kg)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)5.5(ロードセルのみ)
USBオシロスコープ 2CH 50M
はくでん¥58,980税込¥64,8781個6日以内出荷デュアルチャンネル、ソフトウェア上でそれぞれのチャンネルのパラメータを設定可能です。帯域幅50MHz、最大200MS/sのリアルタイムサンプリングレート。PWM出力と3.3V矩形波校正機能を搭載。USBでPCに直接接続し、通信と電源供給を行うため、追加の電源は不要です。Windows XP、Win 7、Win 8.1、Win 10、Win 11に対応しています。レコード長64K~60M(50MS~60S)
USBオシロスコープ 2CH 100M
はくでん¥73,980税込¥81,3781個6日以内出荷デュアルチャンネル、ソフトウェア上でそれぞれのチャンネルのパラメータを設定可能です。帯域幅100MHz、最大250MS/sのリアルタイムサンプリングレート。PWM出力と3.3V矩形波校正機能を搭載。USBでPCに直接接続し、通信と電源供給を行うため、追加の電源は不要です。Windows XP、Win 7、Win 8.1、Win 10、Win 11に対応しています。対応OSWindows XP、Win7、Win8、Win8.1、Win10(32/64bit)入力インピーダンス1MΩ/25pF保存形式txt、csv、excel、oscxxx、jpgレコード長1K~62M(50μS~60S)トリガモードオート、ノーマル、シングルショット、トリガ無し最大入力電圧(V)±60.0(×1)、±600.0(×10)(DC+AC peak)
USBオシロスコープ 2CH 20M
はくでん¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷デュアルチャンネル、ソフトウェア上でそれぞれのチャンネルのパラメータを設定可能です。帯域幅20MHz、最大50MS/sのリアルタイムサンプリングレート。PWM出力と3.3V矩形波校正機能を搭載。USBでPCに直接接続し、通信と電源供給を行うため、追加の電源は不要です。Windows XP、Win 7、Win 8.1、Win 10、Win 11に対応しています。対応OSWindows XP、Win7、Win8、Win8.1、Win10(32/64bit)入力インピーダンス1MΩ/25pF保存形式txt、csv、excel、oscxxx、jpgレコード長1K~62M(50μS~60S)トリガモードオート、ノーマル、シングルショット、トリガ無し最大入力電圧(V)±60.0(×1)、±600.0(×10)(DC+AC peak)
USB接続キット
日本計測システム(JISC)¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷メーカートルクチェッカー ITシリーズと旧型のハンディフォースゲージ HFシリーズ(HF-1~HF-100)をPCに接続し、データの取り込みを行うためのRS232C変換ケーブル、USBシリアル変換ケーブル、PCソフトのセットです。セット内容・RS232C変換ケーブル「HOP-RS1」、USBシリアル変換ケーブル、PCソフト「HOP-AP2」CD-ROM(取扱説明書を含む)
ACアダプタ用USBケーブル(1.5m)
A&D(エー・アンド・デイ)¥999税込¥1,0991台翌々日出荷USBケーブル(A to C) ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当仕様USB TypeA - TypeC対象機種AX-TB300長さ(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥50,980~税込¥56,078~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
USBカメラ
八洲光学工業¥128,800税込¥141,6801個6日以内出荷パソコン上で画像を確認できるUSBカメラです。付属の変換アダプタを使うことで、Cマウントの他JIS鏡筒にも対応できます。 付属のソフトを使用すると、静止画上だけでなくライブ観察中の映像上でも長さ・角度・面積の測定が可能です。その他画像合成機能やセルカウント機能を搭載しています。付属品画像処理機能搭載測長ソフト、JIS変換アダプタ寸法(mm)34×45×34対応OSWindowsVista/7インターフェースUSB2.0撮像素子300万画素、1/2型CMOSカラーマウントCマウントフレームレート2048×1536/10fps、1024×768/25fps
...