曜日別特売

デジタル防水台はかり IWR-Xシリーズ コンセントタイプ

デジタル防水台はかり IWR-Xシリーズ コンセントタイプ - イシダデジタル防水台はかり IWR-Xシリーズ コンセントタイプ - イシダ

デジタル防水はかり IWR-X Siries
電池切れの心配なし。長時間の連続作業を支えるAC電源モデル。
確かな基本性能はそのまま。
IP65相当(
メーカー基準による)の優れた防水・防塵性と、丸洗いできるオールステンレス仕様。
マルチインターバルや質量チェック機能など確かな実力はそのままに、
大きく見やすくなったキーの文字が、忙しい現場での確実なオペレーションをサポートします。
防水・防塵設計(IP65相当
メーカー基準による)
アクリル樹脂コーティング技術をロードセルに採用。完全防水で水洗い清掃OK。
衛生管理の厳しい現場でも安心してお使いいただけます。
IP65とは
固形物(粉塵)が機器内部に入らない。仮に侵入があっても機材の正常な動作・安全性を
妨げない。また、どの角度から機材に強い噴流をかけても有害な影響を受けない。
多彩な計量機能
・マルチインターバル仕様なので1台で2台分の計量範囲をカバー
商品の重さに応じて目量が自動で切り替わります。質量格差の大きな商品も1台で計量できます。
・プリセット機能で段取り時間を短縮
よく使用する設定(上下限値・風袋値)を最大10パターンまで登録可能です。
・質量チェック機能で作業ミスを防止
上限・下限値を設定するだけで、自動アラート。作業ミスを防止します。
・見やすい表示部
キーの表記文字が大きく読みやすくなりました。

保護構造
IP65相当 ただし、オプション接続時は表示部のみ非防水
電源
AC100V±10%(50/60Hz)
消費電力
1.5W
表示方式
液晶によるデジタル表示
その他の機能
上限/下限値/風袋プリセット(10個)
計量精度
1/3000(Ⅲ級)
内容量
1台
注意
※特定計量器(検定付きはかり)には、検定銘板などで地区が明記されておりその地区を越えて取引・証明に使用することができません。必ずご使用地区をご確認の上ご注文願います。
※なお、使用地域区分において複数の区分に該当する地域がございます。
※例:東京都(八丈支庁、小笠原支庁除く) ⇒M9、M10 どちらの区分のものでもご使用可能です。
※例えば、長野県はM10のみ対応ですが、長野県から東京都へ移動して使用可能です。
※長野県(M10のみ)から栃木県(M9のみ)に移動した場合、使用不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全21種類を絞り込む
ひょう量
区分
21種類すべて表示中
注文コード
品番
区分
ひょう量
本体質量(kg)
目量
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04945679IWR-150X-M2【使用地域】M2150kg約18マルチレンジ:20g(0~60kg)/50g(60~150kg)380x640x630
¥228,900
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04945688IWR-150X-M15【使用地域】M15150kg約18マルチレンジ:20g(0~60kg)/50g(60~150kg)380x640x630
¥228,900
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04945697IWR-150X-M10【使用地域】M10150kg約18マルチレンジ:20g(0~60kg)/50g(60~150kg)380x640x630
¥228,900
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04945706IWR-60X-M2【使用地域】M260kg約18マルチレンジ:10g(0~30kg)/20g(30~60kg)380x640x630
¥228,900
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04945722IWR-150X-M12【使用地域】M12150kg約18マルチレンジ:20g(0~60kg)/50g(60~150kg)380x640x630
¥228,900
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04945731IWR-60X-M10【使用地域】M1060kg約18マルチレンジ:10g(0~30kg)/20g(30~60kg)380x640x630
¥228,900
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04945740IWR-30X-M5【使用地域】M530kg約10マルチレンジ:5g(0~15kg)/10g(15~30kg)350x460x425
¥228,900
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04945749IWR-60X-M12【使用地域】M1260kg約18マルチレンジ:10g(0~30kg)/20g(30~60kg)380x640x630
¥228,900
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04945758IWR-30X-M9【使用地域】M930kg約10マルチレンジ:5g(0~15kg)/10g(15~30kg)350x460x425
¥228,900
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04945767IWR-150X-M9【使用地域】M9150kg約18マルチレンジ:20g(0~60kg)/50g(60~150kg)380x640x630
¥228,900
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04945776IWR-30X-M10【使用地域】M1030kg約10マルチレンジ:5g(0~15kg)/10g(15~30kg)350x460x425
¥228,900
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04945792IWR-30X-M12【使用地域】M1230kg約10マルチレンジ:5g(0~15kg)/10g(15~30kg)350x460x425
¥228,900
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04945801IWR-30X-M2【使用地域】M230kg約10マルチレンジ:5g(0~15kg)/10g(15~30kg)350x460x425
¥228,900
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04945810IWR-60X-M7【使用地域】M760kg約18マルチレンジ:10g(0~30kg)/20g(30~60kg)380x640x630
¥228,900
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04945819IWR-60X-M5【使用地域】M560kg約18マルチレンジ:10g(0~30kg)/20g(30~60kg)380x640x630
¥228,900
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04945828IWR-150X-M5【使用地域】M5150kg約18マルチレンジ:20g(0~60kg)/50g(60~150kg)380x640x630
¥228,900
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04945837IWR-60X-M15【使用地域】M1560kg約18マルチレンジ:10g(0~30kg)/20g(30~60kg)380x640x630
¥228,900
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04945846IWR-150X-M7【使用地域】M7150kg約18マルチレンジ:20g(0~60kg)/50g(60~150kg)380x640x630
¥228,900
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04945862IWR-30X-M7【使用地域】M730kg約10マルチレンジ:5g(0~15kg)/10g(15~30kg)350x460x425
¥228,900
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04945871IWR-60X-M9【使用地域】M960kg約18マルチレンジ:10g(0~30kg)/20g(30~60kg)380x640x630
¥228,900
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04945880IWR-30X-M15【使用地域】M1530kg約10マルチレンジ:5g(0~15kg)/10g(15~30kg)350x460x425
¥228,900
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする