カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(3)
        • マグネット用品(3)
        • 光学測定器(2)
        • はかり(73)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(97)
        • 電気測定(4)
        • 圧力・流量測定(7)
        • その他測定用品(1)
絞り込み
ブランド
校正証明書
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

測定用品 :「mg50」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット棒 TRUSCOマグネット棒TRUSCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
インターフェースユニット マグネスケールインターフェースユニットマグネスケール
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から4日以内出荷
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ) TRUSCOマグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)TRUSCO
29,980税込32,978
1本
当日出荷
防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
上皿天びん用分銅 50mg 単品 TGK(東京硝子器械)上皿天びん用分銅 50mg 単品TGK(東京硝子器械)
505税込556
1個
当日出荷
形状板状質量(mg)50TGK品番738-65-53-23
マグネットホルダベース ギガ・セレクションマグネットホルダベースギガ・セレクション
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
・ON/OFF切替式マグネットベースとして広く使用できます。・底面がV型のものはパイプ・丸棒にも吸着できます。・底面と背面に磁力があります(GSMG-50A・GSMG-15Hは底面のみ)。・別売りのハンドルを使用すれば定規ホルダとしても使用できます。
3レンジ式デジタル絶縁抵抗計 三和電気計器3レンジ式デジタル絶縁抵抗計三和電気計器(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から10日以内出荷
JIS C1302-2002に準拠した安全設計のデジタル絶縁抵抗計です。 オールインワン ケース一体型 防塵防滴(IP54規格)設計。 3レンジ切替式/バックライト付大型液晶表示/最後の測定値を自動ホールド機能が付いてます。
用途設備メンテナンス種別デジタル絶縁抵抗計
メンブレン窒素発生装置 NMG Series SMCメンブレン窒素発生装置 NMG SeriesSMC
899,800税込989,780
1個
16日以内出荷
・圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能・窒素濃度最大99.9%以上 / 出口空気流量 20L/min(ANR)※ ※入口空気圧力0.7MPa、入口空気温度25℃・末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能・電源不要・ボンベ交換不要・モジュラ接続タイプ・出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分) "2"※ ※ NMG50A-08N1、入口側圧縮空気清浄等級ISO8573-1:2010[1:6:1]の場合
質量(kg)3.2等級【入口圧縮空気清浄等級】ISO8573-1:2010[1:6:1]最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結、結露なきこと)流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.52MB)モジュール(mm)膜モジュール:400取扱説明書取扱説明書(0.41MB)
メンブレン窒素発生装置 NMG Series SMCメンブレン窒素発生装置 NMG SeriesSMC
899,800税込989,780
1個
16日以内出荷
・圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能・窒素濃度最大99.9%以上 / 出口空気流量 20L/min(ANR)※ ※入口空気圧力0.7MPa、入口空気温度25℃・末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能・電源不要・ボンベ交換不要・モジュラ接続タイプ・出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分) "2"※ ※ NMG50A-08N1、入口側圧縮空気清浄等級ISO8573-1:2010[1:6:1]の場 合
等級【入口圧縮空気清浄等級】ISO8573-1:2010[1:6:1]最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結、結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.52MB)取扱説明書取扱説明書(0.41MB)
検知管 ガステック検知管ガステック(17件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1箱(10本)ほか
当日出荷から23日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
マスフロー azbil(旧:山武)マスフローazbil(旧:山武)
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷から60日以内出荷
ガス流量モニタ azbil(旧:山武)ガス流量モニタazbil(旧:山武)
199,800税込219,780
1個
21日以内出荷から26日以内出荷
組分銅 三商組分銅三商
7,998税込8,798
1個
当日出荷
国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。(100mg~500mgは洋白)。ケース入(ピンセット付)
デジタルゲージ測長ユニット マグネスケールデジタルゲージ測長ユニットマグネスケール
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷
ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。 軸受構造 : 耐久性に優れたボールスプラインベアリング採用により摺動性能向上 高耐久性 : 摺動回数3億2千万回以上 (2021年1月現在継続評価中) 原点内蔵 強固に固定できるフランジタイプもあります。
測定範囲(mm)5測定力(N)(20℃にて)上方位:0.35±0.25、横方位:0.40±0.25、下方位:0.45±0.25分解能(μm)0.1精度(20℃にて)1μmp-p最大応答速度(m/min)80応答速度原点:80m/min出力専用シリアル通信プロトコル保護等級ストレートタイプ : IP67 ; ライトアングルタイプ : IP64 (IP67 )耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1000(11 ms)使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-20~+60(90 %RH 以下)電源電圧(V)DC+10~+30リップル(p-p)10%含む消費電力(W)1.2以下質量(g)約30ケーブル長(m)プローブ部:2、出力:最大20(別売のCE34シリーズをご使用ください)測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5付属品取扱説明書、スパナ1個、ホースエルボ1個(DF8□□S□L□□のみ)、締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、取付用ピン各1個(DF8□□S□F□□のみ)仕様原点:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
精密分銅セット(国家検定合格品) 村上衡器精密分銅セット(国家検定合格品)村上衡器
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
材質ステンレス鋼製(円筒型のみ)
ガス流量モニタ azbil(旧:山武)ガス流量モニタazbil(旧:山武)
249,800税込274,780
1個
29日以内出荷
用途:ガスバーナの燃料流量測定・管理。空燃比制御や省エネ管理に最適。測定方式:Azbil独自の**熱式マイクロフローセンサ(μFセンサ)**を採用。
RoHS指令(10物質対応)対応
精密分銅 三商精密分銅三商
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。(50mg~500mgは洋白、20mg,10mgはアルミニウム)
形状板状
PCB用チューブ SKC(環境測定)PCB用チューブSKC(環境測定)
31,980税込35,178
1箱(50本)
4日以内出荷
空気中のPCBの捕集に使用できます。捕集剤:フロリジル 100mg/50mg
仕様捕集材:フロリジル(100/50mg)寸法(mm)6×70
普通検定付分銅 三商普通検定付分銅三商(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
真ちゅうニッケルメッキ。旧計量法2級相当。検定印打刻済
タフセンサ マグネスケールタフセンサマグネスケール
66,980税込73,678
1個
14日以内出荷
ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。
分解能(μm)0.1精度(μm)1p-p最大応答速度(m/min)80出力専用シリアル通信プロトコル保護等級ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1000(11ms)使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む消費電力(W)1.2以下質量(g)約30ケーブル長(m)2(プローブ部)・最大20(出力)※別売のCE34シリーズをご使用ください測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5仕様【原点位置】スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
エチレンオキシド用チューブ SKC(環境測定)エチレンオキシド用チューブSKC(環境測定)
27,980税込30,778
1箱(20本)
翌々日出荷
空気中のエチレンオキシドの捕集に使用できます。捕集剤:石油系活性炭(臭化水素酸) 100/50mg
仕様捕集材:アナソルブ(50/100mg)寸法(mm)6×70
上皿天びん用分銅(セット) TGK(東京硝子器械)上皿天びん用分銅(セット)TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
6,090税込6,699
1組
当日出荷から10日以内出荷
ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質真鍮/クロームメッキ
チャコールチューブ SKC(環境測定)チャコールチューブSKC(環境測定)
12,980税込14,278
1箱(50本)
4日以内出荷
空気中の多くの有機溶剤の捕集に使用できます。捕集剤:ヤシ殻活性炭 100/50mg
仕様捕集材:ヤシ殻活性炭(100/50mg)寸法(mm)6×70
チャコールチューブ SKC(環境測定)チャコールチューブSKC(環境測定)
169,800税込186,780
1箱(1000本)
4日以内出荷
お得なチャコールチューブ1000本入りです。空気中の多くの有機溶剤の捕集に使用できます。捕集剤:ヤシ殻活性炭 100/50mg
仕様捕集材:ヤシ殻活性炭(100/50mg)、●バルク寸法(mm)6×70
特殊チューブ SKC(環境測定)特殊チューブSKC(環境測定)
39,980税込43,978
1箱(50本)
4日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-7 50/100mg
仕様捕集材:XAD(50/100mg)寸法(mm)6×110
圧力計 エナパック圧力計エナパック(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から49日以内出荷
アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT268 bitstrongアルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT268bitstrong
5,498税込6,048
1個
当日出荷
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。 同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 0.15mg/L以上のアルコールが検出されると画面の色が変化しアラームが鳴ります。
用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様【吹きかけ時間】約5秒付属品マウスピース5個規格EN16280電源2×単4アルカリ電池測定範囲(mg/L)0.000 ~1.000mg/L反応時間3~5秒精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)センサータイプ半導体ガスセンサー分解能0.005mg/Lディスプレイ2インチ液晶ディスプレイ寿命1000回または1年(センサー)データ記録件数直近50回分を保存
円筒型/板状分銅(ステンレス) セット Yamato(大和製衡)円筒型/板状分銅(ステンレス) セットYamato(大和製衡)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から7日以内出荷
形状円筒型/板状材質ステンレス
アルコールチェッカー カスタムアルコールチェッカーカスタム
9,898税込10,888
1個
当日出荷
アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品 電気化学式センサー使用なのでアルコール以外にほぼ反応しない高精度な測定が可能! 50件の試験結果記憶可能 起動後約10秒で測定開始可能 規定量(0.150mg/L)を超えるアルコールを検知すると、バックライトが赤く点滅&警告音でお知らせします。
用途簡易的な飲酒レベルのチェック用仕様自動電源オフ付属品取扱説明書(保証書付き)、マウスピース×10個、保管用巾着袋質量(g)約77(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池×2本測定範囲(mg/L)0.000 ~ 2.000 ※0.025未満は0.000と表示されます寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×25×115校正不可寿命センサー:お買い上げ後1年または2万回測定のどちらか早い方ウォームアップ時間約10秒使用環境温度(℃)0~+50、80%RH以下(但し、結露のないこと)検知方式電気化学式ガスセンサー環境温度範囲(℃)保管:‐20~+70、30~90%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.92MB)測定値の保存直近50回分分解能(mg/L)0.005
電磁界強度計 ケニス電磁界強度計ケニス
49,980税込54,978
1個
当日出荷
電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。
寸法(mm)60×21×115測定範囲(電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2電源単4電池×3(付属)測定項目電磁波、電界、高周波精度(電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz)表示分解能(電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB機能アラームディスプレイ使用環境5~40℃、80%RH以下測定周波数50MHz~35.GHz測定間隔6秒/回磁界軸3軸
分銅セット WS1Fシリーズ アズワン分銅セット WS1Fシリーズアズワン
39,900税込43,890
1個
当日出荷から10日以内出荷
F1級の分銅セットです。校正作業に適しています。ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
材質非磁性ステンレス鋼形状円筒型等級F1
標準分銅 F-2級 村上衡器標準分銅 F-2級村上衡器
5,690税込6,259
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ)タイプF-2級規格OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合等級OIML(国際法定計量機関)F2級精度F-2級
標準分銅 E-2級 村上衡器標準分銅 E-2級村上衡器
8,990税込9,889特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質非磁性ステンレス鋼タイプE-2級等級OIML(国際法定計量機関)E2級
標準分銅 F1級 村上衡器標準分銅 F1級村上衡器
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
非磁性ステンレス鋼製。JISマーク付。鏡面仕上げ
材質非磁性ステンレス鋼等級F1級精度F1級
溶存酸素電極OE-270AA 3m 東亜DKK溶存酸素電極OE-270AA 3m東亜DKK
64,980税込71,478
1個
当日出荷
用途浸漬/投込み用付属溶存酸素電極リード長3m測定範囲0~20.00mg/L(※0~50.0mg/L)、0~200%(※0~500%)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)電源電源:単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定方法隔膜式ガルバニ電池法
溶存酸素電極「キャルメモ」用 OEシリーズ 東亜DKK溶存酸素電極「キャルメモ」用 OEシリーズ東亜DKK
64,980税込71,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
フレキシブルアームLED照明 HDFシリーズ しおかぜ技研フレキシブルアームLED照明 HDFシリーズしおかぜ技研
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
暗い所や夜間の点検作業に役立つワークライトです。HDF-50-MGは先端に磁石が付いているので、狭くて暗い所に落としたナットやボルト等の鉄材が拾えます。
種別細長 先端磁石付 タイプアズワン品番3-7519-03
校正用分銅 OIML型組分銅 A&D校正用分銅 OIML型組分銅A&D
35,980税込39,578
1セット
翌日出荷から22日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース材質(ケース)アルミRoHS指令(10物質対応)対応特性AD1603を便利なセットにしたモデル
オートドア搭載分析天びん エー・アンド・デイオートドア搭載分析天びんエー・アンド・デイ
429,800税込472,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能◆見やすいバックライト付き液晶表示◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加◆統計演算機能、パスワード機能付き◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、床下ひょう量金具標準装備
備考無風イオナイザー別売り電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.1MB)取扱説明書(9.33MB)材質(計量皿)SUS316
オートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル) エー・アンド・デイオートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル)エー・アンド・デイ
599,800税込659,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能◆使いやすいタッチパネルを採用◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加◆統計演算機能、パスワード機能付き◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、 USB TupeA(USBメモリ、データ保存用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)、床下ひょう量金具標準装備◆無風イオナイザーを標準付属
仕様無風イオナイザー付属電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.1MB)取扱説明書(15.85MB)材質(計量皿)SUS316
校正用分銅 OIML型組分銅 E2級 A&D校正用分銅 OIML型組分銅 E2級A&D
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)材質(ケース)アルミ

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

mg50特集
おすすめ人気ランキング
測定用品