カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • マグネット用品(4)
        • 電気測定(21)

測定用品 :「ns5000」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力マグネット レバーハンドル付 ラクテム強力マグネット レバーハンドル付ラクテム
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
強力なネオジキャップ磁石にレバーハンドルを取り付けたマグネットホルダーです。磁石は吸着力、サイズに応じて選択可能、レバーも3色よりお選びいただけます。ネオジム磁石を鉄のキャップで覆い、磁力を高めると同時に割れにくくしております。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、滑り止め効果があります。
用途相手物の押さえや吊り下げ、固定、保持など様々なシーンでお使いいただけます。仕様●スペーサー:SPCC/三価クロメート●滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質【磁石:キャップ】SPCC/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型スレッドめねじ 滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型スレッドめねじ 滑り止めゴム付ラクテム
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ネジ穴を利用しアレンジすることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途固定や吸着、保持等に。表面処理(キャップ/磁石)ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(磁石)ネオジムRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
角度調整付ダブルマグネット ラクテム角度調整付ダブルマグネットラクテム
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
両側に強力なネオジキャップ磁石を付けた角度調整可能なブラケットです。磁石はサイズ、吸着力の異なる4種類より左右選択、ブラケットは180度角度調整することが可能です。付属のおねじノブを使用し手締め(工具レス)で角度調整ができます。更にきつく締め付けたい場合にはおねじノブとスペーサーを外し、付属の十字穴付皿ねじをご使用下さい。付属の滑り止めゴムを磁石に張り付けることにでキズ防止にもつながります。
用途相手物の保持や組み立て作業、検査など角度を調整したい場合に。材質六角ナット・座金・ねじ・スペーサー:スチール / 三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(本体)ネオジム / ニッケルメッキブラケットA6N01SS-T5 / アルマイト処理材質(ねじ部)十字穴付皿ねじ(M4-6):SUS304相当×2個入り材質(キャップ)SPCC / ニッケルメッキ材質(ノブ)おねじノブ(M4-10):ABS / SWCH12A(三価クロメート)×2個入りRoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 100MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネル PICO TECHNOLOGYPico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 100MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネルPICO TECHNOLOGY
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
仕様シリーズ = 2000帯域幅 = 100MHzアナログチャンネル数 = 2デジタルチャネル数 = 16サンプルレートランダム = 1 Gサンプル/秒UARTインタフェース = ありUSBインタフェース = あり垂直分解能 = 8ビット最小タイムベース = 1ns/div最大タイムベース = 5000s/div最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div幅 = 104mmEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、デジタル入力ケーブル、ロジックテストクリップ(x20)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2208B MSO 2チャンネル100 MHz PCオシロスコープ. パワフル、ポータブル、コンパクト 2アナログ / 16デジタルチャンネル 帯域幅: 100 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、128 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 50MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネル PICO TECHNOLOGYPico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 50MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネルPICO TECHNOLOGY
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
仕様シリーズ = 2000帯域幅 = 50MHzアナログチャンネル数 = 2デジタルチャネル数 = 16サンプルレートランダム = 1 Gサンプル/秒UARTインタフェース = ありUSBインタフェース = あり垂直分解能 = 8ビット最小タイムベース = 2ns/div最大タイムベース = 5000s/div最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div幅 = 104mmEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、デジタル入力ケーブル、ロジックテストクリップ(x20)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2206B MSO 2チャンネル50 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2206B MSOは、50 MHz 2チャンネルのミックスドシグナルオシロスコープです。最大サンプリングレート1 GS/sの16チャンネルロジックアナライザとしても動作します。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2206B MSOは、32 MSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2206B MSOは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2206B MSOは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2アナログ / 16デジタルチャンネル 帯域幅: 50 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、32 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 200MHz PICO TECHNOLOGYPico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 200MHzPICO TECHNOLOGY
479,800税込527,780
1個
翌々日出荷
仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = ACアダプタ, USB最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 10 Gspsモデル番号(P) = 5444DRoHS指令(10物質対応)対応
超軽量PCオシロスコープ(4ch 25MHz) PICO TECHNOLOGY超軽量PCオシロスコープ(4ch 25MHz)PICO TECHNOLOGY
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量オシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形発生器、30種類のシリアルバスアナライザーの5種類の機能を1台に搭載するオールインワン・オシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:4チャンネル 25MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、48Kメモリ ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなど DC-1MHzまで ・任意波形発生器:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大16384 ・シリアル解析:CAN, SPI, I2C/I2S, UARTなど30種類のプロトコル解析が行えます。
その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/divセット内容USBケーブル×1、プローブx4、クイックスタートガイドx1、キャリングポーチx1寸法(mm)142×92×18.8チャンネル数4接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)25MHz
強力マグネット 丸型 T字ハンドル付 ラクテム強力マグネット 丸型 T字ハンドル付ラクテム
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
強力なネオジムマグネットにT字ハンドルが付いた製品です。 モノの固定や吸着、保持など様々な場面でお使いいただけます。 ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途固定や吸着、保持やハンガー等に。寸法L1(mm)8表面処理磁石:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(ハンドル)SS400材質(磁石)ネオジム材質(ゴム)滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(キャップ)ニッケルメッキ表面処理(ハンドル)無電解ニッケルメッキ
超軽量PCオシロスコープ PICO TECHNOLOGY超軽量PCオシロスコープPICO TECHNOLOGY
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ
仕様●チャンネル数:2●帯域幅(-3dB):100MHz●入力感度:4mV/div~4V/div(垂直分割10)●最短タイムベース:1ns/div●最長タイムベース:5000s/div●最高サンプルレート:1GS/s●PC接続性:USB2.0●寸法(コネクターおよび脚を含む):142×92×18.8mmアズワン品番67-0393-86
超軽量PCオシロスコープ PICO TECHNOLOGY超軽量PCオシロスコープPICO TECHNOLOGY
49,680税込54,648
1個
5日以内出荷
パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ
仕様●チャンネル数:2●帯域幅(-3dB):10MHz●入力感度:10mV/div~4V/div(垂直分割10)●最短タイムベース:10ns/div●最長タイムベース:5000s/div●最高サンプルレート:100MS/s●PC接続性:USB2.0●寸法(コネクターと脚を含む):142×92×18.8mmアズワン品番67-0393-81
PCオシロスコープ PICO TECHNOLOGYPCオシロスコープPICO TECHNOLOGY
217,800税込239,580
1個
5日以内出荷
非常に明瞭な波形解析。コンパクトな筐体に垂直分解能12ビット、帯域幅20MHz、MSバッファメモリ256MS、高速サンプルレート80MS/sなどの性能を備えています。
仕様●チャンネル数:2●帯域幅(-3dB):20MHz●入力感度:2mV/div~10V/div(垂直分割10)●最短タイムベース:20ns/div●最長タイムベース:5000s/div●最高サンプルレート:80MS/s●PC接続性:USB3.0●寸法(コネクターおよび脚を含む):90×170×40mmアズワン品番67-0393-96
超軽量PCオシロスコープ PICO TECHNOLOGY超軽量PCオシロスコープPICO TECHNOLOGY
156,800税込172,480
1個
5日以内出荷
パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ
仕様●チャンネル数:アナログ入力 2ch●デジタル入力 16ch●帯域幅(-3dB):50MHz●入力感度:4mV/div~4V/div(垂直分割10)●最短タイムベース:2ns/div●最長タイムベース:5000s/div●最高サンプルレート:1GS/s●PC接続性:USB2.0●寸法(コネクターおよび脚を含む):130×104×18.8mmアズワン品番67-0393-84
PicoScope 2000 シリーズ PCオシロスコープ 4 Ch 50MHz PICO TECHNOLOGYPicoScope 2000 シリーズ PCオシロスコープ 4 Ch 50MHzPICO TECHNOLOGY
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
ベンチトップデバイスに代わる小型軽量の最新デバイスです。 ポケットサイズのスコープでベンチトップの性能とシンプルでローコストのソリューションを提供します。
仕様(帯域幅)50MHz、(最小タイムベース)2ns/div、(最大タイムベース)5000s/div、(サンプルレートランダム)1 Gsps、(モデル番号(P))2406B、(RoHS適合状況)適合、(コード番号)111-6775、(サンプリングレート)1GS/s付属品受動プローブ(4本)、USBケーブル、クイックスタートガイド、ソフトウェア 、リファレンスCD寸法(mm)130×104×18.8質量(kg)0.2タイプ(オシロスコープ)ベンチトップシリーズPicoScope 2000出力ファンクションジェネレータ、AWG 1MHz電源USBチャンネル数4感度(最小垂直軸)4mV/div、(最大垂直軸)4V/div分解能(垂直)8bit機能(内蔵任意波形発生)正弦波、矩形波、三角波、DC、ランプ波形、sinc関数、ガウス関数、正弦半波入力インピーダンス1MΩアズワン品番63-4662-11入力レンジ±20mV(2204Aは除く)、±50mV、±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V
超軽量PCオシロスコープ(2ch 50MHz) PICO TECHNOLOGY超軽量PCオシロスコープ(2ch 50MHz)PICO TECHNOLOGY
94,980税込104,478
1個
6日以内出荷
パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量オシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形発生器、30種類のシリアルバスアナライザーの5種類の機能を1台に搭載するオールインワン・オシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:2チャンネル 50MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、32Mメモリ ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなどDC-1MHzまで ・任意波形発生器:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大1048576 ・シリアル解析:CAN, SPI, I2C/I2S, UARTなど30種類のプロトコル解析が行えます
その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)130×104×18.8チャンネル数2接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)50MHz
超軽量PCオシロスコープ(MSOタイプ2ch/16ch 25MHz) PICO TECHNOLOGY超軽量PCオシロスコープ(MSOタイプ2ch/16ch 25MHz)PICO TECHNOLOGY
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
パソコンに接続して使用する超軽量MSOオシロスコープ 6種の機能が1台に PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量MSOオシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、ロジックアナライザ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形ジェネレーター、30種類のシリアルバスアナライザーの6種類の機能を1台に搭載するオールインワンMSOオシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:2チャンネル 25MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、48Kメモリ ・デジタル入力:16チャンネル 200Mb/s ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなど DC-1MHzまで ・任意波形ジェネレーター:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大16384 ※バッファーメモリはアナログ、デジタルで共有
その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)130×104×18.8チャンネル数アナログ入力 2ch、デジタル入力 16ch接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)25MHz
Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 60MHz PICO TECHNOLOGYPico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 60MHzPICO TECHNOLOGY
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 60MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = USB最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 2.5 Gsps上昇時間 = 5.8nsRoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 200MHz PICO TECHNOLOGYPico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 200MHzPICO TECHNOLOGY
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = USB最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 10 Gsps上昇時間 = 1.75nsRoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 25MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネル PICO TECHNOLOGYPico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 25MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネルPICO TECHNOLOGY
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = 2000帯域幅 = 25MHzアナログチャンネル数 = 2デジタルチャネル数 = 16サンプルレートランダム = 500 Mサンプル/秒UARTインタフェース = ありUSBインタフェース = あり垂直分解能 = 8ビット最小タイムベース = 2ns/div最大タイムベース = 5000s/div最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div幅 = 104mmEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、デジタル入力ケーブル、ロジックテストクリップ(x20)、クイックスタートガイド、ソフトウェア. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2205A MSO 2チャンネル25 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2205A MSOは、25 MHz 2チャンネルのミックスドシグナルオシロスコープです。最大サンプリングレート500 MS/sの16チャンネルロジックアナライザとしても動作します。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2205A MSOは、48 kSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードとスペクトラムモードでは、自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2205A MSOは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2205A MSOは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを利用します。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2アナログ / 16デジタルチャンネル 25 MHz帯域幅 内蔵任意波形発生器 500 MS/s、48 kSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 70MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネル PICO TECHNOLOGYPico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 70MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネルPICO TECHNOLOGY
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = 2000帯域幅 = 70MHzアナログチャンネル数 = 2デジタルチャネル数 = 16サンプルレートランダム = 1 Gサンプル/秒UARTインタフェース = ありUSBインタフェース = あり垂直分解能 = 8ビット最小タイムベース = 1ns/div最大タイムベース = 5000s/div最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div幅 = 104mmEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、デジタル入力ケーブル、ロジックテストクリップ(x20)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2207B MSO 2チャンネル70 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2207B MSOは、70 MHz 2チャンネルのミックスドシグナルオシロスコープです。最大サンプリングレート1 GS/sの16チャンネルロジックアナライザとしても動作します。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2207B MSOは、64 MSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2207B MSOは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2207B MSOは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2アナログ / 16デジタルチャンネル 帯域幅: 70 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、64 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 100MHz PICO TECHNOLOGYPico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 100MHzPICO TECHNOLOGY
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4ch ミックスド・シグナル・オシロスコープ Tektronix(テクトロニクス)4ch ミックスド・シグナル・オシロスコープTektronix(テクトロニクス)
449,800税込494,780
1個
8日以内出荷
性能を損なうことなく、作業ベンチの効率的な使用が可能。 厚さわずか4cm、質量1.8kgの2シリーズMSOは、タブレットのようにコンパクトでポータブルな形状を備えた、フル機能のリアルタイム・タッチスクリーン・オシロスコープです。ベンチトップ、教室、現場など、測定が必要なあらゆる場所への持ち運びが可能です。
仕様【垂直軸システム-アナログ部】チャンネル間アイソレーション:100:1 <= 100 MHz, 30:1 > 100 MHz、オフセット・レンジ:1 mV/div~63.8 mV/div: +/-1 V、63.9 mV/div~999.5 mV/div:+/-10 V、1 V/div~10 V/div:+/-100 V【水平軸システム - アナログ部】時間軸レンジ:2 ns/div~1,000 s/div(全チャンネル)、1 ns/div~1,000 s/div(ハーフ・チャンネル)、タイムベース遅延の範囲:10 div~5000s、チャンネル間デスキュー・レンジ:-95ns~+95ns、時間軸確度1:1 ms以上の任意の間隔において±25 ppm。トリガ・ホールドオフ範囲:0 s~10 s、トリガ感度:エッジ・タイプ、DCカップリング、アナログ入力チャンネル:6 mVまたは0.8 divの大きい方、Aux In:500 mVpp~250 MHz【トリガ・レベル・レンジ】任意の入力チャンネル:スクリーンの中心から±5 div、Aux In:±8V、トリガ周波数カウンタ :トリガ可能なイベントの周波数リードアウトが表示、トリガ・タイプ/エッジ:任意のチャンネルの立上り、立下り、またはその両方【波形演算】関係式:>、<、≧、≦、=、≠のブール値の結果、FFT:スペクトラム(振幅、位相、実数および虚数)、FFT単位/振幅:リニアおよびログ(dBm)、位相:Degree、Radian、グループ遅延、FFTの窓関数:ハニング、方形、ハミング、ブラックマンハリス、フラットトップ2、ガウシアン、カイザー-ベッセル、Tek指数関【DCオフセット】DCオフセット・レンジ:±2.5V(オープン回路)、±1.25V(50Ω負荷)、DCオフセット分解能;1mV(オープン回路)、500μV(50Ω負荷)、DCオフセット確度1:±[(絶対オフセット設定の1.5%)1mV]【表示】波形スタイル:ベクタ、ドット、可変パーシスタンス、無限パーシスタンス波形目盛:移動可能/固定目盛、グリッド/時間/フル/なしから選択可能カラー・パレット:ノーマル、反転(スクリーンショット)、個々の波形の色をユーザが選択可能質量(g)バッテリ:450、機器単体:1.8使用温度範囲(℃)充電:0~45 (+32 °F~113 °F)、放電:-20 ~60 (-4 °F~140 °F)、非動作時:-20 ~+60 (-4 °F~140 °F)電源(V)AC100~240±10%(50 Hz~60 Hz)規格CEマーク(EU)、UL認定(米国/カナダ)出力AFG:1(Aux出力による多重化)、ACアダプタ:24VDC、2.71 A測定項目自動測定:36種類の自動測定項目振幅測定:振幅、最大値、最小値、ピーク・ツー・ピーク、正のオーバシュート、負のオーバシュート、平均値、実効値、AC実効値、トップ、ベース、領域時間測定:周期、周波数、UI、データ・レート、正のパルス幅、負のパルス幅、スキュー、遅延、立上り時間、立下り時間、位相、立上りスルー・レート、立下りスルー・レート、バースト幅、正のデューティ比、負のデューティ比、レベル外の時間、セットアップ時間、ホールド時間、N周期、ハイ時間、ロー時間、最大になる時間、最小になる時間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×344×40.4分解能垂直:8ビット最大消費電力(W)60入力感度1 mV/div ~ 10 V/divインターフェースUSB 2.0 ホスト・ポート × 2、USBデバイス・ポート × 1(USBTMCをサポート)、Ethernetポート×1、10/100 Mb/s、および1000 Mbpsイーサネット(全二重モードのみ)バッテリーリチウム・イオン高度(m)動作時:3000(9,842フィート)以下、非動作時:最高12000(39,370フィート)ズームすべての波形およびプロット表示で水平および垂直ズームをサポートディスプレイ10.1インチLCD静電容量式タッチ・スクリーン解像度1280×800入力インピーダンスBNC:1M Ω±1%、14 pF±3 pF、TPP0200プローブ・チップ:10 MΩ、12 pF未満、P6139Bプローブ・チップ:10 MΩ、8 pF未満バッテリー電圧(V)14.52DCフォーマット形式YT、XY動作時間最大4時間(シングル・バッテリ)、最大8時間(デュアル・バッテリ)、ホット・スワップ可能カップリング入力:AC、DC、トリガ:DC、HF除去(50KHz以上で減衰)、LF除去(50KHz未満で減衰)、ノイズ除去(感度が低下)最大入力電圧300 Vrms CAT II(ピーク電圧:±425 V以下)、4.5 Mhz~45 Mhzでは20 dB/decadeの割合で低下、45 Mhz~450 Mhzでは14 dB/decadeの割合で低下、450 Mhz以上では5 Vrms表示モードオーバーレイ、スタック動作湿度(%)動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+50℃の温度で5~60の相対湿度、非動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+60℃の温度で5~60の相対湿度バッテリー容量(mAh)6700言語表示英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語マウントラック・タイプ:5U補間機能Sin(x)/x、直線演算項目加算、減算、乗算、除算、演算関数:統合、差別化、log 10、log e、平方根、指数、およびabs帯域制限20MHz、70MHz、100MHz、200MHz、350MHz、500MHz(機器の周波数帯域により制限)サンプルレート1.25 GS/s(全チャンネル)、2.5 GS/s(ハーフ・チャンネル、インターリーブあり)レコード長10mカーソル測定波形、垂直バー、水平バー、垂直/水平バートリガモードオート、ノーマル、シングル動作温度範囲(℃)0 ~+50 (+32 °F~120 °F)DCゲイン確度±3%(30 ℃以上では0.10%/℃の割合で低下)ロジック機能AND、OR、NAND、NOR、XOR、EQV
PicoScope 2000 シリーズ PCオシロスコープ 2 Ch 10MHz PICO TECHNOLOGYPicoScope 2000 シリーズ PCオシロスコープ 2 Ch 10MHzPICO TECHNOLOGY
49,580税込54,538
1個
8日以内出荷
ベンチトップデバイスに代わる小型軽量の最新デバイスです。 ポケットサイズのスコープでベンチトップの性能とシンプルでローコストのソリューションを提供します。
仕様(帯域幅)10MHz、(サンプリングレート)200MS/s、(サンプルレートランダム)50 Msps、(UARTインタフェース)あり、(RoHS適合状況)適合、(コード番号)793-3654付属品受動プローブ(2本)、USBケーブル、クイックスタートガイド、ソフトウェア 、リファレンスCD寸法(mm)142×92×18.8質量(kg)0.2タイプ(オシロスコープ)USBシリーズPicoScope 2000出力ファンクションジェネレータ、AWG 100MHz/1MHz電源USBポートからの給電チャンネル数2感度(最小垂直軸)10mV/div、(最大垂直軸)4V/div、(最小タイムベース)10ns/div、(最大タイムベース)5000s/div分解能(垂直)8bit機能(内蔵任意波形発生)正弦波、矩形波、三角波、DC、ランプ波形、sinc関数、ガウス関数、正弦半波ディスプレイなし入力インピーダンス1MΩアズワン品番63-5108-62入力レンジ±20mV(2204Aは除く)、±50mV、±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V
2ch ミックスド・シグナル・オシロスコープ Tektronix(テクトロニクス)2ch ミックスド・シグナル・オシロスコープTektronix(テクトロニクス)
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
性能を損なうことなく、作業ベンチの効率的な使用が可能。 厚さわずか4cm、質量1.8kgの2シリーズMSOは、タブレットのようにコンパクトでポータブルな形状を備えた、フル機能のリアルタイム・タッチスクリーン・オシロスコープです。ベンチトップ、教室、現場など、測定が必要なあらゆる場所への持ち運びが可能です。
仕様【垂直軸システム-アナログ部】チャンネル間アイソレーション:100:1 <= 100 MHz, 30:1 > 100 MHz、オフセット・レンジ:1 mV/div~63.8 mV/div: +/-1 V、63.9 mV/div~999.5 mV/div:+/-10 V、1 V/div~10 V/div:+/-100 V【水平軸システム - アナログ部】時間軸レンジ:2 ns/div~1,000 s/div(全チャンネル)、1 ns/div~1,000 s/div(ハーフ・チャンネル)、タイムベース遅延の範囲:10 div~5000s、チャンネル間デスキュー・レンジ:-95ns~+95ns、時間軸確度1:1 ms以上の任意の間隔において±25 ppm。トリガ・ホールドオフ範囲:0 s~10 s、トリガ感度:エッジ・タイプ、DCカップリング、アナログ入力チャンネル:6 mVまたは0.8 divの大きい方、Aux In:500 mVpp~250 MHz【トリガ・レベル・レンジ】任意の入力チャンネル:スクリーンの中心から±5 div、Aux In:±8V、トリガ周波数カウンタ :トリガ可能なイベントの周波数リードアウトが表示、トリガ・タイプ/エッジ:任意のチャンネルの立上り、立下り、またはその両方【波形演算】関係式:>、<、≧、≦、=、≠のブール値の結果、FFT:スペクトラム(振幅、位相、実数および虚数)、FFT単位/振幅:リニアおよびログ(dBm)、位相:Degree、Radian、グループ遅延、FFTの窓関数:ハニング、方形、ハミング、ブラックマンハリス、フラットトップ2、ガウシアン、カイザー-ベッセル、Tek指数関【DCオフセット】DCオフセット・レンジ:±2.5V(オープン回路)、±1.25V(50Ω負荷)、DCオフセット分解能;1mV(オープン回路)、500μV(50Ω負荷)、DCオフセット確度1:±[(絶対オフセット設定の1.5%)1mV]【表示】波形スタイル:ベクタ、ドット、可変パーシスタンス、無限パーシスタンス波形目盛:移動可能/固定目盛、グリッド/時間/フル/なしから選択可能カラー・パレット:ノーマル、反転(スクリーンショット)、個々の波形の色をユーザが選択可能質量(g)バッテリ:450、機器単体:1.8使用温度範囲(℃)充電:0~45 (+32 °F~113 °F)、放電:-20 ~60 (-4 °F~140 °F)、非動作時:-20 ~+60 (-4 °F~140 °F)電源(V)AC100~240±10%(50 Hz~60 Hz)規格CEマーク(EU)、UL認定(米国/カナダ)出力AFG:1(Aux出力による多重化)、ACアダプタ:24VDC、2.71 A測定項目自動測定:36種類の自動測定項目振幅測定:振幅、最大値、最小値、ピーク・ツー・ピーク、正のオーバシュート、負のオーバシュート、平均値、実効値、AC実効値、トップ、ベース、領域時間測定:周期、周波数、UI、データ・レート、正のパルス幅、負のパルス幅、スキュー、遅延、立上り時間、立下り時間、位相、立上りスルー・レート、立下りスルー・レート、バースト幅、正のデューティ比、負のデューティ比、レベル外の時間、セットアップ時間、ホールド時間、N周期、ハイ時間、ロー時間、最大になる時間、最小になる時間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×344×40.4分解能垂直:8ビット最大消費電力(W)60入力感度1 mV/div ~ 10 V/divインターフェースUSB 2.0 ホスト・ポート × 2、USBデバイス・ポート × 1(USBTMCをサポート)、Ethernetポート×1、10/100 Mb/s、および1000 Mbpsイーサネット(全二重モードのみ)バッテリーリチウム・イオン高度(m)動作時:3000(9,842フィート)以下、非動作時:最高12000(39,370フィート)ズームすべての波形およびプロット表示で水平および垂直ズームをサポートディスプレイ10.1インチLCD静電容量式タッチ・スクリーン解像度1280×800入力インピーダンスBNC:1M Ω±1%、14 pF±3 pF、TPP0200プローブ・チップ:10 MΩ、12 pF未満、P6139Bプローブ・チップ:10 MΩ、8 pF未満バッテリー電圧(V)14.52DCフォーマット形式YT、XY動作時間最大4時間(シングル・バッテリ)、最大8時間(デュアル・バッテリ)、ホット・スワップ可能カップリング入力:AC、DC、トリガ:DC、HF除去(50KHz以上で減衰)、LF除去(50KHz未満で減衰)、ノイズ除去(感度が低下)最大入力電圧300 Vrms CAT II(ピーク電圧:±425 V以下)、4.5 Mhz~45 Mhzでは20 dB/decadeの割合で低下、45 Mhz~450 Mhzでは14 dB/decadeの割合で低下、450 Mhz以上では5 Vrms表示モードオーバーレイ、スタック動作湿度(%)動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+50℃の温度で5~60の相対湿度、非動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+60℃の温度で5~60の相対湿度バッテリー容量(mAh)6700言語表示英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語マウントラック・タイプ:5U補間機能Sin(x)/x、直線演算項目加算、減算、乗算、除算、演算関数:統合、差別化、log 10、log e、平方根、指数、およびabs帯域制限20MHz、70MHz、100MHz、200MHz、350MHz、500MHz(機器の周波数帯域により制限)サンプルレート1.25 GS/s(全チャンネル)、2.5 GS/s(ハーフ・チャンネル、インターリーブあり)レコード長10mカーソル測定波形、垂直バー、水平バー、垂直/水平バートリガモードオート、ノーマル、シングル動作温度範囲(℃)0 ~+50 (+32 °F~120 °F)DCゲイン確度±3%(30 ℃以上では0.10%/℃の割合で低下)ロジック機能AND、OR、NAND、NOR、XOR、EQV
ポータブルPCオシロスコープ PICO TECHNOLOGYポータブルPCオシロスコープPICO TECHNOLOGY
299,800税込329,780
1個
23日以内出荷
携帯性に優れたパソコンに接続して使用するオシロスコープ
仕様●チャンネル数:2●帯域幅(-3dB):100MHz●入力感度:4mV/div~4V/div(垂直分割10)●最短タイムベース:1ns/div●最長タイムベース:5000s/div●最高サンプルレート:1GS/s●PC接続性:USB3.0●寸法(コネクターおよび脚を含む):90×170×40mmアズワン品番67-0393-92
高電圧プローブ Pシリーズ (60MHz~300MHz、100:1、100MΩ) OWON高電圧プローブ Pシリーズ (60MHz~300MHz、100:1、100MΩ)OWON
18,980税込20,878
1台
32日以内出荷
減衰比:100X入力抵抗:100MΩ入力容量:100X:18.5pF~22.5pF補償範囲:15pF~45pFシステム帯域幅:10X:DC-100Mhz入力電圧:100X:2000VDC + AC V
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品