絞り込み
ブランド
  • オサシ・テクノス
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(208)
  • A&D(110)
  • アズワン(90)
  • 新コスモス電機(36)
  • HIOKI(日置電機)(36)
  • リオン(32)
  • JFEアドバンテック(28)
  • エー・アンド・デイ(28)
  • VIBRA(新光電子)(26)
  • 西日本試験機(22)
  • Flir(フリアーシステムズ)(22)
  • サンコウ電子(19)
  • testo(テストー)(17)
  • T&D(ティアンドデイ)(17)
  • ノースワン(17)
  • ノーブランド(14)
  • カノマックス(KANOMAX)(12)
  • 理研計器(11)
  • ケツト科学研究所(10)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】伸縮計 オサシ・テクノス【レンタル】伸縮計オサシ・テクノス
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から4日以内出荷
バックライト付きの液晶画面を記録器本体に搭載した地表面伸縮計。 現地ですぐに計測データをグラフ表示、確認。 徹底した省電力設計により、市販リチウム電池で長期計測が可能に。 電源の確保しづらい山間部でもすぐに観測を始められるよう、ソーラーパネルやバッテリーを同梱。 基本的なことは専用コントローラがなくてもシンプルな3つのボタンのみで設定可能。 記録器本体に内蔵メモリ搭載。また、直接SDカードを差し込んでデータ回収も可能。
仕様ワイヤ張力:約17.7N(1.8kgf)、監視間隔:1秒、記録内容:正時値、平均値、最小値、最大値セット内容本体、音付回転灯(ケーブル10m付)、クランプ、ソーラー電源、バッテリー、延長ケーブル(3m)、取付バンド×2、インバー線0.5mm(30m)、SDカード、テスター、取扱説明書(SLG-100A)、取扱説明書(音声付回転灯)、取扱説明書(ソーラー電源)、取扱説明書(ご使用の前にお読みください)、リチウム電池CR123A×2(SLG-100A用)、単4電池×2(テスター用)質量(kg)約1.7測定範囲(mm)0~1000電源リチウム電池CR123A(メイン1本、サブ1本)引出長(m)ワイヤ:約1.2分解能(mm)0.1メモリー内蔵フラッシュメモリ:約317日分外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×130×216表示内容総移動量グラフ(週間・日・時間)、測定値一覧(毎日・毎時)、警報設定値、現在値モニタ、機器設定、警報設定、警報履歴誤差(mm)直線性:±0.8以下/200、繰り返し:1以下200(往復)付加機能上下表示反転機能、バックライト対応メモリーカードSDカード接点容量警報:DC30V/500mA(Max)記録間隔1分、1時間のダブル方式動作温度範囲(℃)-20~55(ただし結露しないこと)サービス分類レンタル

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定関連サービス