絞り込み
ブランド
  • アメテック・デンマーク
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(208)
  • A&D(110)
  • アズワン(90)
  • 新コスモス電機(36)
  • HIOKI(日置電機)(36)
  • リオン(32)
  • JFEアドバンテック(28)
  • エー・アンド・デイ(28)
  • VIBRA(新光電子)(26)
  • 西日本試験機(22)
  • Flir(フリアーシステムズ)(22)
  • サンコウ電子(19)
  • testo(テストー)(17)
  • T&D(ティアンドデイ)(17)
  • ノースワン(17)
  • ノーブランド(13)
  • カノマックス(KANOMAX)(12)
  • 理研計器(11)
  • ケツト科学研究所(10)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】温度キャリブレーター 校正証明書付 CTC155C レンタル アメテック・デンマーク【レンタル】温度キャリブレーター 校正証明書付 CTC155C レンタルアメテック・デンマーク
8,398税込9,238
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
校正証明書付の機種となります。ジョフラ温度キャリブレーターは、独自の温度制御を備えており、非常に速い加熱および冷却時間での安定を特徴としています。温度校正手順の実行は、迅速かつ簡単です。キャリブレーターは軽量で持ち運びが容易で、ハンドルはヒートゾーンから離れた場所に配置されています。CTCシリーズは、-25~660℃の広い温度範囲に対応しています。
質量(kg)機器:5.5電源(V)115(90-127、230(180-254)温度範囲(℃)-25~155寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機器:248×148×305湿度(%RH)5~90(結露なきこと)精度(℃)±0.2(外部リファレンスセンサー)、±0.3(内部リファレンスセンサー)安定時間(分)10(目安)動作温度(℃)0~50最大消費電力(VA)130保管温度(℃)-20~50加熱時間13分(23→155℃)冷却時間12分(155→23℃)、16分(23→-25℃)挿入深さ(mm)120(絶縁プラグ含む)安定性±0.04℃サービス分類レンタル
【レンタル】温度キャリブレーター 校正証明書付 CTC660C レンタル アメテック・デンマーク【レンタル】温度キャリブレーター 校正証明書付 CTC660C レンタルアメテック・デンマーク
6,298税込6,928
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
校正証明書付の機種となります。ジョフラ温度キャリブレーターは、独自の温度制御を備えており、非常に速い加熱および冷却時間での安定を特徴としています。温度校正手順の実行は、迅速かつ簡単です。キャリブレーターは軽量で持ち運びが容易で、ハンドルはヒートゾーンから離れた場所に配置されています。CTCシリーズは、-25~660℃の広い温度範囲に対応しています。
質量(kg)機器:6.1電源(V)115(90-127、230、180-254)温度範囲(℃)28~660寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機器:248×148×305湿度(%RH)5~90(結露なきこと)精度(℃)±0.85(内部リファレンスセンサー@660、±0.45(外部リファレンスセンサー@660安定時間(分)5(目安)動作温度(℃)0~50最大消費電力(VA)1150保管温度(℃)-20~50加熱時間18分(23→660℃)冷却時間39分(660→100℃)、18分(100→50℃)挿入深さ(mm)115安定性±0.08℃サービス分類レンタル
【レンタル】温度キャリブレーター(校正書付) アメテック・デンマーク【レンタル】温度キャリブレーター(校正書付)アメテック・デンマーク
8,198税込9,018
1台
翌日出荷から5日以内出荷
任意の温度で長時間安定させるドライ式のキャリブレーター
電圧(V)115(90~127)最高温度(℃)155湿度(%RH)【操作・保管】0~90最高操作温度(℃)0~40サービス分類レンタル

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定関連サービス