【レンタル】分光色彩計(屋内用) RM200QCビデオジェット・エックスライト翌日出荷から4日以内出荷
測定表面を3つの異なる方角から照明し、27枚の正確なカラーイメージを約2秒で測色します。管理許容値を設定すると、色のビジュアル及び数値評価を統一できます。保存したサンプルをPDF・エクセル(R)形式にレポートでき、パソコンに接続して確認・取得する事ができます。
質量(g)165電源USBより供給対応OSWindows(R)XP/7測定時間1.8秒機能カラー比較・隠ぺい力チェック・グレースケール/着色力測定インターフェースUSB・マスストレージ測定径(Φmm)4・8(切り替え)サービス分類レンタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります