絞り込み
ブランド
  • グラフテック(GRAPHTEC)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(208)
  • A&D(110)
  • アズワン(90)
  • 新コスモス電機(36)
  • HIOKI(日置電機)(36)
  • リオン(32)
  • JFEアドバンテック(28)
  • エー・アンド・デイ(28)
  • VIBRA(新光電子)(26)
  • 西日本試験機(22)
  • Flir(フリアーシステムズ)(22)
  • サンコウ電子(19)
  • testo(テストー)(17)
  • T&D(ティアンドデイ)(17)
  • ノースワン(17)
  • ノーブランド(14)
  • カノマックス(KANOMAX)(12)
  • 理研計器(11)
  • ケツト科学研究所(10)
サービス分類
  • レンタル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】データロガー グラフテック(GRAPHTEC)【レンタル】データロガーグラフテック(GRAPHTEC)
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。 見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。 USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。 オプションで無線LANユニットを装着できます。
測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100%サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
【レンタル】データロガー 校正証明書付 グラフテック(GRAPHTEC)【レンタル】データロガー 校正証明書付グラフテック(GRAPHTEC)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から10日以内出荷
温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。 見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。 USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。 オプションで無線LANユニットを装着できます。
測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100%サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
【レンタル】多チャンネルデータロガー 校正証明書付 グラフテック(GRAPHTEC)【レンタル】多チャンネルデータロガー 校正証明書付グラフテック(GRAPHTEC)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から10日以内出荷
校正証明書付の製品です。 標準20チャネルから最大200チャネルまで拡大が可能です。 SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。 専用PCソフト付きです。
質量(g)約1010サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)アラーム出力チャネル数/4ch
【レンタル】データロガー 校正証明書・校正済K熱電対付 グラフテック(GRAPHTEC)【レンタル】データロガー 校正証明書・校正済K熱電対付グラフテック(GRAPHTEC)
4,598税込5,058
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
本体とK熱電対10本をセットした状態で校正しています。 温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。 見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。 USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。 オプションで無線LANユニットを装着できます。 到着後すぐにご使用出来ます。
付属品校正済K熱電対×10本測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100%入力アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4chサンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
【レンタル】多チャンネルデータロガー 校正証明書・校正済みPtセンサー対付 グラフテック(GRAPHTEC)【レンタル】多チャンネルデータロガー 校正証明書・校正済みPtセンサー対付グラフテック(GRAPHTEC)
6,098税込6,708
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
本体とPtセンサー10本をセットした状態で校正しています。 標準20チャネルから最大200チャネルまで拡大が可能です。 SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。
付属品校正済みPtセンサー×10本寸法(mm)約240×158×52.5質量(g)約1010電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)メモリー4GBサンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)アラーム出力チャネル数/4ch最大データ転送速度(I/F、理論値)イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)・USB2.0(Hi-Speed)
【レンタル】多チャンネルデータロガー グラフテック(GRAPHTEC)【レンタル】多チャンネルデータロガーグラフテック(GRAPHTEC)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
標準20チャネルです。 SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。 専用PCソフト付きです。
質量(g)約1010サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)アラーム出力チャネル数/4ch

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定関連サービス