絞り込み
ブランド
  • 日本マテック
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(208)
  • A&D(110)
  • アズワン(90)
  • 新コスモス電機(36)
  • HIOKI(日置電機)(36)
  • リオン(32)
  • JFEアドバンテック(28)
  • エー・アンド・デイ(28)
  • VIBRA(新光電子)(26)
  • 西日本試験機(22)
  • Flir(フリアーシステムズ)(22)
  • サンコウ電子(19)
  • testo(テストー)(17)
  • T&D(ティアンドデイ)(17)
  • ノースワン(17)
  • ノーブランド(14)
  • カノマックス(KANOMAX)(12)
  • 理研計器(11)
  • ケツト科学研究所(10)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】渦流式導電率計(校正書付) 日本マテック【レンタル】渦流式導電率計(校正書付)日本マテック
9,898税込10,888
1台
翌日出荷から5日以内出荷
航空機検査、機械保守、材料判別、貴金属鑑定などの材質チェックに最適! コーティングの上からでも高精度な測定が可能!
仕様【検査手法】 渦電流ET、【リフトオフ】小径プローブ:最大0.25 mm、【導電率試験片(本体上部に標準装備2個)】2.5%/102%IACS/脱着式、【データロガー機能】microSDカード2GB(100万データ収納可)セット内容本体、microSDカード、校正試験片、プローブ PSIG001A、プローブケーブル 1.2m、プローブホルダー大(固定ネジ付)、プローブホルダー小(固定ネジ付)、通信ソフト(Sigma Check)、USBケーブル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×2本厚さ(mm)25測定範囲【導電率】0.5%~110%IACS, 0.28-64 MS/m質量(g)350電源単3電池×2本寸法(幅W×高さH)(mm)80×163構造【筐体】耐衝撃/防滴(UL94-5VA準拠)のモールドABS樹脂筐体精度【20℃の時 10% IACS】+0.1 %IACS/【100 % IACS】+0.5 %IACS/【0-40℃範囲 10% IACS】+0.2%IACS/【100 % IACS 】+0.8% IACS(プローブが金属と熱平衡状態の時)プローブ【標準13mmプローブ】60/120/240/480kHz/【小径 7mmプローブ】480kHz/960kHz周波数(kHz)60/120/240/480/960の5段切替接続【PC】USBポート表示部70mm(2.8”)、 320 x 240 pixels カラーLCDバックライト付き自動補正範囲【温度】20℃の導電率に自動補正表示桁数最大下3桁使用温湿度範囲0~50℃/0~95%温度測定精度プローブ内蔵温度センサー:±0.5℃サービス分類レンタル
【レンタル】ヨーク式磁粉探傷器 日本マテック【レンタル】ヨーク式磁粉探傷器日本マテック
6,598税込7,258
1台
翌日出荷から5日以内出荷
磁粉探傷用の交流極間式磁化器です。 リフティングパワーは44.5N以上で、JIS Z2320の規定をクリア。 磁極間隔は130mmです。
仕様【全磁束】閉磁路時:0.5mWb、【起磁力無負荷時】 3000AT、【通電時間】3秒通電5秒休止、【磁極間隔】130mm、【磁極面積】20×20mm、【スイッチ部】防滴型その他【交換部品】CODE番号 交換部品、CODE番号 バルブ 3816.101 フィルター 3816.201 前面Oリング 3816.301 背面ガスケット 3816.331 反射板(スポット3.5°)3816.401セット内容Um-3BF・止めネジ×2(本体に付属)・ユニバーサル脚×2(UNIMAGに付属)・電源コード(UNIMAGに付属)・UVハンドランプ(Model3818)・電源コード(UVハンドランプに付属)・UNIMAG用ショルダーケース・蛍光磁粉液×2・取扱説明書(UVハンドランプ)・収納ケース質量(kg)【ランプ部】1.2/【電源部】1.5電源(V)AC100仕様ケーブル長(m)【入力】5本体直結(アース付)、【ランプ-電源部】3(標準)、【電源】2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ部】240×155×250/【電源部】270×130×170本体質量(kg)2入力電圧(V)100/100入力電流(A)開磁路時:10、閉磁路時:3.9材質(ヨーク)ケイ素鋼板積層バルブガスチャージ35W特注バルブ、寿命2000時間輝度(μW)40000以上(距離500mmのピーク値)照射角度(°)3.5(スポット型)モールドタイプエポキシ樹脂(高耐熱型)立ち上がり時間(s)15以下(再点灯時間)サービス分類レンタル
【レンタル】高性能膜厚計レプトスコープ(校正書付) 日本マテック【レンタル】高性能膜厚計レプトスコープ(校正書付)日本マテック
5,198税込5,718
1台
翌日出荷から3日以内出荷
セット内容本体(LEPTOSKOP/単3乾電池×2)、標準板(6枚セット)、鉄素地、取扱説明書、収納ケース質量(g)220種類プローブ:Fe磁性用出力RC232C プリンター・パソコン電源単3アルカリ電池2本、33時間使用(標準)、単3充電式電池使用可能測定精度100μm以上:1~3%±1μm 、100μm以下:1%±1μm表示方式液晶表示・バックライト付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×32×121機能平均値、偏差値、最大・最小、上下限設定測定範囲(μm)プローブ:0~500、本体:接続プローブにより異なる表示桁数4桁 最小分解能 0.1μm(100μmまで)測定原理磁性体母材:DIN50981・ISO2178電磁法による、非磁性体母材:DIN50984・ISO2360渦流法による表示範囲(mm)有効:48×24解像度128×64ピクセル動作温度範囲(℃)バッテリー入り:-5~45、バッテリーなし:-20~60

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定関連サービス