絞り込み
ブランド
  • 三洋試験機工業
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(208)
  • A&D(110)
  • アズワン(90)
  • 新コスモス電機(36)
  • HIOKI(日置電機)(36)
  • リオン(32)
  • JFEアドバンテック(28)
  • エー・アンド・デイ(28)
  • VIBRA(新光電子)(26)
  • 西日本試験機(22)
  • Flir(フリアーシステムズ)(22)
  • サンコウ電子(19)
  • testo(テストー)(17)
  • T&D(ティアンドデイ)(17)
  • ノースワン(17)
  • ノーブランド(14)
  • カノマックス(KANOMAX)(12)
  • 理研計器(11)
  • ケツト科学研究所(10)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】コンクリートテストハンマー 三洋試験機工業【レンタル】コンクリートテストハンマー三洋試験機工業
3,698税込4,068
1台
3日以内出荷
コンクリートテストハンマー NSRは、コンクリートの一軸圧縮強度を推定するために使用される高性能な非破壊試験機です。これにより、コンクリート構造物や製品の強度を、効率的かつ精確に評価できます。強度測定範囲は10~70N/mm2で、硬化コンクリートの表面を打撃した際の反発度を基に、圧縮強度を推定します。主にコンクリートの一軸圧縮強度の推定、老朽化したコンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に広くレンタルされております。表示システム測定データは記録紙への自動記録式です。
用途コンクリートテストハンマー NSRは、主にコンクリートの一軸圧縮強度の推定、老朽化したコンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に広くレンタルされております。仕様●記録:記録紙●強度測定範囲:10~70N/mm2セット内容本体、砥石、記録紙(予備)、取扱説明書、収納ケース本体質量(kg)1.4衝撃エネルギー2.207Nmサービス分類レンタル
【レンタル】アスファルト現場透水試験機 三洋試験機工業【レンタル】アスファルト現場透水試験機三洋試験機工業
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
[舗装性能評価法](18.1)適応品、アスファルの透水試験に (社)日本道路協会発行[舗装性能評価法](18.1)適応品。アスファルト混合物の透水試験が現場で簡単に行うことができます。排水性舗装、透水性舗装等、雨水を道路の路面下に円滑に透水させることができる構造の舗装に対して適応 。
セット内容本体、重鍾、透水試験用マット本体アクリルシリンダー(100cc、 500cc 回線2本付)、支持台

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定関連サービス