絞り込み
ブランド
  • トプコン
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(208)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(138)
  • アズワン(90)
  • 新コスモス電機(36)
  • HIOKI(日置電機)(35)
  • リオン(31)
  • JFEアドバンテック(28)
  • VIBRA(新光電子)(26)
  • 西日本試験機(22)
  • Flir(フリアーシステムズ)(22)
  • サンコウ電子(19)
  • testo(テストー)(17)
  • T&D(ティアンドデイ)(17)
  • ノースワン(17)
  • カノマックス(KANOMAX)(12)
  • 理研計器(11)
  • ケツト科学研究所(10)
  • ノーブランド(10)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
サービス分類
  • レンタル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】オートレベル(校正書付)+三脚 トプコン【レンタル】オートレベル(校正書付)+三脚トプコン
4,798税込5,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
厳しい現場環境で磨かれた卓越した信頼性と耐久性を誇る優れた操作性のオートレベル。 優れた防水性能により、突然の雨や過酷なフィールドでも利用できる耐環境性能。合焦ネジを回す速さによってスピードが2段階(粗動・微動)に自動的に切替わり、素早く合焦させることができます。
仕様【像】正【対物有効径】42mm【視界(100m先)】1°20'(2.3m)【最短合焦距離】20cm(30cm)【スタジア乗数】100【スタジア加数】0【スピード合焦機構】有り【水平目盛盤直径】103mm【水平目盛盤目盛】1°【補正範囲】±15'【1km往復標準偏差】0.7mm【円形気泡管ミラー】ペンタプリズム【国土地理院登録】3級水準儀セット内容本体、格納ケース、垂球、六角棒レンチ、調整ピン、ビニールカバー、シリコーンクロス、レンズキャップ長さ(mm)215幅(mm)130全長(mm)215質量(kg)1.85高さ(mm)140使用温度範囲-20℃~+50℃倍率32x感度10'/2mm分解力3.0"防水性IPX6(JIS C 0920)
【レンタル】デジタル照度計(校正書付) トプコン【レンタル】デジタル照度計(校正書付)トプコン
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
計量法の型式承認試験に合格 作業性、安全性の面で重要な要素である照度を測定します。受光部を分離するための延長ケーブルも付属しており、高い位置の測定などに便利な照度計です。
セット内容デジタル照度計、キャップ、ソフトケース、延長ケーブル、アナログ出力プラグ、9V形乾電池×1、収納ケース寸法(mm)約180(L)×70(W)×33(H)測定範囲0.01~199000Lx質量(g)270(電池含む)電源9V乾電池(JIS 6F22)×1連続使用時間(常温)RS-232C未使用時 約13時間、RS-232C使用時 約5時間
【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベータ三脚 トプコン【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベータ三脚トプコン
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から3日以内出荷
2軸の高勾配、長距離、長時間を可能にした建設現場を選ばない便利な1台 X軸±10%、Y軸5~+25%の2軸の勾配設定範囲で急勾配にも対応しました。使用範囲が直径800m、85時間の長距離・長時間稼働です。何度でも同じ施工面を再現するクローズドループ構造により高再現性を実現。
仕様【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25%セット内容本体、受光器(LS-90B)、リモコン(RC-400)、単1形乾電池×4、単3形乾電池×2、単4形乾電池×3、収納ケース寸法(mm)174(L)×218(W)×253(H)質量(kg)約3.6(バッテリー含む)測定範囲(直径)800m精度±10″光源685nm自動整準範囲±5°
【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベーター三脚 トプコン【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベーター三脚トプコン
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から3日以内出荷
勾配設定もラクラク。 簡単設置で堅牢・高精度な回転レーザー。世界最高クラスの精度で勾配施工が可能!
仕様【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25%セット内容RL-200本体、リモコンRC-400、バッテリーホルダーDB-75C、ニッケル水素バッテリーパックBT-67Q、AC/DCコンバーターAD-11、単三乾電池3本、格納ケース寸法(mm)174(L)×218(W)×253(H)質量(kg)約3.6(バッテリー含む)測定範囲(直径)800m精度±7″光源690nm自動整準範囲±5°
【レンタル】レーザーセンサー トプコン【レンタル】レーザーセンサートプコン
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ブルドーザーのプレートを均一な水平精度を保つ 回転レーザーから発するレーザー光をブルドーザーなどの重機に取り付けられたセンサーが感知し、800mの広い受光範囲でブレードの垂直管理を行います。
仕様【検出方向】360°【受光範囲】800m(直径)【検出分解能】モード1:±3mm、モード2:±6mm、モード3:±15mm、モード4:±30mmセット内容本体、リモートディスプレイ寸法(mm)330(H)×158(W)×85(L)(クランプ部含まず)質量(kg)2.3(乾電池含む)電源アルカリ形単2乾電池×4検出幅(mm)250
【レンタル】デジタル照度計(校正書付) トプコン【レンタル】デジタル照度計(校正書付)トプコン
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から3日以内出荷
操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に! 計量法型式取得、JIS規格一般型AA級準拠の高精度照度計です。計量法の型式承認EE111号を取得しています。
仕様【湿度特性】±3%以内(結露なきこと)セット内容本体、キャップ、ソフトケース、延長ケーブル(5m)、USBケーブル、USBドライバー、クイックマニュアル、収納ケース寸法(mm)188×65×34(突起部除く)質量(g)200(乾電池除く)電源単3形アルカリ乾電池2本、または専用ACアダプタ(別売付属品)表示範囲0.005~999900Lx(オート/マニュアル/6段レンジ)直線性±2%rdg±1digit(オートレンジ)温度特性±3%以内(-10~40℃ 23℃基準)受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性(可視域)6%以下(標準分光視感効率からの外れf1')斜入射光特性(系統的な外れf2:3%以下)10°:±1%以内、30°:±1%以内、50°:±5%以内、60°:±5%以内、80°:±10%以内

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定関連サービス