1,312件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】グロスチェッカー 光沢計 IG-410 HORIBA【レンタル】グロスチェッカー 光沢計 IG-410HORIBA
4,398税込4,838
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
金属の研磨面など高光沢領域の表面仕上り状態を明確に数値化します。2レンジ切り替えで低光沢も測定可能です。現場向けの小型、軽量設計です。金属研磨面の仕上り確認に。金属圧延板の外観確認に。メッキ製品の外観確認に。シリコンウエハの表面仕上り確認に。
【レンタル】プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 校正証明書付 0563 7352 testo(テストー)【レンタル】プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 校正証明書付 0563 7352testo(テストー)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から10日以内出荷
最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。温度差・最大値・最小値・平均値を表示。音響アラーム。卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。見やすいバックライト付ディスプレイ。保護等級:IP65。本体メモリ容量:約10,000データ分。付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に
【レンタル】標準温度計 No.2 校正証明書付 日本計量器工業【レンタル】標準温度計 No.2 校正証明書付日本計量器工業
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から10日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
【レンタル】標準温度計 No.0 校正証明書付 日本計量器工業【レンタル】標準温度計 No.0 校正証明書付日本計量器工業
3,798税込4,178
1本
翌日出荷から10日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
【レンタル】おんどとり 温湿度ロガー 無線LAN TR-72wb-S T&D(ティアンドデイ)【レンタル】おんどとり 温湿度ロガー 無線LAN TR-72wb-ST&D(ティアンドデイ)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
【レンタル】温度過昇防止器 アラート用出力付 TXN800WAL 本体 アズワン【レンタル】温度過昇防止器 アラート用出力付 TXN800WAL 本体アズワン
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から4日以内出荷
周囲に温度異常をお知らせします。温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B アズワン【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223Bアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付き接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。鮮明さと高解像度を体感してください!グリノー式光学系で高性能
【レンタル】個数はかり 校正証明書付 CUX3000 VIBRA(新光電子)【レンタル】個数はかり 校正証明書付 CUX3000VIBRA(新光電子)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から10日以内出荷
重さ・単重・個数を個別表示計数誤差ゼロを可能にする個数秤AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えますACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります単重値300点メモリー機能付
【レンタル】ダイヤルゲージ 耳金付 校正証明書付 5Bシリーズ ピーコック【レンタル】ダイヤルゲージ 耳金付 校正証明書付 5Bシリーズピーコック
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から10日以内出荷
防水性・耐衝撃性に優れています。
【レンタル】赤外線サーモグラフィー Wi-Fi機能付 解像度240×180 校正証明書付 E6-XTシリーズ Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】赤外線サーモグラフィー Wi-Fi機能付 解像度240×180 校正証明書付 E6-XTシリーズFlir(フリアーシステムズ)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷から10日以内出荷
校正証明書付の機種となりますスーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジタルカメラを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジタルカメラ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジタルカメラ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
【レンタル】顕微鏡デジタルシステム Moticam S3 島津理化【レンタル】顕微鏡デジタルシステム Moticam S3島津理化
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
顕微鏡専用のデジタルカメラシステムです。Φ23.2mm 及びΦ30mm(JIS準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで接続可能です。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
【レンタル】高精度放射温度計 微小スポットタイプ 校正証明書付 IT-545S HORIBA【レンタル】高精度放射温度計 微小スポットタイプ 校正証明書付 IT-545SHORIBA
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から10日以内出荷
環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
【レンタル】真空計 校正証明書付 DVR2pro バキューブランド【レンタル】真空計 校正証明書付 DVR2proバキューブランド
4,198税込4,618
1台
翌日出荷から10日以内出荷
LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
【レンタル】騒音計 校正証明書付 TM-102 Tenmars【レンタル】騒音計 校正証明書付 TM-102Tenmars
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から10日以内出荷
EN61672 type2に準拠しています。
【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 HT-1500NM アズワン【レンタル】小型デジタルマノメータ 校正証明書付 HT-1500NMアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から10日以内出荷
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
【校正】デジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】デジマチックノギスMitutoyo(ミツトヨ)
13,900税込15,290
1個
45日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など質量(g)350測定範囲(mm)0~300寸法L(mm)404寸法H(mm)20電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)寸法A(mm)22最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40寸法D(mm)64寸法B(mm)27.5寸法C(mm)19.8量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保存温度(℃)-10~60機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能サムローラあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式電池寿命約5年(通常使用時)液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm出力端子あり警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー
【校正】テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TIMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷から45日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料(2.51MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】M形標準ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】M形標準ノギスMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷から45日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品などシリーズ530最小読取値(mm)0.05関連資料(2.51MB)サービス分類校正
【校正】標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】標準外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷から45日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料(2.51MB)サービス分類校正
【レンタル】空間線量計 日本精密測器【レンタル】空間線量計日本精密測器(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
放射線(ガンマ線)を検知すると、ブザーと検出マークで知らせます。高線量時(3.8μSv)にはブザーで知らせます。999時間(約41日間)まで、放射線量を積算可能です。
測定範囲0.01~19.9μSv/h検出方法CSI(TI)シンチレータ+フォトダイオード式測定対象γ線電源単4乾電池×2本
【レンタル】超低温用データーロガー 校正証明書付 藤田電機製作所【レンタル】超低温用データーロガー 校正証明書付藤田電機製作所
4,398税込4,838
1台ほか
翌日出荷から10日以内出荷
試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。検体・ワクチン輸送のシーンに最適な超低温-80℃まで測定・記録できます。データロガー本体をそのまま冷蔵庫・冷凍庫に入れられるので、外付けプローブなどを外部から引き回す手間がありません。専用リーダー(PaSoRi)の他に、スマートフォンでデータを読み込むことも可能です。データ読込には「RC-S380/S(3-3422-11)」が必要です。-80℃で校正していますので治験向けにお勧めです。
電源リチウムボタン電池ER2450TWL×1個
【レンタル】個数はかり VIBRA(新光電子)【レンタル】個数はかりVIBRA(新光電子)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
重量物を高精度計数できるモデル重さ・単重・個数を個別表示計数誤差ゼロを可能にする個数秤AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えますACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります単重値300点メモリー機能付
設定方式ストレインゲージ式センサ計量皿寸法(mm)360×320
【レンタル】防水型デジタル温度計 本体+センサー付き 校正証明書付 佐藤計量器製作所【レンタル】防水型デジタル温度計 本体+センサー付き 校正証明書付佐藤計量器製作所
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から10日以内出荷
校正証明書付の機種となります。HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク付属品標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池 2本、本体ビニールカバー・ネックストラップ
【レンタル】照度計 校正証明書付 コニカミノルタ【レンタル】照度計 校正証明書付コニカミノルタ
4,198税込4,618
1台ほか
翌日出荷から10日以内出荷
JCSS校正付となります。JIS AA級、DIN Class Bに準拠した高精度な照度計です。PWM光に対応しております。電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐ照度測定ができます。受光部が取り外せ、本体と市販のLANケーブルで接続可能です。(標準構成品:3mのLANケーブル)
測定レンジオートレンジ測定機能NORM/照度(lx)、Δ/照度差(lx)・照度比(%)、Σ/積算照度(lx・h)・積算時間(h)、時間平均照度(lx)直線性指示値の±2%±1digit使用環境温湿度-10~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと電源単3形電池2本/本体用ACアダプター
【レンタル】ポータブルニオイセンサー KAGUROBO カルモア【レンタル】ポータブルニオイセンサー KAGUROBOカルモア
4,498税込4,948
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ディスプレイ上にリアルタイムで計測結果をグラフ表示できますので、瞬間的な数値に加え、臭気変動の挙動を視覚的に捉えられます。持ち歩きながらの簡易測定に適しています。
測定対象各種臭気成分(硫化水素・メチルメルカプタン・アセトアルデヒド等)測定原理金属酸化物半導体式ガスセンサー吸引流量約350mL/min付属品microSDカード(2GB)、吸引ノズル、ストラップ、除塵フィルター、活性炭フィルター
【レンタル】ガステック検知器 ガステック【レンタル】ガステック検知器ガステック
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。カウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。
付属品アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)
【レンタル】デジタルフォースゲージ 高機能 イマダ【レンタル】デジタルフォースゲージ 高機能イマダ
4,198税込4,618
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
変位計搭載スタンドと接続することで、変位量を出力できます。応答性に優れ、急速な数値の変化に対応します。ピーク値やグラフデータをUSBメモリに記録できます。計測スタンドを使用する事で、荷重の垂直・水平方向への均一化と作業の省力化が可能です。USBメモリに連続データを保存し、パソコンが無くてもグラフ作成可能です。大小判定出力機能付きです。
サンプリング最大2000回/秒出力機能デジタル(USB・RS232C)・アナログ電圧約±2VDC・コンパレータ・オーバーロード警告・サブコンパレータ2段階・USBメモリ(※USBメモリは付属しておりません)・変位(※変位計との接続が必要です)機能マルチ表示(上下2段選択表示)・ピークホールド(引張および圧縮)・内部メモリ(1000データ)・コンパレータ(合否判定)・画面表示反転・符号反転・ゼロクリアタイマ・+NGアラーム・オフタイマー(自動電源オフ)・感度設定・時刻表示・設定ロック・1st2ndピーク検出・荷重ピーク時変位検出・指定荷重時変位リセット電源内蔵バッテリーまたはAC100~240V(ACアダプター付属)付属品アタッチメント8点(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド・大鉤・又鉤)、USBメモリ用アダプタ、ACアダプタ、USBケーブル、収納ケース、データ取り込みソフトウェア(CD-ROM)
【レンタル】粉じんモニター アンデス電気【レンタル】粉じんモニターアンデス電気
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
浮遊粉じんの測定に適しています。2電源(ACアダプター/乾電池)対応で電源のない場所でも測定できます。空気環境の見える化!
測定原理光散乱方式表示内容換算質量濃度(mg/m3)
【レンタル】倒立顕微鏡 アズワン【レンタル】倒立顕微鏡アズワン
3,898税込4,288
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
接眼レンズPL10×(視野数22)
【レンタル】電子天秤(sefi) アズワン【レンタル】電子天秤(sefi)アズワン
2,640税込2,904
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
応答時間は約2秒で、素早く読み取る事ができ、高安定です。最大3kgで、大きな容器の風袋引きが可能です。便利な個数・%・比重測定が可能です。乾電池でも使用できますので屋外でも使用可能です。
本体寸法(mm)188×216×58
【レンタル】三眼金属顕微鏡 アズワン【レンタル】三眼金属顕微鏡アズワン
3,898税込4,288
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×・10×・40×照明6V 20Wハロゲンランプフィルター青・緑・黄総合倍率40×~400×
【レンタル】レーザー距離計 アズワン【レンタル】レーザー距離計アズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
Bluetooth(R)を搭載しており、測定データをスマートフォンへ送信することができます。暗いところでの測定に便利なバックライト付きです。
測定範囲(m)0.05~100最小表示(mm)0.1波長(nm)635電源単4乾電池×2本
【レンタル】ファイバースコープ(先端可動式) アズワン【レンタル】ファイバースコープ(先端可動式)アズワン
3,898税込4,288
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
フレキシブルケーブルですので、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式ですので、様々な角度に調節可能です。
質量(g)420解像度640×480ピクセル焦点距離2~10cmフレームレート30fps(MAX)電源リチウムイオン充電池(ACアダプター付属)、AC100V 50/60Hz
【レンタル】12CHデータロガー(温度・電圧・湿度) アズワン【レンタル】12CHデータロガー(温度・電圧・湿度)アズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカード(MMC形式)またはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はSDカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存
【レンタル】CO2濃度計 高濃度測定セット 校正証明書付 VAISALA(ヴァイサラ)【レンタル】CO2濃度計 高濃度測定セット 校正証明書付VAISALA(ヴァイサラ)
4,998税込5,498
1セットほか
翌日出荷から10日以内出荷
高濃度CO2 計測用のレンタルセットです。ライフサイエンス用インキュベーター、冷蔵室、果物や野菜の輸送など、正確なCO2 濃度計測が必要とされる用途に最適です。
【レンタル】ヘリウムリークディテクタ ULVAC(アルバック)【レンタル】ヘリウムリークディテクタULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
排気速度が大きく、利便性にも優れたリークディテクタです。漏れ検査のあらゆる場面で、活躍します。わずかな漏れも見逃さない5L/secのヘリウム排気速度で、ワイヤレスコントローラで40m先からも操作可能です。本体から独立したタブレット型コントローラの採用しています。真空法はヘリウムの他に水素の検出が可能です。
検知ガス4He、2H2排気速度【主排気ポンプ】ターボ分子ポンプ31 L/sec、【粗引きポンプ】油回転30/36(50/60Hz)L/min質量(kg)約33(約46)(フロアーカート付)消費電力(VA)600入力電圧(V)100~120または200~240形状【テストポート】NW25(ISO)セット内容本体(HELIOT901W1)、タブレット、AC電源ケーブル、コントローラケーブル2mセット(CONT-SET)、タブレット固定用ディスク、スニッファー、スニッファー取付クランプ、Oリング、メクラ蓋、取扱説明書(CD-R)、取扱説明書、収納ケース仕様【最小可検リーク量(4He)】< 5×10-13 Pa・m3/sec、【リーク量表示範囲】4He:0.01×10-12~10-3 Pa・m3/sec2H2:0.01×-8~10×-5 Pa・m3/sec、【テストポート排気速度(4He)】5 L/sec、【最大接続圧力】1200Pa
【レンタル】温度記録計(おんどとりJr.)用USBコミュニケーションポート T&D(ティアンドデイ)【レンタル】温度記録計(おんどとりJr.)用USBコミュニケーションポートT&D(ティアンドデイ)
2,598税込2,858
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
インターフェースパソコン間/USB、データロガー間/光通信付属品通信ケーブル・ソフトウェア
【レンタル】糖度・屈折計 LLG Labware【レンタル】糖度・屈折計LLG Labware
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
糖度と屈折率を同時に測定できます。水で丸洗いできる防水仕様(IP65)です。
測定範囲(Brix)0.0~95.0%測定範囲1.33~1.54RI分解能Brix/0.1%、屈折率(RI)/0.0001精度Brix/±0.2%、屈折率(RI)/±0.0003電源単4乾電池
【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ Wi-Fi Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ Wi-FiFlir(フリアーシステムズ)
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
分解能(℃)0.1精度0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%視野角71.5×56°インターフェースUSBType-C対応OSWindows(R)8/10電源充電式リチウムイオン電池付属品充電用USBケーブル、ポーチ
【レンタル】パーソナル電子天秤 A&D【レンタル】パーソナル電子天秤A&D
2,198税込2,418
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
秤量・最小表示がトリプルレンジで、自動的に3段階に切り替わります。個数計量、%表示が可能です。選別計量に便利なコンパレーター機能付きです。RS232Cを標準装備でパソコンやプリンターとの接続が容易です。見やすいバックライト付き表示です。
電源ACアダプター(TB266)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定関連サービス