1,312件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【計測器・測定器校正サービス】見積書番号S2601794 ノーブランド【計測器・測定器校正サービス】見積書番号S2601794ノーブランド
18,850税込20,735
1式
11日以内出荷
見積終了日2026/03/31サービス分類その他
【計測器・測定器校正サービス】見積書番号S2602989 ノーブランド【計測器・測定器校正サービス】見積書番号S2602989ノーブランド
12,350税込13,585
1式
11日以内出荷
見積終了日2026/03/31サービス分類その他
【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ KA-A01 ポーラメディカル【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ KA-A01ポーラメディカル
4,798税込5,278
1台
翌日出荷
暑熱下での対応支援システムです。タブレットに顔を近づけ撮影することで、顔にあらわれる顔色、表情、発汗などの状態を推定し、外部の暑さ指数情報と統合して判定結果を提示。体調変化に気づきを与えます。取得した結果の履歴は、管理画面にて一元的に確認が可能で、管理者は現場全体および個々の状況を把握できます。
質量(g)491使用温度(℃)16~35サイズ(inch)アウトカメラおよびインカメラ共に1/4、ディスプレイ:10.1記録方式動画:MP4、静止画:JPEG本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約170×246×8.2解像度1920×1200(ピクセル)バッテリー容量(mAh)65000画素数アウトカメラおよびインカメラ共に約800万画素搭載OSAndroid OS v.12無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠サービス分類レンタル
【レンタル】ポータブル摩擦計 3Dミューズ HEIDON(新東科学)【レンタル】ポータブル摩擦計 3DミューズHEIDON(新東科学)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
ポータブル摩擦計3Dミューズ TYPE37i は、操作が簡単で、初心者でも手軽に物体間の静摩擦係数を測定できる携帯型摩擦計です。室内外を問わず、平面・傾斜面・壁面・天井面での測定に対応しています。建設現場では壁材の違いをその場で数値化して説明でき、化粧品・薬品の触感評価では 他社品との違いを直感的に理解してもらえるので、営業ツールとしても活躍します。
用途床材や床面の摩擦評価化粧品や薬品の滑り・触感確認生産ラインの各部位の摩擦測定(コンベアやロール部など)紙・フィルム・布など各種素材の摩擦測定卓上型試験機では測定できない特殊サンプルの評価仕様最大測定データ数:1サンプル500データ(500データを超えると、最初のデータに上書きします)セット内容本体/スライダー固定部輸送用治具/スライダー/スライダーホルダー/Oリング/取扱説明書/取扱説明書(簡易)/収納ケース/単3電池×4本測定範囲静摩擦係数:0.000~1.300質量(g)650(電池含む)電源アルカリ乾電池(単3×4本)寸法(Φmm)スライダー:26表示液晶寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:140×56×140分解能0.001検出器VCMフォトセンサ、加速度センサ荷重調整方式自重+コイルスプリング方式材質(スライダー)アルミ(ハードクロム処理)サービス分類レンタル
【レンタル】センターホール型荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー 共和電業【レンタル】センターホール型荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー共和電業
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
新設のアースアンカ、PCアンカやトンネルアーチ支保工等に加わる荷重測定用のAki-Mos対応。アンカーの緊張力計測に最適なセンタホール型荷重計です。
仕様【白金測温抵抗体】Pt 3W、リニアライズデジタル演算、JIS C 1604-1997 Pt100、ヒステリシス:±0.5%RO以内、出力の温度影響:±0.1%/℃以内、零点の温度影響:±0.1%RO/℃以内セット内容【BLWL-B-500KNSA3】ロードセル、ケーブル(先端Y端子)2m、検査成績書、取扱説明書、収納ケース、【TC-32K】本体、ACアダプターセット、CFカード、カードリーダー、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本質量(kg)4.4測定方式【ひずみ】1ゲージ 4線法 120Ω、1ゲージ 4線法 240Ω、1ゲージ 4線法 350Ω、1ゲージ 3線法 120Ω、1ゲージ 3線法 240Ω、1ゲージ 3線法 350Ω2ゲージ法 120~1000Ω、4ゲージ法 120~1000Ω、4ゲージ定電流法 350Ω※ 1ゲージ4線法はオプションのアダプタを使用、ブリッジ電圧 DC1V 44ms (50Hz)※1 1ゲージ4線法はオプションのアダプタを使用、ブリッジ電圧 DC1V 44ms (50Hz)、【電圧】DC 300mV ±300mV、DC 30V ±30V、DC Auto ±30V (本体からの 1CH測定のみ測定範囲)、入力インピーダンス、V 1/1 500MΩ以上、V 1/100 1MΩ以上、【熱電対】熱電対T、熱電対K、熱電対J、熱電対B、熱電対S、熱電対R、熱電対E、熱電対N、リニアライズデジタル演算、JIS C 1602-1995定格容量500kN定格出力約1mV/V(2000×10-6ひずみ)保護等級IP67(JIS C 0920)温度補償(℃)-10~60ケーブル0.5mm2、4心シールドクロロプレン2m、外径9.6mm、先端むきだし(シールドは本体に接続されていません)印加電圧(V)(許容)10 ACまたはDC、(推奨)1~10 ACまたはDC許容温度(℃)-20~70測定点数(点)【1点:単体】NDISまたはワンタッチ端子からのセンサ入力、【5点:CSW-5A組合せ時】CSW-5A、CSW-5A-05非直線性±1%RO以内許容過負荷1.2入力抵抗350Ω±2%出力抵抗350Ω±2%サービス分類レンタル
【レンタル】電磁式アナログ膜厚計 サンコウ電子【レンタル】電磁式アナログ膜厚計サンコウ電子
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
電磁式膜厚計Pro-Wの一番の特長は、小型で軽量な点です。高性能でありながら片手で簡単に持ち運びができ、電池駆動なのでわずらわしいコードもありません。レンタルしてすぐにお使いいただけます。直感的にわかりやすいアナログメータータイプです。また、電磁式膜厚計Pro-Wにはダイヤル部分のカバーが標準で付いています。予期せぬ接触などでの調整点のずれが起きにくい仕様です。※温度の変化や使用環境によって起こるメーター部の指針のドリフトを防ぐ効果はありません。
用途塗装(橋梁・船舶・鋼管などの鉄鋼構造物、自動車、家電製品[冷蔵庫、洗濯機]、スチール家具、什器機類など)ライニング(樹脂・タールエポキシ・ゴム・ホーローなど)メッキ※(クローム・亜鉛・銅・スズなどの非磁性メッキなど)※電解ニッケルメッキを除くメタリコン・パーカライジング・酸化膜・溶射膜など樹脂フィルム・非磁性金属箔の厚み測定(鉄を基板として測定)セット内容本体、プローブ、ゼロ板、標準厚板(200μm・2mm)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×6本測定範囲0~500μm・0.2~5mm質量(g)約470(乾電池除く)電源(V)単4アルカリ乾電池(1.5×6本使用温度(℃)0~40(結露しないこと)測定方式電磁誘導式プローブ2極式、磁極径=Φ6mm 極間=16mm、磁極:超耐摩耗性CVD処理磁極測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%、何れか大なる値寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×137(※突起部含まず測定対象鉄素地※上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜 (※鋼、SUS430などのフェライト系ステンレスを含む)サービス分類レンタル
【レンタル】電源品質アナライザセット HIOKI(日置電機)【レンタル】電源品質アナライザセットHIOKI(日置電機)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
源品質アナライザPQ3198の特長は、国際規格であるIEC61000-4-30(ClassA)に準拠しており、周波数変動・インパルス・フリッカ・高調波などの電源異常が同時に測定可能な点です。こちらの商品を1台レンタルすることで、様々な電源トラブルをすばやく高精度に解析できます。
用途電源品質アナライザPQ3198は、工場で使用している設備の誤動作や電源障害などの異常が発生した際の原因解明の用途として使用されることが多いです。突発的な異常があった場合の一時的なレンタルでも大変役立ちます。仕様最長記録期間:繰返しON時:1年、最大記録イベント:9999×366日(1日9999件まで)、繰返しOFF時:35日、最大記録イベント:9999件セット内容本体(PQ3198)、SDカード(Z4001)、ACアダプタセット(Z1002)、アリゲータークリップ(赤・黄・青・灰)(L1000)、アリゲータークリップ(黒×4)(L1000)、電圧コード(赤・黄・青・灰)(L1000)、電圧コード(黒×4)(L1000)、変換ケーブル(L9910)×4、USBケーブル、通信ソフト(PQ ONE)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(PQ ONE)、収納ケース(本体用)、クランプオンセンサ(9661)×4、取扱説明書(9661 クランプオンセンサ)、収納ケース(クランプオンセンサ用)質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む)電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格1.7 A、50/60 Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間180分、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)表示6.5型TFTカラーLCD(640×480ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信)測定機能1. トランジェント電圧:2MHzサンプリング、2. 周波数1波:1波形から演算 200kHzサンプリング、3. 電圧1/2実効値:半波ずらしの1波形ごと演算・電流1/2実効値:半波ごと演算、4. スウェル・ディップ・瞬停: 電圧1/2実効値にて検出、5. 突入電流:電流1/2実効値にて検出、6. 電圧波形比較:判定エリアを自動生成して比較、7. 瞬時フリッカ値:IEC61000-4-15による、8. 周波数200ms:10波・12波から演算 40~70Hz、9. 周波数10秒間:10秒間の波形から演算 40~70Hz、10. 電圧波形ピーク、電流波形ピーク、11. 電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、無効電力量、力率、変位力率、電圧不平衡率、電流不平衡率、効率、12. 高次高調波 (電圧/電流): 2k~80kHz帯域 Supraharmonics、13. 高調波/位相角(電圧/電流)、高調波電力: 第0次~50次、14. 高調波電圧電流位相差:第1次~50次、15. 総合高調波歪み率(電圧/電流)、16. インターハーモニクス(電圧/電流):第0.5次~49.5次、17. Kファクタ(増倍率)、18. ΔV10フリッカ、IECフリッカ(短期間/長期間)、19. Mains signaling voltage測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流/電力測定(直流または交流)電圧レンジ(V)ch1~3:電圧測定600.00rms、トランジェント測定6.0000kpeak、ch4:600.00rmsまたはDC、トランジェント測定6.0000kpeak電力レンジ300.00W~3.0000MW(使用する電圧、電流レンジにより自動的に決定)電流レンジAC 500.00mA~5.0000kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)基本確度電圧:公称電圧の±0.1%、電流:±0.1%rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度サービス分類レンタル
【レンタル】電子天秤 A&D【レンタル】電子天秤A&D
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
SHS(Super Hybrid Sensor)搭載新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1秒。クッキリ見やすい蛍光表示周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスを防ぐます。データメモリー機能最大40個の計量値、最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータの確認や一括出力が可能(校正結果は一括出力のみ)。自己点検機能天びん自身で動作の点検をします。操作ステップカード見易く簡単な取扱説明書がいつも本体のそばにあって安心です。床下ひょう量床下ひょう量により、磁気をおびたものの測定も可能です。大型計量皿使いやすく、管理維持もしやすい大きな角型ステンレス皿128mm×128mmを採用。コンパレータ表示2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。動物計量計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。ひょう量インジケーターひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。個数モード面倒で手間のかかる、個数を数える作業も正確で簡単に行えます。パーセントモード基準となる質量を100%とした時に、計量値がどの程度の割合になるかを表示します。はかりこんだり、試料のバラつきを見る時に便利です。水平器水平器と調整用足コマを本体前面にもってきましたので、水平調整がしやすくなりました。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。RS-232C標準装備インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。防塵設計紛体計量も安心の防塵仕様(IP54相当)です。また、天びん本体はアルミダイキャスト製で、耐薬品性に優れています。オートパワーオン・オフ電源を投入するとON/OFFキーを押すことなしに計量モードに入ることができ、自動機への組み込みに最適です。また、10分間使用しないと、自動的に表示をオフする機能もあります。
仕様●安定所要時間(FAST設定時の代表値)(g):約1.0秒(50:約0.8秒)●感度ドリフト(10~30℃):±2ppm/℃●個数モード(サンプル数)(個):5、10、25、50、または100●個数モード(計数可能最小単位質量)(g):0.01●再現性(標準偏差):0.01gセット内容プリンタ(AD-8121B)、ACアダプタ、通信ケーブル(1m)、25ピン-9ピン変換コネクタ、記録紙(予備)、インクリボン(予備)、取扱説明書(プリンタ)、収納ケース、単3電池×4本質量(kg)約5電源ACアダプタ(付属:AX-TB248)または、充電バッテリ(別売GXA-09 ※出荷時オプション)ひょう量(g)6,200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93動作温湿度範囲+5~+40℃、RH85%以下(結露しないこと)直線性±0.03g表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB(ミニBタイプ/一方向・双方向切替)表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)※、比重サービス分類レンタル
【レンタル】金属探知器 フジテコム【レンタル】金属探知器フジテコム
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
金属探知器F-90Mの特長は、聴覚と視覚の両方で金属探知結果を確認できる点にあります。レンタル後利用される際には、金属を検知するとスピーカ音の高さとメーター上の指針振動幅でお知らせします。
用途金属探知器F-90Mは埋設された設備・機器の管理を用途として広くレンタルされています。具体的には現場地中に埋設したボックスや、地中内の消火栓位置の特定・探知に役立ちます。舗装・道路工事のほか、自然災害による土砂や積雪などによって既設の金属設備が埋没してしまった際などに、ぜひご検討下さい。仕様●音声周波数:0~2.5kHz 変化●音声出力インピーダンス:ローインピーダンス(ステレオ用ミニジャック)●検出回路:キャンベルブリッジ●制水弁蓋(Φ180):65cm(Highの時)●鉄板(Φ100×20):42cm(Highの時)セット内容本体、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本質量(kg)約1.7電源(V)単3×4本(6出力発振:7V/p-p (出力コレクタ電圧)連続使用時間約25時間アンテナサイズ(mm)$270×30消費電流(mA)無音時:7 発音時 : 最大45発振周波数9.75kHz本体部195(W)×170 (H) X60 (D)mm感度調整3段 (M,Hi,Lo)最小動作電圧4.2V動作温度(℃)-5~+60(ただし結露しないこと)サービス分類レンタル
【レンタル】赤外線サーモグラフィ testo(テストー)【レンタル】赤外線サーモグラフィtesto(テストー)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto890の最も大きな特長は、同社製赤外線サーモグラフィの中でも最高レベルの画質の高さです。高い性能を備えているため幅広い使用目的でレンタルしていただくことができます。本製品の長所を順番にご紹介します。高画素の検出器と高い温度分解能・空間分解能で精度の高い検出が可能640×480画素のセンサーを搭載しており、さらにSuperResolutionによってきわめて精密な画像記録が可能になっています。その上、分解能も優れているため、微細な温度の差も正確に測定することができます。自動フォーカスと手動フォーカスを選択可能赤外線サーモグラフィtesto890の他の機種にはない特長として、オートフォーカスとマニュアルフォーカスが可能になっている点が挙げられます。それによって、容易に鮮明な画像を撮影できるようになっています。扱いやすいカムコーダータイプの設計画面部分が360°回転可能で角度を問わず撮影しやすく、また、持ちやすいベルトが付属しているため片手でスムーズな操作が可能です。
用途生産工程での品質検査や設備点検、製品の開発設計における熱シミュレーション、建物の熱診断仕様●ACアダプタ装着稼働:可能●JPEG保存:○●Power-LED:○●SuperResolution (IFOV):0.71 mrad●SuperResolution (ピクセル):1280×960 ピクセル●カラーパレット:9 (アイアン/レインボー/ハイコントラストレインボー/コールド-ホット/青-赤/グレー/グレー反転/セピア/ Testo)●ソーラーモード:○●デジタルカメラ:○●バッテリの種類:Li-ion 電池●パノラマ画像アシスタント:○●ビデオファイル形式:.wmv、.mpeg-1、testoフォーマット(温度データ付動画)●ビデオ出力:USB 2.0, Micro HDMI●ビデオ測定:最大3測定ポイントまで●ボイスレコーディング:Bluetooth(R)/有線ヘッドセット●レーザーマーカー:○●画像切替:赤外線画像/可視画像●画像保存形式:.bmtまたはソフトウェア上で次の形式にエクスポート可能、.bmp、.jpg、.png、.csv、.xls●解析機能:最大10の測定ポイント、ホット/コールドスポット認識、最大5 x面積測定(最小/最大および平均)、等温線およびアラーム値●空間分解能(IFOV):1.13 mrad●最小焦点距離:0.1 m●場所認識:○●転送修正:○●反射温度:マニュアル●標準レンズ:42° x 32°●表面湿度:○セット内容本体、レンズカバー、SDカード(2GB)、バッテリー×2、ACアダプター、充電器、USBケーブル、ソフト(IRSoft)、取扱説明書、取扱説明書(ソフト)、取扱説明書(簡易)、収納ケース外形寸法(mm)253×132×111測定範囲(℃)-30 ~ +100 、 0 ~ +350 (変更可能)、 0 ~ +650 (変更可能)分解能温度:< 40 mK 以下(30℃の時)精度(℃)±2,または測定値の±2%の大きい方保護等級IP54ハウジングプラスチック(ABS樹脂)メモリー容量SDカード 2GB (約1500 - 2000枚)放射率0.01~1ディスプレイ4.3インチタッチパネル式LCD/480×272視野角42°× 32°三脚取付ねじ1/4 - 20UNCネジ耐振動2Gフォーカスオート/マニュアル動作温度(℃)-15 ~ +50画素数640×480 ピクセル、3.1 MP保管温度(℃)-30 ~ +60デジタルズーム1~3-foldインターフェイスフレームレート33 Hz稼働時間(時間)4.5スペクトル範囲7.5 ~ 14 μm湿度(%)20~80(結露無きこと)サービス分類レンタル
【レンタル】赤外線サーモグラフィ 日本アビオニクス【レンタル】赤外線サーモグラフィ日本アビオニクス
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷
画素数4倍の実現と範囲の広い測定レンジサーモグラフィーR450Proのカメラには、複数枚超解像処理機能が内蔵されており、画素数の4倍向上を実現しました。複数枚超解像処理機能は、連続する複数のフレームから演算処理をし、映像のノイズ(ぼやけやちらつき)をおさえて被写体の本来の緻密さを解像度高く再現してくれる機能です。この機能により、最小で58ミクロンの微小物の撮影をすることも可能です。通常の記録モード :480x360画素 空間分解能:0.87mrad超解像(SR)モード :960x720画素 空間分解能:0.58mrad相当 ※※手振れ等の効果による特徴の抽出により、複数画像の合成処理が適切に実施された場合また、-40℃~1500℃という広い範囲の測定レンジに対応している上、レンジの切り替え不要で常温~1500℃までの連続的な温度の変化を測定することができます。パノラマの熱画像を撮影可能クイックパノラマモードを使用すれば、最大約75°(水平方向)、または最大約56°(垂直方向)相当の熱画像の撮影が可能な点も特長のひとつです。パソコンは使用せずカメラ本体で撮影できるため、そのままレポートにも添付でき大変便利です。※パノラマ画像はjpegファイルで保存できます。ズームにも対応パノラマモードで撮影したデータも、超解像モードで撮影したデータも、最大4倍の連続ズームができます。スクロールインジケータを採用しているので、必要に応じて簡単に、任意の場所を確認することができます。考え抜かれた操作性レンタル先の現場で計測をする際に便利な点を詳しくご説明します。熱画像と可視画像を同時に表示可視カメラは500万画素で、熱画像と並列して表示することや合成して表示することができます。直感的にわかりやすく、測定の効率化にもつながります。ビューファインダー搭載で、屋外での計測時でも安心屋外での計測では、太陽の光がモニタに反射し画面が見えづらくなることがあります。そのような場合でも、角度を調整できるビューファインダーが搭載されているので、問題なく計測ができるでしょう。フルオート機能搭載フルオート機能が備わっており、温度スケールとフォーカスを同時に調整してくれます。
用途サーモグラフィーR450Proがレンタルされる用途としては、研究・開発のみならず、保守・保全や品質管理などでご活用いただけます。常温から高温まで、レンジの切り替え不要で連続的に計測できるため、溶接の際の蓄熱・放熱の過程の解析などにも適しています。仕様●EMC:CE適合規格(クラスA)●SD動画記録:最大5Hz●インターバル記録:3秒~60分間隔、可視画像同時記録●エリア内温度計測:BOX 5(各エリア内の最高・最低・平均温度を表示)●オート機能:オートスケール/オートフォーカス/フルオート●カラーパレット:7種類(オリーブ、レインボー、アイリス、輝度カラー、ホットアイアン、ホットホワイト、ホットブラック)●クイックパノラマモード:横方向約75°相当/縦方向約56°相当●データ記録:静止画(温度データ付JPEG、14bit)、可視画像同時記録●テキストメモ:最大128文字(SDカードより読み込み熱画像に添付)●ビデオ出力:NTSC/PAL切替 RCAコネクタ●ポイント温度測定:可動点×10、温度サーチ(最高×1、最低×1)、2点間温度差●ラインプロファイル:水平/垂直/水平+垂直●温度補正機能:放射率補正、環境・背景温度補正、距離補正、NUC、ドリフトスタビライザ●可視画像合成表示:並列、FUSION(透過合成可能)、ピクチャインピクチャ(透過合成可能)●可視画像表示:CMOS 500万画素●画質改善:デノイズ、アベレ-ジング(残像除去機能付)、エッジ強調●階調表示:256/32/16/8階調●外部トリガ記録:○●外部トリガ入力:パルス信号●空間分解能:標準時: 0.87mrad、超解像時(SR モード):0.58mrad相当※手振れ等の効果による特徴の抽出により、複数画像の合成処理が適切に実施された場合の効果●検出器画素数:480(H)x360(V)画素●撮影補助機能:レーザポインタ(赤色クラス2、PSC適合品)、LEDライト●振動、衝撃:29.4m/sec2(3G)、294m/sec2(30G)●測定距離範囲:10cm~∞(標準レンズ搭載時)※温度精度の保証範囲は30cm~∞●測定視野角:24°(H)x18°(V)(標準レンズ搭載時)●超解像(SRモード):○●標準付属PCソフト:InfReC Analyzer、NS9500 Professional●表示装置:3.5型カラー液晶モニタ(チルト機構、輝度調整付)カラー液晶ビューファインダ(チルト機構付)セット内容本体、レンズキャップ、SDカード 4GB、バッテリー ×2、充電器セット、ACアダプタセット、ワイヤードリモコン(ケーブル1.5m付)、USBケーブル、ソフト(InfRreC Analyzer NS9500 Professional)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(インストールマニュアル)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース質量(kg)1.3以下 ※バッテリ含む電源(V)AC100~220、50/60Hz温度精度±1℃※環境温度:20~30℃ レンジ1において(それ以外:±2または±2%)検出器2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ)記録媒体SDカード、SDHC対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約121×105×195突起部含まず測定波長(μm)8~14表示機能1~8倍連続デジタルズーム(表示位置スクロール機能付き)、グリッド表示、9画面マルチ画像表示(静止画再生時)動作温湿度範囲-15℃~50℃、90%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-40℃~70℃、90%RH(結露しないこと)防塵防水性能保護等級 IP54相当アラーム出力無電圧接点信号温度分解能(℃)0.025 at 30(S/N改善時)測定温度範囲(℃)-40~1500放射率補正多点放射率補正、放射率テーブル機能、放射率逆算機能フォーカスオート/マニュアルデータ形式静止画:温度データ付JEPG、14bit(可視画像同時記録)、動画:SVXファイル(専用形式)音声メモ30秒間記録画素数標準時:480(H)x360(V)画素、超解像時(SR モード):960(H)x720(V)画素※静止画のみ対応フレームレート40Hzアラームアラーム表示、アラーム音、色アラーム(ISO)、アラーム記録、アラーム信号出力USBUSB2.0:外部トリガ入力による自動記録機能、USB2.0マスストレージ、動画転送(熱画像:最大40Hz、可視画像同時記録)※40Hz転送は熱画像のみ。可視画像付きでの転送速度は、熱画像20Hz、可視画像2.5Hzサービス分類レンタルバッテリー動作時間2.5時間
【レンタル】視程計セット VAISALA(ヴァイサラ)【レンタル】視程計セットVAISALA(ヴァイサラ)
7,798税込8,578
1台
3日以内出荷
視程を測るすべてのエリアで視程計PWD20の視程測定範囲は10m~20000mです。長距離の視程まで測定できますので、港湾や沿岸水域、ヘリポートなどの視程測定が必要な場所で広く使用できます。PWD20は長さ70cm程のアームにすべてのセンサが搭載されています。各部分がそれぞれコンパクトに出来ており、トータルでも非常に軽量な造りになっています。電源や信号ラインは接続が容易なコネクターになっています。一般的なサイズのポールやマストに様々な形で取り付けることができます。※ センサー~ロガーまでのケーブルの長さは約7mです。記録についてセンサーから受信した視程データおよびエラーコードは、一旦ロガーの内部バッファメモリに蓄積され、メモリが一杯になるとCFカードに書き込みが行われます。※エラーの有無によりバッファメモリが一杯になるまでの時間が変動しますので、一定間隔で書き込みを行っているわけではありません。ご注意ください。
仕様●シリアル出力:RS232C、RS485●測定範囲精度:10~10,000mにおいて±10%、10,000~20,000mにおいて±15%セット内容視程計センサー(ボルト・スプリングワッシャー×4)、センサーケーブル、センサー取付けプレート一式、ボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー一式、ロガー(SDカード、ACアダプター付)、カードリーダー、ソフト・ドライバ(CFカードの場合)、取扱説明書質量(kg)3使用温度範囲(℃)-40~+60電源(V)AC100消費電力(W)3、ヒーター:65電源ヒーターオプション用別:24VDC/VACアナログ出力0~1mA、4~20mA測定方法前方散乱方式使用湿度範囲0~100%RH測定範囲(m)10~20,000寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)40.4×69.5×19.9サービス分類レンタル
【レンタル】自動レベル トプコンソキアポジショニングジャパン【レンタル】自動レベルトプコンソキアポジショニングジャパン
3,898税込4,288
1台
3日以内出荷
自動レベルB30Aの特長は、4本の頑丈な特殊サスペンションワイヤーで補正鏡を支え、磁器制動方式の自動補正機構を備えていることです。この設計により補正範囲が広く、振り子が迅速に安定するため、本体に傾きがあっても視準線を水平に維持できます。素早く安定させる自動補正機能がついたレンタル商品です。水平角測定水平目盛盤を使い、1度単位で水平角の測定が可能です。目盛盤は自由に回転でき、任意の角度も計測できます。自動レベルB30Aは、長く安心してお使いいただけるよう、過酷な環境を想定したさまざまなテストをクリアしています。Bシリーズは、専用の装置で防水性を徹底的に確認し、温度、湿度、振動、落下といった耐久試験も実施。ソキアのレベル製品の中でも、最高水準の耐環境性と耐久性を実現しています。防水テスト: JIS 保護等級 IPX6本体はあらゆる方向からの強力なジェット水流でも、水が内部に侵入しないことが確認されています。耐寒・耐熱テスト-20℃から+50℃までの温度条件でも動作を確認済みです。耐久テスト整準ねじや合焦つまみ、微動つまみなども、耐久テストをクリアしています。
用途自動レベルB30Aは、測量から土木、建築など幅広い用途でレンタルされております。仕様●1km 往復標準偏差:1.5mm●2 スピード合焦機構:無し●円形気泡管ミラー:平面ミラー●最短合焦距離 望遠鏡先端より:20cm(30cm) ( )内:機械中心より。●水平目盛盤:直径 99mm、目盛 1°セット内容本体、収納ケース寸法(mm)幅 122、長さ 214、高さ 140全長(mm)214質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)-20 ~ +50倍率28x有効径(Φmm)対物:36正像視界1°25' (100m 先:2.5m)分解力3.5"自動補正機構補正範囲 ±15'スタジア乗数100スタジア加数0円形気泡管感度 10'/2mm防水性IPX6(JIS C 0920:2003)サービス分類レンタル
【レンタル】膜厚計 サンコウ電子【レンタル】膜厚計サンコウ電子
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
膜厚計SWT-NEOの特長はレンタル構成品のデュアルプローブにあり、測定対象の素地が鉄・非鉄のいずれかであっても、自動的に金属を判別して測定できるようになっています。またJIS規格やISO等各種規格に適合しているため、それぞれの環境に応じて測定いただけます。適合規格一覧JIS K 5600、ISO2808。研究施設、試験場、行政・公的機関、各種法人・団体などの規格
用途膜厚計SWT-NEOは塗装やメッキ、ライニング等の各種膜厚を測定する用途で多くレンタルされています。ほかにも、アルマイトなどの絶縁性皮膜の測定にも用いられています。鉄、つまり磁性金属上の非磁性皮膜を測定するか、非磁性金属上の絶縁性皮膜を測定するかで通常プローブは取り換えなければなりませんが、自動的に素地金属を判別できるデュアルプローブを採用しているため、その手間が省けます。仕様●検量線校正:2点校正式(ゼロ点、標準調整点)●検量線設定・保存:鉄・非鉄用で各1本●寸法・質量:72×32×156●測定精度(平滑面に対して):0 ~ 100μm: ±1μm または指示値の ±2%以内、101μm ~ 3.00mm: 指示値の ±2%以内 (鉄素地)、101μm ~ 2.50mm: 指示値の ±2%以内(非鉄素地)セット内容本体、プローブ(SFN-325)、ゼロ板ホルダ(鉄素地/アルミ素地付)、標準板5枚セット(50・100・300・500・1000μm)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本型式SWT-NEO、SFN-325質量(g)約200(電池含む)測定範囲(mm)鉄素地:0 ~3.00、非鉄素地:0~2.50電源単3アルカリ乾電池×2本、連続使用時間[25時間※最大(使用条件により変わることがあります。)]、ACアダプタ使用温度(℃)0~40(結露しないこと)測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)プローブ1 点定圧接触式、Vカット付、約Φ15×51mm表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付表示分解能1μm: 0~999μm、0.01mm: (鉄素地)1.00~3.00mm/(非鉄素地)1.00~2.50mm,切替えにより 0.1μm: 0~400μm/0.5μm: 400~500μm測定対象鉄素地:鉄・鋼などの磁性金属素地上の塗装、ライニング、溶射膜、めっき(電解ニッケルめっきを除く)など、非鉄素地:アルミ、銅など非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など比較的汎用な測定物用付加機能測定モード切替(ホールド/連続)、表示分解能切替 単位切替(μm/mil)、オートパワーオフ(約3分)、チルトスタンドデータ転送USBサービス分類レンタル
【レンタル】現在天気計セット VAISALA(ヴァイサラ)【レンタル】現在天気計セットVAISALA(ヴァイサラ)
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷
視程減少時の要因を明示、降水タイプ判別、降水強度検知、降水量/降雪量算出一般気象、航空気象への適用PWD22は天気の判別機能に加えて、視程測定範囲が10mから20000mです。この視程測定範囲は一般の気象観測や航空気象観測に対応します。また、非常に消費電力が小さいため、特に低電力の自動気象ステーション用にお勧めです。雪やみぞれのように凍結した降水を分類して検知できるPWD22は、道路交通や航空運行の安全確保のために、天候悪化時には迅速な警報発令を可能にします。PWD22はヴァイサラRAINCAP(レインキャップ)感雨センサを2個備えており、弱い霧雨まで検知できます。また航空気象用システムで採用されているWMOのMETARコード様式で天気をレポートできるため、システムへの組み込みが容易です。設置、取り付けPWD20は長さ70cm程のアームにすべてのセンサが搭載されています。各部分がそれぞれコンパクトに出来ており、トータルでも非常に軽量な造りになっています。電源や信号ラインは接続が容易なコネクターになっています。一般的なサイズのポールやマストに様々な形で取り付けることができます。ロガーTAMAPod S-PW手のひらサイズで簡単操作&小型軽量な記録計
仕様●GND:シグナルグランド、電源グランド(シグナルGNDと絶縁してください)●NC:未使用●Rx:センサのRx信号●Tx:センサのTx信号●シリアル出力:RS232C、RS485●データ記録:CFカード、CSVファイル形式●データ長:8Bit●パリティ:なし●ファイルシステム:FAT16●レポート様式:WMO4680(SYNOP)コード表、WMO4678(METAR)コード、WMOコード表4680より49コード、NWSコード表●記録インターバル:1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30秒・1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60分●降水測定:【測定項目】 降水強度、降水量、降雪量、【検出感度】 10分以内に0.05mm/h●受信データ:データメッセージ●信号:内容●測定範囲精度:10~10000mにおいて±10%、10000~20000mにおいて±15%●適合カード:2Gbyte以下●天気分類:降水タイプ7種類(雨、氷雨、霧雨、霧氷雨、みぞれ、雪、雹)、霧、ミスト、靄(煙性、砂性)、晴れセット内容現在天気計センサー(ボルト・スプリングワッシャー×4 プレート×1付)、センサーケーブル(ケーブル長7m)、センサー取付けプレート一式(プレート2種類)、ボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー一式(ボルト(長)×4、ボルト(短)×4、ワッシャー×4、スプリングワッシャー×8)、ロガー(SDカード(2GB)、ACアダプター付)、カードリーダー、取扱説明書(センサー用、ロガー用)質量(kg)3使用温度範囲(℃)-40~+55電源(V)12~50DC、DC9~DC35消費電力(W)6、オプションヒーター:65、PL111:2電源ヒーターオプション用別:24VDC/VAC外形(mm)230×83×35 ただし突起物は除くアナログ出力0~1mA、4~20mA測定方法前方散乱方式消費電流(mA)消費電力DC12V時:待機タイキ時 10、通信時 90、カード書込コ時 150使用湿度範囲0~100%RH測定範囲(m)10~20000入力電源DC12VインターフェイスUSB(miniBコネクタ)通信速度19200BPSストップ1Bit寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)43.2×69.5×22.2サービス分類レンタル
【レンタル】汎用振動計 リオン【レンタル】汎用振動計リオン
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
汎用振動計VM-82Aの特長は、産業用機械の振動状態を「加速度・速度・変位」の3つのモードで簡単に測定できるという点です。電源供給はレンタル構成品の単3形乾電池×4個を使用するか、オプション品のACアダプタ(NC-98)の使用となります。また、電源をONにすると、前回設定した条件で測定を始められるので、長期で使用する場合もストレスなくお使いいただけます。見やすい液晶画面液晶画面には大きいデジタル数字と、直感的に分かるバーグラフの両方が表示されているため、変動量の確認が容易にできます。周波数範囲などの設定情報も画面内ですべて完結でき、バックライトが付いているので暗い場所でも画面の内容確認が可能です。過負荷になった時は画面内に【OVER】の文字が表示され、汎用振動計VM-82Aでは同時に画面全体に赤色LEDが点灯し、オーバーしていることがさらに分かりやすくなりました。
用途汎用振動計VM-82A/VM-82は、主に工場で使われているモーターなどの回転機械を中心とした産業用機械の定期的な点検・保守管理の用途としてレンタルされています。また、開発中の機械の性能を確認するためにも使用されています。仕様●データメモリー:最大1,000個(000~999)のデータをマニュアルによりストア可能●バーグラフ:対数目盛フルスケールの1~100%●ピックアップ感度:0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2●メモリーアドレス:000~999(1000個)●時計表示:年・月・日・時・分●出力コネクタ:USBミニB●増幅度の校正:ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度設定される。●測定範囲(PV-57Aを用いた場合):【加速度(ACC)】0.02~200m/s2 EQ PEAK 1Hz~5kHz、【速 度(VEL)】0.3~1000mm/s RMS 3Hz~1kHz・0.1~1000mm/s RMS 10Hz~1kHz、【変 位(DISP)】0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz・0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz●測定表示:表示範囲 001~128(100msサンプリング20個の算術平均値を2秒毎の表示)●電池残量:4段階表示セット内容本体、ピックアップ(PV-57A)、カールコード(VP-51K)、マグネットアタッチメント(VP-53S)、丸型棒状アタッチメント(VP-53E)、六角平形アタッチメント(VP-53D)、M6ネジ(VP-53A)×2、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本寸法(mm)振動ピックアップ:対辺17(六角)×49質量(g)振動ピックアップ:45電源単3形乾電池×4、ACアダプタ(オプション)構造せん断形圧電式加速度ピックアップ本体質量(g)約270(電池含む)感度5.1mV/m/s2(±3%)80Hz使用時間アルカリ電池:約30時間測定レンジ【ピックアップPV-57およびピックアップ感度】1.0~9.9mV/ms2、【加速度(ACC)】1、10、100、1,000m/s2、【速 度(VEL)】10、100、1,000mm/s、【変 位(DISP)】0.1、1、10、100mm使用温湿度範囲【ピックアップ】-20~+70℃ 90%RH以下、【本体】-10~+50℃ 90%RH以下周波数範囲1Hz~5kHz(±10%)、【加速度(ACC)】3Hz~1kHz、3Hz~5kHz、1Hz~100Hz、3Hz~20kHz、【速 度(VEL)】10Hz~1kHz、3Hz~1kHz、【変 位(DISP)】10~500Hz、3~500Hz、各測定モード毎に設定された範囲を液晶表示器下部に表示測定モードm/s2、mm/s、mm過負荷表示液晶表示器内に【OVER】の文字を表示。同時に赤色LEDを点灯。振動ピックアップPV-57I指示特性【加速度】RMS、EQ PEAK、【速度】RMS、EQ PEAK、【変位】RMS、EQ PEAK、EQ p-p(EQ PEAK=RMS×√2、EQ p-p=EQ PEAK×2)、RMS、EQ PEAK、EQ p-pバックライトLEDによる本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171.5×74×25.5サービス分類レンタル
【レンタル】検査カメラ 日本エマソン【レンタル】検査カメラ日本エマソン
4,198税込4,618
1台
3日以内出荷
検査カメラmicro CA-350の特長は、配管等の検査を行いながら、その状況を静止画や動画で撮影することができる点です。撮影したデータはSDカード(レンタル構成品)、または内蔵メモリに保存されるため、いつでも見返すことができ、作業レポートを作成する際にも大変役立ちます。検査カメラmicro CA-350にはマイクとスピーカーが搭載されているため、音や声が入った動画の撮影・再生ができます。モニターは3.5インチのカラーLCDモニターを採用しており、大画面&高画質で検査対象を確認することができます。また、電源は充電式リチウムイオンバッテリ(12V)を使用しているため、長時間かかる検査でも安心してレンタルしていただけます。
用途検査カメラmicro CA-350は、製造工場の配管や空調ダクトの点検、エンジンルームの狭い場所の検査など幅広い用途でレンタルされています。主に、目視で確認することが困難な狭小部で活躍します。仕様●ビデオ:MP4:640×480解像度●画像:JPG:640×480解像度セット内容検査カメラ、SDカード(16GB)、Φ17mmカメラヘッドケーブルアッセンブリ、バッテリー×2、充電器セット、ACアダプター、先端ツール(フック)、先端ツール(マグネット)、先端ツール(ミラー)、USBケーブル、RCAケーブル、取扱説明書、収納ケース径(Φmm)カメラ:17(0.7 ~ 11/16 インチ)電源(V)充電式 12 リチウムイオンバッテリ照明LED 4灯(照度調整可能)ディスプレイ3.5インチカラー TFT外部メモリーSDカード 最大32GB (16GB SDカード付属)ケーブル長(cm)90サービス分類レンタル
【レンタル】杭ナビ トプコンソキアポジショニングジャパン【レンタル】杭ナビトプコンソキアポジショニングジャパン
6,698税込7,368
1台
3日以内出荷
簡単操作で杭打ち・座標取得自動整準で簡単設置コントローラーはAndroid端末追尾機能で1人で杭打ち小型軽量コンパクト設計能
仕様●ガイドライト:【光源】 発光ダイオード(LED)(赤 626nm /緑 524nm)、【視認可能範囲】 水平 8°以上 (全幅:7m、距離 50m にて)●レーザー求心部:【光源】 レーザーダイオード(クラス2)、【波長】 635nm●傾斜補正部:方式 液体式 2 軸傾斜センサー、補正範囲 ± 6'●自動追尾部:【自動追尾可能距離】 0.9 ~ 130m、【駆動範囲】 360°(水平方向)、【最高回転速度】 60°/秒(10rpm)●測距測角精度:測距精度 (3.0+2ppm × 測定距離)mm / 測角精度 5”●通信部:W-LAN 802.11 n/b/g 対応 通信可能範囲 100m、Bluetooth Version 5.0 (Bluetooth Low Energy) クラス1.5、通信可能範囲 130m●電源部:【標準バッテリー】 BDC72 リチウムイオン電池、【連続使用時間(20℃)】 約 5 時間セット内容本体、バッテリー(本体用)×2、充電器セット(本体用)、スマートフォン(TopLayoutインストール済)、USBケーブル(スマートフォン用)、ACアダプタ(スマートフォン用)、防水ケース(スマートフォン用)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(TopLayout)、収納ケース質量(kg)約 4(バッテリーを含む)使用温度範囲(℃)【使用温度範囲】 -20 ~ +50 (結露しないこと)、【保存温度範囲】 -30 ~ +60 (結露しないこと)使用範囲【距離】0.9 ~ 130m、【高度角】+55°、【高度角】-30°型番LN-150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185 × 198 × 322耐環境性防塵・防水性 IP65自動整準範囲± 3°サービス分類レンタル
【レンタル】普通騒音計(検定付) リオン【レンタル】普通騒音計(検定付)リオン
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
普通騒音計(検定付)NL-43EXの大きな特長は、レンタルしたばかりでも説明書いらずでシンプルな操作が可能な点ですが、他にも新たに加わった特色がいくつかございます。最大4つの条件を一度に測定!チャンネルごとに時間重み付け特性(Fast、Slow)や周波数重み付け特性(A、C、Z)を決めることができ、それらの測定値を一度にまとめて記録することができます。3.5インチのカラー液晶タッチパネルを搭載!設定の変更や画面の切り替えが直感的に行えるカラータッチパネルが採用されており、さらに使いやすさが向上しています。USB Type-C端子を搭載!シリーズで初めてType-Cに対応し、普通騒音計(検定付)NL-43EX本体に電池を入れなくてもUSB給電で駆動することができます。※本体で充電池を充電することはできません。新たな規格に対応!従来機種より新しいこちらの規格に対応しています。JIS C 1516:2020 クラス2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2
用途普通騒音計(検定付)NL-43EXのレンタル用途の例としては、工場や工事現場、交通分野といった環境騒音のほか、産業分野での静圧環境における騒音の計測や、作業環境の検査や製品の品質試験など、さまざまなものが挙げられます。多岐にわたる分野でお使いいただけますので、使いやすい騒音計をお探しの方に非常に適した商品です。セット内容本体、マイクロホン・プリアンプ、ウインドスクリーン落下防止ゴム、SDカード 512MB、ウインドスクリーン WS-10、取扱説明書、騒音計基準適合検査済証(騒音計検定済証)、収納ケース、単3電池×4本質量(g)約400(電池含む)出力【交流出力】出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流出力】出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25 mV/dB・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流/交流の同時出力】直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3形電池4本、DCジャックおよびUSB端子への給電、【動作時間(23℃、ECO設定時)】アルカリ乾電池LR6:約12時間・ニッケル水素充電池HR6:約12時間 ※動作時間は本器の設定や電池の製造元などにより異なる、【ACアダプタ】NE-21P(入力:AC100~240V、50/60Hz、出力:DC12V)、【外部電源電圧】5.7V~15V(定格電圧12V)・USB端子:5V、【1次側(100V側)消費電力】約3W適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 クラス 2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング・ EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013・ RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018・ 低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/A1:2019、UKCAマーキング、中国版RoHS、KCマーク、VCCI クラスB対応OSMicrosoft Windows XP Professional 32 bit、Microsoft Windows 7 Professional 32 bit、64 bit、Microsoft Windows 8 64 bit、Microsoft Windows 10 32 bit、64 bit※win10で使用される場合は、メーカーのソフトをインストールする必要がございます表示【デバイス】3.5インチTFT-LCD(タッチパネル機能付)、【タッチパネル】抵抗膜方式(感圧式)、【画面サイズ】QVGA(320 × 240)、【バックライト】消灯、輝度を4段階で調整可能、【時間-レベルグラフ/バーグラフ更新周期】100 ms、【数値更新周期】1s測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能使用温湿度範囲【温度】-10℃~50℃、【湿度】10%~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP等級:IP54(マイクロホン部は除く)使用CPUIntel Core2 Duo 2.0 GHz 以上サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:Lp 100ms周波数重み付け特性A特性、C特性、Z特性遅延時間測定開始操作の後、指定時間経過後に測定を開始する。設定時間:Off、1秒、3秒、5秒、10秒測定周波数範囲20Hz~8kHz時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)補正機能ウインドスクリーン補正機能(WS-10、WS-15、WS-16):ウインドスクリーン装着時の周波数特性への影響を補正する、拡散音場補正機能:拡散音場における使用時の周波数特性への影響を補正するバーグラフ表示上限:70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限:20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル(コンマ区切りのテキストファイル)入力レンジ自動切り替え出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能USB【通信制御】通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能、【データ転送】コンピュータにSDカードをリムーバブルディスクとして認識させてデータを転送することが可能サービス分類レンタル
【レンタル】接地抵抗計 HIOKI(日置電機)【レンタル】接地抵抗計HIOKI(日置電機)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
接地抵抗測定は、通常の抵抗測定と異なり大地における分極作用、漏洩電流や地電圧による地電流の影響、補助接地抵抗の影響など外乱要素が存在します。3151 では交流電位差計方式による正確な測定と補助接地抵抗チェック機能や測定周波数の切換え機能などの機能を搭載することにより、悪条件下でより確実・安全な測定ができます。規格に対応の接地抵抗計製品の品質、安全性の高さの証明。安心して使用できます。ワイドな測定レンジA 種~D種接地工事まで正確に接地抵抗測定。さらに、測定レンジの115%まで測定可能。より安定した測定補助接地棒の接地状態を簡単にチェックでき、より正確。さらに、測定周波数切換え可能で高調波地電流などの影響を防止。簡易測定機能通常/簡易測定の切換えもスイッチでワンタッチ。過電圧保護・警告機能商用電源での簡易測定時に多い誤結線、警告ブザーと過電圧保護(AC250V / 1分間) により安全に警告します。泥よごれに強い測定スイッチや測定ダイヤルなど防じん性を強化、耐久性をアップ。付属品もより便利にからまる測定コードもコード巻で片づけ簡単。さらに、測定機材が一括収納できる便利なキャリングケース。
用途単独接地抵抗仕様●開放回路電圧(V):AC 50rms未満●地電圧地電圧の影響の影響(V):50Hz、60Hz:0セット内容本体、測定コード(黒)5m、測定コード(黄)10m、測定コード(赤)20m、補助接地棒×2、接地網×2、取扱説明書、収納ケース、単3電池×6本質量(g)約760(本体のみ)備考温湿度条件:23℃± 5℃、80% rh 以下、2 極法の場合、100 Ω/ 1000 Ωレンジのみ適用電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×6、定格電源電圧:DC 1.5V×6、最大定格電力:2.5VA、ニッケル水素電池(HR6)×6、定格電源電圧:DC 1.2V ×6、最大定格電力:2.5VA適合規格接地抵抗計(EN 61557-1、EN61557-5)、安全性(EN 61010)、EMC(EN 61326)、準拠規格:JIS C 1304:2002(廃止規格)動作方式交流電位差計方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約164×119×88(支持足などの突起を含まず)分解能0.1Ω(10Ωレンジ)、1Ω(100/1000Ωレンジ)使用時間1100回、測定条件:30秒測定/30秒休止、3電極法、575Hz、、補助接地極の抵抗100Ω、×1Ωレンジで10Ωを測定使用温湿度範囲0~40℃、80% rh 以下(結露しないこと)測定周波数575Hz/600Hz 許容差:±10%測定電流AC 15mA rms未満(2電極法使用時:AC 3mA rms未満)許容差±0.25 Ω、±2.5 Ω、±25 Ω、± 3.0% f.s.保存温湿度範囲-10~50℃、80% rh 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP40(EN60529)過電圧保護(V)AC 250、1分間(E-S(P),E-H(C) 端子間)サービス分類レンタル
【レンタル】小型水中ハイビジョンテレビカメラ キュー・アイ【レンタル】小型水中ハイビジョンテレビカメラキュー・アイ
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
小型水中ハイビジョンテレビカメラ FM-5100は下記の特長があるレンタル商品です。旋回装置が一体化したフルハイビジョン対応の水中カメラ360°エンドレスに回転可能、上方向約45°、下方向約90°まで可動高輝度LEDライトが2つ付属し、カメラの動きに連動モニター内蔵のトランクケース型で、コントローラーが付属HDMI出力端子があり、外部モニターや、レコーダーに接続可能
セット内容カメラヘッド、カメラケーブル(50m)、HDMIケーブル(1.5m)、録画器、microSDカード(128GB)、SDカードアダプター、USBケーブル(録画器用)、ACアダプター(録画器用)、電源ケーブル(制御器用)(3m)、取扱説明書(カメラ)、取扱説明書(録画器)、収納ケース(カメラヘッド用)、制御器(液晶モニター付)、収納ケース(制御器一体型)質量(kg)約4.8、気中 約6(ケーブル込み) 約2.3(本体のみ)、水中 約0.7(本体のみ)電源(V)AC100±10%角度(°)チルト:上 約45、下 約90レンズf=4.0mm解像度1920×1080(1080P)視野角水平:約73°(気中)撮像素子1/2.8"カラーCMOSセンサフォーカス約2cm~∞画素数243万画素モニタ10.1インチ液晶モニターサービス分類レンタル
【レンタル】土壌塩分計 エムケー・サイエンティフィック【レンタル】土壌塩分計エムケー・サイエンティフィック
3,898税込4,288
1台
3日以内出荷
簡単操作で正確測定!植物の健康を守る土壌塩分計です!土壌塩分計AM5000は、電極を土壌に差し込むだけで、塩分濃度を測定できるレンタル商品です。植物に必要な栄養状態の把握に役立ちます!
用途土壌塩分計AM5000の用途は農作物の栽培管理や土壌改良のための塩分濃度測定などです。土壌水分や温度、土壌硬度といった特性を考慮した直接測定が可能なレンタル商品です。仕様電極・センサー:250 mm突刺しスレンレス電極セット内容本体、250mm突刺しステンレス電極、ボリュームカップ、取扱説明書、収納ケース、アルカリ9V電池×1本寸法(mm)本体:180×85×50測定範囲塩分:0~2.99 g/l質量(g)280分解能塩分:0.01 g/l使用電池9Vアルカリ電池 1個電池寿命約4000時間以上サービス分類レンタル
【レンタル】吊荷通過警報装置フックアラーム ツクモア【レンタル】吊荷通過警報装置フックアラームツクモア
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
吊荷通過警報装置フックアラームAFC-ALM-01の一つ目の特長は、小型かつ軽量で、クレーンのフック部分に容易に取り付けられる点です。そのため、レンタル商品を受け取ってすぐに取り付けて使用することができて便利です。吊荷通過警報装置フックアラームAFC-ALM-01の二つ目の特長としては、警報音がMAX125dBという大音量で、高い位置からの警報であっても地上で問題なく聞き取ることができる点です。音量はフック警報器の底面のつまみで調節できるため、使用する現場の環境に合わせて適切な大きさに設定することができます。操作部分は電源をオン/オフするスイッチと、ブザー音の大きさを変更するつまみの二つのみとシンプルになっており、初めて使用する場合でも操作に迷うことはありません。
用途吊荷通過警報装置フックアラームAFC-ALM-01は、クレーンによる吊荷の移動時に警報を鳴らす用途で使用されます。こちらをレンタルし、吊荷の接近を他の作業者に知らせることで、現場の安全の確保にお役立ていただけます。セット内容本体、カラビナ、アンテナ、落下防止ワイヤー、リモコン、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本(本体用)、ボタン電池CR2032×1個(リモコン用)質量(kg)約1.1 ※電池含む質量(g)約30電源単三電池×4本、コイン型電池(CR2032)音量最大125dB(ブザー音)連続使用時間約15時間(125dB連続)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×15.5×72、90×135×85※アンテナ含まず操作警報 ON/OFF、電源 ON/OFF、音量 ボリューム送信周波数(GHz)2.4帯無線規格IEEE802.15.4準拠サービス分類レンタル
【レンタル】ワイパー式メモリー溶存酸素計 JFEアドバンテック【レンタル】ワイパー式メモリー溶存酸素計JFEアドバンテック
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
ワイパー式メモリー溶存酸素計AROW-WF-Lの特長は、ワイパーブレードが2枚ついており、清掃能力が向上したことです。EPSA-RINKOは陸水・沿岸域などでの長期観測におすすめのレンタル商品です。パソコン内蔵の無線LAN機能を使って「無線通信」が可能です。これにより、耐圧容器を取り外さずに観測設定やデータの取り出しが無線で行えます。結果として、作業ミスによるデータ欠測や測定器の浸水といった事故のリスクが減ります。本体は耐磨耗性・耐衝撃性・耐腐食性に優れたチタン製となっております。
用途ワイパー式メモリー溶存酸素計 AROW-WF-Lの用途は主に、海洋調査や水質のモニタリングなどに使用されております。ワイパー付きで陸水・沿岸域での長期観測・連続観測に適したレンタル品となっています。仕様●バースト時間:1~1440分●リスクグループ:3 (IEC 62471/JIS C 7550)●最大記録データ数:約1,500万データ●発光レベル:3段階調整(出荷時固定)●発光頻度:間欠式セット内容本体(AROW-WF-L)、透明ゴムキャップ、センサー保護キャップ、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、ソフト(通信処理ソフト)、ソフト(データ処理ソフト)、係留棒、アイナット×2、係留治具B4×2、係留治具B1×2、六角ボルト(M6×50)(ワッシャー×2・ナット付)×2、六角ボルト(M6×70)(ワッシャー×2・ナット付)×4、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信処理ソフト)、取扱説明書(データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×12本長さ(mm)66250質量(kg)空中約1.8、水中質量約1.0質量(g)約580(電池含まず)電源(V)単一型リチウム電池3.6 3本(SAFT社 LS33600STD指定)消費電力(W)約2(発光時)測定範囲(℃)【DO】0~200%、【水温】-3~45外径(Φmm)2845センサータイプ【DO】燐光式、【水温】サーミスターサンプル数(個)1~18000材質(ケース)チタン2種精度(℃)【DO】非直線性±2%FS、【水温】±0.02(3~31分解能(℃)【DO】0.01% ※飽和度100%付近での標準値、【水温】0.001寸法(Φ×mm)70×302通信方式無線LAN通信(IEEE802.11n準拠),USB通信(Ver2.0準拠、Ver1.1相当),コネクタ:USBタイプC波長(nm)LED:265メモリー容量内蔵フラッシュメモリー / 1GB電池単3形アルカリ乾電池/単3形リチウム乾電池、最大12本(ロング電池BOX)測定モード連続モード、バーストモード動作時間約6か月(25℃発光レベル標準の場合)測定インターバル0.5~600秒耐圧水深(m)200水深相当、水深200相当サービス分類レンタル
【レンタル】ワイパー式メモリー水温塩分計 JFEアドバンテック【レンタル】ワイパー式メモリー水温塩分計JFEアドバンテック
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
ワイパー式メモリー水温塩分計ACTW-WF-Lの特徴は、2枚羽ワイパーがついており、前のモデルより清掃力が強化されていることです。清掃の手間が少なく安定した測定データを取得したいと考えてる方はぜひ一度レンタルでご利用ください。電気伝導度センサーは、通常、生物の付着や汚れによって感度が大きく影響されやすいです。長期間の連続観測には、1~2週間の細やかなメンテナンスが必要で手間がかかっていましたが、こちらの商品を使用することでその工数を削減することが出来ます。また、パソコンに内蔵された無線LAN機能により「無線通信」に対応しており、耐圧容器を外すことなく観測設定やデータの取り出しが可能です。これにより、作業ミスによるデータ欠測や測器の浸水リスクが軽減されます。なお、安定した通信を行うための子機は付属しておりませんので、必要な場合はお客様にてご用意ください。電池は単三型アルカリ乾電池、リチウム電池の使用が可能です。一般的な単三型アルカリ乾電池での動作が可能で容易に電源電池が入手出来ます。
用途ワイパー式メモリー水温塩分計ACTW-WF-Lは海洋調査や水質モニタリングの用途でレンタルされております。ワイパー付きで陸水・沿岸域での長期観測・連続観測に適した商品となっております。仕様●バースト時間:1~1,440分●リスクグループ:3 (IEC 62471/JIS C 7550)●最大記録データ数:約1,500万データ●発光レベル:3段階調整(出荷時固定)●発光頻度:間欠式セット内容本体(ACTW-WF-L)、透明ゴムキャップ、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、ブラシ、ソフト(通信処理ソフト)、ソフト(データ処理ソフト)、係留棒、アイナット×2、係留治具B4×2、係留治具B1×2、六角ボルト(M6×50)(ワッシャー×2・ナット付)×2、六角ボルト(M6×70)(ワッシャー×2・ナット付)×4、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信処理ソフト)、取扱説明書(データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×12本長さ(mm)66250質量(kg)空中約2.2、水中質量約1.2測定範囲【水温】-3~45℃、【電気伝導度】0.5~70mS/cm※質量(g)約580(電池含まず)備考※検定は海水を使用(28~65mS/cmの範囲)電源(V)単一型リチウム電池3.6 3本(SAFT社 LS33600STD指定)消費電力(W)約2(発光時)外径(Φmm)2845精度【水温】±0.01℃(0~35℃)、【電気伝導度】±0.01mS/cm※センサータイプ【水温】サーミスター、【電気伝導度】7電極式サンプル数(個)1~18000材質(ケース)チタン2種分解能【水温】0.001℃、【電気伝導度】0.001mS/cm寸法(Φ×mm)70×411通信方式無線LAN通信(IEEE802.11n準拠)、USB通信(Ver2.0準拠、Ver1.1相当),コネクタ:USBタイプC波長(nm)LED:265メモリー容量内蔵フラッシュメモリー / 1GB電池単3形アルカリ乾電池/単3形リチウム乾電池、最大12本(ロング電池BOX)測定モード連続モード、バーストモード動作時間約3か月(25℃発光レベル標準の場合)測定インターバル0.1~600秒サービス分類レンタル
【レンタル】レベルプレーナ トプコンソキアポジショニングジャパン【レンタル】レベルプレーナトプコンソキアポジショニングジャパン
4,398税込4,838
1台
3日以内出荷
水平精度10"(1.5mm/30m)という高精度モデルです。ボタン一つで機械がすばやく水平を出し、スピーディーに作業を開始できます。標準付属の受光器LR200との組み合わせで、±0.5mmという高精度な水平出しを行えます。使用範囲は、直径500mと広範囲で活躍します。可視光赤色レーザを照射しますので、離れた場所でも回転の確認ができます。本体質量2kgのコンパクトボディは、防塵・防水性能IP56と高い耐環境性能を誇ります。衝撃や大きな振動で機械が傾くと、自動的にレーザ照射を停止するH.I.アラート(傾斜警告)機能を搭載しています。
仕様●H.I.アラート機能:あり●オートパワーカットオフ:最終受光時から約30分後●ビーム水平精度:10"(±1.5mm/30m)●警告表示:整準範囲外警告、バッテリーロー、勾配設定範囲外警告●射出出力:5mW以下●受光ブザー:ブザー音量:大 /小 /OFF、選択可●受光範囲:90mm(数値読み取り範囲:70mm)セット内容本体、受光器、ロッドクランプ、収納ケース、取扱説明書質量(kg)1.8(電池含まず)品番LS-100D質量(g)170(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~+50電源単1乾電池×4本、単3乾電池×1本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×211×205、135×69×25連続使用時間(時間)20℃:約45(アルカリ乾電池使用時) 、25℃:約100(アルカリ乾電池使用時)光源半導体レーザーダイオード 波長635nm(可視光)測定範囲(m)直径 約2~800ローター回転数(min-1[r.p.m])600防塵防水性能IP67(JIS C 0920:2003)、IP66(JIS C 0920:2003)気泡管内蔵検出精度0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mm(切替式)LED上:オレンジ、中央:グリーン、下:レッドレーザークラスクラス 3R(JIS C6802:2014)液晶表示表裏両面、受光位置9段階表示自動整準範囲±5°サービス分類レンタル
【レンタル】ミニシースネイク RIDGID【レンタル】ミニシースネイクRIDGID
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
ミニシースネイク TruSense 60mは、全長60m、直径9mmの剛性と旋回性能のバランスが良い中剛性プッシュケーブルを備え、TruSense(R)テクノロジーに対応し、特に狭小な配管や中距離の配管検査に適しているレンタル商品です。幅広いパイプに対応適合管径38mm~250mm。剛性と旋回能力のバランスがよい中剛性プッシュケーブル全長60m、直径9mmの中剛性プッシュ ケーブルは剛性と旋回能力のバランスがよく、狭小スペースや中距離の配管検査に最適です。高輝度LEDを採用配管内を均一に照らす優れた視認性と長寿命を実現しました。自動水平調整カメラヘッド搭載自動水平調整カメラヘッドにより、天地が逆転することなく、映像の向きを常に垂直に保つことができます。FleXmitter(R) ゾンデを搭載512 Hzの強力なゾンデは、長距離でもカメラ位置を特定できる強力な信号を発信でき、柔軟性にも優れているためスムーズな旋回操作が可能です。
用途ミニシースネイク TruSense 60mは、適合管径38mm~250mm、全長60メートルの中剛性ケーブル、HDRイメージセンサーを搭載しており、剛性と旋回能力のバランスがよく特に狭小スペースや中距離の配管検査でレンタルされております。仕様●映像:MPEG4 (H.264)●押込走行距離表示:〇●画像:JPG●記録:USBメモリ●自動水平機能:〇●発信周波数:512Hzセット内容カメラ(SeeSnake MINI)、モニター(CS6x VERSA)、USB、バッテリー×2、充電器、ACアダプターセット、取扱説明書(カメラ)、取扱説明書(モニター)、取扱説明書(注意書)、収納ケース質量(kg)11.8(モニターなし)、2.2(バッテリーなし)径(Φmm)カメラ:30電源(V)AC100 または、18リチウムイオンバッテリー消費電力(W)25ケーブル長(m)60温度(℃)-10~50保護等級IPx5照明LED18灯ディスプレイ5.7インチカラーLCD(液晶)解像度640 × 480寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51× 28×56、33.2× 23.3×30.9管内径(Φmm)適合:38~250音声一体型のマイクとスピーカーケーブル径(Φmm)9動作温度範囲(℃)-10~50深度(m)防水:100ヘッド長さ(mm)カメラ:33寸法(Φcm)リールフレーム:51サービス分類レンタル
【レンタル】プロフォメーター プロセク【レンタル】プロフォメータープロセク
5,798税込6,378
1台
3日以内出荷
プロフォメーターPM8000Basicの特長は、電磁パルス誘導技術を用いてコンクリート構造物の非破壊検査を効率的に非破壊検査できること、無線プローブとiPadを使った現場での解析と可視化、さらにクラウドを活用したデータ共有が可能なことです。測定原理は、プローブ内のコイルに電流パルスを流すことで磁場を発生させ、その磁場が誘導性材料の表面に渦電流を誘起する仕組みです。鉄筋に近づくと渦電流が強まり、逆方向の磁場が生成されるため、この発生する電圧変化を検出することで筋の位置やかぶり厚さを高精度に測定可能です。鉄筋や金属の磁性材料の探査や鉄筋の診断を効率的に行える、小型・多機能・高性能なレンタル商品です。精度鉄筋かぶり表示、鉄筋ピッチ表示、自動かぶり補正機能を搭載しています。人間工学完全ワイヤレスで小型ケースで最軽量級サイズです。生産性作業現場でデータの解析およびデータの可視化が可能です。クラウドを使ってデータを共有することが可能です。
用途プロフォメーターPM8000Basicは、橋梁・トンネル・カルバートの品質検査をはじめ、建築用PC製品やPC床版の品質検査、宅地用擁壁の品質検査、ブロック塀の鉄筋探査、住宅の瑕疵検査、さらにはALC板の品質検査など多岐にわたるニーズに対応可能で、幅広くレンタルされております。仕様●エンコーダ精度:±0.5mmもしくは測定長さの0.5%●かぶり測定深度:185mm (配筋状態による)●かぶり測定精度:±1mm~4mm (かぶりおよび配筋状態による)●最大スキャン速度:0.5m/秒●最大ラインスキャン距離:1,000m●質量(サイズ):カートあり:690g、250×130×45mm、カートなし:300g、190×75×45mm●鉄筋径推定精度:±鉄筋サイズ(配筋状態による)●鉄筋径測定深度:最大63mmのかぶりまでセット内容本体、ストラップ、PM8000用カート、充電式単3電池×2本(本体用)、充電器、USBケーブル(充電器用)、ACアダプター(充電器用)、取扱説明書、収納ケース(テストブロック付)(本体用)、タブレット、USBケーブル(タブレット用)、ACアダプター(タブレット用)、収納ケース(タブレット用)電源単3充電池(NIHM)2本で8時間接続無線 (Bluetooth)測定原理電磁誘導法サービス分類レンタル
【レンタル】フルラインレーザー墨出器 ムラテックKDS【レンタル】フルラインレーザー墨出器ムラテックKDS
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用)低温時でも安定したラインを照射!精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54レーザーラインを固定して使用可能リチウム電池搭載。連続使用時間はアルカリ電池(4本)よりも約4.5倍長持ち!振動の多い現場に強い電子整準方式!電子整準はジンバル式に比べ、現場の振動や揺れに対してラインが揺れにくく安定した整準を維持します。
仕様●傾斜アラーム:範囲外でレーザー光点滅およびアラーム音●水平・縦(たち)ライン精度:±1mm/10m●全方向水平ライン:(照射角360°)セット内容本体、バッテリー、バッテリー(予備)、ACアダプター、レーザーレシーバー(LRV-4RG)、レシーバークランプ、ターゲット板×2、レーザーゴーグル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(受光器)、収納ケース、アルカリ9V電池×1(レーザーレシーバー用)電源リチウムイオン充電池本体寸法(mm)130×147×208本体質量(kg)約1.55(充電池含む)直角精度90°±0.012°光源ライン:515nm(緑色)、地墨点:650nm(赤色)使用レーザー水平ライン4方向、たちライン4方向、地墨点、鉛直自動補正範囲約±3.5°ライン幅(5m地点)約2mm ※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。防塵・防滴IP54光出力1mW以下電池寿命(全点灯時)連続約5時間レーザークラスクラス2作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約20回転角度(°)本体:360、全角にわたって微調整可動作温度範囲(℃)-10~+40サービス分類レンタル
【レンタル】トータルステーション ニコン・トリンブル【レンタル】トータルステーションニコン・トリンブル
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
トータルステーションNivoZ5L plusには、レンタル先の現場でご活用いただきやすい様々な特長があります。新型EDMの採用で誰でも高速・高精度の測定が可能精密測距モードでの測定時、トータルステーションNivoZ5L plusの測距時間は0.9秒(初回1.4秒)とクラス最速の速さを誇ります。 測距範囲に関しても長距離計測が可能で、1素子プリズムでは5,000m、ノンプリズム計測でも800mの計測ができます。国土地理院2級A型トータルステーション測量機に登録されています。小型・軽量設計かつ大容量バッテリーでレンタル先のあらゆるシーンで活躍トータルステーションNivoZ5L plusはケースに入れて担ぐことのできる小型設計で、本体の重さも4.4Kgと軽量です。防塵・防水性にも優れており、IP66に適合しています。そのうえバッテリーも大容量で、トータルステーションNivoZ5L plusの内部バッテリーの使用時間は約11時間(※3AF使用30秒毎測距時)と長時間の稼働が可能です。本体の両側に1つずつバッテリーを搭載できるため、片方ずつ交換することで電源を切らずにバッテリー交換を行っていただけます。また、自動気圧取り込みのための気圧センサーが標準搭載されています。タッチパネルで直感的に分かりやすい操作性ディスプレイはカラー表示で、タッチでの操作が可能です。直感的にわかりやすく、簡単に操作していただけます。また、正反同様のディスプレイが採用されているので、正反どちらからでも同じ操作を行うことができる点も便利です。
用途トータルステーションNivoZ5L plusは、建築・土木現場での杭打ちや墨出しはもちろん、様々な用途でレンタルされています。オートフォーカスや新型EDMの採用、ソフトウェア標準搭載で誰でも簡単に現場での作業効率を向上することができますので、ぜひご検討ください。仕様●オートフォーカス方式:EDMによる測距AF方式●データ通信機能:RS-232Cケーブル、USBメモリー、USBケーブル、Bluetooth(クラス1)、WiFi●フォーカスモード:オートフォーカス、マニュアルフォーカス●プリズム定数設定:-999mm ~ 999mm●ルミガイド:有●レーザクラス:クラス1(レーザポインター:クラス2)●レチクル照明:有●角度自動補正機構:静電気容量検出方式●気象補正:【温度範囲】 使用温度範囲:-20℃~+50 ℃、【気圧範囲】 533hPa~1,332hPa、【自動気圧取込機能】有●光学求心式:像:正立、倍率:3×、視界5°、合焦範囲:0.5m~∞●国土地理院測量機種登録:2級Aトータルステーション●測角方式:光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式●測距時間:【プリズムモード】精密測距モード: 0.9秒(初回1.4秒)・高速測距モード: 0.5秒(初回0.7秒)、【ノンプリズムモード】精密測距モード: 1.0秒(初回1.5秒)・高速測距モード: 0.6秒(初回0.8秒)●測距範囲:【プリズムモード】1素子プリズム:1.5~5,000m・レフシート(5cm 角):300m、【ノンプリズムモード】1.5 ~800m(コダックグレー 90%)●搭載ソフトウェア:LANDRiV for Nivoセット内容本体、スタイラスペン、充電アダプタ、バッテリー×2、充電器、USBケーブル、ソフトウェア、取扱説明書、使用説明書、収納ケース形状184(幅)×169(長さ)×314(高さ)mm質量(kg)(バッテリー、整準台含む)約4.4<シフトタイプ>倍率30×精度5”、【プリズムモード】精密測距モード: ±(2+2ppm× D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm、【ノンプリズムモード】精密測距モード: ±(3+2ppm×D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm対応OSWindows(R) Embedded Compact 7有効径(Φmm)45(50測距光学系)分解能角度:1”/ 5”/10”使用時間約11時間(30秒毎測距測角)充電時間約4時間ディスプレイグラフィック表示(640×480ドット 屋外仕様カラー、正反両側配置、バックライト照明付)正立視界1°25’分解力3.0”最短合焦距離1.5m防塵防水性能IP66内部メモリートータル1000000点以上微動方式同軸クランプ微動(水平、高度とも)円形気泡管10’/ 2mmサービス分類レンタル
【レンタル】デジタル重量台秤 イシダ【レンタル】デジタル重量台秤イシダ
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
デジタル重量台秤 ITM-150の特長は、ひょう量150kgまで測定可能で、計数機能や商品の質量検査に対応する質量チェック機能など多くの機能を搭載している点です。計数機能は部品の計数作業などにご利用いただけます。質量チェック機能は上限・下限値を設定することで視覚的に商品の質量検品をすることが可能です。文字高さ40mmで7桁まで表示できる視認性の良い大型液晶の下には、2つのファンクションボタンが配置されておりよく使用する操作を割当てることが可能です。多機能で操作性も抜群なレンタル商品です。通信機能パソコンやプリンタとの接続ができるRS232Cポートを2口搭載し、データ管理を効率化します。作業場所を選ばない2電源駆動AC電源・乾電池どちらでも駆動可能なので設置場所を選びません。乾電池使用では最大1,300時間稼働するので、移動が多い様々な現場で活躍します。視認性のよい大型ディスプレイ視認性の良いバックライト付きの大型液晶ディスプレイを搭載しました。使いやすい操作ボタンフロントパネルに「F1」「F2」「ゼロ」「風袋」「消」「設定/印字」「電源(入/切)」の7個の操作ボタンが配置されています。
用途デジタル重量台秤 ITM-150は、使いやすく多機能なデジタル台はかりで、様々な作業現場で幅広い用途でレンタルされております。仕様●乾電池駆動:最大約1,300時間の駆動●最小測定量:0.4kg:目量0.02kgの時、1kg :目量0.05kgの時セット内容計量部、表示部、支柱、ネジ・ワッシャー・スリープ×4、M5ナット×4、計量皿、電源ケーブル(2m)、スパナ(8mm)、六角レンチ、取扱説明書、単1電池×6本電源(V)AC:100~240、50/60 Hz(標準)、乾電池:単1形乾アルカリ電池×6本保護構造IP54相当 ※メーカー社内基準によるひょう量(kg)150本体質量(kg)約23目量(kg)0.02:0~60、0.05:0~150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×649×841計量方式電気抵抗線式 ※アナログロードセルディスプレイ白色バックライト付7セグメント液晶表示、文字高さ:40mm、文字数:7桁計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500使用環境動作温度:-10 ~ +40℃、保存温度:-20 ~ +60℃、相対湿度:10~95%(結露なきこと)風袋引き範囲59.98kg :目量0.02kgの時、149.95kg:目量0.05kgの時精度等級Ⅲ級インターフェイスシリアルインターフェイス、COM1:RS-232C、COM2:RS-232C計量精度1/3000サービス分類レンタル
【レンタル】デジタルコーンペネトロメーター 関西機器【レンタル】デジタルコーンペネトロメーター関西機器
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
デジタルコーンペネトロメーターKS-228は下記の特長を備えたレンタル商品です。貫入作業者が1人で読み取り可能 測定値は荷重計上部の操作パネルに表示されるため、作業者一人でも数値の確認やゼロ設定が行えます。サンプルホールド機能を搭載測定中にホールドボタンを押すことで、その瞬間の荷重値の表示を保持できます。簡単かつ正確な数値確認が可能です。デジタル表示により貫入荷重の数値が確認でき、測定精度は±1%に保たれています。セレクタースイッチで簡単モード切替操作パネルのセレクタースイッチを使い、「荷重モード」と「コーン指数モード(大・小)」の切替がスムーズに行えます。偏荷重に強い従来機では両手の力のかけ方にムラがあると偏荷重が生じ正確な計測ができませんでした。本製品は偏荷重の掛からない構造を採用しており、安定した測定が可能です。現場での扱いやすさ組み立て式でコンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。電源は単4アルカリ乾電池2本で動作するため、電源確保が難しい現場でも使用できます。高耐久のロードセルを採用し、衝撃や過負荷にも強い構造です。さらにIP64相当の防水性を備えており、多少の雨天でも問題なく使用できます。
セット内容本体、ロッド(50cm)×9、先端ロッド(43.5cm)、先端コーン 大(底面積6.45cm2)、先端コーン 小(底面積3.24cm2)、スパナ(12)×2、スパナ(23)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×2質量(kg)約2.7質量(g)コーン(小)約90、コーン(大)約130直径×長さL(Φmm×mm)ロッド(9本:16 × 500、先端ロッド:16 ×500(コーン含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 × 83 × 105最大荷重(N)1000電源(個)単4アルカリ乾電池 × 2電池寿命連続点灯:3000時間液晶表示文字高 12.7mm最小表示(N)1面積(cm2)底/コーン(小):3.24、底/コーン(大):6.45サービス分類レンタル
【レンタル】シースネイクレギュラー RIDGID【レンタル】シースネイクレギュラーRIDGID
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
シースネイクレギュラー TruSense 100mは、耐久性と高性能を兼ね備えた管内検査用カメラです。TruSense(R)テクノロジーを搭載し、特に曲がり角の少ない大口径パイプでの長距離検査に適したレンタル商品です。大口径パイプに対応適合管径50mm~350mm。長距離配管に対応した耐久性プッシュケーブル最大100mの高耐久プッシュケーブルを採用し、特に曲がり角の少ない大口径パイプでの長距離検査に最適です。高輝度LEDを採用配管内を均一に照らす優れた視認性と長寿命を実現しました。自動水平調整カメラヘッド搭載自動水平調整カメラヘッドにより、天地が逆転することなく、映像の向きを常に垂直に保つことができます。FleXmitter(R)ゾンデを搭載512 Hzの強力なゾンデは、長距離でもカメラ位置を特定できる強力な信号を発信でき、柔軟性にも優れているためスムーズな旋回操作が可能です。
用途シースネイクレギュラー TruSense 100mは、ケーブルドラムフレームには小型タイヤが取り付けられており土木や下水道などの現場移動で活躍します。適合管径50mm~350mm、全長100メートルの高耐久ケーブル、HDRイメージセンサーを搭載しており、特に大口径・長距離配管の検査でレンタルされております。仕様●映像:MPEG4 (H.264)●押込走行距離表示:〇●画像:JPG●記録:USBメモリ●自動水平機能:〇●発信周波数:512Hzセット内容カメラ(SeeSnake STANDARD)、モニター(CS6x VERSA)、USB、バッテリー×2、充電器、ACアダプターセット、ホイールセンタリングガイド、取扱説明書(カメラ)、取扱説明書(モニター)、取扱説明書(ホイールセンタリングガイド)、取扱説明書(注意書)、収納ケース質量(kg)24.5(モニターなし)、2.2(バッテリーなし)径(Φmm)カメラ:35電源(V)AC100 または、18リチウムイオンバッテリー消費電力(W)25ケーブル長(m)100温度(℃)-10~50保護等級IPx5照明LED18灯ディスプレイ5.7インチカラーLCD(液晶)解像度640 × 480寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83× 45×76、33.2× 23.3×30.9管内径(Φmm)適合:50~350音声一体型のマイクとスピーカーケーブル径(Φmm)11動作温度範囲(℃)-10~50深度(m)防水:100ヘッド長さ(mm)カメラ:37寸法(Φcm)リールフレーム:51サービス分類レンタル
【レンタル】シースネイク RIDGID【レンタル】シースネイクRIDGID
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
シースネイク rM200A TruSense 60mは、Φ25mmの小型カメラヘッドによる小口径管対応の管内検査用カメラです。TruSense(R)テクノロジーに対応し、軽量で耐久性に優れたケーブルを採用しケーブル送りが簡単で、さまざまな検査に対応できるレンタル商品です。小口径パイプに対応傷や衝撃に強いサファイヤクリスタルレンズを採用した小型カメラで、38mm~200mmの管径に対応します。高輝度LEDを採用配管内を均一に照らす優れた視認性と長寿命を実現しました。FleXmitter(R)ゾンデを搭載512 Hzの強力なゾンデは、長距離でもカメラ位置を特定できる強力な信号を発信でき、柔軟性にも優れているためスムーズな旋回操作が可能です。ケーブルの送り出しがスムーズ軽量で耐久性に優れたケーブルを採用し、作業効率を向上しました。持ち運びがしやすい設計大径ホイールと持ちやすいハンドルを採用し、移動や収納が簡単です。
用途シースネイク rM200A TruSense 60mは、持ち運びしやすいハンドルと大径ホイールを採用し、土木や下水道などの現場移動で活躍します。適合管径38mm~200mm、全長60メートル、HDRイメージセンサーを搭載しており、小型カメラと軽量で耐久性に優れたケーブルを採用し幅広い検査作業でレンタルされています。仕様●径(Φcm):リールフレーム:51●映像:MPEG4 (H.264)●押込走行距離表示:〇●画像:JPG●記録:USBメモリ●自動水平機能:〇●発信周波数:512Hzセット内容カメラ(SeeSnake MAX rM200)、モニター(CS6x VERSA)、USB、バッテリー×2、充電器、ACアダプターセット、取扱説明書(カメラ)、取扱説明書(モニター)、取扱説明書(注意書)、収納ケース質量(kg)16.7(モニターなし)、2.2(バッテリーなし)径(Φmm)カメラ:25電源(V)AC100 または、18リチウムイオンバッテリー消費電力(W)25ケーブル長(m)60温度(℃)-10~50保護等級IPx5照明LED6灯ディスプレイ5.7インチカラーLCD(液晶)解像度640×480寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5× 34.5× 61、33.2× 23.3×30.9管内径(Φmm)適合:38~200音声一体型のマイクとスピーカーケーブル径(Φmm)7.5動作温度範囲(℃)-10~50深度(m)防水:100ヘッド長さ(mm)カメラ:37サービス分類レンタル
【レンタル】サーモグラフィ FLIR SYSTEMS【レンタル】サーモグラフィFLIR SYSTEMS
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
サーモグラフィE8Proの最大の特長は、メーカー特許を取得しているMSX(R)を標準搭載している点です。76,800(320×240)ピクセルの高解像度とMSX(R)のおかげで、レンタル先のあらゆる現場で精密かつ鮮明な赤外線画像を取得することができます。MSX(R)【マルチスペクトルダイナミック画像】この技術によって、デジタルカメラの詳細情報を赤外線情報にリアルタイムで埋め込むことができます。輪郭がくっきりとわかりやすく表示されるため、赤外線画像上の情報やラベルを読み取ることが可能です。赤外線画像と共に可視光画像も一緒に撮影されどちらも保存されるため、確認用に可視光画像を別途撮影する手間を省略することもできます。MSX(R)処理した画像の特長輪郭がくっきりとした熱画像、対象の位置が把握しやすい、シンプルで分かりやすいレポート作成が可能、解決策を迅速に提示可能、片手で簡単操作サーモグラフィE8Proは重さ590g、片手で簡単に持ち運びのできる軽量設計も特長のひとつです。レンタル先の現場で扱いやすいガンタイプで、サーモグラフィE8Proはタッチパネルを採用しているため直感的に操作することができます。(E8と同様にボタンでの操作も可能です。)赤外線画像にメモの保存が可能保存した赤外線画像に、後からメモとしてテキストを追加することができます。FLIR Igniteの活用で、メモに残した内容も自動的にクラウドに保存されます。※FLIR Igniteの使用には、お客様ご自身でアカウント登録いただく必要があります。また、クラウドへアップロードするにはWi-Fi環境が必要です。
用途サーモグラフィE8Proがレンタルされる用途としては、電気機器等の保守であったりモーターとベルトの点検、また水による損傷や異常発熱の発見などさまざまな場面でご活用いただいています。予知保全にもお役立てください。仕様●MSX(R) スーパーファインコントラスト:〇●エリアモード:〇●カラーアラーム(アイソサーム):指定範囲(以上/以下)の温度域を強調色表示●スポットモード:センタースポット(最小/最大のボックス)●温度データ付JPEG画像のUSB転送:〇●温度データ付JPEG画像の保存:内蔵メモリー~500枚まで●画像モード:熱画像、MSX(熱画像輪郭強調表示)、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ●内蔵デジタルカメラ:5MP●熱画像の解像度:76,800(320×240)ピクセルセット内容本体、バッテリー×2(1個本体装着)、充電台、充電器用ACアダプタ、USBケーブル(A-miniB)、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)244×95×140質量(kg)0.59(バッテリーを含む)(パレット)アイアン、ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC温度範囲(℃)計測:-20~550温度精度±2℃または±2%(読み取り値)※第1レンジでの測定、環境温度10~35℃、対象物0℃以上のときディスプレイ3.5インチ(タッチパネル対応)視野33°× 25°温度分解能(℃)0.04未満/30で40mK未満(NFTD)耐衝撃性25g(IEC 60068-2-27)耐振動2g(IEC 60068-2-6)フォーカスフォーカスフリー焦点距離最小:0.36mフレームレート9Hz計測方式センタースポット/ボックス(最大値・最小値マーカー)/差分サービス分類レンタルバッテリー動作時間4時間(充電時間:2時間)
【レンタル】サーフテスト Mitutoyo(ミツトヨ)【レンタル】サーフテストMitutoyo(ミツトヨ)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
大型液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現大形液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現使用頻度の高い測定スタートボタンなどは、耐環境性に優れた丈夫なシートキーで行います。大容量バッテリーを搭載大容量バッテリを搭載し、フル充電時には約600回の測定が可能フル充電時には、サーフテスト SJ-310は約1500回の測定が可能です。また、持ち運びに便利なキャリングケースも標準付属しており、機動性に優れます。漢字表記の日本語印字可能な高品位、高速プリンターを本体に内蔵しています測定本体へ5種類の測定条件を保存や、別売のメモリーカード(コンパクトフラッシュ)を使用すると、測定条件、測定データ、統計データなどの保存も可能です。メモリーカードにはCSV形式で測定データも保存できますので、パソコンでデータを読み込み、表計算ソフトでもデータをご利用いただけます。
セット内容本体、キャリングケース(本体装着)、駆動検出部、タッチペン、ACアダプタ、電源ケーブル、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足、平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、取扱説明書、取扱説明書長さ(mm)基準:0.08、0.25、0.8、2.5、8、任意:0.30~16.00電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターの2電源方式角度(°)円すいのテーパ:60フィルターGaussian, 2CR75, PC75プリンターサーマルプリンター内蔵測定範囲(μm)360 (-200 ~ +160校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式充電時間約4時間(周囲温度により異なる場合があります)検出方法差動インダクタンス方式カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能合否判定最大値ルール/16%ルール/平均値ルール/標準偏差パラメータRa, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax 1, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max 2, S, HSC, RzJIS 3, Rppi, RAa, RAq, Rlr, Rmr,Rmr(c), Roc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λα, λq, Lo, Rpm, tp 4, Htp 4 R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte カスタマイズ可能画面寸法(mm)液晶:117.8×88.2先端半径(μm)曲率:2サービス分類レンタル
【レンタル】サーチコイル型金属探知機 Garrett【レンタル】サーチコイル型金属探知機Garrett
4,198税込4,618
1台
3日以内出荷
サーチコイル型金属探知機Reconpro750のレンタル商品の特長は、土中のミネラルを除外して金属を検出しやすくするグランドバランス機能や、探知深度の向上、無線周波数(RFI)ノイズの除去などの機能が強化されている点です。さらに、本体およびサーチコイルは防塵防水性能IP67をクリアしており、雨や埃への耐性も備えています。これにより、淡水や海水問わず、水深3メートルまでの水中や水底にある金属探知が可能です。
用途サーチコイル型金属探知機Reconpro750の用途は、セキュリティー、防災、探索など幅広い分野にわたります。特に水中探査や埋蔵物の発掘に適しており、軍事規格をクリアした耐久性と機能性が求められる現場にもおすすめなレンタル商品です。セット内容本体、サーチヘッド(25cm×31cm Head 汎用)、取扱説明書、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(仕様)、収納ケース、単3電池×8本質量(kg)2.83電源単3乾電池8本長さ(cm)54-160感度13段階寸法(cm)サーチコイル:25×30MIL規格MIL-STD-810Fサービス分類レンタル
【レンタル】クリモマスター風速計(校正書付) カノマックス(KANOMAX)【レンタル】クリモマスター風速計(校正書付)カノマックス(KANOMAX)
3,898税込4,288
1台
3日以内出荷
熱式風速計トップクラスの測定精度2%従来の熱式風速計では実現困難と言われている2%の高い測定精度は、日本カノマックスが所有する高性能な風洞設備から生み出されています。マイナス温度域の測定にも対応従来モデルに比べ、低温度域の測定範囲が大幅に拡張されました。-20~70℃までの測定に対応し、幅広い目的にご利用いただけます。USB通信機能と測定データの記憶容量をアップ本体には最大20,000データを記憶できます。Windows対応の計測ソフトウェアを用い、USB通信で測定データを簡単に転送することができます。PCからの直接制御も可能で、測定データはCSV形式で保存できます。風量演算機能、データログ機能など測定に必要な機能を搭載測定条件に合わせ、予め登録いただいた25種類のダクトサイズを選択し風量演算が可能です。測定データは記憶されますので、後からの閲覧や複数個所の同時印刷も可能です(印刷は別売のプリンターが必要です)。美しい配色デザインと機能性従来の計測器にあった機械的なイメージを払拭する新配色デザイン。目視性に優れた青色のバックライト液晶を採用しました。また、裏面はラバーコーティングを施し、脱落防止のためグリップ感を強化しました。アナログ出力機能ありバージョンはこちら https://www.monotaro.com/g/01129410/
セット内容本体、プローブ(6531-21)、プローブケーブル(2m)、伸縮延長棒、ACアダプター、USBケーブル、ソフト(6000-40)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース、単3電池×6本測定範囲【風速】 0.01~30.0m/s、【風温】 -20.0~70.0℃、【湿度】 2.0~98.0%RH質量(g)260(電池を含まない)電源(V)単3形マンガン電池×6本(アルカリ電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプタ:AC100~240(50・60Hz)測定精度【風速】 ±指示値の2% or 0.015m/sの大きい方、【風温】 ±0.5℃、【湿度】 2~80%RH:±2.0%RH・ 80~98%RH:±3.0%RH表示分解能【風速】 0~9.99m/s:0.01m/s・10~30m/s:0.1m/s、【風温】 0.1℃、【湿度】 0.1%RH測定対象清浄な空気流測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/h・ft3/min、風音:℃・゜F、湿度:%RH)最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~9999秒、測定回数:1~9999回、最大メモリー:20,000データ)ダクトサイズ記憶(25種類、角・丸型状選択、サイズ:1辺または直径1~999mmおよび0.1~999.9inch)電池寿命約10時間(風速5m/s、風温20℃、アルカリ乾電池使用時において)保存温度範囲(℃)-10~50 結露なきこと動作温度(℃)【本体】5~40 結露なきこと、【プローブ】-20~70 結露なきこと応答性【風速】 約1秒、【風温】 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)、【湿度】 約15秒校正証明書付きサービス分類レンタル
【レンタル】クランプテスタ 横河計測【レンタル】クランプテスタ横河計測
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
クランプテスター CL220の特長は、交流電流と直流電流の測定に特化した小口径タイプのクランプメーターです。測定可能な導体径はΦ24mmとコンパクトで、狭いスペースでの測定にも対応。現場作業やメンテナンス業務に最適なレンタル商品です。小型・軽量で持ち運びに便利本体は約100gと軽量で、ポケットにも収まるコンパクトサイズ。収納ケースも付属しているため、持ち運びや収納が簡単です。
仕様●スリープ 機能:約5分でパワーダウン●レンジ 切替:オートレンジ●測定範囲および確度:23±5℃、85%RH以下においてセット内容本体、取扱説明書、収納ケース、電池(LR44×2)測定範囲【レンジ 300A】±20.0~±200.0A・(確度)±1.5%rdg±4dgt、±200.0~±300.0A・(確度)±3.0%rdg、【レンジ 300A】20.0~200.0A・(確度)±1.5%rdg±4dgt(50/60 Hz)/±2.5%rdg±4dgt(20 Hz ~ 1 kHz)、200.0~300.0A・(確度)±3.5%rdg(50/60Hz)/±4.0%rdg(20Hz~1kHz)、【レンジ 40A】0~±40.00A、(確度)±1.0%rdg±4dgt、【レンジ 40A】0~40.00A、(確度)±1.0%rdg±4dgt(50/60Hz)・±2.5%rdg±4dgt(20Hz~1kHz)質量(g)約100(電池含む)電源(V)LR-44×2(3またはSR-44×2表示液晶表示 最大3999外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×147×25応答時間約2秒消費電流(mA)約9使用温湿度範囲0~40℃,85%RH以下(結露がないこと)検波方式平均値外部磁界の影響400A/mの磁界中において1A以下導体位置の影響導体径Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内電池寿命約11時間(連続)安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III)データホールド全レンジ使用可能測定可能導体径(Φmm)最大約24耐電圧(V)AC 4240 5秒間サービス分類レンタル
【レンタル】おんどとり T&D(ティアンドデイ)【レンタル】おんどとりT&D(ティアンドデイ)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
おんどとり TR72A2は下記特長を備えたレンタル商品です。ALM、Max・Min表示本体の液晶画面に、2チャンネルの測定値と、チャンネルごとに最大最小値を表示します。警報有無の確認も[ALM]マークで可能です。多様な通信方式無線LAN/Bluetooth(R)/USBの通信に対応しており、使用環境に合わせたデータ通信が可能です。クラウドにLANで自動送信無線LANにより、記録データをおんどとり Web Storageへ自動送信して警報監視。パソコンやスマホなど複数の端末から閲覧可能。HTTPS通信に対応しており、セキュアなネットワーク環境でも安心して使用できます。※無線LANの使用にはインターネット接続が可能なLAN環境が必要となります。Bluetooth(R)通信iOS/Android端末/WindowsPC向けアプリを使用し、直接Bluetooth(R)通信で設定、データの確認、レポート出力などの操作が可能です。USB接続ネットワークを使用しないシンプルなデータ管理が可能です。データ閲覧おんどとり Web Storageへの自動送信に対応し、警報監視や複数端末からの閲覧が行えます。※おんどとりWeb StorageはT&Dが提供する無料のクラウドサービスです。※使用には、インターネット接続ができるLAN環境が必要です。
仕様●データ記録容量:30000×2ch●警報の確認方法:Eメール, Push通知, モバイルアプリ, ブラウザ●主な精度:【温度】±0.5℃、【湿度】±5%RH(at25℃, 50%RH)セット内容本体、温湿度センサ(THA-3001)、USBケーブル、通信ソフト(TR7 for Windows T&D Graph)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×2質量(g)約55電源単3アルカリ電池×2, USBバスパワー測定範囲(℃)【温度】0~55、【湿度】10~95%RH寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26表示現在値, 最大値, 最小値, ALM表示, 電池残量警告, その他測定対象温度, 湿度通信方式無線LAN, Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy), USB通信動作温湿度範囲温度-10~60℃、湿度90%RH以下 結露しないこと電池寿命約5日~18ヶ月 (送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り 1秒~60分サービス分類レンタル

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定関連サービス