プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)40(フレーム)
質量(g)148
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
可動域35mmのロングストロークソレノイド。
プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)84(フレーム)
質量(g)480
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)30.4(フレーム)
質量(g)60
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)36.7(フレーム)
質量(g)105
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)29.3(フレーム)
質量(g)100
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×29×29.3
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)77.5(フレーム)
質量(g)720
プランジャー径(Φmm)15
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×77.5
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)66.7(フレーム)
質量(g)630
プランジャー径(Φmm)15
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×66.7
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)50.0(フレーム)
質量(g)310
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×50
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)30.4(フレーム)
質量(g)60
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)30.0(フレーム)
質量(g)35
プランジャー径(Φmm)7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×14×30
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)29.3(フレーム)
質量(g)110
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×29.3
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)64.0(フレーム)
質量(g)340
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)30×38×64
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)57.8(フレーム)
質量(g)260
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28×34×57.8
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)40.0(フレーム)
質量(g)140
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)15(フレーム)
質量(g)6
プランジャー径(Φmm)3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)8×10×15
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)37.0(フレーム)
質量(g)90
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)37.0(フレーム)
質量(g)120
電力(W)2.0~14.0(バネ復帰に必要な電力)
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)21.5×26×37
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)63.6(フレーム)
質量(g)420
プランジャー径(Φmm)16
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×63.6
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)66.7(フレーム)
質量(g)610
プランジャー径(Φmm)15
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×66.7
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)40.0(フレーム)
質量(g)120
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)29.3(フレーム)
質量(g)100
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×29.3
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)30.7(フレーム)
質量(g)45
プランジャー径(Φmm)7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×18×30.7
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)53.0(フレーム)
質量(g)190
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×53
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)21.3(フレーム)
質量(g)11
プランジャー径(Φmm)4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)9.8×10.8×21.3
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変!
吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)
全長(mm)60.0(フレーム)
質量(g)235
抵抗(Ω)103
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×60
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
全長(mm)40.0(フレーム)
質量(g)60
吸着力(N)7
プランジャー径(Φmm)7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×18×40
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)47.0(フレーム)
質量(g)95
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×23×47
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)30.4(フレーム)
質量(g)60
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)26.5(フレーム)
質量(g)45
プランジャー径(Φmm)7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×16×26.5
押す・引く・キープを1台で完結!
ロック機構にすぐれ、金融防犯機器等で保持力が必要なところに最適!
全長(mm)36.8(フレーム)
質量(g)85
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)23.0×23.0×36.8
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
吸引力(N[kgf])6
全長(mm)30(フレーム)
質量(g)35
プランジャー径(Φmm)7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)14×16×30
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)50.0(フレーム)
質量(g)320
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×50
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)40.0(フレーム)
質量(g)125
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)25.1(フレーム)
質量(g)50
プランジャー径(Φmm)6
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×25.1
簡単にソレノイドを駆動できる制御基板
ソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池ボックスを用意することで、簡単にソレノイドを駆動できる制御基板です。
ソレノイドの駆動電圧は、6V/12V/24Vが一般的なので、3.3Vや5Vで動作するマイコンとは別に電源を用意する必要があります。
電源にはmicroUSBコネクタを持つACアダプタを接続し、ソレノイドはUSB Type-Aコネクタで接続します。
ArduinoやRaspberry Pi、Ichigo Jam、micro:bitなどのマイコンボードを接続できる端子やコネクタの基板パターンが用意されており、GroveコネクタによりM5StackやSeeduinoを接続することもできます。ただし、使用する端子やコネクタは別途用意してはんだ付けする必要があります。
ソレノイドの駆動にはNチャンネルMOSFETが使用され、MOSFETのゲートにマイコンから5Vや3.3Vが印加されるとONになります。また、中央にあるタクトスイッチを押してもONになります。ONになると赤色LEDが点灯します。
最大4台のソレノイドを制御可能
マイコンからの信号またはタクトスイッチでソレノイドを駆動
電源にはソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池などを使用
5V基板付きソレノイド(SSAH0830A、SSBH0830A)のソレキットに接続可能
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
簡単にソレノイドを駆動できる制御基板
ソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池ボックスを用意することで、簡単にソレノイドを駆動できる制御基板です。
ソレノイドの駆動電圧は、6V/12V/24Vが一般的なので、3.3Vや5Vで動作するマイコンとは別に電源を用意する必要があります。
電源にはプラグがΦ2.1でセンタープラスの一般的なACアダプタを接続し、ソレノイドはスクリューターミナルに電線で接続します。
ArduinoやRaspberry Pi、Ichigo Jam、micro:bitなどのマイコンボードを接続できる端子やコネクタの基板パターンが用意されており、GroveコネクタによりM5StackやSeeduinoを接続することもできます。ただし、使用する端子やコネクタは別途用意してはんだ付けする必要があります。
ソレノイドの駆動にはNチャンネルMOSFETが使用され、MOSFETのゲートにマイコンから5Vや3.3Vが印加されるとONになります。また、中央にあるタクトスイッチを押してもONになります。ONになると赤色LEDが点灯します。
スクリューターミナルにソレノイドを接続
最大4台のソレノイドを制御可能
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
薄型で確実なロック機構を備えた電気錠
厚さが10.2mmの薄型ですが確実なロック機構を備えた電気錠で、筐体扉や制御盤、小型機器のアクセス制御などに適しています。
電源が供給されている間のみ解錠される構造で、停電時には自動的にロックされます。
メンテナンスや緊急時には、開錠レバーにより手動で開錠できます。
5Vで動作するプッシュタイプのソレノイド
5V駆動に対応した小型ソレノイドで、モバイルバッテリーやUSB電源で動作します。
USB Type-Cコネクタを搭載したスイッチ基板付きなので、試作や実験が簡単に行えます。
抵抗値は7.5Ωで連続通電が可能です。
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
5Vで動作するプッシュタイプのソレノイド
5V駆動に対応した小型ソレノイドで、モバイルバッテリーやUSB電源で動作します。
USB Type-Cコネクタを搭載したスイッチ基板付きなので、試作や実験が簡単に行えます。
抵抗値は4.2Ωで、通電率は50%です。
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変!
吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)
全長(mm)57.8(フレーム)
質量(g)250
抵抗(Ω)88
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28×34×57.8
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。