パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 / 緑 丸型RS PRO7日以内出荷
RS Pro 2色LEDインジケータ. RS Pro 2色LEDインジケータは、信頼性の高い表示が必要な場合に最適です。また、2つのインジケータを1つにまとめることで省スペースにもつながります。2色のLEDが22.5 mmの同サイズの切抜きに収まっています。スペースを節約しながら既存のパネルに機能を追加する簡単なソリューションになります。特長と利点. 最大30000時間の動作寿命. マルチチップ技術. 輝度: 40 → 60 cd/m3. すばやく簡単に取り付け可能. IP65等級(前面). キャプティブスクリュークランプ端子
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac照光色 = 赤 / 緑カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65シリーズ = LEDtec定格電流 = ≦20mA形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3