絞り込み
ブランド
  • Carlingswitch
  • モノタロウ(19)
  • IDEC(和泉電気)(1,200)
  • マルヤス電業(1,099)
  • RS PRO(838)
  • SIEMENS(685)
  • シュナイダーエレクトリック(471)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(394)
  • omron(オムロン)(331)
  • エスコ(309)
  • 富士電機(276)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(250)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(227)
  • Qlight(202)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(188)
  • APEM(178)
  • BULGIN(118)
  • ミヤマ電器(115)
  • 日恵製作所(100)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(92)
  • Panasonic(パナソニック)(85)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッカースイッチ 単極単投 SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mm Carlingswitchロッカースイッチ 単極単投 SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:12.9mmCarlingswitch
999税込1,099
1個
7日以内出荷
VDE、UL、CSA、TUV、SEMKO、NEMKOMini Visi RockerRスイッチオンの位置で色付き部分が見えるようになる2ショット成形アクチュエータ 定格突入電流: 80Aピーク オフ位置で3mmのコンタクト間隔 機械的寿命: 5x10 4回 最大使用温度: +85℃ 4.8 x 0.8ファストン端子接続 直接はんだ付けは非推奨
ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:あり カットアウト幅:36.83mm Carlingswitchロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:あり カットアウト幅:36.83mmCarlingswitch
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
アクチュエータなしのスイッチについては、品番 ; 665-528 665-528 (代表品番)などを参照 黒/緑レンズアクチュエータ ; 665-556 665-556 は、ネオン及び赤LED照光式スイッチとの使用には適しませんカラーロッカースイッチ、Conturaシリーズパネルアセンブリシステムなしで使用する場合はIP68等級 6.35 mmファストン端子で終端処理されたスイッチ。パネルシーリングガスケット付き 250 Vネオン、赤/緑LED (12 V動作用抵抗内蔵)の照光式タイプを用意 サブアセンブリのスナップ固定を可能にするベゼルパネルアセンブリシステムも用意(このシステムはIP68等級を持ちません) 接触抵抗: 10 mΩ コンタクト材質: 銀 パネル切り抜き
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:36.83mm●パネルのカットアウト高さ:21.08mm●コンタクト定格電流:20 A●イルミネーション:あり●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP68●末端様式:クイックコネクト●DC定格電圧:12V●ケースの材質:PET●コード番号:841-823アズワン品番65-7809-77
操作用スイッチ・ブザー・表示灯