パイロットランプ (2) スイッチ (47) カテゴリ: 操作用スイッチ・ブザー・表示灯ブランド: IDEC(和泉電気)すべて解除
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル) IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 翌日出荷
取付穴径(Φmm) 22.3(0~0.4) 保護構造 IP67 端子形状 M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V) 300 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) ハンドル形状 矢形 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀 短絡保護装置 250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) 10 材質(ベゼル) ポリアミド樹脂 ベゼルサイズ(mm) Φ28 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
フラッシュシルエット LBシリーズ IDEC(和泉電気) 翌日出荷 から 34日以内出荷
保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲湿度(%RH) 30~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
フラッシュシルエット LWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 翌日出荷
仕様 Φ22 セレクタスイッチ 軽タッチ設計タイプ 金接点3A/銀接点5A IP65 保護構造 IP65 接点構成 2c 端子形状 はんだづけ兼用タブ端子形 ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 取付穴径(Φmm) 25.3 接点材質 金接点 ベゼルサイズ(mm) Φ28
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (レバー形ハンドル) IDEC(和泉電気) 翌日出荷 から 5日以内出荷
取付穴径(Φmm) 22.3(0~0.4) 定格絶縁電圧(V) 300 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A) 10 材質(ベゼル) ポリアミド樹脂 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
CW1K-2BEシリーズ IDEC(和泉電気) 61日以内出荷 から 81日以内出荷
保護構造 IP66 端子形状 ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°) 90 ノッチ数 2 取付穴径(Φmm) 12 接点材質 銀接点 ベゼルサイズ(mm) Φ28 鍵抜け 左抜け
CW4K-2AEシリーズ IDEC(和泉電気) 81日以内出荷
保護構造 IP66 端子形状 ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°) 90 ノッチ数 2 取付穴径(Φmm) 12 接点材質 銀接点 ベゼルサイズ(mm) Φ28 鍵抜け 全抜け
CW1K-2CEシリーズ IDEC(和泉電気) 81日以内出荷
保護構造 IP66 端子形状 ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°) 90 ノッチ数 2 取付穴径(Φmm) 12 接点材質 銀接点 ベゼルサイズ(mm) Φ28 鍵抜け 右抜け
CW4K-3HEシリーズ IDEC(和泉電気) 81日以内出荷
取付穴径(Φmm) 12 ベゼルサイズ(mm) Φ28 端子形状 ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) 保護構造 IP66 ノッチ数 3 ノッチ角度(°) 45 鍵抜け 右抜け 接点材質 銀接点
CW1K-33Dシリーズ IDEC(和泉電気) 81日以内出荷
取付穴径(Φmm) 12 ベゼルサイズ(mm) Φ28 端子形状 ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) 保護構造 IP66 ノッチ数 3 ノッチ角度(°) 45 鍵抜け 中抜け 接点材質 銀接点
CW1K-3DEシリーズ IDEC(和泉電気) 81日以内出荷
保護構造 IP66 端子形状 ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 取付穴径(Φmm) 12 接点材質 銀接点 ベゼルサイズ(mm) Φ28 鍵抜け 中抜け
CW4K-31GEシリーズ IDEC(和泉電気) 81日以内出荷
保護構造 IP66 端子形状 ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 取付穴径(Φmm) 12 接点材質 銀接点 ベゼルサイズ(mm) Φ28 鍵抜け 左抜け
CW1K-32Dシリーズ IDEC(和泉電気) 81日以内出荷
保護構造 IP66 端子形状 ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 取付穴径(Φmm) 12 接点材質 銀接点 ベゼルサイズ(mm) Φ28 鍵抜け 中抜け
CW1K-3HEシリーズ IDEC(和泉電気) 81日以内出荷
保護構造 IP66 端子形状 ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 取付穴径(Φmm) 12 接点材質 銀接点 ベゼルサイズ(mm) Φ28 鍵抜け 右抜け
CW4K-31DEシリーズ IDEC(和泉電気) 81日以内出荷
取付穴径(Φmm) 12 ベゼルサイズ(mm) Φ28 端子形状 ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) 保護構造 IP66 ノッチ数 3 ノッチ角度(°) 45 鍵抜け 中抜け 接点材質 銀接点
CW1K-31Gシリーズ IDEC(和泉電気) 81日以内出荷
保護構造 IP66 端子形状 ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 取付穴径(Φmm) 12 接点材質 銀接点 ベゼルサイズ(mm) Φ28 鍵抜け 左抜け
CW4K-3EEシリーズ IDEC(和泉電気) 81日以内出荷
保護構造 IP66 端子形状 ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 取付穴径(Φmm) 12 接点材質 銀接点 ベゼルサイズ(mm) Φ28 鍵抜け 左・右抜け
CW1K-32Cシリーズ IDEC(和泉電気) 81日以内出荷
保護構造 IP66 端子形状 ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 取付穴径(Φmm) 12 接点材質 銀接点 ベゼルサイズ(mm) Φ28 鍵抜け 中・右抜け
CW1K-3EEシリーズ IDEC(和泉電気) 81日以内出荷
保護構造 IP66 端子形状 ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 取付穴径(Φmm) 12 接点材質 銀接点 ベゼルサイズ(mm) Φ28 鍵抜け 左・右抜け
CW1K-3BEシリーズ IDEC(和泉電気) 81日以内出荷
取付穴径(Φmm) 12 ベゼルサイズ(mm) Φ28 端子形状 ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) 保護構造 IP66 ノッチ数 3 ノッチ角度(°) 45 鍵抜け 左・中抜け 接点材質 銀接点
CW1K-2AEシリーズ IDEC(和泉電気) 81日以内出荷
保護構造 IP66 端子形状 ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°) 90 ノッチ数 2 取付穴径(Φmm) 12 接点材質 銀接点 ベゼルサイズ(mm) Φ28 鍵抜け 全抜け
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品 ページ: 1/ 3