パイロットランプ (1) スイッチ (14) カテゴリ: 操作用スイッチ・ブザー・表示灯ブランド: IDEC(和泉電気)すべて解除
Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 翌々日出荷
手をかざすだけでスイッチオンスタイリッシュなデザインでΦ22mm穴に簡単取付屋外対応 UL Type4X認証取得2色LEDを搭載検出範囲約5~30mm遠距離からの検出を避け、短距離検出用途に最適
保護構造 IP65/67、UL Type 4X 検出方式 限定反射方式 検出距離(mm) 約5~30 取付穴径(Φmm) 22 照光色 緑・赤
Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 3日以内出荷
手をかざすだけでスイッチオンスタイリッシュでデザインでΦ22mm穴に簡単取付屋外対応 UL Type4X認証取得2色LEDを搭載感度調整ボリュームで検出距離は約70~270mmで調整可能
保護構造 IP65/67、UL Type 4X 検出方式 拡散反射方式 検出距離(mm) 約70~270(感度調整ボリュームにより調整可能) 照光色 緑・赤
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 85日以内出荷
取付穴径(Φmm) 30.5(0~0.5) 動作特性 プッシュロックプルorターンリセット 端子形状 M3ねじ端子 適合規格 IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、 EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB/T14048.5 定格絶縁電圧(V) 250 動作方式 プッシュロックプルorターンリセット 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -45~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 接続可能電線(mm2 ) 0.75~1.25以下(AWG18~16) 定格使用電流(A) 5 機械的耐久性 25万回以上 接点材質 銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置 250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) 5 開閉頻度(回/時) 900 ボタンサイズ(mm) Φ44(大形) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A) 1000 耐振動(誤動作)(Hz) 10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(耐久)(Hz) 10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 36日以内出荷
適合規格 IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5 動作方式 プッシュロックプルorターンリセット 保存温度(℃) -45~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22.3(0~0.4) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値)コネクタタイプは300以下 機械的耐久性 25万回以上 接点材質 銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置 250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) 5 開閉頻度(回/時) 900 操作方式 非常停止用押ボタンスイッチ 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A) 1000 耐振動(誤動作)(Hz) 10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(耐久)(Hz) 10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 50日以内出荷
仕様 ●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内 動作方式 プッシュロックプルorターンリセット 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 取付穴径(Φmm) 16.2(0~0.2) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 接続可能電線(mm2 ) 1.25以下(AWG16以下) 耐振動(耐久) 10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(誤動作) 10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 接点材質 銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置 250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) 5 開閉頻度(回/時) 900 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A) 1000 機械的寿命(万回) 25 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
ラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形 IDEC(和泉電気) 翌々日出荷
種別 照光押ボタンスイッチ 種類 照光式 保護構造 IP20 接点構成 2b ボタン形状 丸(突形) 端子形状 ねじ端子 動作方式 オルタネイト 照光種別 LED 本体形状 分離形 取付穴径(Φmm) 22 接点材質 銀接点 定格使用電圧(V) AC100/120 照光色 アンバー
フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 32日以内出荷
適合 - 材質(本体) - 外形寸法(mm) - レンズ色 - レンズ形状 - ケーブル長(m) - 材質(レンズ) - 材質(パッキン) - 色(本体) - コンタクト数 - 入数 - 挿抜回数 - 相対湿度(%RH) -
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品 ページ: 1/ 3