パイロットランプ (9) スイッチ (38) カテゴリ: 操作用スイッチ・ブザー・表示灯ブランド: IDEC(和泉電気)すべて解除
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気) (6件のレビュー) 当日出荷 から 42日以内出荷
種類 照光式 ボタン形状 丸 端子形状 はんだ端子 照光種別 LED 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 16 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅0.75mm 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作) 200m/s2 耐衝撃(m/s2 ) (耐久)500 記名板寸法(mm) Φ13.7 彫刻範囲(mm) Φ12 最大彫刻深さ(mm) 0.5 耐電圧(V/min) (スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 42日以内出荷
照光種別 LED 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(m/s2 ) (耐久)500 耐衝撃(誤動作) 200m/s2 彫刻範囲(mm) □12 最大彫刻深さ(mm) 0.5
LB6MLシリーズ IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 77日以内出荷
種類 照光式 ボタン形状 丸 取付穴径(Φmm) 18.2 保護構造 IP65 種別 照光押ボタンスイッチ 色 ベゼル色:メタル調 照光種別 LED
フラッシュシルエット LWシリーズ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 49日以内出荷
保護構造 IP65 定格絶縁電圧(V) 250 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 取付穴径(Φmm) 25.3(-0.1~0.2) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 使用周囲湿度(%RH) 30~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
LB6Lシリーズ IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 77日以内出荷
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
種類 照光式 保護構造 IP65 種別 照光押ボタンスイッチ 照光種別 LED
XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 49日以内出荷
仕様 ●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内 動作方式 プッシュロックプルorターンリセット 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 取付穴径(Φmm) 16.2(0~0.2) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 接続可能電線(mm2 ) 1.25以下(AWG16以下) 耐振動(耐久) 10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(誤動作) 10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 接点材質 銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置 250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) 5 開閉頻度(回/時) 900 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A) 1000 機械的寿命(万回) 25 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-G IDEC(和泉電気) 5日以内出荷
Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様 イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-G 保護構造 IP65 接点構成 SPDT ボタン形状 丸 ボタン色 白 動作方式 モーメンタリ RoHS指令(10物質対応) 対応
フラッシュシルエット LBシリーズ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 35日以内出荷
保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲湿度(%RH) 30~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
LB6MFシリーズ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 35日以内出荷
種類 照光式 動作方式 セレクタ ボタン形状 丸 取付穴径(Φmm) 18.2 保護構造 IP65 種別 照光セレクタスイッチ 色 ベゼル色:メタル調 定格使用電圧(V) AC/DC24 照光種別 LED
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品 ページ: 1/ 3
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ