絞り込み
動作方式
  • オルタネイト(10)
  • プッシュロック・ターンリセット(6)
  • モーメンタリ(34)
接点構成
  • 1a(12)
  • 1a1b(35)
  • 1b(2)
  • 1c(4)
  • 2a(3)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • APEM(169)
  • BULGIN(114)
  • IDEC(和泉電気)(1,335)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(374)
  • omron(オムロン)(247)
  • Qlight(201)
  • RS PRO(714)
  • SIEMENS(686)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(80)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(206)
  • オジデン(大阪自動電機)(183)
  • シュナイダーエレクトリック(462)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(235)
  • パトライト(PATLITE)(255)
  • マルヤス電業(1,088)
  • ミヤマ電器(101)
  • 富士電機(362)
  • 日恵製作所(113)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
171件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    ¥25,400税込¥27,940
    1個
    当日出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    保護構造IP65接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2aボタン数6点(3組)緊急停止ボタン無規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格使用電流(A)15仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283色ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.3~13.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm操作方向全方向耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 125V/15A ロッカースイッチ(橙) エスコ

    125V/15A ロッカースイッチ(橙)

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥420税込¥462
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DH-2質量(g)9.1極数単極定格電圧(V)125端子形状FASTON#250定格電流(A)15定格容量15A 125V ACスイッチ特性ON-OFF色(つまみ部)オレンジパネルカット寸法(mm)28.6×13.7回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~0.7投数単投
  • 125V/500mA プッシュスイッチ エスコ

    125V/500mA プッシュスイッチ

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥255税込¥281
    1個
    当日出荷
    定格500mA 125V ACサイズ(mm)Φ9.5×28回路単極単投(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)Φ7.5パネル厚(mm)1.5以下
  • 125V/10A ロッカースイッチ エスコ

    125V/10A ロッカースイッチ

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥305税込¥336
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DH-30色(本体)黒、(ツマミホットスタンプ)白極数単極定格電圧(V)125端子形状ファストン・タブ187定格電流(A)10定格容量10A 125V AC回路単極単投(ON-OFF)スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~2.0投数単投
  • 4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    ¥17,200税込¥18,920
    1個
    翌々日出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    保護構造IP65接点構成2a-2a-2a-2aボタン数4点(2組)緊急停止ボタン無規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格使用電流(A)15仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB282色ケーブルブッシング:黒色質量(g)460種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂機能機械的インターロック付適合ケーブル外径(Φmm)13.3~16.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm操作方向上、東、西、北、下、南耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(緑)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-92形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色緑光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC/DC24V LED表示灯(赤) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(赤)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-91形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色赤光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 22/25mm 押しボタンスイッチ(非常停止) エスコ

    22/25mm 押しボタンスイッチ(非常停止)

    エスコ
    ¥2,380税込¥2,618
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DA-42種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、防噴流形)接点構成1bボタン形状キノコ端子形状ねじ端子ボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット
  • 15A/3P三相 押ボタン開閉器 エスコ

    15A/3P三相 押ボタン開閉器

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,220税込¥2,442
    1個
    翌日出荷
    保護構造IP30ボタン数2取付け方法露出準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及び ヒューズ組みユニット)、電気用品安全法適合電動機(kW)200/220V:2.2kW最大、400/440V:2.2kW定格使用電圧(V)220/440定格使用電流(A)15エスコ品番EA940DF-56種類露出形材質(ケース)プラスチック定格容量(kW)3.7/3.7定格通電電流(A)15ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)極数(P)3(三相)
  • スイッチランプ抜差具(LEDランプ用) エスコ

    スイッチランプ抜差具(LEDランプ用)

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1個
    翌日出荷
    LEDランプ用スイッチランプのLEDランプの着脱に使用します。
    材質ゴム寸法(mm)9×12.5×57
  • 125V/15A ロッカースイッチ(白) エスコ

    125V/15A ロッカースイッチ(白)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥420税込¥462
    1個
    当日出荷
    仕様照光式エスコ品番EA940DH-1極数単極スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)28.6×13.7定格容量(A)15、125VACパネル厚(mm)0.5~0.7色(ツマミ)白
  • 15A/3P三相 押しボタン開閉器(強力防雨形) エスコ

    15A/3P三相 押しボタン開閉器(強力防雨形)

    エスコ
    ¥7,700税込¥8,470
    1個
    翌日出荷
    保護構造IP65取付け方法露出準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及び ヒューズ組みユニット)、電気用品安全法エスコ品番EA940DF-87種類防雨形保護等級IP65定格通電電流(A)15ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2極数(P)3(三相)
  • AC/DC24V LED表示灯(橙) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(橙)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-93形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色橙光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • DC24V LED表示灯(緑) エスコ

    DC24V LED表示灯(緑)

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-132形状長角定格電圧(V)DC24発光色緑光源LED
  • DC24V LED表示灯(赤) エスコ

    DC24V LED表示灯(赤)

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-131形状長角定格電圧(V)DC24発光色赤光源LED
  • AC/DC24V LED表示灯(赤) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(赤)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-106形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色赤光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC125V/15A フットスイッチ(2mコード付) エスコ

    AC125V/15A フットスイッチ(2mコード付)

    エスコ
    ¥2,570税込¥2,827
    1個
    翌日出荷
    仕様適用コード:0.75mm2、1.25mm2エスコ品番EA940CB-19タイプフットスイッチ(2mコード付)定格電圧(V)AC125Vコード長さ(m)VFF1.8mm2×2芯×2m定格電流(A)15A
  • 125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤) エスコ

    125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥530税込¥583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-26色黒極数単極単投LED色赤スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4定格容量(A)10、125VACパネル厚(mm)0.5~2色(ツマミ)黒
  • AC/DC24V LED表示灯(白) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(白)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-94形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色白光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • スイッチランプ抜差具(白熱ランプ用) エスコ

    スイッチランプ抜差具(白熱ランプ用)

    エスコ
    ¥290税込¥319
    1個
    翌々日出荷
    白熱ランプ用スイッチランプの白熱ランプの着脱に使用します。
    材質ゴム寸法(mm)9×12.5×35
  • 2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    ¥9,500税込¥10,450
    1個
    翌日出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    保護構造IP65接点構成2a-2aボタン数2点(1組)緊急停止ボタン無定格使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格使用電流(A)15仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム材質ケース締め付けねじ:ステンレス、ケース:高衝撃性ABS樹脂形状防雨形種類電動機直接操作用使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440機能機械的インターロック付適合ケーブル外径(Φmm)10.3~13.5接続端子M4定格通電電流(A)15ボタン文字上、下適合電動機(kW)(最大容量)2.2操作方向下、上
  • 125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑) エスコ

    125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑)

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-25ケース色黒定格容量10A 125V ACLED色緑回路単極単投(ON-OFF)色(つまみ部)黒パネルカット寸法(mm)Φ20.4パネル厚(mm)0.5~2.0
  • DC 24V/92mm 強力ブザー エスコ

    DC 24V/92mm 強力ブザー

    エスコ
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    当日出荷
    仕様屋内用、非常警報用エスコ品番EA940DD-38質量(g)140外形寸法(mm)Φ92×50(H)定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.065保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命10時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)21.6~26.4最小動作電圧19.2Vパネルカット寸法(mm)Φ4.5(3穴)音量(dB)93
  • DC24V LED表示灯(黄) エスコ

    DC24V LED表示灯(黄)

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA940DB-135形状長角定格電圧(V)DC24発光色黄光源LED
  • AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(緑)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-107形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色緑光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 3ノッチ セレクタースイッチ エスコ

    3ノッチ セレクタースイッチ

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DA-16ノッチ数3
  • 2ノッチ セレクタースイッチ エスコ

    2ノッチ セレクタースイッチ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DA-15ノッチ数2
  • 125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ エスコ

    125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-702
  • 三相 押しボタン開閉器(一般防雨形) エスコ

    三相 押しボタン開閉器(一般防雨形)

    エスコ
    ¥7,170税込¥7,887
    1個
    5日以内出荷
    ON-OFFスイッチ 防雨型IP64 ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。
    ボタン数2種類防雨形使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)材質(柄部)ABS樹脂保護等級IP64ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)極数(P)3(三相)
  • AC100V/30mm用 盤用音調ブザー エスコ

    AC100V/30mm用 盤用音調ブザー

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1個
    翌日出荷
    仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-53質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.02保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)90~120最小動作電圧80Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
  • AC/DC24V LED表示灯(橙) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(橙)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-108形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色橙光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 22mm用  ブザー(LEDランプ付) エスコ

    22mm用 ブザー(LEDランプ付)

    エスコ
    ¥5,640税込¥6,204
    1個
    翌日出荷
    仕様LED V球使用エスコ品番EA940DA-45外形寸法(mm)30(W)×76.5(D)×37(H)保護構造IP00(開放形)定格電圧(V)AC/DC12~24消費電流(mA)交流の場合:40、直流の場合:25パネルカット寸法(mm)Φ22用音量(dB)70
  • 22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/緑) エスコ

    22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/緑)

    エスコ
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940D-193種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、噴流形)接点構成1aボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色緑動作方式オルタネイト
  • 22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黒) エスコ

    22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黒)

    エスコ
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA940D-192種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、噴流形)接点構成1aボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色黒動作方式オルタネイト
  • [1a/1b] 非常停止 コントロールボックス エスコ

    [1a/1b] 非常停止 コントロールボックス

    エスコ
    ¥8,420税込¥9,262
    1個
    当日出荷
    仕様Φ22mmスイッチエスコ品番EA940DF-24型式XALK1AA8タイプターンリリース形外形寸法(mm)68×93.5×68保護構造IP65定格電圧(V)AC600/DC600接点構成1a1bボタン形状マッシュルームΦ40mm定格電流(A)1.2/0.1使用周囲温度(℃)-40~70材質(ボックス)ポリカーボネイト
  • AC/DC24V押しボタンスイッチ(LED照光大型/赤) エスコ

    AC/DC24V押しボタンスイッチ(LED照光大型/赤)

    エスコ
    ¥5,500税込¥6,050
    1個
    翌日出荷
    仕様IDEC製型式AVLN32211DN保護構造IP65定格電圧AC/DC24V接点構成1a1b端子ねじM3.5径(mm)40
  • AC/DC24V押ボタンスイッチ(LED照光黄) エスコ

    AC/DC24V押ボタンスイッチ(LED照光黄)

    エスコ
    ¥3,680税込¥4,048
    1個
    翌日出荷
    仕様IDEC製型式ALN22211DN保護構造IP65接点構成1a1bボタン色黄端子ねじM3.5
  • 125V/16A プッシュスイッチ(黒) エスコ

    125V/16A プッシュスイッチ(黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DJ-3極数2極双投外形寸法(mm)43.5×24×48(H)スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)Φ12.5定格容量(A)16、125VACパネル厚(mm)3以下
  • 125V/15A プッシュスイッチ(赤) エスコ

    125V/15A プッシュスイッチ(赤)

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DJ-1極数2極双投外形寸法(mm)22.6×38×47(H)スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)Φ12.5定格容量(A)15、125VACパネル厚(mm)3以下色(ツマミ)赤
  • 125V/12A ロッカースイッチ(黒) エスコ

    125V/12A ロッカースイッチ(黒)

    エスコ
    ¥190税込¥209
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-8極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)19.2×12.2定格容量(A)12、125VAC/6、250VACパネル厚(mm)0.6~2.2色(ツマミ)黒
操作用スイッチ・ブザー・表示灯