絞り込み
動作方式
  • オルタネイト(10)
  • プッシュロック・ターンリセット(6)
  • モーメンタリ(35)
接点構成
  • 1a(12)
  • 1a1b(36)
  • 1b(2)
  • 1c(4)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • IDEC(和泉電気)(1,299)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(372)
  • 富士電機(360)
  • omron(オムロン)(246)
  • Qlight(200)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(184)
  • オジデン(大阪自動電機)(182)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(182)
  • RS PRO(154)
  • パトライト(PATLITE)(149)
  • マルヤス電業(141)
  • ミヤマ電器(103)
  • シュナイダーエレクトリック(100)
  • Aratas(旧:omron)(70)
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • タカハ機工(60)
  • 日恵製作所(55)
  • YIJIA(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 125V/15A ロッカースイッチ(橙) エスコ

    125V/15A ロッカースイッチ(橙)

    エスコ(5件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DH-2質量(g)9.1極数単極定格電圧(V)125端子形状FASTON#250定格電流(A)15定格容量15A 125V ACスイッチ特性ON-OFF色(つまみ部)オレンジパネルカット寸法(mm)28.6×13.7回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~0.7投数単投
  • 125V/500mA プッシュスイッチ エスコ

    125V/500mA プッシュスイッチ

    エスコ(6件のレビュー)
    255税込281
    1個
    当日出荷
    定格500mA 125V ACサイズ(mm)Φ9.5×28回路単極単投(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)Φ7.5パネル厚(mm)1.5以下
  • 125V/10A ロッカースイッチ エスコ

    125V/10A ロッカースイッチ

    エスコ(3件のレビュー)
    305税込336
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DH-30(本体)黒、(ツマミホットスタンプ)白極数単極定格電圧(V)125端子形状ファストン・タブ187定格電流(A)10定格容量10A 125V AC回路単極単投(ON-OFF)スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~2.0投数単投
  • AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(緑)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-92形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC/DC24V LED表示灯(赤) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(赤)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA940DB-91形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 22/25mm 押しボタンスイッチ(非常停止) エスコ

    22/25mm 押しボタンスイッチ(非常停止)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DA-42種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、防噴流形)接点構成1bボタン形状キノコ端子形状ねじ端子ボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット
  • 15A/3P三相 押ボタン開閉器 エスコ

    15A/3P三相 押ボタン開閉器

    エスコ(1件のレビュー)
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    保護構造IP30ボタン数2取付け方法露出準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及び ヒューズ組みユニット)、電気用品安全法適合電動機(kW)200/220V:2.2kW最大、400/440V:2.2kW定格使用電圧(V)220/440定格使用電流(A)15エスコ品番EA940DF-56種類露出形材質(ケース)プラスチック定格容量(kW)3.7/3.7定格通電電流(A)15ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)極数(P)3(三相)
  • スイッチランプ抜差具(LEDランプ用) エスコ

    スイッチランプ抜差具(LEDランプ用)

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌日出荷
    LEDランプ用スイッチランプのLEDランプの着脱に使用します。
    材質ゴム寸法(mm)9×12.5×57
  • 125V/15A ロッカースイッチ(白) エスコ

    125V/15A ロッカースイッチ(白)

    エスコ(2件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    仕様照光式エスコ品番EA940DH-1極数単極スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)28.6×13.7定格容量(A)15、125VACパネル厚(mm)0.5~0.7色(ツマミ)
  • DC24V LED表示灯(緑) エスコ

    DC24V LED表示灯(緑)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-132形状長角定格電圧(V)DC24発光色光源LED
  • 125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤) エスコ

    125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-26極数単極単投LED色スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4定格容量(A)10、125VACパネル厚(mm)0.5~2色(ツマミ)
  • 125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ エスコ

    125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-231極数単極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
  • DC24V LED表示灯(赤) エスコ

    DC24V LED表示灯(赤)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-131形状長角定格電圧(V)DC24発光色光源LED
  • AC125V/15A フットスイッチ(2mコード付) エスコ

    AC125V/15A フットスイッチ(2mコード付)

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    仕様適用コード:0.75mm2、1.25mm2エスコ品番EA940CB-19タイプフットスイッチ(2mコード付)定格電圧(V)AC125Vコード長さ(m)VFF1.8mm2×2芯×2m定格電流(A)15A
  • DC24V LED表示灯(黄) エスコ

    DC24V LED表示灯(黄)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA940DB-135形状長角定格電圧(V)DC24発光色光源LED
  • AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(緑)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-107形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 3ノッチ セレクタースイッチ エスコ

    3ノッチ セレクタースイッチ

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DA-16ノッチ数3
  • スイッチランプ抜差具(白熱ランプ用) エスコ

    スイッチランプ抜差具(白熱ランプ用)

    エスコ
    290税込319
    1個
    4日以内出荷
    白熱ランプ用スイッチランプの白熱ランプの着脱に使用します。
    材質ゴム寸法(mm)9×12.5×35
  • 125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑) エスコ

    125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑)

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-25ケース色定格容量10A 125V ACLED色回路単極単投(ON-OFF)色(つまみ部)パネルカット寸法(mm)Φ20.4パネル厚(mm)0.5~2.0
  • 15A/3P三相 押しボタン開閉器(強力防雨形) エスコ

    15A/3P三相 押しボタン開閉器(強力防雨形)

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    翌日出荷
    保護構造IP65取付け方法露出準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及び ヒューズ組みユニット)、電気用品安全法エスコ品番EA940DF-87種類防雨形保護等級IP65定格通電電流(A)15ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2極数(P)3(三相)
  • AC100V/30mm用 盤用音調ブザー エスコ

    AC100V/30mm用 盤用音調ブザー

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-53質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.02保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)90~120最小動作電圧80Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
  • AC/DC24V LED表示灯(橙) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(橙)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-108形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC/DC24V LED表示灯(赤) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(赤)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-106形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 2ノッチ セレクタースイッチ エスコ

    2ノッチ セレクタースイッチ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DA-15ノッチ数2
  • 22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黒) エスコ

    22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黒)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-192種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、噴流形)接点構成1aボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式オルタネイト
  • 125V/10A レバースイッチ(黒) エスコ

    125V/10A レバースイッチ(黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-12極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子取付穴径(Φmm)19.2定格通電電流(A)10操作部色スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)投数単投
  • 125V/10A レバースイッチ(白) エスコ

    125V/10A レバースイッチ(白)

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-11極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子定格通電電流(A)10操作部色スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)投数単投
  • 125V/10A レバースイッチ(赤) エスコ

    125V/10A レバースイッチ(赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-10極数2極単投定格電圧125V端子形状ファストン端子取付穴径(Φmm)12.9定格通電電流(A)10操作部色スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)19.2×12.9定格容量(A)10、125VAC色(ツマミ)
  • 三相 押しボタン開閉器(一般防雨形) エスコ

    三相 押しボタン開閉器(一般防雨形)

    エスコ
    7,170税込7,887
    1個
    翌日出荷
    ON-OFFスイッチ 防雨型IP64 ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。
    ボタン数2種類防雨形使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)材質(柄部)ABS樹脂保護等級IP64ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)極数(P)3(三相)
  • DC 24V/92mm 強力ブザー エスコ

    DC 24V/92mm 強力ブザー

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    当日出荷
    仕様屋内用、非常警報用エスコ品番EA940DD-38質量(g)140外形寸法(mm)Φ92×50(H)定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.065保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命10時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)21.6~26.4最小動作電圧19.2Vパネルカット寸法(mm)Φ4.5(3穴)音量(dB)93
  • AC/DC24V LED表示灯(白) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(白)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-94形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • AC/DC24V LED表示灯(橙) エスコ

    AC/DC24V LED表示灯(橙)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DB-93形状定格電圧(V)AC/DC24発光色光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • DC24V LED表示灯(橙) エスコ

    DC24V LED表示灯(橙)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DB-133形状長角定格電圧(V)DC24発光色光源LED
  • 22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/緑) エスコ

    22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/緑)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940D-193種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、噴流形)接点構成1aボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式オルタネイト
  • AC/DC24V押しボタンスイッチ(LED照光大型/赤) エスコ

    AC/DC24V押しボタンスイッチ(LED照光大型/赤)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    仕様IDEC製型式AVLN32211DN保護構造IP65定格電圧AC/DC24V接点構成1a1b端子ねじM3.5径(mm)40
  • AC/DC24V押ボタンスイッチ(LED照光黄) エスコ

    AC/DC24V押ボタンスイッチ(LED照光黄)

    エスコ
    3,680税込4,048
    1個
    翌日出荷
    仕様IDEC製型式ALN22211DN保護構造IP65接点構成1a1bボタン色端子ねじM3.5
  • 125V/15A プッシュスイッチ(赤) エスコ

    125V/15A プッシュスイッチ(赤)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DJ-1極数2極双投外形寸法(mm)22.6×38×47(H)スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)Φ12.5定格容量(A)15、125VACパネル厚(mm)3以下色(ツマミ)
  • 125V/12A ロッカースイッチ(黒) エスコ

    125V/12A ロッカースイッチ(黒)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-8極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)19.2×12.2定格容量(A)12、125VAC/6、250VACパネル厚(mm)0.6~2.2色(ツマミ)
  • 125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ エスコ

    125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-702
  • 125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ エスコ

    125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-701
操作用スイッチ・ブザー・表示灯