2極双投トグルスイッチ(大電流用)エスコ当日出荷
大電流用小形トグルスイッチ
非照光式
ケース成形材料は難燃剤UL 94V-0の特殊樹脂
耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています
スイッチ特性ON-OFF-ON極数2極双投端子形状ねじ端子耐電圧AC 2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)DC 500V 1以上機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)28操作部形状基本レバーパネル取付方式ねじ取付けタイプアズワン品番64-2283-20最大取付パネル厚(mm)5.5電流容量詳細表示用1:30A 125V AC、詳細表示用2:30A 250V AC、詳細表示用3:30A 30V DCパネルカット寸法(mm)12.5Dia.
3極双投トグルスイッチ(大電流用)エスコ翌日出荷
大電流用小形トグルスイッチ。非照光式。ケース成形材料は難燃剤UL94V-0の特殊樹脂。耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています。
スイッチ特性ON-ON極数3極双投端子形状ねじ端子形状操作部:基本レバー使用温度範囲(℃)-10~+70接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)取付け方法ねじ取付けタイプ取付可能厚(mm)パネル:5.5Max.絶縁抵抗(GΩ)DC500V 1以上機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)28アズワン品番64-2283-22電流容量【詳細表示用1】30A 125V AC、【詳細表示用2】30A 250V AC、【詳細表示用3】30A 30V DCパネルカット寸法(mm)12.5Dia.耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上
小型押しボタンスイッチ (単極双投)エスコ翌日出荷
押しボタン式。防水形(IP67適合)。ボタンは別売になります。 (EA940DA-150A~-150M)
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等に使用寸法(mm)7.9×13×29.5 (H)極数単極双投使用温度範囲(℃)-30~85定格容量3A 125V AC 2A 250V AC 2A 30V DCスイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)6.5パネル厚(mm)6
125V/3A 押しボタンスイッチ 単極双投/小型 EA940DAシリーズエスコ翌々日出荷
スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。
仕様●メーカー:NKKスイッチズ●型番:MB-N15S1S●極数:単極双投●スイッチ特性:ON-〈ON〉●サイズ:7.9×13×40(H)mm●パネルカット:6.5mm●定格容量:3A 125V AC2A 250V AC2A 30V DC●パネル厚:3.1mm●使用温度範囲:-30~85℃●用途:OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等●動作方式:モメンタリ形●動作方式(オルタネイトとモメンタリについて):押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。アズワン品番68-1865-79
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3