絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(5)
  • IDEC(和泉電気)(71)
  • RS PRO(56)
  • マルヤス電業(52)
  • タカハ機工(44)
  • 富士電機(28)
  • YIJIA(25)
  • Signal Construct(23)
  • 日恵製作所(18)
  • BULGIN(16)
  • APEM(10)
  • WERMA(10)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9)
  • 国際電業(9)
  • オジデン(大阪自動電機)(7)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(5)
  • MARL(4)
  • 北陽電機(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「24V12」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中型電子音警報器 ST25CPシリーズ(メロディDタイプ) シュナイダーエレクトリック中型電子音警報器 ST25CPシリーズ(メロディDタイプ)シュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
16音、101~120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格時間連続色調
中型電子音警報器 ST25CBシリーズ(アラーム音) シュナイダーエレクトリック中型電子音警報器 ST25CBシリーズ(アラーム音)シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
8音、101~120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格時間連続音圧レベル(dB)最大102 (1m前方)音声内容電子音:A.非常ベル音(標準)(自火報ベルに類似)B.発車ベル音(標準)C.警鐘音(標準)D.ピンポン音(標準)(ピンポーン・ピンポーン・・・)E.非常ベル音(標準)F.非常ベル音(音程が高い)G.警鐘音(周期が速い)(カン・カン・カン…) H.ピューピュー音(ピュー・ピュー…)再生数1音(音色切換スイッチで設定)
バルブ 11 直径 x 28 mm シュナイダーエレクトリックバルブ 11 直径 x 28 mmシュナイダーエレクトリック
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED
仕様●アクセサリタイプ:バルブ●色:クリア●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA9S●定格電圧:12 V●寸法:11 (直径) x 28 mmアズワン品番65-7352-98
ランプ シュナイダーエレクトリックランプシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED
仕様●アクセサリタイプ:ランプ●色:青●バルブタイプ:LED灯●電球ベース:BA15D●定格電圧:120 V ac●コード番号:814-4981アズワン品番65-7354-20
バルブ ネオン灯 クリア 110 V シュナイダーエレクトリックバルブ ネオン灯 クリア 110 Vシュナイダーエレクトリック
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED
仕様●アクセサリタイプ:バルブ●色:クリア●バルブタイプ:ネオン灯●電球ベース:BA9S●定格電圧:110 V●寸法:11 (直径) x 28 mmアズワン品番65-7326-50
電子ブザー XVS シュナイダーエレクトリック電子ブザー XVSシュナイダーエレクトリック
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ質量(kg)0.2消費電力(W)AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3定格電圧(V)AC12/DC12/AC24/DC24定格出力(W)0.2定格時間連続音圧レベル(dB)最大90(1m前方)音色16音色
操作用スイッチ・ブザー・表示灯