光源にLEDを使用
長寿命、軽量、小形、省エネ
カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100
寸法Φ22
ランプ電圧(V)12
周波数50~60Hz
寿命≧40000h
定格電流(mA)≦20
電圧変動±20%(110V以上)
絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ
絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min
輝度(cd/m2)≧100
ランプ色赤
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
長寿命、軽量、小形、省エネ
カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100
寸法Φ16
レンズ色赤(ブザー音に合わせて発光、点滅)
定格電圧AC/DC24V
周波数50~60Hz
寿命≧40000h
ブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)
定格電流(mA)≦20
電圧変動±20%(110V以上)
絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ
絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min
輝度(cd/m2)≧100
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
光源にLEDを使用
長寿命、軽量、小形、省エネ
カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100
寸法Φ22
ランプ電圧(V)12
周波数50~60Hz
寿命≧40000h
定格電流(mA)≦20
電圧変動±20%(110V以上)
絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ
絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min
輝度(cd/m2)≧100
ランプ色緑
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
光源にLEDを使用
長寿命、軽量、小形、省エネ
カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100
寸法Φ22
ランプ電圧(V)12
周波数50~60Hz
寿命≧40000h
定格電流(mA)≦20
電圧変動±20%(110V以上)
絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ
絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min
輝度(cd/m2)≧100
ランプ色黄
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
光源にLEDを使用
長寿命、軽量、小形、省エネ
カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100
寸法Φ22
ランプ電圧(V)24
周波数50~60Hz
寿命≧40000h
定格電流(mA)≦20
電圧変動±20%(110V以上)
絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ
絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min
輝度(cd/m2)≧100
ランプ色赤
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
光源にLEDを使用
長寿命、軽量、小形、省エネ
カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100
寸法Φ22
ランプ電圧(V)24
周波数50~60Hz
寿命≧40000h
定格電流(mA)≦20
電圧変動±20%(110V以上)
絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ
絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min
輝度(cd/m2)≧100
ランプ色黄
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
長寿命、軽量、小形、省エネ
カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100
寸法Φ16
レンズ色赤
定格電圧AC/DC24V
周波数50~60Hz
寿命≧40000h
ブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)
定格電流(mA)≦20
電圧変動±20%(110V以上)
絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ
絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min
輝度(cd/m2)≧100
1個
¥729
税込¥802
6日以内出荷
長寿命、軽量、小形、省エネ
カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100
寸法Φ22
レンズ色赤(ブザー音に合わせて発光、点滅)
定格電圧AC/DC24V
周波数50~60Hz
寿命≧40000h
ブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)
定格電流(mA)≦20
電圧変動±20%(110V以上)
絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ
絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min
輝度(cd/m2)≧100
1個
¥739
税込¥813
6日以内出荷
長寿命、軽量、小形、省エネ
カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100
寸法Φ22
レンズ色赤
定格電圧AC/DC24V
周波数50~60Hz
寿命≧40000h
ブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)
定格電流(mA)≦20
電圧変動±20%(110V以上)
絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ
絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min
輝度(cd/m2)≧100
1個
¥679
税込¥747
6日以内出荷
寸法Φ16
定格電圧12V、24V、110V、220V
接点構成2NO2NC
ボタン形状丸形
方式【書込み】オンライン書込み(パソコンより本機を経由)、オフライン書込み(データを転送後、本機のみ)
機能ベリファイ、チェックサム機能選択可能
モード【書込み】ブートモード対応
対応フォーマットモトローラSフォーマット(SREC, S-record, S19)、インテルHEXフォーマット
ポート【書込み】E1/E20/E8a(E7, E8)/E10A(H-UDI)/SYNC/ASYN/232/SWD, 他
対応ファイル【データファイル】8MB(最大20ファイル保存可能)
絶縁電圧(V)250
防水IP54
1個
¥549
税込¥604
6日以内出荷
色緑
寸法Φ16
使用温度範囲(℃)-25~+55
定格電圧12V、24V、110V、220V
接点構成2NO2NC
接触抵抗(mΩ)<30
ランプ寿命≧40000h
絶縁抵抗>100MΩ
絶縁電圧(V)250
防水IP54
使用湿度範囲(%RH)45~85
色緑
寸法Φ16
使用温度範囲(℃)-25~+55
定格電圧12V、24V、110V、220V
接点構成2NO2NC
ランプ電圧(V)24
接触抵抗(mΩ)<30
ランプ寿命≧40000h
絶縁電圧(V)250
防水IP54
使用湿度範囲(%RH)45~85
色緑
寸法Φ16
使用温度範囲(℃)-25~+55
定格電圧12V、24V、110V、220V
接点構成2NO2NC
ランプ電圧(V)12
接触抵抗(mΩ)<30
ランプ寿命≧40000h
絶縁電圧(V)250
防水IP54
使用湿度範囲(%RH)45~85
光源にLEDを使用
長寿命、軽量、小形、省エネ
カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100
寸法Φ16
ランプ電圧(V)12
周波数50~60Hz
寿命≧40000h
定格電流(mA)≦20
電圧変動±20%(110V以上)
絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ
絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min
輝度(cd/m2)≧100
ランプ色緑
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
光源にLEDを使用
長寿命、軽量、小形、省エネ
カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100
寸法Φ16
ランプ電圧(V)24
周波数50~60Hz
寿命≧40000h
定格電流(mA)≦20
電圧変動±20%(110V以上)
絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ
絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min
輝度(cd/m2)≧100
ランプ色黄
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
光源にLEDを使用
長寿命、軽量、小形、省エネ
カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100
寸法Φ16
ランプ電圧(V)12
周波数50~60Hz
寿命≧40000h
定格電流(mA)≦20
電圧変動±20%(110V以上)
絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ
絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min
輝度(cd/m2)≧100
ランプ色黄
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
光源にLEDを使用
長寿命、軽量、小形、省エネ
カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100
寸法Φ16
ランプ電圧(V)24
周波数50~60Hz
寿命≧40000h
定格電流(mA)≦20
電圧変動±20%(110V以上)
絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ
絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min
輝度(cd/m2)≧100
ランプ色赤
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
光源にLEDを使用
長寿命、軽量、小形、省エネ
カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100
寸法Φ16
ランプ電圧(V)12
周波数50~60Hz
寿命≧40000h
定格電流(mA)≦20
電圧変動±20%(110V以上)
絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ
絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min
輝度(cd/m2)≧100
ランプ色赤
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
光源にLEDを使用
長寿命、軽量、小形、省エネ
カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100
寸法Φ22
ランプ電圧(V)24
周波数50~60Hz
寿命≧40000h
定格電流(mA)≦20
電圧変動±20%(110V以上)
絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ
絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min
輝度(cd/m2)≧100
ランプ色赤・緑
1個
¥789
税込¥868
6日以内出荷
光源にLEDを使用
長寿命、軽量、小形、省エネ
カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100
寸法Φ22
ランプ電圧(V)12
周波数50~60Hz
寿命≧40000h
定格電流(mA)≦20
電圧変動±20%(110V以上)
絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ
絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min
輝度(cd/m2)≧100
ランプ色赤・緑
1個
¥789
税込¥868
6日以内出荷
光源にLEDを使用
長寿命、軽量、小形、省エネ
カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100
寸法Φ22
ランプ電圧(V)24
周波数50~60Hz
寿命≧40000h
定格電流(mA)≦20
電圧変動±20%(110V以上)
絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ
絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min
輝度(cd/m2)≧100
ランプ色緑
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
光源にLEDを使用
長寿命、軽量、小形、省エネ
カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100
寸法Φ16
ランプ電圧(V)24
周波数50~60Hz
寿命≧40000h
定格電流(mA)≦20
電圧変動±20%(110V以上)
絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ
絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min
輝度(cd/m2)≧100
ランプ色緑
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
長寿命、軽量、小形、省エネ
カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100
寸法Φ22
レンズ色赤(ブザー音に合わせて発光、点滅)
定格電圧AC/DC12V
周波数50~60Hz
寿命≧40000h
ブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)
定格電流(mA)≦20
電圧変動±20%(110V以上)
絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ
絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min
輝度(cd/m2)≧100
1個
¥739
税込¥813
6日以内出荷
長寿命、軽量、小形、省エネ
カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100
寸法Φ16
レンズ色赤
定格電圧AC/DC12V
周波数50~60Hz
寿命≧40000h
ブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)
定格電流(mA)≦20
電圧変動±20%(110V以上)
絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ
絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min
輝度(cd/m2)≧100
1個
¥729
税込¥802
6日以内出荷
長寿命、軽量、小形、省エネ
カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100
寸法Φ16
レンズ色赤(ブザー音に合わせて発光、点滅)
定格電圧AC/DC12V
周波数50~60Hz
寿命≧40000h
ブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)
定格電流(mA)≦20
電圧変動±20%(110V以上)
絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ
絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min
輝度(cd/m2)≧100
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
長寿命、軽量、小形、省エネ
カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100
寸法Φ22
レンズ色赤
定格電圧AC/DC12V
周波数50~60Hz
寿命≧40000h
ブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)
定格電流(mA)≦20
電圧変動±20%(110V以上)
絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ
絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min
輝度(cd/m2)≧100
1個
¥679
税込¥747
6日以内出荷
誤操作防止用に
YJ-LA16シリーズやYJ-F16シリーズの長方形のボタンに使用できます
形状長方形
穴径Φ16
1個
¥219
税込¥241
6日以内出荷
誤操作防止用に
YJ-LA16シリーズやYJ-F16シリーズの丸形・正方形のボタンに使用できます
形状正方形
穴径Φ16
1個
¥219
税込¥241
6日以内出荷
色黄
寸法Φ16
使用温度範囲(℃)-25~+55
定格電圧12V、24V、110V、220V
接点構成2NO2NC
接触抵抗(mΩ)<30
ランプ寿命≧40000h
絶縁抵抗>100MΩ
絶縁電圧(V)250
防水IP54
使用湿度範囲(%RH)45~85
色黄
寸法Φ16
使用温度範囲(℃)-25~+55
定格電圧12V、24V、110V、220V
接点構成2NO2NC
接触抵抗(mΩ)<30
ランプ寿命≧40000h
絶縁抵抗>100MΩ
絶縁電圧(V)250
防水IP54
使用湿度範囲(%RH)45~85
色赤
寸法Φ16
使用温度範囲(℃)-25~+55
定格電圧12V、24V、110V、220V
接点構成2NO2NC
接触抵抗(mΩ)<30
ランプ寿命≧40000h
絶縁抵抗>100MΩ
絶縁電圧(V)250
防水IP54
使用湿度範囲(%RH)45~85
色赤
寸法Φ16
使用温度範囲(℃)-25~+55
定格電圧12V、24V、110V、220V
接点構成2NO2NC
接触抵抗(mΩ)<30
ランプ寿命≧40000h
絶縁抵抗>100MΩ
絶縁電圧(V)250
防水IP54
使用湿度範囲(%RH)45~85
色緑
寸法Φ16
使用温度範囲(℃)-25~+55
定格電圧12V、24V、110V、220V
接点構成2NO2NC
接触抵抗(mΩ)<30
ランプ寿命≧40000h
絶縁抵抗>100MΩ
絶縁電圧(V)250
防水IP54
使用湿度範囲(%RH)45~85
色黄
寸法Φ16
使用温度範囲(℃)-25~+55
定格電圧12V、24V、110V、220V
接点構成2NO2NC
ランプ電圧(V)3
接触抵抗(mΩ)<30
ランプ寿命≧40000h
絶縁電圧(V)250
防水IP54
使用湿度範囲(%RH)45~85
色黄
寸法Φ16
使用温度範囲(℃)-25~+55
定格電圧12V、24V、110V、220V
接点構成2NO2NC
ランプ電圧(V)24
接触抵抗(mΩ)<30
ランプ寿命≧40000h
絶縁電圧(V)250
防水IP54
使用湿度範囲(%RH)45~85
色黄
寸法Φ16
使用温度範囲(℃)-25~+55
定格電圧12V、24V、110V、220V
接点構成2NO2NC
ランプ電圧(V)12
接触抵抗(mΩ)<30
ランプ寿命≧40000h
絶縁電圧(V)250
防水IP54
使用湿度範囲(%RH)45~85
色黄
寸法Φ16
使用温度範囲(℃)-25~+55
定格電圧12V、24V、110V、220V
接点構成2NO2NC
ランプ電圧(V)3
接触抵抗(mΩ)<30
ランプ寿命≧40000h
絶縁電圧(V)250
防水IP54
使用湿度範囲(%RH)45~85
色黄
寸法Φ16
使用温度範囲(℃)-25~+55
定格電圧12V、24V、110V、220V
接点構成2NO2NC
ランプ電圧(V)24
接触抵抗(mΩ)<30
ランプ寿命≧40000h
絶縁電圧(V)250
防水IP54
使用湿度範囲(%RH)45~85
色黄
寸法Φ16
使用温度範囲(℃)-25~+55
定格電圧12V、24V、110V、220V
接点構成2NO2NC
ランプ電圧(V)12
接触抵抗(mΩ)<30
ランプ寿命≧40000h
絶縁電圧(V)250
防水IP54
使用湿度範囲(%RH)45~85
色赤
寸法Φ16
使用温度範囲(℃)-25~+55
定格電圧12V、24V、110V、220V
接点構成2NO2NC
ランプ電圧(V)3
接触抵抗(mΩ)<30
ランプ寿命≧40000h
絶縁電圧(V)250
防水IP54
使用湿度範囲(%RH)45~85
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。