ニコミニ薄型FAX用日恵製作所(2件のレビュー)当日出荷
受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー
用途離れた場所からの受信確認に。定格電圧(V)AC100発光色黄形状円筒形外径(Φmm)45光源LEDLED使用数(個)3材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-10~50質量(g)250種別薄型LED回転灯使用電圧範囲±10%消費電力(W)1.7使用電池ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A)奥行D(mm)45幅W(mm)45高さH(mm)81付属品ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚コード長さ(m)(電源線)約3、(センサー線)約3.9
FAX着信表示器 ニコFAXVL04S型日恵製作所当日出荷
電源(V)AC100発光色黄材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS幅(mm)65高さ(mm)81質量(g)250奥行(mm)65消費電力(W)0.6
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3