ロータリコードスイッチ SC-1000/2000シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)5日以内出荷から8日以内出荷
金属バネによる明快なクリック感、3.9 mm 厚と薄型で高密度実装が可能。
金めっき接点による高信頼性。プラス、マイナスドライバ対応。
4-1 端子配列。
使用温度範囲(℃)-40~85温度(℃)溶剤:23±5ローター種類つまみ無し(マイナス溝)対応RoHS保存温度範囲(℃)-40~85引張強度N(kgf)操作部強度:10(1.02)10s、引きはがし強さ:5(0.51)10s、端子強度:10(1.02)minimum溶剤IPA回転トルク(mN・m[gfcm])4~20(41~204)浸透時間5±5分
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3