8,625件中 1,441~1,480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき 動作特性On-Off-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)銀めっき黄銅 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm)21.34 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
619 税込681
当日出荷

仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき 動作特性On-On 端末仕様スルーホール 材質(コンタクト)銀めっき黄銅 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm)10.41 実装タイプPCB コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
619 税込681
翌々日出荷

仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成DPDT 材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき 動作特性On-On 端末仕様スルーホール 材質(コンタクト)黄銅銀めっき 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm)5.08 実装タイプPCB コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
799 税込879
翌々日出荷

仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ アクチュエータの種類丸形 定格電圧(V)AC250 接点構成DPDT ボタン色 動作特性モーメンタリ ケース色ナチュラル 端末仕様Solder Pin 保護等級IP67 照明あり LED色 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)最大55 カットアウト直径(Φmm)(パネル)19 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)AC250 レジェンド電源記号
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ 規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10 アクチュエータの種類丸形 定格電圧(V)AC250 接点構成SPDT ボタン色 動作特性モーメンタリ ケース色ナチュラル 端末仕様Solder Pin 保護等級IP67 照明あり LED色 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ アクチュエータの種類丸形 定格電圧(V)AC250 接点構成SPDT ボタン色 動作特性ラッチ ケース色ナチュラル 端末仕様Solder Pin 保護等級IP67 照明あり LED色 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)19 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)AC250 レジェンド電源記号
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSミニチュアロッカースイッチ、ミニチュアSPSTロッカースイッチ、幅広い種類のマーキング及びカラーオプションあり、パネル切抜き19.8×13mm、4.8 mmブレードタイプ端子付き(はんだタグ端子付き品番<419-726&#x27;)419-726/を除く)、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き アクチュエータの種類長方形 定格電圧(V)AC125、AC250 接点構成SPST ボタン色 動作特性On-Off 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明なし 接触抵抗(mΩ)50 材質(コンタクト)黄銅銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)16 カットアウト幅(mm)(パネル)19.8 カットアウト高さ(mm)(パネル)13
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様足/手アクチュエータ、足又は手で操作する、PVCで成形されたエアアクチュエータ。バヨネットアクション取り付けプレート及び2mのPVCチューブ(内径3mm、外径6mm)が付属しています。空気作動スイッチエレメントに最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプベローズ 併用可能製品エア操作スイッチ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

仕様フットアクチュエータ:内径3mm、長さ2mのPVCチューブ付き 長さ(mm)90 幅(mm)66 黒、グレー 高さ(mm)24 規格2014/35/EU、EN 60950、EN 61058、EN 61058-2-1 スイッチフットスイッチ 動作特性モーメンタリ、On-Off 材質(ケース)SWG軟鋼 保護等級IPX2 アクセサリタイプアクチュエータ 併用可能製品エア操作スイッチ
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 LRシリーズ用ポール変換アダプタ
付属品六角穴付き止めねじ2個、六角ナット(M17)1個、平座金(Φ17.5×Φ28×t2)1個 質量(kg)0.28 サイズΦ30×82mm 対応機種LR□-□□□LJ□□/POLE22-□□□□AT 保護等級IP20(製品取付時) 取付場所屋内
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

動作種別点滅無、ブザー無 配線接続方法キャブタイヤ 外径(Φmm)40 保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 取付場所屋内 使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと 保存温度範囲(℃)-30~60 取付方向正方向 色(本体)オフホワイト 使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)63.6(フレーム) 質量(g)420 プランジャー径(Φmm)16 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×63.6
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)66.7(フレーム) 質量(g)610 プランジャー径(Φmm)15 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×66.7
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)40.0(フレーム) 質量(g)120 プランジャー径(Φmm)10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)29.3(フレーム) 質量(g)100 プランジャー径(Φmm)10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×29.3
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)30.4(フレーム) 質量(g)60 プランジャー径(Φmm)8 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)30.7(フレーム) 質量(g)45 プランジャー径(Φmm)7 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×18×30.7
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)37.0(フレーム) 質量(g)120 電力(W)2.0~14.0(バネ復帰に必要な電力) プランジャー径(Φmm)10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)21.5×26×37
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)53.0(フレーム) 質量(g)190 プランジャー径(Φmm)10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×53
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)21.3(フレーム) 質量(g)11 プランジャー径(Φmm)4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)9.8×10.8×21.3
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

赤、黄、緑の3色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
用途FA機械の動作状態表示 配列赤、黄、緑 段数3灯式
1本
6,998 税込7,698
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式L金具付ポール 耐電圧0.5 kV 外径(Φmm)60 ケーブル長(mm)560 取付径(Φmm)60 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24V
取付方式直付け ブザー音連続音・断続音切替 定格電圧(V)DC24V 保護等級IP65 材質上部カバー:アロイ樹脂、グローブ:ポリカーボネート樹脂、ボディ部:ABS樹脂
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(5個)
特価
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
特価
80 税込88
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1箱(5個)
239 税込263
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
299 税込329
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個ほか
特価
229 税込252
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
239 税込263
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ACアダプター付属で取付簡単、コンパクト設計
用途FAXを着信すると出力紙を検知し、光で知らせます。 寸法(Φmm)22
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷

パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途トンネルでの追突防止や工場や高所作業時の注意喚起に。 寸法(Φ×高さH)(mm)118×157 寸法(Φmm)118 電池単1電池×2本(別売) 動作モード回転モード/点滅モード
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーLED使用で屋外晴天下でも視認できます。スイッチボックスにも取付できます。
用途屋外のトイレやエレベーター、駐車場などの表示灯として 赤/緑(赤点滅) 仕様制御入力 保護構造IP54 温度範囲(℃)-20~60 構造直視型、LED、屋外 機能ワイド電源、点灯、点滅 接点容量10V 10mA以上
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SLE6シリーズ
RoHS
小型ロッカースイッチ。 1. 海外規格認定品です。C-US UL 、CSA 、VDE、SEMKO 2. パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 3. コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 4. 機器の電源用として最適です。 5. 防塵構造 6. 遮断距離3mm以上
使用温度範囲(℃)-25~+85 定格(最大)AC125V 6A・AC250V 4A (最小)AC/DC5V 10mA 耐電圧AC1500V 1分間 (端子-端子間) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (端子-端子間)(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下 (DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命10,000回 作動力2.45~12.7N
1セット(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)8A用 カラーキャップ
RoHS
フジソク8スイッチシリーズの別売付属部品
適合本体シリーズ名8A、8F、8GA、BT 表面処理光沢仕上げ 素材塩化ビニール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
329 税込362
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)HW1Z形 照光ブザー
仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65・ニトリルゴム 質量(kg)約0.01 適合ケーブル(Φmm)4.5~8.5
1個
599 税込659
当日出荷

仕様Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ 銀接点10A IP65 黒(B) 保護構造IP65 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 取付穴径(Φmm)22 接点材質銀接点 操作部形状矢形ハンドル
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状分離形 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形) 定格絶縁電圧(V)250 取付穴径(Φmm)22.3
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。 定格電圧(V)AC100 形状円筒形 外径(Φmm)90 光源LED 材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂 高さH(mm)124 閃光数(min-1[回/分])140 定格電流(A)0.01 電源コード(m)約0.35 保護等級IP23(屋外型) 質量(g)300 2018年トラスコ掲載ページ3 0761
1台
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)非照光式スイッチ TMシリーズ
RoHS
フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。 アクセサリー。カラーボタン、取付枠、LED照光など付属部品を豊富にそろえました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
耐電圧(V)AC250 1分間 絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC100V) ストローク(mm)0.25 作動力1.37±0.39N 使用温度範囲(℃)-25~70 保存温度範囲(℃)-40~70 スイッチ特性OFF-(ON) 構造基本スイッチLEDなし RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成SPST 耐電圧(V/min)AC250 実装方法スルーホール 最大接触抵抗(mΩ)100下(AC200μV1.5mA 1.96N{200gf}荷重時) バウンシング(ms)(最大)10(初期値) 電気的寿命(万回)30 接触機構メタルコンタクト
1セット(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SLE6シリーズ
RoHS
海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造。 遮断距離3mm以上。
使用温度範囲(℃)-25~+85 定格最大:AC125 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 電気的寿命10000回 耐電圧(V)AC1500 1分間(端子-端子間) 作動力2.45~12.7N
1セット(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)