絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8,621件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットスイッチ FS形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ FS形シリーズオジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
23,900税込26,290
1台
当日出荷から61日以内出荷
FS形はアルミ合金ダイカスト製で、ペダル中央部にヒンジシャフトがあり、内蔵カムで動作形式が変換できるシーソー式ペダルです。正、逆転、上昇、下降などの操作用に最適です。防雨、耐油、防滴構造です。
用途正・逆・上昇下降モータ操作用機器など定格6A-250VAC動作特性モーメンタリー、オルタネイト仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式シーソー式保護構造IP54定格電圧(V)AC250定格電流(A)6動作力25N(2.6kgf)付属コード適用シース外径:Φ8~11
フットスイッチ 2NY-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ 2NY-SM2形シリーズオジデン(大阪自動電機)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から82日以内出荷
●信頼性と耐久性に優れています。 ●防滴・耐油構造により悪循環のところでも使用できます。 ●2接点(2a)により、2重の安全対策が可能です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など動作特性モーメンタリー接点構成2a仕様CE認定取得品内蔵材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54スイッチ形状3ポジションスイッチ【OFF→ON→OFF】(NO-C間を使用する)動作力1.OFF→2.ONの場合/20N、2.ON→3.OFFの場合/170N付属コード(コード外形Φ8.2)0.75mm2 5芯2.5m
フットスイッチ SP形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SP形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプオジデン(大阪自動電機)
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷から41日以内出荷
●操作は360度、どの位置でも動作します。 ●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 ●丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他動作特性モーメンタリー接点構成1c材質ポリカーボネート樹脂・エチレンビニール形式多機能形耐電圧AC1500V1分間動作力22N(2.2kgf)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃性30G踏圧(N/分)1000
フットスイッチ S3&M3形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S3&M3形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプオジデン(大阪自動電機)
5,490税込6,039
1台
当日出荷から46日以内出荷
S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器動作特性モーメンタリー接点構成1c材質アルミダイカストタイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式小型機器形
フットスイッチ OFL基本形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ OFL基本形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプオジデン(大阪自動電機)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から6日以内出荷
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般動作特性モーメンタリー材質アルミダイカストタイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式一般基本形動作力25N(2.6kgf)
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形富士電機
1,598税込1,758
1個
23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状長角(平形ガード付)取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン部寸法(mm)18×24
集合密着取付用(SLDシリーズ角形表示灯 アクセサリ) IDEC(和泉電気)集合密着取付用(SLDシリーズ角形表示灯 アクセサリ)IDEC(和泉電気)
689税込758
1パック(5個)
翌々日出荷
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD□L形 (レバー形ハンドル) IDEC(和泉電気)Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD□L形 (レバー形ハンドル)IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
ハンドル形状レバー形
TWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から82日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 白熱) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 白熱)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から37日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源電球
GW形 パドルロッカスイッチ(GWシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)GW形 パドルロッカスイッチ(GWシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
259税込285
1個
12日以内出荷から53日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
銘板 IDEC(和泉電気)銘板IDEC(和泉電気)
269税込296
1個
当日出荷
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ 丸形用ボタン IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ 丸形用ボタンIDEC(和泉電気)
469税込516
1箱(5個)
翌々日出荷
材質ポリアリレート樹脂品名ボタン
ホイスト用押ボタン開閉器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,198税込5,718
1個(1個)
3日以内出荷
種類防雨型RoHS指令(10物質対応)対応
ホイスト用押ボタン開閉器アクセサリ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器アクセサリPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
239税込263
1個(1個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型ペンダントスイッチ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型ペンダントスイッチPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,698税込4,068
1個(1個)
3日以内出荷
種類防雨型接点構成1a×2定格通電電流(A)5ボタン数2点RoHS指令(10物質対応)対応
COBシリーズ保守用部品 吊下金具 COBSKT PATLITE(パトライト/旧:春日電機)COBシリーズ保守用部品 吊下金具 COBSKTPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
329税込362
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類関連商品
CWシリーズ(ねじ端子タイプ) フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)CWシリーズ(ねじ端子タイプ) フラッシュシルエットIDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
翌日出荷から翌々日出荷
定格絶縁電圧(V)250LED寿命(時間)約30000(25℃環境で定格使用電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点。)
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から27日以内出荷
Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
399税込439
1個
翌日出荷から80日以内出荷
フラッシュシルエット LBシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBシリーズIDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 TWNDシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズIDEC(和泉電気)
709税込780
1個
翌日出荷から41日以内出荷
SEMI緊急遮断用 EMOスイッチ IDEC(和泉電気)SEMI緊急遮断用 EMOスイッチIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から49日以内出荷
IPシリーズ  押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)IPシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
ACシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)ACシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
Φ100 LED表示灯 XVR3型 DC12-24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 LED表示灯 XVR3型 DC12-24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
399税込439
1箱(2個)
翌々日出荷
Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
199税込219
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
適合TWNシリーズ用
H6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)H6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
229税込252
1箱(5個)
翌々日出荷
材質アクリル樹脂乳白色品名記名板最大彫刻深さ(mm)0.5
フラッシュシルエット CWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット CWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
399税込439
1箱(5個)
翌々日出荷から81日以内出荷
材質ポリアリレート樹脂品名ボタン主な用途オルタネイト形押ボタンスイッチ用
スイッチ用銘板 IDEC(和泉電気)スイッチ用銘板IDEC(和泉電気)
219税込241
1台
当日出荷
本体形状分離形操作方式押ボタンスイッチ
ロータリコードスイッチ SC-1000/2000シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロータリコードスイッチ SC-1000/2000シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
329税込362
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
金属バネによる明快なクリック感、3.9 mm 厚と薄型で高密度実装が可能。 金めっき接点による高信頼性。プラス、マイナスドライバ対応。 4-1 端子配列。
使用温度範囲(℃)-40~85温度(℃)溶剤:23±5ローター種類つまみ無し(マイナス溝)対応RoHS保存温度範囲(℃)-40~85引張強度N(kgf)操作部強度:10(1.02)10s、引きはがし強さ:5(0.51)10s、端子強度:10(1.02)minimum溶剤IPA回転トルク(mN・m[gfcm])4~20(41~204)浸透時間5±5分
ホイスト用押ボタン開閉器用 吊下バンド PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器用 吊下バンドPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
329税込362
1個
3日以内出荷
種類関連商品
防塵カバー(LB・丸形用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防塵カバー(LB・丸形用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
149税込164
1個
6日以内出荷
適合LB・丸形用寸法(mm)Φ30×7.3枠:黒ボタン形状
モノレバーSW用キャップ (HWシリーズ) IDEC(和泉電気)モノレバーSW用キャップ (HWシリーズ)IDEC(和泉電気)
449税込494
1個
21日以内出荷
材質ゴム製 ニトリルゴム外形寸法(mm)Φ10×L20主な用途スタンダード用
2点押ボタンスイッチ用ボタンカバー IDEC(和泉電気)2点押ボタンスイッチ用ボタンカバーIDEC(和泉電気)
599税込659
1個
翌々日出荷
仕様2点押ボタンスイッチ用材質透明シリコンゴム製保護構造IP65
操作表示機器 角形表示灯 DP48形(LED照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP48形(LED照光)富士電機
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
光源LED
コマンドスイッチ 取外工具(AG225形用) 富士電機コマンドスイッチ 取外工具(AG225形用)富士電機
479税込527
1個
翌々日出荷
外形寸法(mm)18×110
Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形照光押しボタンスイッチ 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形照光押しボタンスイッチ富士電機
2,798税込3,078
1個
23日以内出荷
品名照光押釦スイッチ種類照光式保護構造IP65Fボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)25.5照光色
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)長ツマミ形 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)長ツマミ形富士電機
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)22タイプコントロールタイプ種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性20万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状長ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
操作用スイッチ・ブザー・表示灯