絞り込み
ブランド
- DIALIGHT
- モノタロウ(1)
- RS PRO(1,930)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,790)
- VISHAY(913)
- Panasonic(パナソニック)(710)
- KOA(625)
- ニチコン(528)
- 東芝(509)
- JST(日本圧着端子製造)(492)
- 日本モレックス(molex)(467)
- GB[制御機器](387)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(377)
- ARCOL(OHMITE)(340)
- 日本ケミコン(300)
- MAC8(マックエイト)(274)
- MURATA(村田製作所)(269)
- BOURNS(240)
- LINKMAN(226)
- HIROSE(ヒロセ電機)(212)
- AMPHENOL(210)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
特価

ダイアライト 基板用LED表示灯 緑 直角 40 ° スルーホール実装
DIALIGHT¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷LED色 = 緑。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 3 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 40 °。主波長 = 565 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 6.22 x 2.54 x 6.35mm。長さ = 6.22mm。幅 = 2.54mm。高さ = 6.35mm。強度 = 1mcd。Dialight 555-2シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの555-2xxxシリーズは、同社のCBIR回路基板インジケータファミリの基板LEDインジケータです。 このシリーズは、黒色プラスチックハウジングに2 mm (T-3/4) LEDを1灯搭載しています。 このハウジングでは、LEDが基板に対して直角に配置されます。555-2xxxには、汎用及び抵抗内蔵のLEDタイプがあります。. 555-2xxx基板LEDインジケータの特長: スルーホール取り付け 1 x 2 mm (T-3/4) LED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意 LEDとハウジング間で高コントラスト 555-4xxx QuadBlockに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Dialight クリア ドーム レンズ, LED照明 アクリル透明棒
DIALIGHT¥999税込¥1,0991袋(10個)翌々日出荷フレキシブル / 硬質 = 硬質。方位 = ストレートmm。寸法 = 4.6 x 11.9 x 13.9mm。実装タイプ = PCB マウント。レンズ形状 = ドーム。極数 = 2。行 = 2。列 = 1。レンズ色 = クリア。外径 = 3mm。シリーズ = Optopipe。Dialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護RoHS指令(10物質対応)対応