Epcos 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 700pF, B72220S0251K101EPCOS7日以内出荷
バリスタ電圧 = 390V最大AC定格電圧 = 250V最大直流定格電圧 = 320V制限電圧 = 650Vクランプ電流 = 100A材料 = 金属Jシリーズ = Standard直径 = 21.5mm最大サージ電流 = 8000A静電容量 = 700pF厚さ = 5.3mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.3mmリード間隔 = 10mmUL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥5,828~¥5,298~
コネクタ多治見無線電機税込¥1,318~¥1,198~