能動部品 (12) 受動部品 (12) ブランド: LITTELFUSE出荷目安: 翌々日以内すべて解除
リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0235002.MXP LITTELFUSE 翌々日出荷
仕様 ●定格電流 : 2A●ヒューズサイズ : 5 x 20mm●溶断速度 : F●定格電圧 : 250V ac●本体材質 : ガラス●Littelfuse 235シリーズ速断型ヒューズ5 x 20 mm. Littelfuseの235シリーズ業務用速断型ヒューズは●幅広い用途の要件に対応すると同時に●確かな性能を発揮します。 235シリーズの速断型ヒューズは●電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され●内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー RoHS指令(10物質対応) 対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 37.5V, 1.5KE27CA LITTELFUSE 翌々日出荷
仕様 ●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 37.5V●最小ブレークダウン電圧: 25.7V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 23.1V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 40.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +175 ℃mm●最大逆漏れ電流: 1μA●アキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、Littelfuse RoHS指令(10物質対応) 対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0213.500MXP LITTELFUSE 翌々日出荷
仕様 ●定格電流 : 500mA●ヒューズサイズ : 5 x 20mm●溶断速度 : T●定格電圧 : 250V ac●本体材質 : ガラス●シリーズ : 213●ガラスカートリッジヒューズは●短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで●過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには●ヒューズの交換が必要です。 特長: ガラスカートリッジ 5 x 20 mmカートリッジサイズ T速度定格 耐サージ型 低遮断容量 代表的用途: カートリッジヒューズは●短絡や過電流から電気機器を比較的安価に保護することができ●モータ●エアコン●冷蔵庫●ポンプなどの電気機器の保護に使用可能で●次のような場所で利用されています。 産業用 商用 住宅 / 家庭用 自動車. 追加情報:. ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズには●類似した特性があります。ただし●ヒューズの内側が見えることから●ガラス管ヒューズを選択する可能性があります。中が見えるため●ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 ヒューズのサイズ 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで●長さ約20 mm●直径5 mmとなっています。この製品は基板やパネルの保護で普及しており●対応する5 x 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズは「T」速度定格です。つまり●遅断型ヒューズで●耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば●短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって●突然電流が変動しても●このヒューズがすぐに溶断することはありません。急激な高電流が必要な用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは●ヒューズが爆発又は破裂せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は●電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 8A 60V 4A LITTELFUSE 翌々日出荷
長さ(mm) 21 幅(mm) 3 高さ(mm) 24.9 定格電圧 60V 最大電流(A) 40 方向 【リード】ラジアル 保持電流(A) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作時間(s) 24 動作電流(A) 8 最大抵抗(mΩ) 60 電力損失(W) 3.7 最小抵抗(Ω) 0.014
Littelfuse リセッタブルヒューズ 6A 30V dc 3A LITTELFUSE 翌々日出荷
長さ(mm) 11.4 幅(mm) 3 高さ(mm) 16.5 定格電圧 30V dc 最大電流(A) 100 方向 【リード】ラジアル 保持電流(A) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作時間(s) 10.8 動作電流(A) 6 最大抵抗(mΩ) 80 電力損失(W) 2 最小抵抗(Ω) 0.02
Littelfuse リセッタブルヒューズ 600mA 60V 0.3A LITTELFUSE 翌々日出荷
長さ(mm) 7.98 幅(mm) 5.44 寸法(mm) 7.98×5.44×3.18 高さ(mm) 3.18 定格電圧 60V 最大電流(A) 0.416666666666667 保持電流(A) 0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作電流(mA) 600 最大抵抗(Ω) 4.8 動作時間(s) 3 電力損失(W) 1.7 最小抵抗(Ω) 1.2 最大動作温度(℃) 85
Littelfuse リセッタブルヒューズ 5A 16V dc 2.5A LITTELFUSE 翌々日出荷
長さ(mm) 11.4 幅(mm) 3 高さ(mm) 18.3 定格電圧 16V dc 最大電流(A) 40 方向 【リード】ラジアル 保持電流(A) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作時間(s) 40 動作電流(A) 5 最大抵抗(mΩ) 60 電力損失(W) 1.2 最小抵抗(Ω) 0.02
Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 6V dc 1.5A LITTELFUSE 翌々日出荷
長さ(mm) 3.4 幅(mm) 1.8 寸法(mm) 3.4×1.8×0.89 高さ(mm) 0.89 定格電圧 6V dc 最大電流(A) 100 保持電流(A) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作時間(s) 0.3 動作電流(A) 3 最大抵抗(mΩ) 110 電力損失(W) 0.8 最小抵抗(Ω) 0.04 最大動作温度(℃) 85
Littelfuse リセッタブルヒューズ 250mA 30V dc 0.1A LITTELFUSE 翌々日出荷
長さ(mm) 3.43 幅(mm) 2.8 高さ(mm) 0.85 定格電圧 30V dc 最大電流(A) 0.416666666666667 保持電流(A) 0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作電流(mA) 250 動作温度範囲(℃) +85 最大抵抗(Ω) 15 動作時間(s) 1 電力損失(W) 0.8 最小抵抗(Ω) 2.1 最大動作温度(℃) 85
Littelfuse リセッタブルヒューズ 17A 16V 10A LITTELFUSE 翌々日出荷
長さ(mm) 16.5 幅(mm) 3 高さ(mm) 25.2 定格電圧 16V 最大電流(A) 100 方向 【リード】ラジアル 保持電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作時間(s) 6 動作電流(A) 17 最大抵抗(mΩ) 10 電力損失(W) 3.6 最小抵抗(Ω) 0.005
Littelfuse リセッタブルヒューズ 10A 30V dc 5A LITTELFUSE 翌々日出荷
長さ(mm) 14 幅(mm) 3 高さ(mm) 24.1 定格電圧 30V dc 最大電流(A) 100 方向 【リード】ラジアル 保持電流(A) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作時間(s) 14.5 動作電流(A) 10 最大抵抗(mΩ) 50 電力損失(W) 3 最小抵抗(Ω) 0.01
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMAJ12CA LITTELFUSE 翌々日出荷
仕様 ピークパルスパワー消費:400W、最大ピークパルス電流:20.1A、テスト電流:1mA 寸法(mm) 4.5×2.79×2.084 ピン数(ピン) 2 ダイオード シングル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 SMT双方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、Littelfuse パッケージ DO-214AC (SMA) 実装タイプ 表面実装 1チップ当たりのエレメント数 1 最大逆スタンドオフ電圧(V) 12 最大クランピング電圧(V) 19.9 最小ブレークダウン電圧(V) 13.3 最小動作温度(℃) -65
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
ケーブル PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
USB マスター PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 96,778 ¥ 87,980 バスケットへ
一つ穴アルミ端子 PANDUIT(パンドウイット) 税込 ¥ 164,780 ~ ¥ 149,800 ~