Microchip マイコン SAM4E, 100-Pin LQFP ATSAM4E16CA-AUMICROCHIP5日以内出荷
ファミリー名 = SAM4Eパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1.024 MB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 0標準動作供給電圧 = 1.2 V、3.3 V幅 = 9mmSMART SAM4E ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. Atmels SMARTマイクロコントローラは、ワイヤレス接続機能と増強されたメモリ / データストレージを備えた安全な機器として使用できるように、モノのインターネットの技術革新に基づいてユーザーをサポートする目的で開発された製品です。 SAM4Eマイクロコントローラの特長と利点 浮動小数点ユニット(FPU) 10 / 100 MbpsイーサネットMACでIEEE1588及びデュアルCANをサポート USB 2.0 USART x 4 SPI / I ;sup>;2 ;/sup>;Cシリアル通信インターフェイス MCI / SPIO Advanced Encryption Standard (AES) CryptoAuthentication 最大117のGPIO 最大120 MHz 最大1024 KBのフラッシュメモリ 2 KBのキャッシュメモリ 最大128 KBのSRAM エネルギー管理、産業オートメーション、ホーム / ビル制御、M2M通信、自動車関連アフターサービス用途などに最適
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥5,828~¥5,298~